光源寿命40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDアイランプ用。
材質アルミダイカスト
適合ランプLDR14N-H/B850、LDR14N-H/W850、LDR14N-H/B830、LDR14N-H/W830、LDR14N-W/850/PAR、LDR14N-W/830/PAR、LDR14N-W/827/PAR
屋外用スポットライト。ダークシルバー塗装を施した、洗練された外観が特長。
長さ(mm)140
材質/仕上本体:アルミダイキャスト(ダークシルバー塗装)/カバー:強化ガラス(クリア)
質量(kg)1.9
直径(Φmm)75
高さ(mm)212
電圧(V)AC100
消費電力(W)7.6
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)235
光源色電球色
LEDLED一体型
耐水性防雨
LED寿命(時間)40000
調光方式位相制御方式
演色指数(Ra)82
電源ユニットプラグ
従来光源ダイクロハロゲン50W相当
付属品別
長さ(mm)680
防水仕様防雨
灯数1
適合モジュールRAD-540NA/WA
調光の可否否
粒々感のない美しい光の屋外用ライン照明
シームレスな光
コンパクトなおさまり
信頼性の高い防水性能と安全設計
用途屋外用
材質(本体)アルミ(オフブラック)
電圧(V)100
構造[本体]防雨型[LED光源部]防噴流型・耐塵型
保護等級[本体]IP23[LED光源部]IP65
材質(カバー)アクリル(乳白)
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
調光率(%)約1~100
調光の可否可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
奥行80mmのコンパクトデザイン。100-242V電圧対応。光源色は昼光色。省エネ長寿命
付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書
外形寸法(mm)(約)幅632×高さ58×奥行80
定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)83
光源色昼光色
取付ピッチ(mm)M10ボルト…450、ネジ…550
ドットレスのソフトで明るい光
種別器具:LED一体型
長さ(mm)849
幅(mm)28
質量(kg)0.4
高さ(mm)39
材質(本体)アルミ(アルマイト)
長さ(m)最大連結長(電源ケーブル、延長ケーブル含む):20まで
電圧(V)100
消費電力(W)10.5
構造防雨・防湿型
ランプLED
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
ケーブル延長:別売
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)12
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
電源ケーブル別売
独自のスピードバイス採用でバイス締付が容易。
屋外作業でも安心の防雨型。
用途屋外の作業現場、倉庫、アウトドアの投光機、照明、ライトとして。
芯数2
電線仕様VCT0.75×2C
電源タイプ電源コード式
耐水性防雨タイプ
使用場所屋外
電球の種類レフ球
特殊用途防雨
【IP32】【E26】【40000時間】【コード5m】屋外で使用可能な防滴型の作業用ライトです。建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます。省エネ、長寿命、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。電源スイッチを押すたびに電源「オン」「オフ」を切り替えます。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます
電球の種類LED
使用場所屋内・屋外兼用
特殊用途防滴
保護等級IP32
電源タイプ電源コード式
材質本体:PBT、ポリプロピレン、ナイロン、電球:ポリカーボネート、アルミダイカスト、PBT
質量(g)1130
定格電圧(V)100
口金E26
コード長さ(m)5
定格消費電力(W)7.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ130×270
芯数2
色温度(K)5000
LED寿命(時間)40000時間
明るさ(Lm)810
光色昼白色
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
取付可能幅(mm)60mm
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
仕様自動点滅器内蔵
周波数(Hz)50/60共用
電源(V)100~242
平均演色評価数(Ra)75
保護等級IP44
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)60000
上向・下向取付可能 2700K Ra80 白熱60W相当 防雨・防湿型
幅(mm)180
材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/セード:乳白ガラス
質量(kg)0.9
高さ(mm)211
取付方式工事
奥行(mm)215
電圧(V)100専用
消費電力(W)7.8
口金E26
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)82.2
光源寿命40000
LEDLED電球
耐水性防雨・防湿
光束(Lm)641
適合ランプ東芝製LDA8L-G/60W
演色指数(Ra)80
調光の可否否
従来光源白熱60W相当
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
暗くなったら自動で点灯!!(自動消灯)
用途工事現場の照明・屋外イルミネーション・看板照明・工場内などの夜間照明に!!
定格電力(W)1200
電球の種類蛍光灯
設置場所屋外
質量(kg)0.16
定格電圧(V)100
コンセント個数1
コンセント形状2極
コード長さ(m)0.5
定格電流(A)15
適合機器10A(1000W)まで
電線仕様-種別VCT
電線許容電流(A)21
電線仕様-太さ(mm2)0.75
電線色黒
マンション共用廊下の照明など長時間の点灯箇所におすすめのタイプ。どなたでも交換できる電球タイプ。
幅(mm)200
材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/セード:乳白アクリル
質量(kg)1.1
高さ(mm)314
取付方式工事
奥行(mm)127
電圧(V)100専用
消費電力(W)4.2
口金E17
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)52.7
光源寿命40000
LEDLED電球
耐水性防雨
光束(Lm)221
適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源白熱40W相当
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
放熱効果が高く、見た目も美しいプリーツ形状の冷却リブです。
ワンタッチ操作で着脱可能なガードネットです。
横付け・上向き取り付けしても本体内部に浸水しない、完全防雨構造です。
用途建設・建築、土木工事、屋外作業、DIY
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT0.75mm2
耐水性防雨タイプ
”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現しました。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出します。電源ユニットを灯体に内蔵することで、すっきりとしたデザインになっています。
電圧(V)100/200/242
耐水性防雨
取付方式工事
LEDLED一体型
従来光源ダイクロハロゲン65W相当
消費電力(W)11.2
質量(kg)1.2
材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/カバー:強化ガラス(クリア)
長さ(mm)167
直径(Φmm)62
高さ(mm)187
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
こんなお得な商品も!

LEDセンサーライト 7W×2灯
モノタロウ
¥5,898
税込¥6,488
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
雨のかかる屋外にも設置できる防雨構造(IPX4相当)
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで虫も集まりにくい光
電球の種類LED
設置場所屋外用
付属品取付ネジ2本、ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、ブラケット用ゴム1個、クランプセット1台、ブラケット1個
電源コード(m)約3
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
保護等級IPX4(防沫形)/直接雨のかかる屋外で使用可能
光源白色 LED
使用周囲温度(℃)-20~40
センサー感知方式赤外線受動式
設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド、三脚取り付け
検知方式赤外線受動式
耐水性防沫タイプ
点灯保持時間約5秒~約10分間
点灯開始照度(Lux)約5(夜)~(昼)
防水保護等級IPX4(防沫形)
屋外用 Seamless type LED照明器具
IP保護等級IP65
非調光型
ナロー配光タイプ
1/2ビーム角16°
重耐塩仕様(特注対応可)
電源内蔵
品種屋外用照明
色温度5000
使用場所屋外
調光方式不可
送り方式【電源】AC100V時25灯以内、AC200V時50灯以内
入力電圧AC100V/AC200V
屋外用 Seamless type LED照明器具
IP保護等級IP65
調光型
ワイド配光タイプ
1/2ビーム角85°
重耐塩仕様(特注対応可)
長さ(mm)912
質量(kg)3.4
電源内蔵
品種屋外用照明
色温度5000
使用場所屋外
調光方式PWM
送り方式【電源】不可【電源】AC100V時25灯以内、AC200V時50灯以内
入力電圧AC100V/AC200V
調光の可否不可
1個
¥81,980
税込¥90,178
19日以内出荷
屋外用 Seamless type LED照明器具
IP保護等級IP65
非調光型
ワイド配光タイプ
1/2ビーム角85°
重耐塩仕様(特注対応可)
電源内蔵
品種屋外用照明
色温度5000
使用場所屋外
調光方式不可
送り方式【電源】AC100V時25灯以内、AC200V時50灯以内
入力電圧AC100V/AC200V
”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出。業界最小のわずかΦ35mmの筒型灯具(単1電池とほぼ同じ径)。電源内蔵灯具だから実現できたシンプルなデザイン。
電圧(V)AC100
耐水性防雨
色温度(K)3000
演色指数(Ra)83
LEDLED一体型
従来光源ダイクロハロゲン50W相当
調光方式位相制御方式
消費電力(W)7.3
材質/仕上本体:アルミ・ステンレス(黒色塗装)/カバー:ガラス(クリア)
直径(Φmm)35
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
電源ユニットプラグ
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。
灯具とバイスのセットです。
電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M10×25六角ボルトナットセット
セット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、バイス(08159:V-60S)
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.7
色シルバー
タイプバイス仕様
スイッチなし
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1
光源寿命50000時間
LED10W
電源タイプ電源コード式
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
屋外建設の壁面をハイパワーに照射できる間接照明
用途連結用
種別器具:LED一体型
長さ(mm)1163
幅(mm)86
質量(kg)3.1
高さ(mm)125
材質(本体)アルミ(アルマイト)
長さ(m)最大連結長(電源ケーブル、延長ケーブル含む):20まで
電圧(V)100/200
消費電力(W)40
構造防雨・防湿型
ランプLED
ケーブル延長:別売
材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V/200V)42/48
キャブタイヤケーブル(m)0.5
取付面位置床面取付専用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
電源ケーブル別売
屋外建設の壁面照射に適した間接照明
種別器具:LED一体型
長さ(mm)870
幅(mm)32
質量(kg)0.7
高さ(mm)40
材質(本体)アルミ(アルマイト)
長さ(m)最大連結長(電源ケーブル、延長ケーブル含む):20まで
電圧(V)100/200
消費電力(W)20
構造防雨・防湿型
ランプLED
材質(カバー)ポリカーボネート(透明ケシ)
ケーブル延長:別売
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V/200V)21/24
演色指数(Ra)82
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
電源ケーブル別売
コンパクトで明るい100V仕様。防雨・防湿型のスタンダードタイプ
種別器具:LED一体型
長さ(mm)300
幅(mm)28
質量(kg)0.2
高さ(mm)28
材質(本体)アルミ(アルマイト)
長さ(m)最大連結長(電源ケーブル、延長ケーブル含む):20まで
電圧(V)100
消費電力(W)4
構造防雨・防湿型
ランプLED
材質(カバー)ポリカーボネート(ケシ)
ケーブル延長:別売
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)5
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
電源ケーブル別売
コンパクトで明るい100V仕様。防雨・防湿型のスタンダードタイプ
種別器具:LED一体型
長さ(mm)1476
幅(mm)28
質量(kg)0.7
高さ(mm)28
材質(本体)アルミ(アルマイト)
長さ(m)最大連結長(電源ケーブル、延長ケーブル含む):20まで
電圧(V)100
消費電力(W)19.4
構造防雨・防湿型
ランプLED
材質(カバー)ポリカーボネート(ケシ)
ケーブル延長:別売
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)22
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
電源ケーブル別売
ドットレスのソフトで明るい光
種別器具:LED一体型
長さ(mm)300
幅(mm)28
質量(kg)0.2
高さ(mm)39
材質(本体)アルミ(アルマイト)
長さ(m)最大連結長(電源ケーブル、延長ケーブル含む):20まで
電圧(V)100
消費電力(W)3.9
構造防雨・防湿型
ランプLED
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
ケーブル延長:別売
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)5
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
電源ケーブル別売
ドットレスのソフトで明るい光
種別器具:LED一体型
長さ(mm)1124
幅(mm)28
質量(kg)0.5
高さ(mm)39
材質(本体)アルミ(アルマイト)
長さ(m)最大連結長(電源ケーブル、延長ケーブル含む):20まで
電圧(V)100
消費電力(W)14.5
構造防雨・防湿型
ランプLED
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
ケーブル延長:別売
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)17
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
電源ケーブル別売
屋外建設の壁面をハイパワーに照射できる間接照明
用途単体・連結端部用
種別器具:LED一体型
長さ(mm)1163
幅(mm)86
質量(kg)3.1
高さ(mm)125
材質(本体)アルミ(アルマイト)
長さ(m)最大連結長(電源ケーブル、延長ケーブル含む):20まで
電圧(V)100/200
消費電力(W)40
構造防雨・防湿型
ランプLED
ケーブル延長:別売
材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V/200V)42/48
キャブタイヤケーブル(m)0.5
取付面位置床面取付専用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
電源ケーブル別売
屋外建設の壁面照射に適した間接照明
種別器具:LED一体型
長さ(mm)1158
幅(mm)32
質量(kg)0.8
高さ(mm)40
材質(本体)アルミ(アルマイト)
長さ(m)最大連結長(電源ケーブル、延長ケーブル含む):20まで
電圧(V)100/200
消費電力(W)27
構造防雨・防湿型
ランプLED
材質(カバー)ポリカーボネート(透明ケシ)
ケーブル延長:別売
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V/200V)28/30
演色指数(Ra)82
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
電源ケーブル別売
コンパクトで明るい100V仕様。防雨・防湿型のスタンダードタイプ
種別器具:LED一体型
長さ(mm)1182
幅(mm)28
質量(kg)0.6
高さ(mm)28
材質(本体)アルミ(アルマイト)
長さ(m)最大連結長(電源ケーブル、延長ケーブル含む):20まで
電圧(V)100
消費電力(W)15.5
構造防雨・防湿型
ランプLED
材質(カバー)ポリカーボネート(ケシ)
ケーブル延長:別売
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)18
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
電源ケーブル別売
ドットレスのソフトで明るい光
種別器具:LED一体型
長さ(mm)1398
幅(mm)28
質量(kg)0.7
高さ(mm)39
材質(本体)アルミ(アルマイト)
長さ(m)最大連結長(電源ケーブル、延長ケーブル含む):20まで
電圧(V)100
消費電力(W)18
構造防雨・防湿型
ランプLED
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
ケーブル延長:別売
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)21
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
電源ケーブル別売
信号不要の簡単施工で、フルカラー調光・調色によるシーン演出が可能
用途単体・連結端部用
種別器具:LED一体型
長さ(mm)1240
幅(mm)80
質量(kg)1.9
色オフホワイト色
高さ(mm)77
材質(本体)アルミ(オフホワイト色)
電圧(V)100
消費電力(W)12.3
構造防雨型
ランプLED
色温度(K)2700~6500
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源色電球色~昼光色・フルカラー
エネルギー消費効率(Lm/W)96.7
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)16
キャブタイヤケーブル(m)0.5
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)(白色時の値)1190
調光率(%)連続調光100-1・フルカラー調色
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
屋外建設の壁面をハイパワーに照射できる間接照明
用途単体・連結端部用
種別器具:LED一体型
長さ(mm)587
幅(mm)86
質量(kg)1.8
高さ(mm)125
材質(本体)アルミ(アルマイト)
長さ(m)最大連結長(電源ケーブル、延長ケーブル含む):20まで
電圧(V)100/200
消費電力(W)20
構造防雨・防湿型
ランプLED
ケーブル延長:別売
材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V/200V)21/24
キャブタイヤケーブル(m)0.5
取付面位置床面取付専用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
電源ケーブル別売
コンパクトで明るい100V仕様。防雨・防湿型のスタンダードタイプ
種別器具:LED一体型
長さ(mm)888
幅(mm)28
質量(kg)0.5
高さ(mm)28
材質(本体)アルミ(アルマイト)
長さ(m)最大連結長(電源ケーブル、延長ケーブル含む):20まで
電圧(V)100
消費電力(W)11.6
構造防雨・防湿型
ランプLED
材質(カバー)ポリカーボネート(ケシ)
ケーブル延長:別売
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)14
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
電源ケーブル別売
ドットレスのソフトで明るい光
種別器具:LED一体型
長さ(mm)574
幅(mm)28
質量(kg)0.3
高さ(mm)39
材質(本体)アルミ(アルマイト)
長さ(m)最大連結長(電源ケーブル、延長ケーブル含む):20まで
電圧(V)100
消費電力(W)7.4
構造防雨・防湿型
ランプLED
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
ケーブル延長:別売
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
電源ケーブル別売
信号不要の簡単施工で、フルカラー調光・調色によるシーン演出が可能
用途連結用
種別器具:LED一体型
長さ(mm)662
幅(mm)80
質量(kg)1.1
色オフホワイト色
高さ(mm)77
材質(本体)アルミ(オフホワイト色)
電圧(V)100
消費電力(W)6.3
構造防雨型
ランプLED
色温度(K)2700~6500
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源色電球色~昼光色・フルカラー
エネルギー消費効率(Lm/W)95.2
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
キャブタイヤケーブル(m)0.5
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)(白色時の値)600
調光率(%)連続調光100-1・フルカラー調色
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
信号不要の簡単施工で、フルカラー調光・調色によるシーン演出が可能
用途単体・連結端部用
種別器具:LED一体型
長さ(mm)640
幅(mm)80
質量(kg)1.1
色オフホワイト色
高さ(mm)77
材質(本体)アルミ(オフホワイト色)
電圧(V)100
消費電力(W)6.3
構造防雨型
ランプLED
色温度(K)2700~6500
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源色電球色~昼光色・フルカラー
エネルギー消費効率(Lm/W)95.2
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
キャブタイヤケーブル(m)0.5
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)(白色時の値)600
調光率(%)連続調光100-1・フルカラー調色
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
屋外建設の壁面をハイパワーに照射できる間接照明
用途連結用
種別器具:LED一体型
長さ(mm)587
幅(mm)86
質量(kg)1.8
高さ(mm)125
材質(本体)アルミ(アルマイト)
長さ(m)最大連結長(電源ケーブル、延長ケーブル含む):20まで
電圧(V)100/200
消費電力(W)20
構造防雨・防湿型
ランプLED
ケーブル延長:別売
材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V/200V)21/24
キャブタイヤケーブル(m)0.5
取付面位置床面取付専用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
電源ケーブル別売
屋外建設の壁面照射に適した間接照明
種別器具:LED一体型
長さ(mm)582
幅(mm)32
質量(kg)0.5
高さ(mm)40
材質(本体)アルミ(アルマイト)
長さ(m)最大連結長(電源ケーブル、延長ケーブル含む):20まで
電圧(V)100/200
消費電力(W)13.5
構造防雨・防湿型
ランプLED
材質(カバー)ポリカーボネート(透明ケシ)
ケーブル延長:別売
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V/200V)14/16
演色指数(Ra)82
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
電源ケーブル別売
コンパクトで明るい100V仕様。防雨・防湿型のスタンダードタイプ
種別器具:LED一体型
長さ(mm)594
幅(mm)28
質量(kg)0.3
高さ(mm)28
材質(本体)アルミ(アルマイト)
長さ(m)最大連結長(電源ケーブル、延長ケーブル含む):20まで
電圧(V)100
消費電力(W)7.8
構造防雨・防湿型
ランプLED
材質(カバー)ポリカーボネート(ケシ)
ケーブル延長:別売
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
電源ケーブル別売
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ