極数接地2P
種類露出コンセント/埋込コンセント
形状平刃タイプ
種類防水コンセント
形状引掛タイプ
JIS規格防雨形
極数接地2P
種類露出コンセント
形状平刃タイプ
色シルバー
タイプ露出・埋込両用
森式防水型コンセントは「配線器具防水試験通則」(JIS C0920)による防雨形の性能をもっています。
屋外、水滴のかかる場所、切粉が発生する場所、粉塵の多い場所等に最適です。
プラグを外した時には、防水蓋を閉めておけば防水は完全で、コンセント内を傷つけることはありません。
プレートはいずれも真鍮製で、耐食性があり、露出用のボックスはアルミダイカスト製です。
森式防水型コンセントは「配線器具防水試験通則」(JIS C0920)による防雨形の性能をもっています。
屋外、水滴のかかる場所、切粉が発生する場所、粉塵の多い場所等に最適です。
プラグを外した時には、防水蓋を閉めておけば防水は完全で、コンセント内を傷つけることはありません。
プレートはいずれも真鍮製で、耐食性があり、露出用のボックスはアルミダイカスト製です。
森式防水型コンセントは、「配線器具防水試験通則」(JIS C 0920)による防雨形の性能を持っております。屋外、水滴のかかる場所、切粉が発生する場所、塵埃の多い場所等に最適です。プラグを外したときには、防水蓋を閉めておけば防水は完全で、コンセント内を傷めることがありません。プレートは、いずれも真鍮製で、丈夫で、耐食性があり、露出用のボックスはアルミダイカスト製です。
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
区分防水コンセント
差込口形状接地3P 20A 250V
関連キーワード