保護フィルム付きインクジェット用フィルムラベル。屋内や屋外の表示用としてお使いいただけます。
表面を紫外線カットの保護フィルムでラミネートするので、水や汚れ、摩擦、色あせに強く、はがれにくい強粘着剤を使用しているので、耐久性に優れています。
屋内や屋外はもちろん、特殊な-20~80℃の環境下でも使用可能です(貼り付ける環境は10~40℃をおすすめしています)。
説明書記載の定規を使った貼り付け方法で、気泡を作らず、きれいに貼り付けることができます。
色白
紙厚(mm)ラベル本体:0.102(総厚 0.152)保護フィルム厚:0.050(総厚 0.230)
坪量(g/m2)ラベル本体:194保護フィルム:230
面付ノーカット
仕様強粘着
紙質光沢フィルム
ラベルサイズ(mm)297×210
片数3
ラベル厚(mm)0.1
余白なし
入数3
シートサイズA4
適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(顔料インク・染料インク)
ラベル形状四角
1冊(3セット)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
水や汚れに強いレーザープリンタ用フィルムラベル。屋内や屋外の表示用としてお使いいただけます。
耐水性に優れ、はがれにくい強粘着剤を使用しています。
引き立つ白・マットタイプと下地を活かせる透明・光沢タイプの2種類をご用意。用途によってお選びください。
屋内や屋外はもちろん、特殊な-20~80℃の環境下でも使用可能です(貼り付ける環境は10~40℃をおすすめします)。
説明書記載の定規を使った貼り付け方法で、気泡を作らず、きれいに貼り付けることができます。
色透明
紙厚(mm)ラベル本体:0.070(総厚 0.120)
坪量(g/m2)総厚:152
仕様強粘着
紙質光沢PETフィルム
ラベル厚(mm)0.07
入数10枚
シートサイズA4
適合プリンタカラーレーザープリンタ、低速レーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機
耐水性・耐久性に優れ、水回りや屋外、冷蔵庫や冷凍庫で使える便利なフリーカットラベル!
ラベルサイズ(mm)210×297
面付ノーカット
片数10
余白なし
入数10枚
シートサイズA4
適合プリンタレーザープリンター
ラベル形状四角
屋外でも使用が可能な耐水性、強粘着、対応温度を実現。トナーの定着温度による色変化やムラが少ないので、カラーベタや写真もきれいに表現できます。定着の安定性が抜群。トナーを1色ずつ重ねていく印刷方式にも対応。設定温度による色の変化や色ムラが少なく、カラーレーザー専用紙と同じ発色を維持。。きれいに印刷できる、カラーレーザープリンター専用耐水フィルムラベル。優れた耐水・広がった対応温度。屋外の温度(-20℃~80℃)や、悪天候にも対応。強粘着(既存品比)に。※モノクロレーザー、カラーレーザー、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機に対応。インクジェットプリンターには使えません。カットがしやすい、台紙裏面に5mm方眼つき。台紙裏面にラベルをはがしやすくするスリット2本入り。光沢透明フィルムなので、ラベルを貼ったときに下地を活かす表現ができます。例えば、中身をしっかり見せたい、収納ケースやディスプレイケース、商品パッケージの表示などにお勧めします。また、貼ったラベルを目立たせたくない時などに便利です。プラスのホームページには、名前や内容表示ラベル、価格やJANラベル、。また注意表記、サインラベルを簡単に作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。
サイズA4
紙厚(μm)総厚:145(0.145mm)、ラベル厚:65(0.065mm)
面付ノーカット
仕様台紙裏面に5mm方眼、横に2本のスリット入り
外形寸法(mm)297×210
素材光沢透明フィルム
関連キーワード