色ムラのない配光を実現
充実の安全性能(温度保護機能・過電流保護機能)
電源内蔵型
用途屋内外兼用で多用途に使用可能
電球の種類LED
口金E39
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)30
材質本体:熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート、グローブ:アクリル(乳白)
質量(g)780
使用温度範囲(℃)-20~+35
定格周波数(Hz)50/60
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
平均演色評価数(Ra)83
設置場所屋外・屋内用
入力電流(A)0.30(100V時)、0.16(200V時)、0.14(242V時)
ビーム角度(°)105(1/2ビーム)
耐電圧(kV)12(コモンモード)
関連キーワード