・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能!
・色温度5000K 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない!
・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約50℃。長寿命化!
・省電力で高照度!100Wの出力で明るさは水銀灯500W相当に匹敵!
・本体底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明などに
電球の種類LED
使用場所屋内外兼用
保護等級IP66
消費電力(W)100
電源タイプ電源取り込み必要(プラグ別売り)
全光束(Lm)約17000
電源コード(m)約2(アース線付)
入力電圧(V)AC85~265
周波数(Hz)50/60
ランプ効率(Lm/W)170
発光色昼白色
色温度(K)5000
LED使用数(個)600(チップ)
演色指数(Ra)>80
照射角度(°)約120
角度(°)約180(ステー調節)
使用温度範囲(℃)-40~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×215×69.8
本体質量(kg)約3.4
材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
・傾斜のあるオリジナルステーを使用。ステーを本体から取り外さず壁面に取り付けやすい形状です。
・色温度5000K昼白色は、自然光に近く明るいのに眩しくない用途が広い発光色です。
・放熱性に優れた材質を使用し耐熱性UP!連続点灯3時間でもおよそ50度を維持し、熱による故障リスクを抑制します。
・防水等級IP66仕様で、屋内・屋外兼用です。
・内部の湿度を逃がす通気弁付きで、ガラス面の曇りや湿度による故障リスクを抑制します。
・高照度LED素子を使用し、20Wで水銀灯100W相当の明るさ。
用途駐輪場・納屋・倉庫・庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポートなどに
セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書
材質灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄
質量(kg)約0.95
使用温度範囲(℃)-40~60
周波数(Hz)50/60兼用
消費電力(W)20
角度(°)ステー調節:約300
コード長さ(m)約2(アース付3芯)
全光束(Lm)約3000(完成品実測値)
入力電圧(V)AC85-265
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×169×36
ランプ効率(Lm/W)150
発光色昼白色
芯数3
色温度(K)5000
電源タイプ電源コード式(プラグ無)
設置場所屋内、屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)LEDチップ×84個
防水性IP66(生活防水)
演色指数(Ra)>80
電球の種類LED
照射角度(°)約120
1台
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
・コード長は約5m。コンセントが離れた場所にあっても使いやすいロングコードです。
・使用プラグは、電気用品安全法適合のPSEマークつき
・色温5000K 自然光に近い昼白色 明るいのに眩しくない!
・プラグ付きだからコンセントに挿すだけで使える、プラグイン仕様!
・省電力で高照度!50Wの出力で明るさは水銀灯200W相当に匹敵!
・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・BBQ・アウトドア・防災用品などに
電球の種類LED
使用場所屋内外兼用
保護等級IP65
消費電力(W)50
定格光束(Lm)約5000(光源の値に準ずる)
電源コード(m)約5(プラグ付)
入力電圧(V)AC100(95~135)
周波数(Hz)50/60
ランプ効率(Lm/W)100
発光色昼白色
色温度(K)5000
LED使用数(個)84(チップ)
演色指数(Ra)>80
照射角度(°)約110
角度(°)約180(ステー調節)
使用温度範囲(℃)-20~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約253×231×60
本体質量(kg)約1.57
材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
外構照明や投光器として看板照明にも使える!
品質・明るさ・汎用性に優れたLED照明。
水銀灯400W相当の明るさ。
用途ライトアップ、店舗、工場、倉庫、業務用
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
全光束(Lm)13000
プラグポッキンプラグ
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V/127.4、200V/128.7
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
LED寿命(時間)5000
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
ビーム角度(°)1/2:(上下)45・(左右)120、1/10:(上下)70・(左右)150
グリーン購入法適合
電球の種類LED
・傾斜のあるオリジナルステーを使用。ステーを本体から取り外さず壁面に取り付けやすい形状
・高照度LEDチップを144個使用。120°の広角照射で広範囲に光が届きます
・背面を覆う大型フィンが熱発散を助け、熱によるLEDの故障リスクを抑制
・防水等級IP66仕様で、屋内・屋外兼用です。
・内部の湿度を逃がす通気弁付きで、ガラス面の曇りや湿度による故障リスクを抑制します。
用途駐輪場・駐車場・納屋・倉庫・庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポートなどに
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
材質灯体:ADC12アルミニウム+ガラス、ステー:鉄
質量(kg)約2.65
使用温度範囲(℃)-40~60
周波数(Hz)50/60兼用
消費電力(W)50
角度(°)ステー調節:約180
コード長さ(m)約5/3芯(アース線付)
全光束(Lm)約7300(完成品実測値)
入力電圧(V)AC85-265
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)231×181×70
ランプ効率(Lm/W)145
芯数3
電源タイプ電源コード式
設置場所屋内、屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)LEDチップ×144個
防水性IP66(生活防水)
電球の種類LED
照射角度(°)約120
充電式・軽量・屋外型、約4時間点灯!。屋内・屋外兼用型、充電式、LED投光器です。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーで安全性が向上しました。スタンド部分をパイプに掛けることができます。マルチ床スタンドで三脚に取付可能です。
付属品ACアダプター、落下防止ワイヤー、カラビナフック×2
適合三脚:S-001、S-01、S-02
タイプマルチ床スタンド
使用温度範囲(℃)(使用時)-10~50、(充電時)0~40
電力(W)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)321×231×376
レンズワイド
バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー
色温度(K)6000
寿命約2000回
バッテリー電圧(V)12.8
点灯方式HIGH/LOW
光源色昼光色
充電電圧(V)(AC)100/200兼用
電源タイプ充電式
バッテリー容量(mAh)16000
使用場所屋内・屋外兼用型
LED寿命(時間)球:約40000
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX5
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)(HIGH/LOW)3580/1820
電球の種類LED
屋内・屋外兼用型、充電式LED投光器です。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーで安全性が向上しました。スタンド部分をパイプに掛けることができます。マルチ床スタンドで三脚(日動工業製S-001、S-01、S-02)に取付可能です。
仕様使用環境温度(使用時)(℃):-10~50●使用環境温度(充電時)(℃):0~40●充電電源:AC100/200V兼用(50Hz/60Hz)●球寿命(時間):約40000●連続点灯時間(HIGH/LOW)(時間):12/23.5
付属品充電アダプター、落下防止ワイヤー、カラビナフック×2
質量(kg)5.4
電源リン酸鉄リチウムイオンバッテリー12.8V 16000mAh
電力(W)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)321×231×376
レンズワイド
色温度(K)6000
光源色昼光色
電池寿命約2000回
充電時間(時間)約8.5
電源タイプ充電式
使用場所屋内、屋外兼用型
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.09MB)
防水性IPX5
演色指数(Ra)Ra70
定格光束(Lm)3580/1820(HIGH/LOW)
電球の種類LED
1台
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
屋外対応でコンパクトボディ。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影が可能。防水規格IP66屋外設置可能。500万画素対応。500万画素、200万画素、50万画素にカメラ解像度の変更が可能
仕様【映像信号】AHD / CVI / TVI / CVBS
付属品AC アダプター / 取付ネジ / 防犯カメラ設置シール
ケーブル長(m)約0.5(映像・電源)
寸法(Φ×高さH)(mm)約93×76
本体質量(g)約280
レンズ3.6mm
保護等級IP66(本体のみ)
有効画素数2560(H) × 1920(V)
機能【デイナイト】外部/自動/カラー/白黒
電源(DC-V)12±1(センタープラス)
視野角水平約80° 垂直約60°
動作温湿度範囲-10 ~ 40℃ / 10~90%RH
S/N比75dB 以上 (AGC OFF)
ホワイトバランス通常 / 高彩度
露出補正光源制御 / 逆光補正
端子【映像出力】BNC.J×1【電源入力】DC12V×1
ノイズリダクション2DNR&3DNR
シャッタースピード1/30 ~ 1/10,000 秒
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流最大約420mA
最低被写体照度(Lux)0.01 ※白黒撮影
照射距離(m)【赤外線】最長約25
ダイナミックレンジWDR
イメージセンサー1/2.8インチカラーCMOS 5Megapixel SONY 製
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
明るさ抜群、パイプに引っ掛けて作業効率UP。屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。水銀灯250Wクラスの明るさ(メーカー比)。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。最大10台まで連結できる連結コンセント付です。
用途屋内工事、工事現場、ガレージ・DIY、災害時、アウトドア等に
質量(kg)4.2
消費電力(W)63
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×230×365
電線長さ(m)5
色温度(K)5000
照度(Lx)3200(1m)
使用環境温度(℃)-20~50
光源色昼白色
平均寿命(時間)【球】約50000
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料チラシ(3.53MB)
ビーム角度(°)【1/10ビーム角】145
防水性IP65
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)9000
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
H.265圧縮方式対応。有効画素5メガピクセル。microSDカード録画機能付き。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離30m)。防水規格IP66屋外設置可能。Microsoft Edge(IEモード推奨)経由で各種パラメータ設定可能。PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード
仕様【同時アクセス数】20ユーザー(総帯域幅48MB)
付属品取扱説明書 / 取付用ネジ・アンカー / LAN端子キャップ
質量(g)約470
消費電力(W)最大約6
電源PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt、DC12V1A
ケーブル長(m)約0.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×165.8
レンズ2.8mm F1.6
保護等級IP66(本体のみ)
有効画素数約500万画素
機能【デイナイト】カラー / B/W / 自動【画像処理】輝度 / コントラスト / 彩度 / シャープネス / ガンマ / ミラー / 反転
解像度2960(H)×1668(V)
視野角水平約109° / 垂直約59°
動作温湿度範囲-10~50℃ 10~90%RH(結露無きこと)
ホワイトバランス自動 / 自然 / 街灯 / 屋外 / 手動 / スケジュール
スロット【メモリカード】microSDカードスロット×1(最大256GB対応)
端子【外部電源入力】DC12V入力×1
ノイズリダクション3D-DNR
画像サイズ【メインストリーム】2960×1668 / 2880×1620 / 2688×1520 / 2048×1536 / 2304×1296 / 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 /【サブ】704×480/640×480/352×240
シャッタースピード1/3-1/100,000s
プロトコルIPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTSP; RTMP;SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP;Multicast; PPPoE; Boujour; P2P
RoHS指令(10物質対応)対応
補正機能【逆光】BLC / HLC / WDR
圧縮方法H.265 / H.264 / MJPEG
最低被写体照度(Lux)0.007
照射距離(m)【赤外線】最長約30
フレームレート全画像サイズ:最大20fps
対応ブラウザMicrosoft Edge(IEモード推奨)
イメージセンサー1/2.7 インチカラーCMOS
LANポート:RJ45×1 10/100BaseT
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
H.265圧縮方式対応。有効画素2メガピクセル。microSDカード録画機能付き。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離30m)。防水規格IP66屋外設置可能。Microsoft Edge(IEモード推奨)経由で各種パラメータ設定可能。PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード
仕様【同時アクセス数】10ユーザー(総帯域幅48MB)
付属品取扱説明書 / 取付用ネジ・アンカー / LAN端子キャップ
質量(g)約480
消費電力(W)最大約4.6
電源PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt、DC12V1A
ケーブル長(m)約0.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×165.8
レンズ2.8mm F1.6
保護等級IP66(本体のみ)
有効画素数約200万画素
機能【デイナイト】カラー / B/W / 自動【画像処理】輝度 / コントラスト / 彩度 / シャープネス / ガンマ / ミラー / 反転
解像度1920(H)×1080(V)
視野角水平約105° / 垂直約57°
動作温湿度範囲-10~50℃ 10~90%RH(結露無きこと)
ホワイトバランス自動 / 自然 / 街灯 / 屋外 / 手動 / スケジュール
スロット【メモリカード】microSDカードスロット×1(最大256GB対応)
端子【外部電源入力】DC12V入力×1
ノイズリダクション3D-DNR
画像サイズ【メインストリーム】2960×1668 / 2880×1620 / 2688×1520 / 2048×1536 / 2304×1296 / 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 /【サブ】704×480/640×480/352×240
シャッタースピード1/3-1/100,000s
プロトコルIPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTSP; RTMP;SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP;Multicast; PPPoE; Boujour; P2P
RoHS指令(10物質対応)対応
補正機能【逆光】BLC / HLC / WDR
圧縮方法H.265 / H.264 / MJPEG
最低被写体照度(Lux)0.005
照射距離(m)【赤外線】最長約30
フレームレート全画像サイズ:最大20fps
対応ブラウザMicrosoft Edge(IEモード推奨)
イメージセンサー1/2.7 インチカラーCMOS
LANポート:RJ45×1 10/100BaseT
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
H.265圧縮方式対応。有効画素8メガピクセル。microSDカード録画機能付き。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離60m)。防水規格IP66屋外設置可能。Google Chrome経由で各種パラメータ設定可能。PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード
仕様【同時アクセス数】20ユーザー(総帯域幅80MB)
付属品取扱説明書/トルクスレンチ/取付用ネジ・アンカー/取付位置決めシート/LAN端子キャップ
質量(g)約1100
電源PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt、DC12V2A
ケーブル長(m)約0.3
消費電力最大 約11W(DC12V) / 約14.0W(PoE)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約95.0×95.0×273.2
レンズ2.7 mm-12 mm
保護等級IP66(本体のみ)
有効画素数約800万画素
機能【デイナイト】カラー / B/W / 自動【画像処理】輝度 / コントラスト / 彩度 / シャープネス / ガンマ / ミラー / 反転 / EIS
解像度3840 (H) × 2160 (V)
視野角水平約113°~36° / 垂直約61°~20°
動作温湿度範囲-10~50℃ 10~90%RH(結露無きこと)
ホワイトバランス自動 / 自然 / 街灯 / 屋外 / 手動 / カスタム
スロット【メモリカード】microSDカードスロット×1(最大512GB対応)
端子【外部電源入力】DC12V入力×1
ノイズリダクション3D-DNR
画像サイズ【メインストリーム】3840×2160/3072×2048/3072×1728/2592×1944/2688×1520/2560×1440/2048×1536/2304×1296/1920×1080/1280×960/1280×720【サブストリーム1】704×480/640×480/352×240【サブストリーム2】1920×1080/1280×720/640×480【サブストリーム3】1280×720/704×480/640×480
シャッタースピード1/3-1/100,000s
プロトコルIPv4/IPv6/DHCP/DNS/HTTP/TCP/UDP/RTSP/HTTPS/PPPoE/DDNS/SMTP/UPnP/RTMP/NTP/ARP/RTSP/SNMP/マルチキャスト/QOS/P2P
RoHS指令(10物質対応)対応
補正機能【逆光】BLC / HLC / WDR / SSA
圧縮方法H.265/H.264/H.264B/H.264H
最低被写体照度(Lux)0.0008
照射距離(m)【赤外線】最長約60
フレームレート全画像サイズ:最大20fps
対応ブラウザGoogle Chrome(推奨) / Internet Explorer / Firefox
イメージセンサー1/2.7 インチカラーCMOS
LANポート:RJ45×1 10/100BaseT
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
H.265圧縮方式対応。有効画素5メガピクセル。microSDカード録画機能付き。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離40m)。防水規格IP66屋外設置可能。Google Chrome経由で各種パラメータ設定可能。PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード
仕様【同時アクセス数】20ユーザー(総帯域幅48MB)
付属品取扱説明書/トルクスレンチ/取付用ネジ・アンカー/取付位置決めシート/LAN端子キャップ
寸法(mm)約Φ159.1×118.1(D)
質量(g)約906
電源PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt、DC12V2A
ケーブル長(m)約0.4
消費電力最大 約10.4W(DC12V) / 約13.0W(PoE)
レンズ2,7mm~13.5mm F1.5
保護等級IP66(本体のみ)
有効画素数約500万画素
機能【デイナイト】カラー / B/W / 自動【画像処理】輝度 / コントラスト / 彩度 / シャープネス / ガンマ / ミラー / 反転 / EIS
解像度2960(H)×1668(V)
視野角水平約116°~35° / 垂直約62°~20°
動作温湿度範囲-10~50℃ 10~90%RH(結露無きこと)
ホワイトバランス自動 / 自然 / 街灯 / 屋外 / 手動 / カスタム
スロット【メモリカード】microSDカードスロット×1(最大512GB対応)
端子【外部電源入力】DC12V入力×1
ノイズリダクション3D-DNR
画像サイズ【メインストリーム】2960×1668/2880×1620/2688×1520/2560×1440/2048×1536/2304×1296/1920×1080/1280×960/1280×720【サブストリーム1】704×480/640×480/352×240【サブストリーム2】1920×1080/1280×720/704×480/640×480【サブストリーム3】1280×720/704×480/640×480
シャッタースピード1/3-1/100,000s
プロトコルIPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTSP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P
RoHS指令(10物質対応)対応
補正機能【逆光】BLC / HLC / WDR / SSA
圧縮方法H.265 / H.264 / MJPEG
最低被写体照度(Lux)0.0009
照射距離(m)【赤外線】最長約40
フレームレート全画像サイズ:最大20fps
対応ブラウザGoogle Chrome(推奨) / Internet Explorer / Firefox
イメージセンサー1/2.7 インチカラーCMOS
LANポート:RJ45×1 10/100BaseT
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
H.265圧縮方式対応。有効画素5メガピクセル。microSDカード録画機能付き。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離60m)。防水規格IP66屋外設置可能。Google Chrome経由で各種パラメータ設定可能。PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード
仕様【同時アクセス数】20ユーザー(総帯域幅48MB)
付属品取扱説明書/トルクスレンチ/取付用ネジ・アンカー/取付位置決めシート/LAN端子キャップ
質量(g)約1100
電源PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt、DC12V2A
ケーブル長(m)約0.3
消費電力最大 約10.4W(DC12V) / 約13.0W(PoE)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約95.0×95.0×273.2
レンズ2,7mm~13.5mm F1.5
保護等級IP66(本体のみ)
有効画素数約500万画素
機能【デイナイト】カラー / B/W / 自動【画像処理】輝度 / コントラスト / 彩度 / シャープネス / ガンマ / ミラー / 反転 / EIS
解像度2960(H)×1668(V)
視野角水平約113°~36° / 垂直約61°~20°
動作温湿度範囲-10~50℃ 10~90%RH(結露無きこと)
ホワイトバランス自動 / 自然 / 街灯 / 屋外 / 手動 / カスタム
スロット【メモリカード】microSDカードスロット×1(最大512GB対応)
端子【外部電源入力】DC12V入力×1
ノイズリダクション3D-DNR
画像サイズ【メインストリーム】2960×1668/2880×1620/2688×1520/2560×1440/2048×1536/2304×1296/1920×1080/1280×960/1280×720【サブストリーム1】704×480/640×480/352×240【サブストリーム2】1920×1080/1280×720/704×480/640×480【サブストリーム3】1280×720/704×480/640×480
シャッタースピード1/3-1/100,000s
プロトコルIPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTSP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP;Multicast; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P
RoHS指令(10物質対応)対応
補正機能【逆光】BLC / HLC / WDR / SSA
圧縮方法H.265 / H.264 / MJPEG
最低被写体照度(Lux)0.0009
照射距離(m)【赤外線】最長約60
フレームレート全画像サイズ:最大20fps
対応ブラウザGoogle Chrome(推奨) / Internet Explorer / Firefox
イメージセンサー1/2.7 インチカラーCMOS
LANポート:RJ45×1 10/100BaseT
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
H.265圧縮方式対応。有効画素2メガピクセル。microSDカード録画機能付き。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離30m)。防水規格IP66屋外設置可能。Microsoft Edge(IEモード推奨)経由で各種パラメータ設定可能。PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード
仕様【同時アクセス数】10ユーザー(総帯域幅48MB)
付属品取扱説明書 / トルクスレンチ / 取付用ネジ・アンカー / 取付位置決めシート / LAN端子キャップ / 取付マウント
寸法(mm)約Φ109.9×100.9(D)
質量(g)約390
消費電力(W)最大約6
電源PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt、DC12V0.5A
ケーブル長(m)約0.3
レンズ2.8mm F1.6
保護等級IP66(本体のみ)
有効画素数約200万画素
機能【デイナイト】カラー / B/W / 自動【画像処理】輝度 / コントラスト / 彩度 / シャープネス / ガンマ / ミラー / 反転
解像度1920(H)×1080(V)
視野角水平約106° / 垂直約56°
動作温湿度範囲-10~50℃ 10~90%RH(結露無きこと)
ホワイトバランス自動 / 自然 / 街灯 / 屋外 / 手動 / スケジュール
スロット【メモリカード】microSDカードスロット×1(最大256GB対応)
端子【外部電源入力】DC12V入力×1
ノイズリダクション3D-DNR
画像サイズ【メインストリーム】2960×1668/2880×1620/2688×1520/2048×1536/2304×1296/1920×1080/1280×960/1280×720【サブストリーム】704×480/640×480/352×240
シャッタースピード1/3-1/100,000s
プロトコルIPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTSP; RTMP;SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP;Multicast; PPPoE; Boujour; P2P
RoHS指令(10物質対応)対応
補正機能【逆光】BLC / HLC / WDR
圧縮方法H.265 / H.264 / MJPEG
最低被写体照度(Lux)0.005
照射距離(m)【赤外線】最長約30
フレームレート全画像サイズ:最大20fps
対応ブラウザMicrosoft Edge(IEモード推奨)
イメージセンサー1/2.8 インチカラーCMOS
LANポート:RJ45×1 10/100BaseT
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
H.265圧縮方式対応。有効画素5メガピクセル。microSDカード録画機能付き。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離30m)。防水規格IP66屋外設置可能。Microsoft Edge(IEモード推奨)経由で各種パラメータ設定可能。PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード
仕様【同時アクセス数】20ユーザー(総帯域幅48MB)
付属品取扱説明書 / トルクスレンチ / 取付用ネジ・アンカー / 取付位置決めシート / LAN端子キャップ
寸法(mm)約Φ109.9×81(D)
質量(g)約360
消費電力(W)最大約6
電源PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt、DC12V0.5A
ケーブル長(m)約0.4
レンズ2.8mm F1.6
保護等級IP66(本体のみ)
有効画素数約500万画素
機能【デイナイト】カラー / B/W / 自動【画像処理】輝度 / コントラスト / 彩度 / シャープネス / ガンマ / ミラー / 反転
解像度2960(H)×1668(V)
視野角水平約110° / 垂直約60°
動作温湿度範囲-10~50℃ 10~90%RH(結露無きこと)
ホワイトバランス自動 / 自然 / 街灯 / 屋外 / 手動 / スケジュール
スロット【メモリカード】microSDカードスロット×1(最大256GB対応)
端子【外部電源入力】DC12V入力×1
ノイズリダクション3D-DNR
画像サイズ【メインストリーム】2960×1668/ 2880×1620/ 2688×1520/ 2048×1536/ 2304×1296/ 1920×1080/ 1280×960/ 1280×720【サブストリーム】704×480/640×480/352×240
シャッタースピード1/3-1/100,000s
プロトコルIPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTSP; RTMP;SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP;Multicast; PPPoE; Boujour; P2P
RoHS指令(10物質対応)対応
補正機能【逆光】BLC / HLC / WDR
圧縮方法H.265 / H.264 / MJPEG
最低被写体照度(Lux)0.007
照射距離(m)【赤外線】最長約30
フレームレート全画像サイズ:最大20fps
対応ブラウザMicrosoft Edge(IEモード推奨)
イメージセンサー1/2.7 インチカラーCMOS
LANポート:RJ45×1 10/100BaseT
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
関連キーワード