2,457件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチック・ガラス・金属・木材などに強力に接着し、雨風に強く凸凹面にもよくつきます。 基材が布なので、手でもまっすぐ切れます。 グリーンマーク取得
用途ポスターなどの屋外掲示に。 ガラス・金属・プラスチック等のパネル固定に。 使用温度範囲(℃)5~40 粘着力(N/10mm)(1面)5.22(2面)7.68 巻戻し力(N/10mm)(1面)0.10(2面)0.06 グリーン購入法適合 粘着タイプ強力
1巻
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)屋外用ベンチ
キャスターなし 肘掛なし 設置場所屋外使用可 素材樹脂
1台
29,980 税込32,978
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3M(スリーエム)すべり止めテープ 屋外用
エコ商品
砥粒が入ったハードタイプ。雨がかかっても効果は変わりません。
用途屋外でのすべり防止 材質基材:プラスチック、表面砥粒:鉱物粒子 厚さ(mm)0.8 ブラック 長さ(m)18 粘着剤ゴム系 主な用途すべり止め 使用場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1箱(18m)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED屋外シーリング
エコ商品
取付カバー回転式 電圧(V)AC100 ランプ内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

PROTERIAL(プロテリアル)屋外固定材料
エコ商品
タフトロ本体の端末に取り付けて、タフトロを引き留めます。
適合機種絶縁トロリー タフトロF 形 質量(kg)1.35 種類屋外仕様 グリーン購入法適合
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷

【防湿防雨】スタイリッシュなスクエア型のウォールスポットライトです。屋外の雨風に強く、玄関やガレージの照明に最適。防水性能もばっちりです。
ケーブル長(m)0.5 入力電圧(V)AC100 色温度3000K RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.25MB) (0.68MB) グリーン購入法適合
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

材質(本体)アルミダイカスト ランプLED 光源寿命40000時間 出幅(mm)3 演色指数(Ra)82 照射面近接限度(cm)10
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

スタイリッシュなスクエア型のウォールスポットライトです。屋外の雨風に強く、玄関やガレージの照明に最適。防水性能もばっちりです。
ケーブル長(m)0.5 入力電圧(V)AC100 色温度3000K RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

くっきりとした下向きの光で、周囲を明るく照らす埋込型ウォールライトです。人感センサーと組み合わせて、玄関の防犯灯としてのご使用もおすすめ。防水性能もばっちりです。
ケーブル長(m)0.5 入力電圧(V)AC100 色温度3000K RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷

発熱量(kcal/h)追焚:13000 種類ふろがま タイプ従来エコタイプ グリーン購入法適合 仕様追いだき
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ガス給湯専用機(屋外据置型)
用途プロパン用 リモコン別売り 設置形態屋外据置型 グリーン購入法適合
1台
95,980 税込105,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷

【防湿防雨】幅わずか100mmで、景観に溶け込むデザインの埋込型ウォールライトです。夜間の安全対策に、フットライトとしてのご使用もおすすめ。防水性能もばっちりです。
ケーブル長(m)0.5 入力電圧(V)AC100 色温度3000K RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.78MB) (0.69MB) グリーン購入法適合
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

ガスふろがま(屋外式/おいだき専用)
用途都市ガス用 質量(kg)14 ユーロホワイト ガスの種類都市ガス用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×200×610 リモコンBC-98(A)付属 関連資料(0.14MB) 設置形態屋外式/おいだき専用 グリーン購入法適合
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷

ガスふろ給湯器(屋外据置型)
用途都市ガス用 シャイニーシルバー ガスの種類都市ガス用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)517×250×600 リモコン別売り 設置形態屋外据置型 グリーン購入法適合
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PROTERIAL(プロテリアル)屋外引締材料(Φ8スプリング付き)
エコ商品
タフトロ本体を端末で引き締めて、たるみや温度変化によるタフトロの伸縮を吸収します。
適合機種絶縁トロリー タフトロF 形 質量(kg)3.18 種類屋外仕様 グリーン購入法適合
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷

樹脂製ベンチシリーズ。
材質背・座/ABS押出材、エッジカバー/ABS成型品 キャスターなし 肘掛なし 設置場所屋外使用可 座高(mm)405 材質(脚)スチール、粉体塗装 材質(座面)ABS押出材 素材樹脂 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
38,980 税込42,878
11日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
369 税込406
3日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷

幅わずか100mmで、景観に溶け込むデザインの埋込型ウォールライトです。夜間の安全対策に、フットライトとしてのご使用もおすすめ。防水性能もばっちりです。
ケーブル長(m)0.5 入力電圧(V)AC100 色温度3000K RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

ガスふろ給湯器(屋外据置型)
用途プロパン用 シャイニーシルバー ガスの種類プロパン用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)517×250×600 リモコン別売り 設置形態屋外据置型 グリーン購入法適合
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガス給湯専用機(屋外据置型)
用途都市ガス用 リモコン別売り 設置形態屋外据置型 グリーン購入法適合
1台
95,980 税込105,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【防湿防雨】くっきりとした下向きの光で、周囲を明るく照らす埋込型ウォールライトです。人感センサーと組み合わせて、玄関の防犯灯としてのご使用もおすすめ。防水性能もばっちりです。
ケーブル長(m)0.5 入力電圧(V)AC100 色温度3000K RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.79MB) (0.48MB) グリーン購入法適合
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

マルチ設置、簡単2連結、低温度出湯、80℃出湯、遠隔監視対応、耐塩害、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ
用途マルチ設置が可能な50号。配管条件、使用条件によって温度変化が生じる場合がありますので、理美容店など温度変化が問題となる場合には、ミキシング水栓などの設置をお奨めします。 仕様低Noxバーナー搭載 対応(交換機種)GQ-5011WZ、GQ-5011WZ-1、GQ-5011WZ-2 リモコン別売 関連資料(0.15MB) 設置形態屋外壁掛形 グリーン購入法適合 号数50号 グリーンマーク認定
1台
339,800 税込373,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品取扱説明書・工事説明書・取付ビス一式 電源(V)AC100(50/60Hz)※屋外に設置、【リモコン】DC24以下 温度(℃)【給湯設定】約60(工場出荷時)・45・75 安全装置空焚き防止装置・ファン回転検出装置・立消え安全装置・過圧防止安全装置・空焚き予防装置・凍結予防装置・過熱防止装置・誘導雷保護装置・過電流防止装置 水量(L/min)【最低作動】3.5 点火方式ダイレクト着火方式 排気方式強制排気 電源コードVCT(2心)×1.5m 設置方式屋外壁掛け及びパイプシャフト標準設置形 配管口径【給水・給湯】15A(R1/2)オネジ、【ガスLPG・13A】15A(R1/2)オネジ(TU接続可)、【電気】C31(呼び径) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 最低作動水圧(kPa)10※機器のみの場合
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
149 税込164
3日以内出荷

ガスふろがま(屋外式/おいだき専用)
用途プロパン用 質量(kg)14 ユーロホワイト ガスの種類プロパン用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×200×610 リモコンBC-98(A)付属 関連資料(0.14MB) 設置形態屋外式/おいだき専用 グリーン購入法適合
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷

【防雨防湿】簡単に取り付けられる屋外照明です。明るさ以上の価値を、あなたの外空間に取り込んでいただけます。防犯灯。
質量(kg)1.13 寸法Φ91 H361.6 角度(°)175 定格消費電力(W)5 全光束(Lm)216 入力電圧(V)AC100 保護等級IP65 色温度(K)3000 寿命40000h ケーブル240V=H05RN-F 3×1.0mm2 L=0.3m RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料納入仕様書(0.75MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(0.42MB)
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
239 税込263
3日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
429 税込472
3日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)屋外引締材料(Φ6スプリング付き)
エコ商品
タフトロ本体を端末で引き締めて、たるみや温度変化によるタフトロの伸縮を吸収します。
適合機種絶縁トロリー タフトロF 形 質量(kg)2.2 種類屋外仕様 グリーン購入法適合
1個
16,980 税込18,678
31日以内出荷

PROTERIAL(プロテリアル)屋外引締材料(Φ10スプリング付き)
エコ商品
タフトロ本体を端末で引き締めて、たるみや温度変化によるタフトロの伸縮を吸収します。
適合機種絶縁トロリー タフトロF 形 質量(kg)4.25 種類屋外仕様 グリーン購入法適合
1個
26,980 税込29,678
31日以内出荷

種類給湯専用 タイプ従来エコタイプ グリーン購入法適合 リモコン別売
1台
63,980 税込70,378
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ガス給湯暖房用熱源機(屋外据置台設置)
用途都市ガス用 質量(kg)36 シャイニーシルバー ガスの種類都市ガス 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×450×900 リモコン別売り 給湯号数24 給水・給湯接続20A(R3/4) グリーン購入法適合
1台
299,800 税込329,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木粉入りベンチシリーズ。
材質座/ABS、ASA加工 材質(脚)アルミ鋳物、粉体塗装 グリーン購入法適合
1台
169,800 税込186,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガス給湯暖房用熱源機(屋外据置台設置)
用途プロパン用 質量(kg)36 シャイニーシルバー ガスの種類LPガス 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×450×900 リモコン別売り 給湯号数24 給水・給湯接続20A(R3/4) グリーン購入法適合
1台
299,800 税込329,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウルトラファインバブルガスふろ給湯器(屋外据置型)
用途都市ガス用 質量(kg)29.5 シャイニーシルバー ガスの種類都市ガス用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)517×250×600 リモコン別売り 設置形態屋外据置型 給水・給湯接続20A(R3/4) グリーン購入法適合
1台
229,800 税込252,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、ターボ給湯、新ターボ給湯、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、RCS-2C対応(RCS接続基盤ユニットが必要)、SKB対応、QU-1対応(RC-G001EW-1マルチリモコンに対応)、おそうじ浴槽/自動排水栓
仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品 タイプオート 形式設置フリー系 リモコン別売 設置形態屋外壁掛形 グリーン購入法適合
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)