15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外部被ふくにポリエチレンシースを使用し、二重構造化することで耐候性を向上!屋外で使用可能なカテゴリー5E対応のスタンダードLANケーブル。 屋外で使用可能なカテゴリー5E対応のスタンダードLANケーブルです。 外部被ふくにポリエチレンシースを使用し、二重構造化することで耐候性を向上させています。 100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 ケーブル両端にツメ折れ保護カバーのあるコネクタが付いています。 AWG24の単線仕様です。
ケーブルスタンダード ケーブル外径(Φmm)約7.3(ポリエチレンシースを含めない寸法は約5.7) 動作温度(℃)-30~60 動作湿度(%)0~60 インターフェイス両端:RJ-45コネクター付き 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100
1本
5,190 税込5,709
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(シース)PE/PVC ケーブルスタンダード 概算質量(kg/km)55 伝送速度(Gbps)1 導体サイズ(AWG[mm2])24
1巻
3,490 税込3,839
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

BUFFALO(バッファロー)屋外用LANケーブル 200m
校舎や畑など直射日光が当たる環境下でも使用できる耐候性能。冷凍庫・寒冷地、温度変化の大きい牛舎等でも使用できる動作環境温度-30°~60°に対応。温泉地や海沿いの倉庫・商業施設でも使用できる耐腐食性能。BUFFALO屋外用無線LANアクセスポイント推奨LANケーブル。好みの長さで使えるコネクターの無い200メーターのドラムタイプ。BUFFALO屋外無線と耐環境評価を一緒に実施したツメの折れないLANコネクターと一緒にご使用下さい。
質量(kg)6.8 ブラック 規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T) ケーブル長(m)200 構造単線 動作環境(保証)温度 -30℃~60℃、湿度 0%~90% 使用場所屋外 ケーブル太さ(mm)5.3 ケーブルタイプ4対UTPケーブル
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷

校舎や畑など直射日光が当たる環境下でも使用できる耐候性能です。冷凍庫・寒冷地、温度変化の大きい牛舎等でも使用できる動作環境温度-30°~60°に対応可能です。温泉地や海沿いの倉庫・商業施設でも使用できる耐腐食性能です。BUFFALO屋外用無線LANアクセスポイント推奨LANケーブルです。好みの長さで使えるコネクターの無い100メーターのドラムタイプです。BUFFALO屋外無線と耐環境評価を一緒に実施したツメの折れないLANコネクターと一緒にご使用下さい。
トラスコ品番430-4094 ブラック 規格Cat5e ケーブル長(m)100 構造単線 コネクタなし ケーブル外径(Φmm)約5.3 使用場所屋内外 導体サイズ(AWG[mm2])24
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

屋外用LAPシース 優れた耐水、耐紫外線、耐寒性 サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り 外被を剥ぐことでプラグ加工も可能 レングスマーク付き
シールドUTPケーブル 概算質量(kg/km)65 対数(P)4 導体サイズ(mm)0.5 対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX
1本(10m)ほか
7,998 税込8,798
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

BUFFALO(バッファロー)屋外用LANケーブル 300m
校舎や畑など直射日光が当たる環境下でも使用できる耐候性能。冷凍庫・寒冷地、温度変化の大きい牛舎等でも使用できる動作環境温度-30°~60°に対応。温泉地や海沿いの倉庫・商業施設でも使用できる耐腐食性能。BUFFALO屋外用無線LANアクセスポイント推奨LANケーブル。好みの長さで使えるコネクターの無い300メーターのドラムタイプ。BUFFALO屋外無線と耐環境評価を一緒に実施したツメの折れないLANコネクターと一緒にご使用下さい。
質量(kg)10.1 ブラック 規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T) ケーブル長(m)300 構造単線 動作環境(保証)温度 -30℃~60℃、湿度 0%~90% 使用場所屋外 ケーブル太さ(mm)5.3 ケーブルタイプ4対UTPケーブル
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷

ReelexⅡ梱包形式を採用。レングスマーク有り。環境に優しい非鉛PVCを採用
用途超高速LAN(1000BASE-T対応)用UTPケーブル 対数(P)4 構造単線 ケーブル外径(Φmm)5.1 シールドUTPケーブル 導体サイズ(mm)0.5 対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
1巻ほか
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

自作用のカテゴリ6A屋外用LANケーブルです。(コネクタは付属していません)。ケーブル構造がPE(ポリエチレン)外被、PVC(ポリ塩化ビニル)内被の二重被膜構造で、耐水性、耐UV性にも優れ耐候性を高めています。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現しました。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。ケーブル内には十字介在が入っており、信号線同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。ケーブル内部がアルミシールド仕様で、RJ-45シールドコネクタと組合せることで、ノイズ対策を万全になります。
仕様●ケーブル長(m):100●カラー:ブラック●ケーブル構造:STP(4対)、単線(23AWG)、ストレート結線●結線仕様:ストレート結線●ケーブル径(mm):8.0●対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合●対応PoE規格:IEEE802.3af(PoE)、IEEE802.3at(PoE+)、IEEE802.3bt(PoE++)●形状タイプ:スタンダードタイプ、自作用、屋外用●通信速度:10Gbps●周波数特性:500MHz ブラック 規格CAT6A 適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 ケーブル長(m)100 構造単線 対応機種:光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応 周波数特性500MHz ケーブルスタンダード ケーブル外径(Φmm)8 シールドSTPケーブル 結線方式ストレート結線 アズワン品番65-9281-71 通信速度10Gbps 特性屋外用 特性インピーダンス(Ω)100Ω ケーブル径(Φmm)8 導体サイズ(AWG[mm2])AWG23
1個
37,300 税込41,030
翌日出荷

屋外用LAPシース サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り レングスマーク付き
シールドUTPケーブル 概算質量(kg/km)50 対数(P)4 導体サイズ(mm)0.5 対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
1本(10m)ほか
5,698 税込6,268
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エンハンスドカテゴリ5(CAT5e)に適合した自作用LANケーブルです。安定した通信が可能な「単線」仕様のLANケーブルです。ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いSTPタイプのLANケーブルです。簡易的に屋外での使用も可能です。長さがわかりやすいレングスマーク付きです。
材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)、銅 芯数8芯 ケーブルスタンダード シールドSTPケーブル 適合コネクタADT-STP-T10、STPコネクタ(単線用) 伝送速度(Mbps)1000 対数(P)4 適合伝送帯域CAT5e(1000BASE-T) 伝送速度(Gbps)1
1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外・配管に対応したPEラミネートシースです。接地線入りです。 外被を剥くことによりRJ45プラグ付けが可能な二重シース構造です。 RoHS規制に適合しております。
用途10BASE-T~1000BASE-Tの高速LAN用配線ケーブル 規格CAT5 ケーブル長(m)100 構造単線 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(100m)
31,980 税込35,178
5日以内出荷

サンワサプライLANケーブル
自作用のカテゴリ6A屋外用LANケーブルです。(コネクタは付属していません)。ケーブル構造がPE(ポリエチレン)外被、PVC(ポリ塩化ビニル)内被の二重被膜構造で、耐水性、耐UV性にも優れ耐候性を高めています。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。ケーブル内部がアルミシールド仕様で、RJ-45シールドコネクタと組合せることで、ノイズ対策を万全になります。
適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 対応機種:光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応 周波数特性500MHz 芯数8芯(4P) ケーブルスタンダード シールドSTPケーブル 通信速度10Gbps 特性屋外用 特性インピーダンス(Ω)100Ω ケーブル径(Φmm)8
1本
28,980 税込31,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シールド付きケーブル 屋外用LAPシース サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り レングスマーク付き
シールドSTPケーブル 概算質量(kg/km)65 対数(P)4 導体サイズ(mm)0.5 対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
1本(40m)ほか
34,980 税込38,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ブロードウォッチLANケーブル
高耐候性2重構造5e LANケーブル 屋内/屋外対応 PoE対応、端末ばら線
タイプ屋内/屋外対応 対応PoE対応
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

サンワサプライLANケーブル
エコ商品
自作用のカテゴリ6A屋外用LANケーブルです。(コネクタは付属していません)。ケーブル構造がPE(ポリエチレン)外被、PVC(ポリ塩化ビニル)内被の二重被膜構造で、耐水性(IP68防水)、耐候性に優れています。使用温度範囲-40℃~80℃で、屋外使用にも対応できます。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現!余裕の伝送特性500MHzでエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。
仕様色配線:TIA/EIA-568B、自作用コネクタ:ADT-6ARJFS カテゴリ6A RJ-45シールドコネクタ (ケーブル外被をカットしながら加工が必要) ブラック タイプスタンダード(丸型) 規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T) 構造単線 対応環境(機器):光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下) 周波数特性500MHz 芯数8芯(4P) ケーブル構造:UTP、導体構造:単線 コネクタ× 結線方式ストレート結線 使用場所屋外用/自作用 通信速度10Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)100 結線ストレート結線 ケーブル径(Φmm)7 導体サイズ(AWG[mm2])23 給電方式PoE対応 爪折れ防止× ケーブルサイズ(AWG)23 カテゴリーCAT6A
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)