1個
¥119
税込¥131
当日出荷
用途引込線引留具を電柱側で支持する場合に使用します。
SCH(B-132)と組合わせてご使用ください。
規格九州電力規格品
柱間で幹線より引込ケーブルを家屋等に引込む場合に使用します。8mm2~55mm2のメッセンジャーワイヤ用です。(8mm2~22mm2のメッセンジャーワイヤの場合には支持板の上下を逆にセットしてご使用ください)SCHと組み合わせてご使用ください。
規格九州電力規格品
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
引込ケーブル用支持線(鋼芯入屋外線等)を電柱や家屋等に引き留める場合等に使用します。
タイプ中間型
1個
¥379
税込¥417
翌々日出荷
形鋼に対して、平行、交差にワイヤーを張れます。
寸法A(mm)75~200
表面処理電気亜鉛めっき(C)
寸法B(mm)45~75
寸法C(mm)15~20
適合フランジ厚(mm)3~20
1箱(20個)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
用途メッセンジャーワイヤ(18mm2~55mm2)の柱間分岐および柱間引留に。
適合メッセン用
規格東京電力、中国電力、九州電力規格品、東京電力CATV標準仕様品
寸法b1(mm)Φ42
寸法b2(mm)15
寸法l1(mm)50
ボルト径dM10
寸法l2(mm)85
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
支線及びメッセンジャーワイヤーの引き留めにご使用いただけます
工具不要で作業時間が短縮
取り付けに個人差がなく施工品質が向上
シンブル用、玉碍子用、木柱用の売れ筋サイズをラインナップ!
材質亜鉛めっき鋼線
寸法(mm)360/160/30/35(L1/L2/K/D)
構成Φ1.6mm×3本
適合電線範囲 撚線(mm2)5.5
1本
¥199
税込¥219
翌日出荷
塩化ビニル樹脂の厚い被覆が電線、ケーブルにやさしくフィットします。ケーブルハンガーに比べて取付が簡単で作業時間が短縮できます。取付に個人差がなく長時間にわたり使用しても把持力が低下しません。数条のケーブルを1本のメッセンジャーワイヤーに吊架できるので経済的です。ケーブルとメッセンジャーが一束化するので美観上優れています。
材質(心線)亜鉛メッキ鋼線
全長(mm)750
表面処理塩化ビニル樹脂被覆
用途600V以下の架空引込線に使用されます。
引込ケーブル用支持線(鋼芯入屋外線等)を電柱や家屋等に引き留める場合等に使用します。
タイプA型
1個
¥259
税込¥285
翌々日出荷
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
ケーブルを架空配線する場合に、ケーブルに張力が掛からないように敷設するワイヤー
種別第1種鋼撚線(溶融亜鉛めっき処理)7本より
適合規格JIS G 3537-1994
呼び5.5sq
仕上外径(mm)3.0mm
線径(mm)1
材質溶解亜鉛メッキ
タイプ釘止式
耐荷重(kg)140
アズワン品番64-3204-27
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
ビニール被覆ワイヤーをお好みの長さでカットできるリールタイプ。カッター付きなので便利。
用途植物を支柱などに固定する紐代わりに。コード類などを束ねる作業に。
材質被覆:PET / 芯材:鉄
幅(mm)約4、リール本体:約91
全長(mm)リール本体:約134
色黒
長さ(m)約30
1巻(30m)
¥209
税込¥230
当日出荷
関連キーワード