1個
¥119
税込¥131
当日出荷
用途引込線引留具を電柱側で支持する場合に使用します。
SCH(B-132)と組合わせてご使用ください。
規格九州電力規格品
材質溶解亜鉛メッキ
タイプ釘止式
耐荷重(kg)140
アズワン品番64-3204-27
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
引込線の家屋側の支持に使用する金物です。雨といを避けて引込みができます。
質量(kg)0.82
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
柱間で幹線より引込ケーブルを家屋等に引込む場合に使用します。8mm2~55mm2のメッセンジャーワイヤ用です。(8mm2~22mm2のメッセンジャーワイヤの場合には支持板の上下を逆にセットしてご使用ください)SCHと組み合わせてご使用ください。
規格九州電力規格品
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
用途600V以下の架空引込線に使用されます。
用途シンブル用
適合電力用規格C-403支線用巻付グリップ
材質(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材
塩化ビニル樹脂の厚い被覆が電線、ケーブルにやさしくフィットします。ケーブルハンガーに比べて取付が簡単で作業時間が短縮できます。取付に個人差がなく長時間にわたり使用しても把持力が低下しません。数条のケーブルを1本のメッセンジャーワイヤーに吊架できるので経済的です。ケーブルとメッセンジャーが一束化するので美観上優れています。
材質(心線)亜鉛メッキ鋼線
全長(mm)750
表面処理塩化ビニル樹脂被覆
低圧線及び引込線を吊架するために使用します。
耐候性に優れたハンガーです。
扱いやすく、作業がはかどります。
材質亜鉛アルミ合金めっき鋼線
色グレー
形鋼に対して、平行、交差にワイヤーを張れます。
寸法A(mm)75~200
表面処理電気亜鉛めっき(C)
寸法B(mm)45~75
寸法C(mm)15~20
適合フランジ厚(mm)3~20
1箱(20個)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
22mm2以下の引留支線、メッセンジャーワイヤ引留及び直付吊架金具等の取付けに使用します。
寸法t(mm)3.2
寸法b(mm)40
寸法d1(mm)M12×50
用途支線、アームタイの取付けに。
メッセンジャーワイヤの引留、信号灯器ステー及び支線の取付に。
規格JR標準仕様品
関連キーワード