広範囲の散水作業に便利です。耐久性のある金属製です。角度調整はネジ取付部上部のレバーを調整いただくことで変更可能です。
用途散水作業に。
散水範囲(m)最長直径約12(水圧0.4MPaの場合)
取付ねじR1/2
材質亜鉛スチール
質量(g)206
首振角度(°)25
ノズル口径(Φmm)4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
バンド1個付き
用途内径15・18mmホース用
トラスコ品番420-2368
材質鋼、黄銅、ABS
質量(g)505
適合ホース内径(Φmm)15・18
アズワン品番64-6513-75
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
こんなお得な商品も!

スプリンクラー 散水用 置き型
モノタロウ
¥499
税込¥549
芝生や畑の水まき作業に最適です。先端のノズルの角度を変えることにより水の角度を変えて360度ムラなく散水が可能です。ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。
用途散水パーツ
散水範囲(m)最長直径約5m(水圧・水量により異なります)
適合ホース外径(Φmm)20まで
適合ホース内径(Φmm)12~15
耐久性の高いメタルタイプのスプリンクラーです。
円形に散水ができます。
用途散水用
材質黄銅
散水用回転式スプリンクラーです。3本のアームが回転することで、円形状に広範囲に水を撒くことができます。散水範囲は半径6.5m(直径13m)です。
水量(L/min)15.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×248×100
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
温室内、ビニールハウス内の潅水や庭の花木、ミニ菜園などの散水に最適です。
取付ねじR1/2
材質POM
広範囲の散水作業に便利です。
用途散水作業に。
散水範囲(m)最長直径約4
材質ABS/PP
質量(g)108
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×70×135
適合ホース外径(Φmm)20まで
適合ホース内径(Φmm)12~15
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
長方形に散水するスプリンクラーです。
ダイヤル操作で散水範囲が設定出来ます。
ホースを接続するコネクタ付。
用途散水用。
散水範囲(m)2~14
トラスコ品番381-4009
材質ABS樹脂
質量(g)383
適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
水道の蛇口にセットして散水できる便利なチューブ。
一度に広範囲に水を撒くことができる便利なチューブです。
灌水ホースとは異なり、ホース全体から水が浸みだすのではなく、等間隔に小さな穴が開いたチューブになります。
ホースコネクタ付き。
用途水道水の散水用
材質PVC、銅、ABS
幅(mm)約34.5
散水範囲(m)1~3(一般水道)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。M-03はMよリ孔径が大きいため、目詰まりが減ります。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数2
穴ピッチ(mm)100
材質黒色特殊ポリエチレン
穴径(Φmm)0.3
使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04
折径(mm)52(相当径:Φ28)
適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
広範囲の散水に最適です。メタル製なので丈夫で長持ちです。
用途庭木・芝生等の水やり
散水範囲(m)距離:約20
質量(g)395
角度(°)散水:30~360
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×290×58
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
こんなお得な商品も!

ホース 灌水用
モノタロウ
¥949~
税込¥1,044~
散水作業に最適です。ホース全面より水がにじみだし散水します。用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。
用途散水パーツ
ホース内径(Φmm)12
ホース外径(Φmm)18
耐熱温度(℃)0~40
耐水圧(kg/cm2)7
広範囲の散水作業に便利です。芝生や畑に突き刺して設置します。水形状調整用ネジを回す事で水の拡散を調整できます。
用途散水作業に。
散水範囲(m)最長直径約10
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)20まで
材質ABS/PP
質量(g)135
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×310×34
首振角度(°)約30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
B.P.O.(バックプルアウト)構造により、吸吐配管はそのままでポンプの分解、組立が可能です。
十分な容量の密封形玉軸受を備えており給油が不要です。
電動機一体形のため、運転中、始動停止による心狂いの心配がなく、心出しの必要がありません。
軸封部にメカニカルシールを使用していますので保守が容易です。
2極電動機採用により小形軽量で、しかも4極なみの低騒音です。
コンピュータ解析により理想的な水の流れを追及し、独自の形状を持つ羽根車とケーシングにより高効率化を図っております。
ブロンズ製羽根車とステンレス製主軸の採用により耐食性を高めております。
用途建築設備、工業用、一般産業機械セット用、ボイラ給水、農業用、スプリンクラーの散水など
取扱液清水
電動機形式全閉屋外形
液温範囲(℃)0~100
材質(ケーシング)FC200、FC250
材質(羽根車)CAC406
保守が容易です。B.P.O.(バックプルアウト)形のため、吸吐配管はそのままでポンプの分解・組立が可能です。
十分な容量の密封形玉軸受を備えており給油が不要です。
ポンプ性能が優れています。高効率、高性能で安定した特性をもっています。
用途建築物:ビル・マンション・アパートの給水、冷却水・冷温水の循環
水道:簡易水道の給水
農事用:水田・畑地への揚水・排水、スプリンクラーの散水
その他:一般の揚水・排水
フランジJIS 10K並形
モーター全閉外扇形
塗装色マンセル 5Y7/1
取扱液0~100℃の清水、pH6~8
関連キーワード