43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
傾斜屋根用。ワンタッチで屋根勾配の調整が可能。。屋根の上での危険な作業もスムーズに、安全に行えます。引っ張りワイヤー付属、架台をしっかり固定します。紛体塗装仕上げ。
耐荷重(kg)最大:60 勾配角屋根:0~30度 寸法(幅W×奥行D)(mm)60~680×130~350 適合範囲3.2kw級以下 荷重(kg)単品:3.4
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷

据付場所は問いません コーチボルト、ワイヤー、ゴムイタ附属
仕様ノンスパナタイプ 付属品コーチボルト、ワイヤー、ゴムイタ 適合3.2kW、2800kcal級以下 最大積載量(kg)50 取付寸法(mm)脚幅/160~630、奥行/140~360(屋根付きの場合)
1台
9,998 税込10,998
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ架台の支持などができます。 支持材に適した長さの六角ボルトを使用できます。
材質高耐食性メッキ鋼板(スーパーダイマ) 仕上(ボルト・ナット)溶融亜鉛メッキ仕上げ 短期許容引張荷重(kN[kgf])1.961[200] 長期許容圧縮荷重(kN[kgf])1.323[135] 短期許容圧縮荷重(kN[kgf])1.961[200]
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルを支持し、配管支持が容易にできます。
仕様ボルト、ナット/溶融亜鉛めっき仕上げ 材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ) アズワン品番64-1093-56
1個
499 税込549
当日出荷

積雪地の屋根に最適。
幅W(mm)(エアコン固定)220~700 使用荷重(kg)80 勾配(屋根)14~30°(2.5/10~5.8/10) 仕様ステー付 質量(kg)5.2 表面処理ZAM+粉体塗装 奥行D(mm)(エアコン固定)100~540
1台
5,298 税込5,828
当日出荷




取り付けが傾斜屋根と壁面固定も可能な2ウェイタイプ。 さらに軽量、さらに機能アップ。
用途傾斜屋根用 寸法W(mm)60~680 耐荷重(kg)(最大)60 勾配角(屋根)15°~35° 質量(kg)3.0 寸法D(mm)130~350 表面処理粉体塗装仕上げ
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

立平葺屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ 架台の支持などができます。
適合D1、D2、D3タイプ 材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ製) 質量(kg)0.48 許容静荷重(N[kgf])(圧縮)長期:784[80]、短期:1176[120]
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ネグロス電工傾斜屋根直角
勾配11~27° ワイヤー附属
勾配角11~27° 付属品ワイヤー 適合3.2kW、2800kcal級以下 種別アクリル塗装 最大積載量(kg)60 取付寸法(mm)脚幅/145~340、奥行/240~700
1台
9,598 税込10,558
16日以内出荷

瓦棒葺屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ架台の支持などができます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ) 仕上(ボルト・ナット)溶融亜鉛めっき仕上げ 長期許容引張荷重(kN[kgf])- 短期許容引張荷重(kN[kgf])1.176[120] 長期許容圧縮荷重(kN[kgf])0.784[80] 短期許容圧縮荷重(kN[kgf])1.176[120]
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

勾配40°以下 ワイヤー附属
勾配角27°以下 付属品ワイヤー 適合3.2kW、2800kcal級以下 最大積載量(kg)50 取付寸法(mm)脚幅/330~630、奥行/160~320
1台
7,698 税込8,468
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソーラーパネルを取り付ける端部用押え金具です。 ソーラーパネル上面よりボルトが出ないので、ソーラーパネルにボルト等の影が映りません。
材質SUS304 適合ボルト径M8 締付トルク(N・m[kgf・cm])8.0[82]
1個
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サカタ製作所屋根上取付金具
用途丸ハゼ式折板屋根用、屋根上の取付金具です。 適合丸ハゼ式折板屋根 仕様ドブメッキ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷


折半屋根用
用途傾斜屋根用 寸法W(mm)400~1000 使用荷重(kg)150 材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC) 質量(kg)9.7 寸法D(mm)300~430 仕上溶融亜鉛メッキ 傾斜角度(°)1~7
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷


バクマ工業エアコン架台
一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。屋根に対して直角に設置。ボルト穴で簡単に角度を調整。
用途屋根置用架台 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 仕上ポリエステル粉体塗装
1台
6,598 税込7,258
翌日出荷

対応機種UFシリーズ 材質鋼材SSC-41 表面処理溶融亜鉛メッキ
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バクマ工業エアコン架台
一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。ボルトを外さずに簡単、確実に角度調整。オーソドックスな傾斜屋根据付架台。
用途屋根置用架台 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 仕上ポリエステル粉体塗装
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷

バクマ工業エアコン架台
一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。水平器なしでも確実に水平出しができ組立て簡単。
用途屋根置用架台 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 仕上ポリエステル粉体塗装
1台
4,698 税込5,168
翌日出荷

1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



屋根材として広く使用されているスレートを簡単スマート切断。軽量設計8.4kg(本体)。埃や騒音一切なし。直線、90度カットが可能。最大切断可能板厚12mm。粉塵や埃、一切なし。衛生的。騒音なし、周辺環境を気にせず作業。持ち運びが容易な軽量設計。
仕様最大切断可能板厚:12mm 重量:本体 8.4kg(ストッパー、角度調整付ストッパー取付時:9.4kg) 付属品:架台、集じんボックス アズワン品番65-2764-26
1台
68,980 税込75,878
6日以内出荷

EcoFlow 400W 固定式ソーラーパネルで動作するように特別に設計されています。あらゆる平らな面に取り付け可能。特に屋根に最適です。角度を 0° ~ 90°に調節可能。太陽エネルギーを最大限に活用できます。下穴付きで、簡単に設置可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
7日以内出荷

ビルやマンション等の陸屋根に単管パイプ架台を設置するためのベース金具です。 位置出しの目印がついているため、墨出し作業が容易です。
用途太陽光パネル、電光掲示板、看板設備等 材質(ベース)一般構造用圧延鋼材(SS400) 材質(パイプ)一般構造用炭素鋼鋼管(STK400) 表面仕上げ溶融亜鉛めっき(HDZ45) タキゲンコード24578
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

リベットやネジの上から貼れ、簡単に信頼性の高いシール性能が得られる、超厚手シールテープです。金属からモルタルの粗面など幅広い材料に貼るだけでシーリング出来ます。屋外使用可能で、高い耐候性・耐摩耗性があります
用途各種、防水・防さび用途に。輸送機のルーフ、排気設備、太陽光の目地や架台、基地局・機器収容庫、看板、住宅・駐車場の屋根のシール・防錆。継ぎ目、接合部、締結部、リベット箇所の防水・防さび 粘着剤アクリル系
1巻
5,298 税込5,828
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネルの接合部や突き合わせ部に貼るだけで、簡単に信頼性の高いシール性能が得られる、薄手シールテープです 金属からモルタルの粗面など幅広い材料に貼るだけでシーリング出来ます 屋外使用可能で、高い耐候性・耐摩耗性があります
用途各種、防水・防さび用途に 輸送機のルーフ、排気設備、太陽光の目地や架台、基地局・機器収容庫、看板、住宅・駐車場の屋根のシール・防錆 継ぎ目、接合部、締結部、リベット箇所の防水・防さび
1巻
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)チルタンク
チルタンクは超重量物を安全かつ効率的に運搬する、タフでパワフルなエンドレスコロです。 コンパクトながら安定性と耐久性に優れた構造で超重荷重を支えます。 大型構造物や船舶の移動、プラント建設、重量物の軸受部用エンドレスコロとして多彩な現場で活躍します。
用途建築関係(大型屋根のスライド移動・コンクリート扉の開閉)、設備関係(シールドマシンの移動・変圧器の移動・コンテナの移動)、橋梁関係(橋梁架台の引き込み・橋梁の横取り工法・橋梁の撤去工事)、造船関係(大型エンジンの移動台車・ドレッジャー船の移動)、建物改修関係(素屋根の移動) 走行抵抗(a/r)0.05
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RNG-MTS-TMB-G1-JP ソーラーパネル固定用ブラケット RENOGY JAPAN 動画あり
本製品はオフグリッドソーラーシステム向けに設計され、角度調整可能なソーラーパネル架台です。 RVまたはあらゆる平面に取り付けられます。 220W以下ののRenogyソーラーパネルに対応できます。 付属のステンレス留め具と予め開けた取り付け穴があり、簡単かつ迅速に組立られます。
用途こちらのマウントブラケットは、Renogyの220W以下のソーラーパネルに対応し、車の屋根やその他平面な場所へ取り付けることができます。本製品はオフグリッドシステム向けに設計されており、ステンレスの留め具により、角度調整が簡単に行えます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,798 税込4,178
翌々日出荷

サビの上から直接塗れ、強力な防錆力。ケレン作業の手間が省けます。サビキラーシルバーは防食性に優れているため、残存の錆に対して進行を止める防錆力があります。軽い錆なら本品のみで仕上まで可能です。深い錆の場合は、サビキラーPRO(またはRS)にて錆転換を行い、錆をストップさせ、サビキラーシルバーを上塗りに用いる事で、より強力な防錆力を発揮する事が可能です。 サビ止めと上塗りが一度にできる、鮮やかなシルバー光沢仕上げ!
用途鉄部全般、車両、自転車、太陽光発電などの架台、配管や、ダクト、建屋屋根、鉄塔など シルバー カラーコードなし 対応材質鉄部全般、車両、自転車、太陽光発電などの架台、配管や、ダクト、建屋屋根、鉄塔など 主な用途サビ止め 膜厚(μm)20~30(1回塗りの場合) 密度(g/cm3)0.97 指触乾燥時間(分)約20(20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 半硬化乾燥時間(時間)2(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)100~160 塗装間隔最短:16時間、最長:7日
1缶
13,980 税込15,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
16日以内出荷

RSP220DT-G1-JP 両面ソーラーパネル RENOGY JAPAN 動画あり
Renogyの最新イノベーションである220Wの両面型ソーラーパネルは、両面から光を受けることにより、従来のソーラーパネルよりも最大30%多いエネルギー出力を提供し、ご自宅のみならず、船舶やRVの用途に最適なソーラーパネルの1つです。プレミアムなA+グレードのモノシリコンソーラーセル、PERC技術、ハーフセル、10本のバスバー設計、バイパスダイオードネットワークを搭載し、高いセル変換効率とソーラーパネル出力を維持します。過酷な環境下でも電力を供給できる優れたオプションです。【主なご利用場面】。サイズは「1547x763x30 mm」の大きさで、光の反射が利用してパネル裏面の発電ができるサンルームや、ソーラーカーポートでの利用に最適です。【1日の発電量目安】。1日の発電量の目安は880whです。※バッテリーの残量、チャージコントローラータイプまたは日照条件等によって異なります。【最大出力動作電圧・電流】。最大出力動作電圧 (Vmp)は18.78V、最大出力動作電流 (Imp)は12.24Aです。【両面設計による出力量増加】。両面から光を受けることにより、Renogy220W両面ソーラーパネルは従来のソーラーパネルに比べ最大30%多いエネルギー出力を提供できます。【積雪に強い設計】。パネル両面で発電可能な設計により、パネルがより早く温まり、積雪を効果的に除去することができます。また、表面に積雪が残っている場合でも、裏面の発電が可能なため、通常のソーラーパネルよりも、継続したソーラー充電を可能にします。【取り付けが簡単】。裏面に20個の穴があり、オフグリッドのアプリケーションに最適なRV、屋根、キャビン、ヨット、サンルームなどのマウントや固定が迅速にできます。設置にはRenogyのソーラーパネル設置架台、Z字型ブラケットと一緒に使用することをお勧めします。これらのアクセサリーを使用することで、太陽光パネルから最大限の発電効率を得ることができます。<信頼性>。 A+グレードのモノシリコンソーラーセル/PERC技術、ハーフセル、10本のバスバー設計/PTC 評価トップランク/ホットスポット無し。<耐久性>。耐久性の高いIP68規格のジャンクションボックス/最大風荷重2400Pa、最大積雪荷重5400Pa
仕様【最大出力】220W【最大出力動作電圧 (Vmp)】18.78V【最大出力動作電流 (Imp)】12.24A【短絡電流 (Isc)】13.41A【開放電圧 (Voc)】21.86V 寸法(mm)1547×763×30 質量(kg)12.7 作動温度(℃)-40~85 取扱説明書(1MB)
1枚
29,980 税込32,978
翌日出荷

RSP115DT-G1-JP 両面ソーラーパネル RENOGY JAPAN 動画あり
Renogyの最新イノベーションである115Wの両面型ソーラーパネルは、両面から光を受けることにより、従来のソーラーパネルよりも最大30%多いエネルギー出力を提供し、船舶やRVの用途に最適なソーラーパネルの1つです。プレミアムなA+グレードのモノシリコンソーラーセル、PERC技術、ハーフセル、10本のバスバー設計、バイパスダイオードネットワークを搭載し、高いセル変換効率とソーラーパネル出力を維持します。過酷な環境下でも電力を供給できる優れたオプションです。【主なご利用場面】。サイズは「786x763x30mm」の大きさで、光の反射が利用してパネル裏面の発電ができるサンルームや、ソーラーカーポートでの利用に最適です。【1日の発電量目安】。1日の発電量の目安は460whです。※バッテリーの残量、チャージコントローラータイプまたは日照条件等によって異なります。【最大出力動作電圧・電流】。最大出力動作電圧 (Vmp)は18.8V、最大出力動作電流 (Imp)は6.12Aです。【両面設計による出力量増加】。両面から光を受けることにより、Renogy115W両面ソーラーパネルは従来のソーラーパネルに比べ最大30%多いエネルギー出力を提供できます。【積雪に強い設計】。パネル両面で発電可能な設計により、パネルがより早く温まり、積雪を効果的に除去することができます。また、表面に積雪が残っている場合でも、裏面の発電が可能なため、通常のソーラーパネルよりも、継続したソーラー充電を可能にします。【取り付けが簡単】。裏面に20個の穴があり、オフグリッドのアプリケーションに最適なRV、屋根、キャビン、ヨット、サンルームなどのマウントや固定が迅速にできます。設置にはRenogyのソーラーパネル設置架台、Z字型ブラケットと一緒に使用することをお勧めします。これらのアクセサリーを使用することで、太陽光パネルから最大限の発電効率を得ることができます。<信頼性>。 A+グレードのモノシリコンソーラーセル/PERC技術、ハーフセル、10本のバスバー設計/PTC 評価トップランク/ホットスポット無し。<耐久性>。耐久性の高いIP68規格のジャンクションボックス/最大風荷重2400Pa、最大積雪荷重5400Pa
仕様【最大出力】115W【最大出力動作電圧 (Vmp)】18.8V【最大出力動作電流 (Imp)】6.12A【短絡電流 (Isc)】6.70A【開放電圧 (Voc)】21.9V 寸法(mm)786×763×30 質量(kg)6.1 作動温度(℃)-40~85 取扱説明書(0.83MB)
1枚
14,980 税込16,478
翌日出荷

然木×ステンドグラス。どこか懐かしく、可愛らしい空間に。エアコン室外機の生活感を消してくれる、ステンドグラスの透け感が美しい室外機カバーです。雰囲気のいいお庭にイメージチェンジできるだけでなく、上にプランターやガーデン用品が置けるので、デッドスペースだった空間を有効活用できます。1.優雅で温かみのあるお庭に。目隠しとしてだけでなく、オブジェとして鑑賞したいような、雰囲気のあるデザイン。プランターを飾ったり、ガーデニングの作業台としても。洗濯カゴの一時置きにもいいですよ。2.扱いやすく、組み立てかんたん。組み立てたら、かぶせるだけ。軽量で移動もらくらく。
用途日除け 目かくし エアコンラック 天然木 オシャレ 室外機ラック エアコンカバー 棚 ラック 木製 木 ウッド 目隠し 大型 日よけ おしゃれ 屋根 風よけ 架台 ガーデニング アウトドアリビング 庭 ガーデン エクステリア ベランダ 材質天然木・スチール・ガラス 質量(kg)6.4kg 有効内寸(mm)約幅 875×奥行 365×高さ 760 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約930×390×800 仕上ステイン塗装 組立時間2人で約20分
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスケー化研サビフィックス
キレート特殊変性樹脂と湿気反応硬化剤がさび層に深く浸透し、科学的に鉄と反応することで安定な無機/有機結合体(鉄のキレート化合物)を形成させ、さびを安定化させます。変性エポキシ樹脂がさび面に深く浸透しさび面を被覆するため、腐食性因子(塩素イオン、硫化物イオン、水、酸素)の浸入を防ぎます。キレート化剤の導入によりさびを安定化させることで、腐食抑制効果を高めます。鉄、亜鉛めっき鋼などの各種金属及びさび面と優れた密着性を示します。人体に有害な重金属クロム、鉛を含まない安全に配慮した設計です。
用途経年劣化した建築物の鉄部(建屋鉄骨、鉄扉、門扉、手すり、架台、軽量鉄骨、金属屋根等)、亜鉛めっき鋼板面などの補修。 クリーム 主成分エポキシ樹脂 希釈剤塗料用シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地鉄部の各種旧塗膜 油性 or 水性油性 関連資料(1.73MB) 一般的名称さび面浸透型プライマー 危険物の性状非水溶性 塗装間隔16時間以上
1缶(4.5kg)ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)