角波成型を施したガルバリウム鋼板製です。壁材のご使用に最適です。
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材
材質ガルバリウム鋼板
形状角波
幅(mm)650
色ガルバリウム素地
ピッチ(mm)62.6
山数11山
板厚(mm)0.27
山高さ(mm)9
働き幅(mm)626(1.5山被せで算出)
ガルバリウム鋼板使用した波板です。ガルバリウム鋼板の素地の風合いを生かした丈夫で耐久性に優れた波板です。
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材
色ガルバリウム素地
材質ガルバリウム鋼板
形状丸波
板厚(mm)0.27
幅(mm)650
働き幅(mm)595(1.5山被せで算出)
ピッチ(mm)33
山高さ(mm)9
山数19山
働き巾600mm・山高88mmのボルトタイプ重ね式折板屋根材です。適用範囲が広く経済的
用途カーポート、駐車場、工場、倉庫などの屋根に最適
長さ(mm)1600~6000
働き幅(mm)600
山高さ(mm)88
板厚(mm)0.6、0.8
色ガルバリウム素地、シルバー、グレー
質量(kg/m)板厚0.6mm=4.49、板厚0.8mm=5.92
材質ガルバリウム鋼板
サービス分類オーダー・加工
ハイセット3ヶ付属。
用途重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。
板厚(mm)2.3
板幅(mm)29
下穴径(Φmm)外側2つは8、内側2つは7
タイプ剣先5/16
遮熱性鋼板と断熱材の相乗効果で優れた断熱性能を発揮。
スーパーガルテクトの働き長さを短くした「スーパーガルテクトC」は、手狭な現場でも扱いやすいコンパクトサイズです。
厚さ(mm)最大16
働き長さ(mm)1820
総幅(mm)310
質量(kg/m2)5
面積(m2)2.9
働き幅(mm)265
耐久性と意匠性を兼ね揃えた金属屋根材
材質GLカラー鋼板
寸法(mm)アヤメ折り3×606 ピッチ
質量(kg)17/坪
タイプ6尺
板厚(mm)0.35
寸法(幅W×長さL)(mm)外寸法:234×1886、働き外寸法:182×1818
有効面積(m2)0.33
段高(mm)7
勾配30/100以上を推奨
ベーシックなガルバリウムカラー鋼板です。幅広い用途にご使用いただけます。国土交通省不燃材料認定NM-8697
用途工場・住宅・倉庫・ガレージ等の屋根材・壁材の加工用素材
材質ガルバリウムカラー鋼板鋼板
形状平板
板厚(mm)0.35
軽量、施工性がよく水密性が高く、エコに適した高級屋根材です。
嵌合が良く、簡単施工で工期はスピードアップ。
耐久性に優れた遮熱塗装鋼板を使用し省エネ効果を生みます。
軽量で耐震性に優れる。
山高13mmのアヤメで葺きあがりシルエットは段葺調。
釘止めの目印を入れました。
耐久性に優れた屋根材。
仕様使用勾配:35/100以上を推奨
寸法(mm)3×643ピッチ(アヤメ折り)
質量(kg)2.04/枚
サイズ6尺
板厚(mm)0.35
寸法(幅W×長さL)(mm)(外寸)260×1981、(働き外寸)214×1929
有効面積(m2)0.41
単位8枚/坪
段高(mm)13
ベーシックなブル-の塗装を施した鋼板製波板です。幅広い用途にご使用いただけます。
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材
材質亜鉛めっき鋼板
形状丸波
幅(mm)650
色ブルー
ピッチ(mm)33
山数19山
山高さ(mm)9
働き幅(mm)595(1.5山被せで算出)
加工しやすいトタン材質の板です。
用途トタンの屋根など。
落ち着いた色調の茶色系の鋼板製波板です。たくさんの皆様にご使用いただいています。
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材
材質亜鉛めっき鋼板
形状丸波
幅(mm)650
色茶
ピッチ(mm)33
山数19山
山高さ(mm)9
働き幅(mm)595(1.5山被せで算出)
ハイセット2ヶ付属。
用途重ね式折板150タイプと、梁又は母屋との接合として。
板幅(mm)39
しなやかさが漂うソフトな質感。
働き幅(mm)625
山数6山
規格国土交通大臣認定不燃材料NM-8697
リフォーム専用金属屋根材
材質塗装GLめっき鋼板
厚さ(mm)0.35、(見かけ木口)約11
仕上ポリエステル塗装仕上げ
質量(kg/枚)約1.4
認定番号(不燃材料)NM-8697
関連資料(0.63MB)
働き寸法(mm)1820×182
対応勾配3寸以上
汎用性に富んだグレ-色の鋼板製波板です。工場などの壁材として広くご使用いただけます。
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材
材質亜鉛めっき鋼板
形状丸波
幅(mm)650
色グレー
ピッチ(mm)33
山数19山
山高さ(mm)9
働き幅(mm)595(1.5山被せで算出)
カラーガルバリウム鋼板 輝き 10m巻きコイルになります。
カラーは全8種、特殊ポリエステル樹脂塗装鋼板の「チヨダカラーGL輝き」になります。
洗練された色調を低光沢の収縮性塗料とチヨダの塗装設備、塗装技術のマッチングにより独特の表面凹凸感を表現し、低光沢でありながら高輝度感あふれるカラー鋼板が誕生しました。
板厚(mm)0.35
幅(mm)914
長さ(m)10
質量(kg/本)27
金属なのに腐食に強く、カバー工法でのリフォームにも対応。
仕様【葺き方】横
材質塗装GLめっき鋼板(SGL)
質量(kg/枚)約3.0
認定番号(不燃材料)NM-8697
関連資料(1.54MB)
口厚さ(mm)【見かけ木】約11
働き寸法(mm)2400×270
対応勾配2寸以上
金属屋根材スマートメタル 周辺部材
材質塗装GLめっき鋼板(SGL)
長さ(mm)220
厚さ(mm)0.35
対応新築、カバー、葺替え
関連資料(1.54MB)
金属屋根材スマートメタル 周辺部材
材質GLめっき鋼板(SGL)
長さ(mm)2000
厚さ(mm)0.8
対応新築、カバー、葺替え
関連資料(1.54MB)
1本
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
金属屋根材スマートメタル 周辺部材
材質塗装GLめっき鋼板(SGL)
長さ(mm)1829
厚さ(mm)0.35
対応新築、カバー、葺替え
関連資料(1.54MB)
金属屋根材スマートメタル 周辺部材
材質塗装GLめっき鋼板(SGL)
長さ(mm)1820
厚さ(mm)0.35
対応新築、カバー、葺替え
関連資料(1.54MB)
金属屋根材スマートメタル 周辺部材
材質塗装GLめっき鋼板(SGL)
長さ(mm)1829
厚さ(mm)0.35
対応新築
関連資料(1.54MB)
金属屋根材スマートメタル 周辺部材
材質塗装GLめっき鋼板(SGL)
長さ(mm)1829
厚さ(mm)0.35
対応カバー
関連資料(1.54MB)
金属屋根材スマートメタル 周辺部材
材質塗装GLめっき鋼板(SGL)
長さ(mm)1829
厚さ(mm)0.35
対応新築、葺替え
関連資料(1.54MB)
金属屋根材スマートメタル 周辺部材
材質塗装GLめっき鋼板(SGL)
厚さ(mm)0.35
対応新築、カバー、葺替え
寸法(幅W×長さL)(cm×m)91.4×10
関連資料(1.54MB)
金属屋根材スマートメタル 周辺部材
材質塗装GLめっき鋼板(SGL)
長さ(mm)1829
厚さ(mm)0.35
対応新築、カバー、葺替え
関連資料(1.54MB)
金属屋根材スマートメタル 周辺部材
材質塗装GLめっき鋼板(SGL)
長さ(mm)1829
厚さ(mm)0.35
対応新築
関連資料(1.54MB)
1箱(10本)
¥19,980
税込¥21,978
18日以内出荷
カラーガルバリウム鋼板 つやあり 10m巻きコイルになります。
カラーは全4種、特殊ポリエステル樹脂塗装鋼板の「チヨダカラーNEXT」になります。
塗装原板には耐食性に優れた溶融55%アルミニウム-合金めっき鋼板を使用。
上塗りは特殊ポリエステル樹脂系塗料を用い、2コート2ベークで仕上げた耐候性に優れた塗装鋼板です。
工業地帯などの厳しい環境下でも長期間、高い耐久性を発揮します。
板厚(mm)0.35
幅(mm)914
長さ(m)10
質量(kg/本)27
金属屋根材スマートメタル 周辺部材
材質塗装GLめっき鋼板(SGL)
長さ(mm)1829
厚さ(mm)0.35
対応カバー、葺替え
関連資料(1.54MB)
1本
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
金属屋根材スマートメタル 周辺部材
材質塗装GLめっき鋼板(SGL)
長さ(mm)464
厚さ(mm)0.35
対応新築、カバー、葺替え
関連資料(1.54MB)
金属屋根材スマートメタル 周辺部材
材質塗装GLめっき鋼板(SGL)
長さ(mm)476
厚さ(mm)0.35
対応新築、カバー、葺替え
関連資料(1.54MB)
金属屋根材スマートメタル 周辺部材
材質塗装GLめっき鋼板(SGL)
長さ(mm)600
厚さ(mm)0.35
対応新築、カバー、葺替え
関連資料(1.54MB)
金属屋根材スマートメタル 周辺部材
材質塗装GLめっき鋼板(SGL)
長さ(mm)1829
厚さ(mm)0.35
色ブラック
対応新築、カバー、葺替え
関連資料(1.54MB)
1本
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
金属屋根材スマートメタル 周辺部材
材質塗装GLめっき鋼板(SGL)
長さ(mm)1829
厚さ(mm)0.35
対応新築、カバー、葺替え
関連資料(1.54MB)
金属屋根材スマートメタル 周辺部材
材質K雨押えA:塗装GLめっき鋼板(SGL)、ベース材:GLめっき鋼板
長さ(mm)1829
厚さ(mm)K雨押A:0.35、ベース材:0.4
対応カバー、葺替え
関連資料(1.54MB)
金属屋根材スマートメタル 周辺部材
材質塗装GLめっき鋼板(SGL)
長さ(mm)510
厚さ(mm)0.35
対応新築、カバー、葺替え
関連資料(1.54MB)
金属屋根材スマートメタル 周辺部材
材質塗装GLめっき鋼板(SGL)
厚さ(mm)0.35
対応新築、カバー、葺替え
関連資料(1.54MB)
金属屋根材スマートメタル 周辺部材
材質塗装GLめっき鋼板(SGL)
厚さ(mm)0.35
対応新築、カバー、葺替え
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)130×1880×40
関連資料(1.54MB)
有効換気面積(cm2)240
金属屋根材スマートメタル 周辺部材
材質塗装GLめっき鋼板(SGL)
厚さ(mm)0.35
対応新築、カバー、葺替え
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)130×1880×40
関連資料(1.54MB)
有効換気面積(cm2)240
金属屋根材スマートメタル 周辺部材
材質塗装GLめっき鋼板(SGL)
厚さ(mm)0.35
対応新築、カバー、葺替え
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)130×970×40
関連資料(1.54MB)
有効換気面積(cm2)120
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ