日本特殊塗料 屋根用、外壁用塗料上塗用副資材 「弱溶剤トップ消泡剤」。【仕様】。1.弱溶剤形トップコートのローラー塗装時の泡残りがある場合に使用。2.使用可能屋根用塗料は、「パラサーモU」「パラサーモSi」「パラサーモF」「リリーフNADウレタンN」「リリーフNADシリコン」「リリーフNADフッ素」「スーパーパラサーモシリコン」。3.使用可能外装塗料は、「シルビアNADウレタンN」「シルビアNADフッ素」「パラサーモ外壁用U」「パラサーモ外壁用Si」「パラサーモ外壁用F」
用途【用途】。屋根用塗料、外壁用塗料の副資材。ローラー塗装の泡消し剤
荷姿1kg角缶
主な用途屋根用、外壁用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量1000mL
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.15MB)
危険物の性状非水溶性
添加量A液14kgに対して本品を100g添加
1缶(1kg)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
日本特殊塗料 屋根用、外壁用塗料上塗用副資材 「弱溶剤トップレベリング剤」。【仕様】。1.弱溶剤形トップコートをスプレー塗装時にハジキが発生する場合に使用。2.使用可能屋根用塗料は、「パラサーモU」「パラサーモSi」「パラサーモF」「リリーフNADウレタンN」「リリーフNADシリコン」「リリーフNADフッ素」「スーパーパラサーモシリコン」。3.使用可能外装塗料は、「シルビアNADウレタンN」「シルビアNADフッ素」「パラサーモ外壁用U」「パラサーモ外壁用Si」「パラサーモ外壁用F」
用途【用途】。屋根用塗料、外壁用塗料の副資材。スプレー塗装時のハジキ抑制
荷姿1kg角缶
主な用途屋根用、外壁用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量1000mL
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.16MB)
危険物の性状非水溶性
添加量A液14kgに対して本品を100g添加
1缶(1kg)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
日本特殊塗料 屋根用、外壁用塗料上塗用副資材 「弱溶剤トップ硬化促進剤」。【仕様】。1.弱溶剤形トップコートの冬季結露による塗膜表面の異常を防止。2.使用可能屋根用塗料は、「パラサーモU」「パラサーモSi」「パラサーモF」「リリーフNADウレタンN」「リリーフNADシリコン」「リリーフNADフッ素」「スーパーパラサーモシリコン」。3.使用可能外装塗料は、「シルビアNADウレタンN」「シルビアNADフッ素」「パラサーモ外壁用U」「パラサーモ外壁用Si」「パラサーモ外壁用F」
用途【用途】。屋根用塗料、外壁用塗料の副資材。冬季の結露対策・硬化促進剤
荷姿1kg角缶
主な用途屋根用、外壁用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量1000mL
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.16MB)
可使時間(時間)(23℃)4
危険物の性状非水溶性
添加量A液14kgに対して本品を100g添加
1缶(1kg)
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
高耐候性つやあり塗料です。長年にわたり、多くの企業・工場にご採用いただいております。
エポキシ樹脂の強力な付着力とウレタン樹脂の優れた光沢・耐候性を合わせもった塗料です。
屋根・外壁などの金属系素地・セメント系素地に適応します。
可とう性のある柔軟な塗膜です。
溶剤系塗料ですので、乾燥時間が短く、作業性が良好です。
夏期施工用に「夏用シンナー」も設定しております。
色赤
主成分エポキシ樹脂
主な用途屋根、金属、工場、外壁
希釈剤スズカシンナー#2000
塗布方法刷毛、ウールローラー、スプレー
使用場所屋外
危険物の類別第四類/第四類
危険物の数量16000g/16000g
適応下地コンクリート、モルタル、PC部材、ALCパネル、スレート板、サイディング板、鉄骨、鉄板、トタン、カラートタン、新生瓦など
希釈率(%)20~40
特性耐候、つやあり、速乾
耐用年数(年)7~9
塗付量(kg/m2・回)(外壁等の凹凸面)0.24~0.32・2回、(金属などの平滑面)0.3~0.4・2回
可使時間(時間)3以上(23℃)
危険物の性状非水溶性/非水溶性
塗装間隔工程内4時間以上7日以内、最終養生24時間以上、屋根の場合は工程内16時間以上(23℃)
最高級の4フッ化樹脂+神東の技術力から生まれた
マイルドフロンティアをさらに進化させ、耐候性能・低汚染性能をパワーアップさせた超耐候性超低汚染2液弱溶剤ふっ素樹脂塗料です。
もちろん外壁・屋根・鋼構造物など様々な用途に対応可能です。
冬場の低温時における乾燥性にも優れた塗替えにおけるオールマイティー塗料の決定版です。
用途外壁、屋根、鋼構造物、一般建築鉄部
規格JIS K 5658・JIS K 5659
主成分超耐候性超低汚染2液弱溶剤ふっ素樹脂塗料
主な用途屋根、鉄、外壁
膜厚(μm)25
密度1.2g/mL
塗布方法スプレー・はけ・ローラー
使用量スプレー:140g/m2、はけ・ローラー:120g/m2
使用環境条件温度:5~40℃、湿度85%以下
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量16L
希釈率(%)スプレー:10~20、はけ・ローラー:5~15
特性耐候、乾燥性
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
乾燥時間(指触)5℃:2時間、10℃:1.5時間、20℃:1時間、30℃:0.5時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20~30℃:7日
危険物の性状非水溶性
適合下塗りシントーダンエポ、スーパーリフレエース、リフレエース、ライトリフレなどの各種建築外装用主材、浸透性マイルドエポシーラー、リフレッシュプライマー、浸透性エポキシシーラーなどの各種建築用下塗り、ネオゴ-セーマイルド下塗、セラボーンMP、ネオゴーセー#2300NT-HB、さびコート、ガルバロック#300などの各種防食用下塗り
つや艶有
最高級の4フッ化樹脂+神東の技術力から生まれた
マイルドフロンティアをさらに進化させ、耐候性能・低汚染性能をパワーアップさせた超耐候性超低汚染2液弱溶剤ふっ素樹脂塗料です。
もちろん外壁・屋根・鋼構造物など様々な用途に対応可能です。
冬場の低温時における乾燥性にも優れた塗替えにおけるオールマイティー塗料の決定版です。
用途外壁、屋根、鋼構造物、一般建築鉄部
規格JIS K 5658・JIS K 5659
主成分超耐候性超低汚染2液弱溶剤ふっ素樹脂塗料
主な用途屋根、鉄、外壁
膜厚(μm)25
密度1.2g/mL
塗布方法スプレー・はけ・ローラー
使用量スプレー:140g/m2、はけ・ローラー:120g/m2
使用環境条件温度:5~40℃、湿度85%以下
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量16L
希釈率(%)スプレー:10~20、はけ・ローラー:5~15
特性耐候、乾燥性
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
乾燥時間(指触)5℃:2時間、10℃:1.5時間、20℃:1時間、30℃:0.5時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20~30℃:7日
危険物の性状非水溶性
適合下塗りシントーダンエポ、スーパーリフレエース、リフレエース、ライトリフレなどの各種建築外装用主材、浸透性マイルドエポシーラー、リフレッシュプライマー、浸透性エポキシシーラーなどの各種建築用下塗り、ネオゴ-セーマイルド下塗、セラボーンMP、ネオゴーセー#2300NT-HB、さびコート、ガルバロック#300などの各種防食用下塗り
つや艶有
最高級の4フッ化樹脂+神東の技術力から生まれた
マイルドフロンティアをさらに進化させ、耐候性能・低汚染性能をパワーアップさせた超耐候性超低汚染2液弱溶剤ふっ素樹脂塗料です。
もちろん外壁・屋根・鋼構造物など様々な用途に対応可能です。
冬場の低温時における乾燥性にも優れた塗替えにおけるオールマイティー塗料の決定版です。
用途外壁、屋根、鋼構造物、一般建築鉄部
種別超耐候性超低汚染2液弱溶剤ふっ素樹脂塗料
規格JIS K 5658・JIS K 5659
主成分2液溶剤ふっ素樹脂
主な用途屋根、鉄、外壁
膜厚(μm)25
密度1.2g/mL
塗布方法スプレー・はけ・ローラー
使用量スプレー:140g/m2、はけ・ローラー:120g/m2
使用環境条件温度:5~40℃、湿度85%以下
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)スプレー:10~20、はけ・ローラー:5~15
特性耐候、乾燥性
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
乾燥時間(指触)5℃:2時間、10℃:1.5時間、20℃:1時間、30℃:0.5時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20~30℃:7日
危険物の性状非水溶性
適合下塗りシントーダンエポ、スーパーリフレエース、リフレエース、ライトリフレなどの各種建築外装用主材、浸透性マイルドエポシーラー、リフレッシュプライマー、浸透性エポキシシーラーなどの各種建築用下塗り、ネオゴ-セーマイルド下塗、セラボーンMP、ネオゴーセー#2300NT-HB、さびコート、ガルバロック#300などの各種防食用下塗り
つや艶有
リフティング防止・塩ビ被覆鋼板用 弱溶剤2液エポキシ変性ウレタン樹脂系 「白色」プライマーです。
エポキシ変性ウレタン樹脂系の密着力が高く耐水性に優れたプライマーです。
防錆性がありますので、セメント系素地・金属系素地の両方にご使用いただけます。
強溶剤塗料を上塗りする際のちぢみ現象を抑制します。
塩ビ被覆鋼板屋根塗装時の、可塑剤の移行を抑制します。
シーリング部の可塑剤移行を抑制します。
用途建築物内外壁のちぢみ現象防止。
色白
主成分ウレタン系
希釈倍率(刷毛・ウールローラー)0~10%、(エアレス)10~20%
主な用途外壁、屋根、金属、鋼
希釈剤塗料用シンナー
塗布方法刷毛、ウールローラー、エアレス
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類/指定可燃物
危険物の品名第四石油類/可燃性液体類
適応下地コンクリート、モルタル、PCパネル、窯業系サイディング、鋼板、鋼材、アルミ、ステンレス、金属系サイディング、亜鉛鉄板など
特性防錆、耐水、プライマー
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
可使時間(時間)3以内(23℃)
危険物の性状非水溶性
塗回数1~2回
塗装間隔(本品2回塗の場合・23℃)工程内3時間以上14日以内、工程間16時間以上、屋根の場合は工程内・工程間16時間以上、屋根以外で弱溶剤塗料を上塗する場合は工程間5時間以上
塗付量(kg/m2)0.08~0.18
屋根・外壁に施工可能な、水性アクリル樹脂エマルション系の塗布型制振防音中塗材です。
ナノサイズからミクロンサイズまでの大きさ・形状の異なる制振フィラーを配合した制振塗料です。
雨音などの衝撃音を吸収し、抜群の遮音効果を発揮します。
熱伝導率の低いセラミックバルーンを配合していますので、断熱効果も高めています。
ホルムアルデヒド系防腐剤や環境ホルモンなどを含まない、揮発性有機化合物含有量1%以下の環境に優しい低VOC塗料です。
下塗材を選定することにより、セメント系・金属系の素地に適応します。
用途建築物内外壁、鉄鋼構造物、屋根
仕上ゆずはだ模様(ローラー工法)、平滑仕上げ(エアレス工法)
希釈剤清水
塗布方法刷毛、パターンローラー細目、エアレス
危険物の類別非危険物
適応下地鉄骨、鉄板、トタン、カラートタン、新生瓦、コンクリート、モルタル、PC部材、ALCパネル、スレートなど
希釈率(%)0~10
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(NSK)
適合下塗り<セメント系素地>ワイドシーラーEPO・水性ベスコロ下塗りなど、<金属系素地>エポマイルド・エポプラなど
塗装間隔工程内4時間以上、工程間16時間以上(23℃)
塗付量(kg/m2)【ローラー工法】0.5~0.6/2回(30~36m2/缶)、【エアレス工法】0.5~0.6/1回(30~36m2/缶)
適合上塗りクールトップSiスーパー、クールトップUスーパー、1液ワイドシリコン遮熱αなど
組成【主要】アクリル系
1缶(18kg)
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
一般外壁から、無機系や光触媒がコーティングされたサイディング、また金属系まで使用可能な高性能オールラウンドシーラー(下塗)です。
また、素材への浸透性に優れ、吸い込みの激しいセメント系建材や脆弱な旧塗膜の塗装面強化に威力を発揮します。
上塗りは弱溶剤型上塗り塗料や水性塗料を塗装する事が出来ます。
用途窯業系サイディングボード(光触媒・無機系・フッ素コーティングも可)、セメント系建材(スレート・GRC・PC・ケイカル)、カラーベスト、セメント瓦、金属系建材(電気亜鉛メッキ・アルミ・ステンレス・ガルバ)、硬質塩ビ、FRP、木部、各種旧塗膜。
使用場所屋外
セット内容15kg(主剤12.5kg+硬化剤2.5kg)
主な用途木部、かわら屋根、外壁
指触乾燥時間(分)50(20℃)
塗布方法ローラー、刷毛
危険等級Ⅲ
色調透明
希釈通常無希釈(希釈する場合は塗料用シンナー)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量15L
適合塗材弱溶剤型塗料:夢ロック、ハイパー夢ロック、サンフロンUV、シャネツロック外壁用、ユメロックルーフなど水性塗料:ハイパービルロックセラ、ビニロックウレタン、水性サンフロン、ユニロックハイグロス、弾ビニⅡシリーズ、シリコマックス屋根・瓦用など
油性 or 水性油性
塗り重ね可能時間(時間)2時間(20℃)以上
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
可使時間(時間)7(20℃)
危険物の性状非水溶性
塗回数1回
塗布面積(m2/セット)115~187
1セット(15kg)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
関連キーワード