8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強度が2倍。 頑丈な厚手タイプ。 すぐれた耐水・耐候性。 屋外での使用に最適。
用途屋外のトタン屋根、波板などの防水、補修に。 外壁のすき間シールに。 基材厚さ(mm)0.08 引張強度(N/25mm)122 引張強度(N/10mm)49 粘着力(N/25mm)24.7
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エマルジョン系粘着剤を使用した環境にやさしいテープです。
用途すき間シールやトタン屋根、波板などの防水、防湿補修に 基材厚さ(mm)0.05 主な用途すき間シール用 粘着力(N/10mm)4.7 引張強度(N/25mm)87.5 引張強度(N/10mm)35 粘着力(N/25mm)11.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

流し台の隙間などをキレイに補修!カッターなどを使用しなくても手で簡単にカットできます。曲線、凹凸面にもしっかり貼りやすい!
用途水回り、雨どい、屋根(波板・トタン)の防水補修に。 幅(mm)50 長さ(m)6 主な用途多用途 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
999 税込1,099
当日出荷

ハンディ・クラウン高級トタン用 刷毛
エコ商品
トタン屋根・トタン板・波トタンを塗装するのに最も適した刷毛です。
種類刷毛 材質(毛)化学繊維100% 主な用途トタン用、塗装用 毛色黒色 材質(ハンドル) 材質(止具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1本
629 税込692
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミの表面にポリエステルをラミネート・耐候性に優れています。粗面接着性・防水シール性に優れ長期耐久性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部や粗面によくなじみます。
用途屋根材の継ぎ目の防水シールとして。波板・トタン板の防水補修に。 質量(g)640 耐熱温度(℃)60 粘着力(N/10mm)10.8 引張強度(N/25mm)160 引張強度(N/10mm)64 粘着力(N/25mm)27 剥離紙あり RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水、耐候性、粗面接着性、防水シール性、耐久性、柔軟性
1巻ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンディ・クラウン高級カワラ・トタン用刷毛
エコ商品
弾力性のある馬毛と固まりにくい化学繊維の毛を混毛の刷毛なので、速乾性塗料にも適応できます。トタン屋根・トタン板・波トタンを塗装するのに最も適した刷毛です。
用途カワラ屋根・トタン屋根・トタン板・波トタン塗装に! 材質(柄部) 材質(毛)化繊・馬毛 主な用途塗装用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
869 税込956
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

信越ポリマーモレピタシート
エコ商品
ハサミで切って貼り付けるだけの カンタン雨漏り補修!!工場や倉庫等の屋根・外壁やカーポート等の波板など、穴や亀裂にピタッと貼るだけで雨漏り補修できます。対候性、防水性に優れ、柔らかいシリコーン粘着シートのため、家周りなどの補修箇所の形状に合わせて簡単に施工できて、強力な効果を発揮し続けます。本製品は、シリコシート ADのお手軽サイズ品です。
用途屋根の雨漏り補修。建築物の防水。金属部の防食。コンクリート保護。屋根や壁の各種補修 長さ(mm)98 幅(mm)98 厚さ(mm)1.8 グレー 使用温度範囲(℃):-40~180 主成分シリコーン 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.34MB) グリーン購入法適合
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

東日本塗料ツインコートS-4
エコ商品
錆止め効果:優れた錆止め効果により長期にわたり屋根を保護。 速乾:23℃環境下で40分で乾燥。特殊アクリルウレタン樹脂により速乾性を実現。1時間で2回塗が可能。 遮熱:建物内部の温度上昇を抑制。 下地を選ばない:工場、倉庫等の鋼板屋根(トタン、折板等)の塗装及び塗替えに最適。下塗りに錆止めプライマーを塗装せず、直接鋼板屋根に塗装可能。
用途鋼板屋根面:折板、トタン等の塗装(直接塗装可能) 窯業系屋根面:コロニアル、モニエル瓦、セメント瓦、波型スレート、粘土瓦等の塗装 アスファルトシングル面:アスファルトシングル面の塗装 分類水性 樹脂ウレタン樹脂 機能遮熱,速乾,低臭 使用場所屋根 規格F☆☆☆☆ 光沢艶有 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(15kg)ほか
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)