段差があって陳列しやすい!奥の商品までよく見える!横幅がスライド調整できる!便利なディスプレイ・展示台です。
材質ポリスチレン
高さを生かした展示で差を付ける!作品が引き立つ紙製ディスプレイ。
組立式の紙製3段棚!ハンドメイド即売会などで作品を綺麗に展示することができます。アートイベントなどでの限られたスペースで効果的に展示するには欠かせないグッズです。組立式なのでかさばらず、搬入・搬出時の持ち運びもラクラク!
かんたん組み立て
置き方 2WAYタイプ!スペースや商品に合わせて使い分けできます。
デッドスペースを上手に有効活用!裏面には小物を置ける小窓付き!
表面に質感のある紙を使用!
無地だから、スタンプやシール、マステで自分流にアレンジしやすいですね。
材質段ボール(1.5mm厚)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体組立時/150×294×255
プラダン製の組立式展示台と専用ケースです。展示台を分解すれば専用ケースにコンパクトに収納でき、持ち運びに便利です。展示台とケースを合わせても約4.7kgと軽量なので、移動が多い用途にピッタリです。プラダン製なので汚れても水やアルコール拭きができます。専用ケースの色は展示台と同色になります。
用途期間限定イベントや展示会、移動販売での簡易展示台に
質量(kg)展示台:約3.2、展示台+ケース:約4.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展示台:約700×600×1500
RoHS指令(10物質対応)対応
小物の陳列におすすめ!取り扱いも簡単!紙製の組立式ディスプレイ台。
材質ボール紙製
大きめの作品もたくさん展示できる、奥行き・幅のある紙製ディスプレイ!
BIGサイズで存在感抜群!マチがある大きめの作品に!ポーチ・フィギュア・食器 など♪
置き方2way!横置き・縦置きができます!
高さを出したい時は縦置き!持ち運び楽々!軽い!簡単組立・コンパクト設計。
畳むと約A3サイズの大きさになります。
デッドスペースを上手に有効活用!裏面には小物を置ける小窓付き!(水濡れにご注意ください)。
表面に質感のある紙を使用!
組み立てると裏面も同色なので美しい仕上がり!
無地だから、スタンプやシール、手書きで自分流にアレンジしやすい!
総重量24kgで耐荷重テスト済み。(例:ペットボトル12本程度)。強度があるので紙製ですが長くご使用頂けます。
材質段ボール(1.5mm厚)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:270×420×345(組み立て時)
寸法(高さH×奥行D)(mm)1段:90×115
用途パンフレット・カタログなどの陳列・整理に。オフィスの受付カウンターにも最適
材質(表紙)ポリスチレン
A4サイズのパンフレットを収納できる折りたたみ式のパンフレットスタンド。
下にはストックが置けるラックがあります。
材質本体:スチール(粉体塗装) アジャスター:スチール
色ブラック
サイズA4
瞬時に売場が作れる、折りたたみ式ヒナ壇什器。
折りたたんで省スペースに保管できます。
材質(棚板)ABS、(フレーム)スチール、(キャスター)ナイロン
寸法(mm)(POP)888×232×厚1.5
キャスター径(Φmm)65(4輪自在・4輪ストッパー付)
均等耐荷重(kg)各段50
関連部品JG685,JG807,JD822,JD823,JG803,JG802
組み立て簡単、収納もスタッキング機構でピシット収納出来ます。
用途催事、展示会ブース設営、事務所の間仕切り等、簡易的に設営する事が出来ます。
材質スチール製(ユニクロメッキ仕上)
材質アクリル透明t2
装飾用シートのスタンダードです。
簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。
社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
完全不透過仕様です。
光を透過しないため、暗室、遮光などにご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に。
材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系
仕様完全不透過仕様です。光を透過しないため、暗室、遮光などにご使用いただけます。
トラスコ品番758-3966
幅(mm)450
厚さ(mm)0.15
質量(kg)0.57
色チャコール
長さ(m)2
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。
材質透明アクリルt3+t2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:315×290×163
1個
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
身・フタが別々で、でき合いのかぶせ式透明ボックスです。
材質PVC
厚さ(mm)0.3
純度99%の高純度アクリルを仕様しています。高い透明度を誇り、時間の経過による黄変がほとんどありません。
高度な技術による美しいカット面が特徴です。写真や作品等の大きさや形・紙質を選ばず飾ることができます。
セットが簡単!ずれにくい仮留シート付…うすいシート状なので大きさ・形・位置など自由自在に対応できます。
ダイヤカットによる45°の美しいカット面…高度な技術が保障された国内生産品です。
スタンドを取り付ける位置や、吊り上げパーツを回転させることにより、縦でも横でもお使いになれます。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示
付属品タテ・ヨコ併用の吊り下げパーツ
材質(フレーム)アクリル
折りたたみ式なのでコンパクトになり展示会用などの持ち運びに便利。持ち運び用のケースもついております。各ポケットはストッパー付きの物になっております。A4の印刷物を入れても崩れることはありません。また、折れ曲がることなく、展示することが可能です
用途展示会
材質スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×295×1430
質量(kg)6.2
色シルバー
適合サイズA4
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
厚みのあるアクリルを使っていますので高級感があり、作りもしっかりしています。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせてディスプレーしたり、開口部を横に向けてCDラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。
タイプ5面体
材質アクリル
厚さ(mm)3
関連キーワード