材質アクリル
厚さ(mm)1.8
オフィスの案内表示用、店舗のプライスカード立て等に最適。
接客用受付、店舗のディスプレイスペース、展示会、会議室、セミナー会場などで見劣りしない、透明感と厚みです。
改まった場所で上質に見えるメタクリル樹脂2.0mm厚プレート。
その時の内容に合わせて中紙を差し替えて、永く使用できます。
表示面傾斜角度:70°
中紙入り
材質透明メタクリル樹脂
厚さ(mm)2.0(収納カード厚最大0.8まで)
傾斜角度(°)表示面:70
案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるカードスタンドです。店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。コーヒーショップチェーン店や家具雑貨店・各種ショップでのレジ横の案内板としてもお使いいただいております。
材質アクリル
厚さ(mm)1.5
値札立てや名刺立てに。
RoHS指令(10物質対応)対応
収納寸法(横×縦)(mm)90×55
再生樹脂100%タイプ
厚さ1.8mmと厚く丈夫です。
プライスカードや案内表示に!!
GPNエコ商品ねっと掲載
グリーン購入法適合
材質アクリル
厚さ(mm)8(表板5mm+スペース1.5mm+底板1.5mm)
材質アクリル透明
厚さ(mm)10
材質再生PET樹脂製
厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
材質アクリル
これ紙製? 作品展示・POPなどにオシャレな額縁ディスプレイ!●紙製なのに石膏風のオシャレな質感。 ●紙製なので軽く、搬入・搬出時の持ち運びも楽々●おすすめ作品を置いたアイキャッチディスプレイに●紙製なので色を塗ったりスタンプや手書きで自分流にアレンジしやすい! 屋号を入れたネームプレートにもオススメです ピンを刺したり穴を開ける事もできます。●紙製なので撮影するときも反射しません!●SNSなどでの投稿写真で映えるディスプレイです。●縦155mm×横200mm×厚さ10mm、平面部サイズ-縦105mm×横148mm●ORIGINAL WORKS オリジナルワークス ハンドメイド 台紙
材質特殊紙
材質アクリル透明10mm厚、ステンレス(SUS430)、マグネットシート
角度が自由に変えられる、同素材のアクリルスタンド付き。写真をアクリルの間に挟むだけで簡単に飾れます。
用途展示、掲示、陳列など
焼却しても有害ガスが出ない、地球にやさしいペット素材です!
材質ペット樹脂(1mm厚)
サイズL型
展示会や販売店での商品PRに使用頂けます。アクリル透明のコンパクトタイプです。
用途受付などのカード立てに
材質アクリル
材質アクリル製
厚さ(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
アクリル製のサインホルダーです。
透明度が高く、印刷物の文字や色合いを明瞭にPRできます。
用途メニュー立て等に。
材質アクリル
1パック20枚入りのABS樹脂2層板ネームプレート素材です。
ネームラベルやペイントマーカーで記入すればすぐにその場で名札を準備することができます。
取り付けの際はThe Partsが別途必要です。
材質ABS樹脂
色(表)ゴールド
色(裏)黒
入数20
関連キーワード