4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様カードタイプ:SD カード●オス・メス:メス●コンタクト数:9●行数:1●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:表面実装●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●端子方法:はんだ●ハウジング材質:液晶ポリマー●長さ:27.4mm●幅:3.1mm●深さ:20.3mm●動作温度 Max:+85℃●SDカード/MMCコネクタ. 手動挿入式のタイプと、プッシュイン/プッシュアウト式の低プロファイルタイプがあります。 LCPガラス繊維入り絶縁物. 挿抜回数10000回. 手動挿入/取り外しタイプ. 9個のコンタクト 短い20.3mmハウジング カードディテクタとライトプロテクトスイッチ 3ステップシーケンシャル接触機構 カード保持機構付き. プッシュイン/プッシュアウト式の低プロファイルタイプ. カードディテクタとライトプロテクトスイッチ SDカード用カードロック機構 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

1袋(10個)
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3M216-7383-55-1902
エコ商品
タイプ【パッケージ】SOIC ピッチ(mm)1.27 極数16 定格電流(A)1 材質(ハウジング)PSU 行数2 材質(コンタクト)ベリリウム銅 ソケット【IC】PLCCソケット RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式【ソケット】スルーホール 結線方法はんだ オス・メスメス 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 接続方向ストレート
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷


関連カテゴリ