強力な締め付け機能を発揮し、耐久性に優れ高圧にも耐える高性能。高品質の材質で、厳しい規格と優れた技術で製造されています。有効締め付け調整範囲が大きく、あらゆる条件を満たす経済性。
用途醸造・食品工業関係・化学工業・タンクローリー車・船舶関係の高圧ホースに最適です。
材質チェン・ボルト・ピン・ボルト金具・リング:SUS304、蝶ナット・角座金:黄銅鋳造(BSBF)ニッケル処理 カドミレス材
ボルト寸法3/8
ボルト長さ(mm)70
チェン式フリーバンドの締め付けには、専用締付工具をご使用ください。簡単に締め付けられるよう工夫してありますので、作業効率がよく大変便利です。
用途チェン式フリーバンドの締め付け用
2本のワイヤー鋼線でホースの外径を均一に締め付けます。
材質ステンレス(SUS304)
締付トルク(N・m)(標準)約2(ホースの仕様などによって変動することがあるのでご注意下さい。)
2本のワイヤー鋼線でホースの外径を均一に締め付けます。
材質鉄(三価クロメート)JIS規格
醸造・食品工場のお客様からいただいた声により誕生しました!ホースからヘルール接続への変換で問題解決!、サニタリーのタケノコは外径が細く、ホースが抜けやすいものが多い(ex~1吋半 ース内径38mmに対して、タケノコ38.1mm)ですが、ネジ込継手と同じ(本製品タケノコ39.5mm)ちょうどいい太さ・長さのアダプターです。材料からの削り出し一体構造で、タケノコも肉厚があり耐久性があります。
樹脂ツマミ付きホースバンドです。、迅速・確実・経済的。、真円にホースを締付けます。
ワイヤータイプのドライバー締めホースバンドです。
用途ホース固定用
材質鉄、鋼
ドライバーやスパナ等で締め付けできます。
用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。
材質(バンド・ハウジング・ボルト)S42C
表面処理亜鉛メッキ
結束とパンチングが出来ます。
適合EA463BH、BJ用
エスコ品番EA463BH-1
材質201ステンレス製、200-300ステンレス
幅(mm)20
全長(mm)250
質量(g)380
バンド幅(mm)9.5、16
1個
¥18,100
税込¥19,910
翌日出荷
2本のワイヤーをバンドに使用していますので強固な締め付けが可能です。
用途各種油圧・空圧機器・工作機械・成形用金型等
表面処理3価クロメート
パンチバンド ステンレス製。サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。錆びに強いステンレス製です。
材質ステンレス製
厚さ×幅W(mm)0.6×14
ペンチで締めるタイプのホースバンドです。、内径を拡大しても円周上の応用分布にムラがなく真円性が保たれます。、硬度と靭性が高く締付力が高いです。
仕様●材質:炭素工具鋼(鉄三価クロメートメッキ)●日本製●自由径-最大径:13.1-16.2mm●目安ターゲット径:14.3-16.0mm
ペンチで締めるタイプのホースバンドです。、内径を拡大しても円周上の応用分布にムラがなく真円性が保たれます。、硬度と靭性が高く締付力が高いです。
仕様●材質:炭素工具鋼(鉄三価クロメートメッキ)●日本製●自由径-最大径:11.6-13.8mm●目安ターゲット径:12.6-13.6mm
ペンチで締めるタイプのホースバンドです。、内径を拡大しても円周上の応用分布にムラがなく真円性が保たれます。、硬度と靭性が高く締付力が高いです。
仕様●材質:炭素工具鋼(鉄三価クロメートメッキ)●日本製●自由径-最大径:7.8-9.5mm●目安ターゲット径:8.7-9.3mm
珍しい異形サイズのホースニップルです。、材料からの削り出し一体構造。
ペンチで締めるタイプのホースバンドです。、内径を拡大しても円周上の応用分布にムラがなく真円性が保たれます。、硬度と靭性が高く締付力が高いです。
仕様●材質:炭素工具鋼(鉄三価クロメートメッキ)●日本製●自由径-最大径:8.5-10.5mm●目安ターゲット径:9.5-10.3mm
締付力が強く高圧用途にも使用されています。一般産業用、空調配管、下水配管、自動車用等、他サイズも製造可能です。
突起部が小さく、工具で二重巻きのバンドをホースに強力に締め付け、耐圧力が優れています。
ペンチで締めるタイプのホースバンドです。、内径を拡大しても円周上の応用分布にムラがなく真円性が保たれます。、硬度と靭性が高く締付力が高いです。
仕様●材質:炭素工具鋼(鉄三価クロメートメッキ)●日本製●自由径-最大径:9.4-11.3mm●目安ターゲット径:10.3-11.1mm
ペンチで締めるタイプのホースバンドです。、内径を拡大しても円周上の応用分布にムラがなく真円性が保たれます。、硬度と靭性が高く締付力が高いです。
仕様●材質:炭素工具鋼(鉄三価クロメートメッキ)●日本製●自由径-最大径:14.8-18.2mm●目安ターゲット径:16.7-17.9mm
ペンチで締めるタイプのホースバンドです。、内径を拡大しても円周上の応用分布にムラがなく真円性が保たれます。、硬度と靭性が高く締付力が高いです。
仕様●材質:炭素工具鋼(鉄三価クロメートメッキ)●日本製●自由径-最大径:12.5-15.0mm●目安ターゲット径:13.8-14.8mm
ペンチで締めるタイプのホースバンドです。、内径を拡大しても円周上の応用分布にムラがなく真円性が保たれます。、硬度と靭性が高く締付力が高いです。
仕様●材質:炭素工具鋼(鉄三価クロメートメッキ)●日本製●自由径-最大径:10.0-11.2mm●目安ターゲット径:11.1-12.0mm
こんなお得な商品も!

ホースバンド ワイヤータイプ
モノタロウ
¥67~
税込¥74~
ドライバー・スパナー締め付けタイプで高トルクでの締め付けができます。最大締め付けが78mmまでの豊富な品揃え。
用途工場等の一般ホース配管の締め付けバンドとして最適。
仕様ネジ式ワイヤバンド締付
材質/仕上S42Cユニクロームメッキ
破壊トルク(Nm)4-4.6
材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ)
バンド厚さ(mm)0.6
ボルト2面幅(mm)7
標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。自分の必要なサイズにカットして使用することが可能です。継ぎ金具はホースバンド同寸の延長に使用できます。
用途一般産業、自動車関連用。標準タイプのクランプで化学、建設、空調配管、下水管などの締結用。
最小径(Φmm)0.64
材質スクリュー:ステンレス(SUS410)、バンド:ステンレス(SUS201)、ハウジング:ステンレス(SUS301)
ボルト頭部形状6角(8.0mm)
豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。
用途水、空気、油など
材質黄銅
形状ニップル
タイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子)
種類ホース継手
使用温度範囲(℃)-50~+150
最高使用圧力(MPa)3.45
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油など
RoHS指令(10物質対応)対応
用途フープバンドの締付け用
適合バンド幅(mm)10・14
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ドライバー、スパナー締め付けタイプで、高トルクでの締め付けができます。
ドライバー・スパナー締め付けタイプで高トルクでの締め付けができます。最大締め付けが78mmまでの豊富な品揃え。
用途工場などの一般ホース配管の締め付けバンド。
仕様ネジ式ワイヤバンド締付
材質/仕上S42Cユニクロームメッキ
関連キーワード