Qriom(キュリオム)2K液晶テレビ専用リモコン。
対応機種QRT-43W2K、QRT-40W2K、QRT-32W2K、QRT-24W2K
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
リモコン付きLEDシーリングライト専用の照明リモコン
国内9社のメーカーに対応
チャンネル切替で、同一機種の照明器具を2台まで操作できます。
調光(明/暗)ボタン、調色(寒色/暖色)ボタン付き
全灯・消灯・常夜灯ボタン付き
30分・60分オフタイマーボタン付き
大きなボタンで便利
壁に掛けられるリモコンホルダー付き
付属品ホルダー、ネジ2本、保証書付取扱説明書
質量(g)約51(ホルダー、電池含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×143×18(ホルダー含まず)
使用電池単4形乾電池×2本(別売)
電池寿命通常の使用で約1年(アルカリ乾電池の場合)
動作温度(℃)0~40
有効距離(m)約6
適合メーカー(対応年式 2012年製~)アイリスオーヤマ、タキズミ、コイズミ、ダイコー、オーデリック、アグレッド、ドウシシャ、山善、サナー
取扱説明書(1.37MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
デッドスペースの壁を有効活用できる リモコン式壁掛け扇風機。左右のスイング運転に対応。ガードを持って上下に風向きを調節できるので、お好みの角度でお使い頂けます。リズム運転、おやすみ運転に対応。入切タイマー・8時間オートオフ機能搭載。
用途熱中症対策、空気の循環などに。銭湯、温泉、大浴場の脱衣所・更衣室に最適。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 コンパクト
仕様●入切タイマー:1/2/4/6時間●電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約1.0円/1.1円
質量(kg)2.6
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)32/37
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×32.5-45.5×35-46
風量調整3段階
操作方法本体ボタン、リモコン
首振り左右(自動)、上下(手動)
1台
¥6,490
税込¥7,139
欠品中
モノタロウのDCハイポジションリビング扇風機(MFD-HR1819)専用のリモコンです。
適合MFD-HR1819
モーターDCモーター
使用電池CR2025×1個(別売)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
持ちやすく操作しやすいテレビリモコン。スリム、コンパクトなので邪魔にならない。国内メーカー18社対応。
適合東芝、Panasonic、SHARP、SONY、日立、三菱、サンヨー、pioneer、Victor、DXアンテナ/フナイ、LGエレクトロニクス、オリオン、ユニデン、エプソン、バイデザイン、ナナオ、アズマ(DAYTON/Bullet)、DYNEX
質量(g)約47(電池除く)
電源CR-2032 1個(別売)
電池寿命約12ヶ月
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)140×40×13
動作距離(m)約7
1個
¥950
税込¥1,045
当日出荷
リモコン付きLEDシーリングライト。明るさは10段階で調整でき、常夜灯モードも搭載しているので様々なシーンにお使いいただけます。演色性Ra85以上で色彩を自然に、肌色を美しく再現。文字がはっきり見えるので、読書や仕事などの作業場にも最適です。お好みの明るさを2パターン記憶するメモリ機能付き。タイマーオフ機能(30分/60分)搭載で切り忘れを防止。軽量・薄型設計で取り付けも簡単。
用途照明、シーリング、ライトとして。明かり/天井/電気/リビング/寝室/子ども部屋/オフィス/事務所/シンプル/常夜灯
電圧(V)AC100(50/60Hz)
保証期間1年
タイマーOFFタイマー:30分/60分
調光方式リモコン調光
演色指数(Ra)85以上
調光の可否可(10段階)
国内メーカー11社対応
照明の主な操作が可能
便利なOFFタイマー機能付き
再設定不要のバックアップ機能搭載
寸法(mm)200×110×40
質量(g)100
電源DC3V 単四形乾電池2本
電池寿命約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時)
適合メーカーパナソニック[Panasonic]、東芝[TOSHIBA]、シャープ[SHARP]、タキズミ、コイズミ照明、日立[HITACHI]、NEC、オーデリック、アイリスオーヤマ、大光電機、アグレッド
動作距離(m)約7
1個
¥2,279
税込¥2,507
当日出荷
設定不要ですぐに使えるテレビリモコン
地上デジタルの主な機能を操作可能
ブラビアリンク対応でDVDやブルーレイとの連動操作に対応
2方向のLED搭載で広角送信
寸法(mm)54×232×20
質量(g)104(乾電池除く)
電源DC3V 単四形乾電池2本(別売)
電池寿命約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時)
動作距離(m)約7
動作距離:約7m(使用機器や部屋の条件により異なります)。電源:単四形アルカリ乾電池×2本(別売)。電池寿命:約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時)。 ※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります。外形寸法(約):幅64×高さ146×厚さ22(mm)(最大値)。質量:約78g(電池除く)
用途地上デジタル放送視聴のボタンに絞ったシンプルで使いやすい汎用テレビリモコン。主要メーカー25社に対応。操作しやすく見やすい大きなボタン。ストラップホール搭載で落下・紛失防止。卓上に置いたままでも押しやすい。使わないボタンを無効化して誤操作を防止できる。長押ししても音量が上がり続けないから安心
1個
¥1,232
税込¥1,355
当日出荷
ワンタッチ録音できるリッピングボタン搭載。3WAY電源で持ち運びにも便利。CDリッピング機能:CDからUSB/SDカードにパソコン不要で録音可能。レジューム機能:DVDを途中停止しても次回再生時に同じ場面から再生可能。
用途DVD再生プレーヤーとして。持ち運び用に。
対応メディアDVD、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW、SD/USBメモリー(最大16GBまで)
視野角上下120度、左右140度
対応フォーマットDVDーVideo、DVDーVR CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG
入力端子AV入力端子
出力端子AV出力端子、イヤホン端子
付属品リモコン、単4形乾電池(リモコン初期動作確認用)×2本、AC電源アダプター、シガー電源アダプター、AVケーブル、車載用収納ケース、取扱説明書兼保証書
保証期間1年
色ブラック
仕様【カラーシステム】NTSC/PAL 自動変換
スリムなスタイルの省スペース縦型スリムファン。左右首振り機能付き。本体マイコンスイッチとワイヤレスリモコンの併用操作。
マイコンの働きで風量をランダムに変化させる「リズム風」機能搭載。
ワイヤレスリモコンで離れた場所からでもらくらく操作。
用途スリム扇風機、ハイタワーファン、タワーファン、リビングファン、サーキュレーターとして。
リモコン付きLEDシーリングライト専用の照明リモコン
国内6社のメーカー(パナソニック・東芝・NEC・シャープ・日立・OHM)に対応しています
チャンネル切替で、同一機種の照明器具を2台まで操作できます。
調光(明/暗)ボタン、調色(寒色/暖色)ボタン付き
全灯・消灯・常夜灯ボタン付き
30分・60分オフタイマーボタン付き
大きなボタンで便利
壁に掛けられるリモコンホルダー付き
付属品ホルダー、ネジ2本、保証書付取扱説明書
質量(g)約51(ホルダー、電池含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×143×18(ホルダー含まず)
使用電池単4形乾電池×2本(別売)
電池寿命通常の使用で約1年(アルカリ乾電池の場合)
動作温度(℃)0~40
有効距離(m)約6
取扱説明書(1.36MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
リモコン付き蛍光灯シーリングライト専用の照明リモコン
国内13社のメーカーに対応
チャンネル切替で、同一機種の照明器具を2台まで操作できます。
調光(明/暗)ボタン、順送り(光量100%→60%→常夜灯ON→OFF)ボタン付き
L/D(光量100%/光量60%)ボタン付き
30分・60分オフタイマーボタン付き
常夜灯・消灯ボタン付き
大きなボタンで便利
壁に掛けられるリモコンホルダー付き
付属品ホルダー、ネジ2本、保証書付取扱説明書
質量(g)約51(ホルダー、電池含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×143×18(ホルダー含まず)
使用電池単4形乾電池×2本(別売)
電池寿命通常の使用で約1年(アルカリ乾電池の場合)
動作温度(℃)0~40
有効距離(m)約6
適合メーカー東芝、National(パナソニック)、NEC、オーデリック、日立、サンヨー、コイズミ、ダイコー、マルゼン、タキズミ、三菱、ヤマダ、OHM※1※1:照明器具専用リモコンスイッチ(品番04-9447/型番OCR-CRS01W)、電気器具専用リモコンコンセント(品番07-8251/型番OCR-05W)のみ対応
取扱説明書(1.36MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
DCモーター搭載リビング扇風機 省エネ仕様のシンプルモデル。左右のスイング運転に対応。手動で上下の風向き調節が可能。風量調節7段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。切タイマー設定可能。事前に設定しておけば回しっぱなしを防げるので、就寝時の使用などに重宝します。10時間オートオフ機能搭載。運転して約10時間経過すると自動で電源がオフになります。万が一の電源切り忘れも安心です。リモコン付きで離れた場所からリモコンで操作が可能。減光機能搭載。運転時に何らかの操作を行ってから約30秒経過すると減光モードになり表示ランプの明るさを抑えます。
用途熱中症対策、空気の循環などに。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 リビング扇 DC扇 dcモーター
仕様電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約0.5円
質量(kg)2.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.5
モーターDCモーター
消費電力(W)(50/60Hz)15
機能リズム風・おやすみ運転・10時間自動オフタイマー
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×36×68-86
風量調整7段階
操作方法本体ボタン、リモコン
首振り左右(自動)、上下(手動)
切タイマー1/2/4時間
部屋でも外でもテレビが楽しめる!mini B-CASカード付属ポータブルテレビ。パソコンのサブモニターとしても使用できる!(※別売HDMIコードにて接続)。ワンセグフルセグ自動切換。番組表搭載
用途ポータブルテレビ、パソコンのサブモニターとして。
ドライブ/行楽/お出かけ/ギフト/父の日/旅行/パソコン/リモコン/USB/車内/HDMI/充電/録画/キッチン/持ち運び
ACアダプタ(定格出力)出力DC12V/1.5A
ACアダプタ(定格入力)入力AC100V(50/60HZ)
スピーカー2W+2W
ダイキン、シャープ、長府、パナソニック(ナショナル)、サンヨー、日立、東芝、コロナ、富士通ゼネラル、フナイ、LG、三菱電機(霧ヶ峰)、三菱重工(ビーバー)、ハイセンス、アイリスオーヤマ、フィフティエアコンの主な操作が可能
メーカーコードが自動で検索できるオートサーチ付
主要メーカー16社対応
0.5℃単位で温度調整が可能(対応機器のみ)
夜間の操作に便利なバックライト機能付
液晶画面設定した時間後にON/OFFできるタイマー設定機能
電池交換時の再設定が不要、バックアップ機能搭載
厚さ(mm)22.5(最大値)
質量(g)約95(乾電池除く)
電源単四形乾電池×2本(別売)
寸法(幅W×高さH)(mm)56×160
アズワン品番64-9711-47
電池使用可能期間約12カ月(アルカリ乾電池使用時)
動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります)
1台
¥2,563
税込¥2,819
当日出荷
木製キャビネット仕様。プログラムCD再生可能。レコード・カセット・CD・ラジオからUSB・SDカードにダイレクト録音可能。
用途レコードプレーヤー、マルチプレーヤーとして。
付属品リモコン、EPアダプター、交換用レコード針1本、取扱説明書
質量(kg)6.8
備考カセット:再生機能のみ(録音機能なし)、USBメモリ:再生・録音機能、SDカード:再生・録音機能
電源(V)AC100 (50/60Hz) 0.2A
消費電力(W)21
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×335×235
電源コード(m)1.5
保証期間お買い上げ日より1年
スピーカー最大2.5W×2
対応フォーマット再生フォーマット:CDDA、MP3、対応レコード盤:LP、EP、SP、回転速度:33 1/3・45・78回転(3スピード対応)
受信周波数FM:76MHz-95MHz、AM:522KHz-1629KHz
アンテナ2m
リモコン単4形乾電池×2本使用(別売り)
入出力端子AUX入力(3.5mm ステレオミニジャック)、LINE出力(RCA)、ヘッドフォン出力(3.5mm ステレオミニジャック)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
カンタンお掃除仕様。前ガードが工具不要で外せるDCサーキュレーター。高性能&コンパクトタイプ。上下左右のスイング運転に対応。風量調節7段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。自然風のような変化のある風を送るリズム運転、時間とともに風を小さくするおやすみ運転に対応。入切タイマー設定可能。ライフスタイルに合わせて自由にお使い頂けます。
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 扇風機 ファン 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策 せんぷうき センプウキ DC扇風機 DC扇 DCモーター 首振り タイマー 静音 微風 リモコン エアコン併用 サーキュレーター コンパクト 小型
質量(kg)1.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)17
機能リズム風・おやすみモード
風量7段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×20×26.8
首振り上下左右(自動)
適用畳数20畳まで
入タイマー2/4/6時間
切タイマー1/2/4時間
静音と省エネが特徴のエントリーモデルDC扇風機 風量9段階。リズム、おやすみモード、8時間オートOFF機能、Wタイマー、チャイルドロック搭載。リモコン付属(首振操作対応)
用途熱中症対策、空気の循環などに。リビング扇 省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング 子供部屋 シンプル おしゃれ 事務所 オフィス 休憩室 部屋 家 カフェ 飲食店
質量(kg)2.8
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)18
風量9段階
羽根形状30cm径 7枚
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35×66-84.5
タイマー【切】1/2/4h(3段階) 【入】2/4/6h(3段階)
地デジ放送を録画したDVDも再生可能。CDから、USBへの録音が可能。CPRM対応。リモコン付属。液晶表示。
用途据え置き、コンパクト、USBメモリ対応、DVDプレイヤー、CD、リッピング、録画、録音に。
再生可能ファイル形式DVD、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW、USBメモリ(32GBまで対応)
セット内容取扱説明書、リモコン(電池別売)、AVケーブル(約1.2m)
質量(kg)0.7
消費電力(W)11
電源AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×200×50
保証期間お買い上げ日より1年
対応フォーマットDVD-Video、DVD-VRCPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG※著作権保護管理されたファイルは再生できません
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
広範囲に送風可能 羽根径30cmの大型サーキュレーター 最大45畳まで。切タイマー(1-8時間)、本体室温表示、リモコン、上下左右自動首振り搭載
用途オフィスや集会場など広い場所に最適。エアーサーキュレーター 大型 上下左右首ふり 羽根径30cm 扇風機 換気 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 熱中症対策
仕様本体室温表示、上下左右自動首振り
質量(kg)4.2
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
羽根枚数7枚 (直径30cm)
電源コード(m)1.6
消費電力(W)(50/60Hz)52/60
風量3段階
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×30×49.3
適用畳数45畳まで
1時間あたりの電気代目安(円)約1.6円/約1.9円
切タイマー1-8時間(1時間単位)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
35cm羽根大型サイズのリモコン式壁掛け扇風機。左右のスイング運転に対応。ガードを持って上下に風向きを調節できるので、お好みの角度でお使い頂けます。リズム運転、おやすみ運転に対応。入切タイマー・8時間オートオフ機能搭載。
用途熱中症対策、空気の循環などに。銭湯、温泉、大浴場の脱衣所・更衣室に最適。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店
質量(kg)3
色ホワイト
消費電力(W)(50/60Hz)47/54
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×34-48.5×35-49
羽根径30cmの壁掛扇風機。壁面に設置できるので、限られたスペースの有効活用が可能。
DCモーターで省電力。就寝時に最適、眠りに優しい静音モード搭載(最弱運転時が静音モード)。
離れていても一目でわかりやすい、大型風量表示。操作方法:リモコン(本体マイコンスイッチ)。
風量調節5段階。左右首振り操作もリモコンでOK。リモコン操作:運転ON/OFF、風量調節、首振りON/OFF(左右)、リズム風設定、タイマー設定(切・入)。
風向角度調節:手動式(下向き)。リズム風機能付き。ワイヤーガード。「切タイマー」「入タイマー」で快適な眠りと目覚め(同時設定は不可)。
前回運転終了時の状態で運転を開始する、メモリー機能付き。切り忘れ防止:8時間自動OFFタイマー。
用途ガード部分がロゴなしでどの場所にかけても違和感がないおしゃれなデザイン。壁掛扇風機、壁かけ扇風機、せんぷうき、サーキュレーターとして。
質量(kg)3.3
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
コード長さ(m)約1.6
ハネ径(cm)30
羽根枚数5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×310×500
消費電力(W)(50/60Hz)20
風量5段階(静音・弱・中・強・ターボ)
保証期間お買い上げ日より1年
操作方法リモコン(本体マイコンスイッチ)
タイマー入・切:1・2・4・6時間
リモコンあり
左右首振○
上下角度調整○
入タイマー○
切タイマー○
リズム風○
1台
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
接続コードを本体の外部入力とテレビのイヤホン端子をつなげるだけの簡単接続。音量調節は本体音量つまみを回すだけ。イヤホンで聞きたいときは本体イヤホン端子にイヤホン(別売)を接続。
用途テレビの集音、補聴、高齢者向けに。スピーカー、手元スピーカー、リモコンスピーカー、耳元スピーカー、テレビ用手元スピーカー、有線スピーカー、テレビ用スピーカーとして。
色ホワイト
質量(kg)0.1
出力イヤホン:モノラルイヤホン/ステレオヘッドホン対応(音声はモノラル)
電源単3アルカリ乾電池×4本、またはACアダプター
最大出力(W)スピーカー:1.3(モノラル)
コード長さ(m)5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×90×81
保証期間お買い上げ日より1年
組み立てわずか4工程。従来品比約1/3の大きさに収納可能なDCハイリビング扇風機。支柱を外すことでハイ・ローポジションの切り替えができ、扇風機としてはもちろん、サーキュレーターのような使い方も可能。風量調節8段階。左右方向(30度、60度、90度、120度)の首振り運転、手動で上方向に90度の角度調整が可能。切タイマーは1/2/4/6時間と設定可能。お手入れ簡単。リズム運転・8時間オートオフ機能搭載。リモコン・収納時便利な専用袋付き。ベース底面にリモコン、支柱、アダプターが収納可能。換気、空気循環、静音 、節電、エコ、省エネ、シンプル、おしゃれ。
用途リビングファン、扇風機、リビング扇、DC扇風機、サーキュレーターとして。
質量(kg)3.3
ハネ径(cm)30
羽根枚数9
モーターDC
消費電力(W)(50/60Hz)19
首振角度(°)左右首振り角度:30、60、90、120
電源(AC V)100-240(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×64-92
風量調整8段階
上下角度調整90度(手動)
切タイマー1/2/4/6時間
リズム風○
温度センサー搭載!暑くなったら自動で運転、涼しくなったら自動で停止するDCサーキュレーター。DCモーターはACモーターよりも羽根の回転を幅広く設定できるので、小さな風を効率よく起こすことができます。消費電力も少なくて済み、省エネに。風量調節5段階。切タイマー付き(1/2/4時間)で就寝時なども安心、快適な眠りにつけます。タイマー設定や風量調節ができるリモコン付き。
用途扇風機、DC扇風機、リビング扇として。DCモーター、省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。
適合床面積26畳
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×22×31
質量(kg)2.2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)22
風量調整5段階
電源コード(m)約1.6
羽根枚数3枚
首振り左右80度、上下90度
操作方法本体スイッチ/リモコン
切タイマー1/2/4時間
適用畳数26畳まで
保証期間1年
ハネ径(cm)18
1台
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
90度上向き調整で衣類乾燥の補助としても使えるDCリビング扇風機。8時間自動オフタイマー、リズム風搭載。入切タイマー同時設定対応。上下角度上向き90度対応(手動調節)。左右自動首振り
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。熱中症対策 換気 DC扇風機 左右首振り 首ふり 首振り角度調節 衣類乾燥 リビングファン
仕様切り忘れ防止(8時間自動オフタイマー)、リズム風、左右自動首振り
質量(kg)2.9
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
羽根枚数7枚 (直径30cm)
電源コード(m)約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)18
風量8段階
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35×67.5-85
1時間あたりの電気代目安(円)約0.6円
入タイマー2/4/6時間
切タイマー1/2/4時間
1台
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
離れた場所から簡易操作できるベーシック仕様のリモコン扇風機。定番シンプルで使いやすい。
用途空気の循環、熱中症対策に。節電 節約 せんぷうき リビングファン おしゃれ シンプル 定番 リモコン タイマー 夏 事務所 休憩室 オフィス 店舗 サロン
仕様電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約1.2円
質量(kg)2.8
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)38/39
機能8時間オートOFF、リズム風
風量3段階
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35×66-85
切タイマー1/2/4時間
節電センサー搭載で設定した室温で自動運転。10段階風量DC扇風機。電気代を抑えるならこの1台。
用途空気の循環、熱中症対策に。節電 節約 せんぷうき リビングファン おしゃれ シンプル 定番 リモコン タイマー 温度センサー 室温センサー 夏 事務所 休憩室 オフィス 店舗 サロン
仕様●入切タイマー:1~8時間●電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約0.6円
質量(kg)2.8
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)18
機能節電センサー、10時間自動オフタイマー、リズム風
風量10段階
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×66.5-85
温度設定24/26/28度(3段階)
和室にも洋室にも合うシンプルなLEDシーリングライト。
従来品よりルーメン値を上げたことで、より明るい空間を演出。
その日の天気や気分によって10段階での調光が可能。
常夜灯も4段階での調整が可能なので、就寝時もお好みの明るさが選べる。
2パターンの点灯状態を記憶できるメモリ機能付き。
ワンタッチでお好みの明るさに点灯可能。
就寝時に便利なOFFタイマーは30分、60分で設定でき、設定後、自動的に消灯。節電・消し忘れ防止に役立つ。
シンプルで見やすいリモコン付き。
リモコンフォルダーも付いているので、壁に設置してリモコンの紛失防止にも。
用途リビング、和室、寝室、ダイニングなどに。調光 LED シーリングライト。おしゃれ リモコン付 オフタイマー リフォーム 電灯。
質量(kg)1.7
色温度(K)6300
光源色昼光色
洗える360°首振り対応の壁掛け式DCサーキュレーター。工具不要でガードがすべて取り外せる全分解仕様。正面から真上を通って1周するように運転します。あらゆる方向にスイングするので、広範囲に風を送ることが可能です。360度首振り運転に加えてハンドルで上下方向の角度調節が可能。風量調節6段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。入切タイマー設定可能。ライフスタイルに合わせて自由にお使い頂けます。
用途熱中症対策、空気の循環などに。銭湯、温泉、大浴場の脱衣所・更衣室に最適。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 せんぷうき センプウキ DC扇風機 DC扇 DCモーター 首振り タイマー 静音 微風 リモコン サーキュレーター
仕様電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約0.4円
付属品リモコン、壁掛金具、ネジ×4本
質量(kg)2
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
ハネ径(cm)18
電源コード(m)約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)13
風量6段階
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(上向き時)25.5×30×45、(下向き時)25.5×34.5×34
首振り360°(自動)
適用畳数18畳まで
入タイマー1/2/4時間
切タイマー1/2/4時間
1台
¥9,990
税込¥10,989
当日出荷
工具不要で前面ガードが外せてお手入れ簡単。360度首振りDCサーキュレーター。DCモーターはACモーターよりも羽根の回転を幅広く設定できるので、小さな風を効率よく起こすことができます。消費電力も少なくて済み、省エネに。風量調節8段階。入切タイマー付き(1~8時間)で就寝時なども安心、快適な眠りにつけます。タイマー設定や風量調節ができるリモコン付き。リズム運転/メモリー機能/減光モード搭載。DCモーター、省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。
用途扇風機、DC扇風機、卓上扇として。
消費電力(W)(50/60Hz)18
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.5×26.5×35
入タイマー1~8時間
切タイマー1~8時間
リズム風○
広い範囲に風を届ける360°首振り搭載DC扇風機。支柱を取り外すことでハイ・ローポジションに切り替えられます
用途扇風機、リビングファンとして。30cm羽根 サーキュレーター dc扇風機 dc扇 首ふり 強力 微風 節電 エコ 省エネ
質量(kg)(ハイポジション時) 3.0、(ローポジション時) 2.8
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)22
電源コード(m)約1.6
機能メモリー機能、リズム風、8時間オートOFF機能
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ハイポジション時) 34×32×88.5、(ローポジション時) 34×32×53.5
風量調整12段階
タイマー【切】1-8h 【入】1-8h
1台
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
上下左右首振り&温度設定搭載のハイスペックモデル。DCモーター、リズム風、8時間オートOFF機能、上下左右自動首振り、Wタイマー、温度設定3段階(24/26/28度)搭載
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。
仕様リズム風、8時間オートOFF機能、温度設定(24/26/28度)、上下左右自動首振り
質量(kg)3.2
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
羽根枚数7枚 (直径30cm)
消費電力(W)(50/60Hz)21
風量8段階
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35×66.5-85
タイマー(切)1/2/4時間、(入)2/4/6時間
1時間あたりの電気代目安(円)約0.7円
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
脱衣所に設置してバスタイムを快適に。寒い冬のヒートショック対策に。上下左右風向調節(手動で可能)。
用途浴室の脱衣所に。脱衣所ヒーター、壁掛式暖房、脱衣所温風ヒーターとして。
消費電力(W)1200
仕様ハンズフリードライヤーモード有、室温センサー付自動運転(約16/20/24度)
質量(kg)4
風量調整(送風)3段階、(温風)2段階
タイマー設定OFFタイマー(1/2/5時間)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)486X105X305
1台
¥19,900
税込¥21,890
当日出荷
お手入れで悩まない 全分解できて洗えるサーキュレーター。箱を開けてすぐに使える。90度上向きで室内干し時の衣類乾燥の補助に便利。左右のスイング運転に対応。手動最大90度で上下に風向きを調節できるので、エアコンとの併用や部屋干しに活躍します。風量調節3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 扇風機 ファン 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策 せんぷうき センプウキ 首振り タイマー 静音 微風 リモコン エアコン併用 サーキュレーター コンパクト 小型
仕様電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約0.7円
質量(kg)1.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)22/23
風量3段階
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.3×19.2×29
首振り左右(自動)、上下(手動)
適用畳数14畳まで
防水機能のついたポータブルテレビ、DVDプレーヤー。
お風呂、キッチン、アウトドアなどで楽しめる。
IPX6相当耐水タイプ。ワイド液晶モニター。SD再生対応。3WAY電源式。
AC/DC/充電式、強力吸盤フック2個付き。地デジ対応。
用途キッチンやお風呂等の水回りでポータブルテレビ、プレーヤとして。
仕様【再生可能ディスク】DVD、DVD-R、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW
セット内容ACアダプター、リモコン、リモコン初期動作確認用電池(CR2。025)、miniB-CASカード、ワンセグ用アンテナ、アンテナ端子変換プラグ、吸盤フック(2個)、吸盤フック用シート(2枚)、カー電源用コード(シガーソケット)(12Vマイナスアース車専用、プラグ内蔵管ヒューズF3A/250V)、取扱説明書
質量(kg)1.4
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)12
連続使用時間(時間)【DVD再生】約2、【フルセグ放送視聴】約2
バッテリーリチウムイオン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×185×52
バッテリー電圧(V)7.4
保証期間お買い上げ日より1年
対応フォーマットDVD-Video、DVD-VR(CPRM)、CD-DA、MP3、JPEG
バッテリー容量(mAh)1500
画面サイズ9インチ
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
空気を上から循環できる壁掛けタイプのサーキュレーター。工具不要で前面ガードと羽根を2ステップで取り外し可能だからお手入れ簡単。切タイマー付き(1~4時間)で就寝時なども安心、快適な眠りにつけます。左右40度、上下80度の自動首振り対応。リモコン付き。
用途熱中症対策、空気の循環などに。脱衣所、銭湯、温泉、大浴場に最適。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 コンパクト
質量(kg)1.8
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)36/32
風量3段階
適用畳数~10畳
切タイマー1~4時間
関連キーワード
1
2
3
次へ