4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安心のプッシュ式ブレーキ付き。驚くほど静か(40db以下)。微音キャスター採用で、従来の運搬車より約35%動きやすさがアップ。ハンドル折り畳みの際の衝撃音緩衝機能付き。安全走行を可能にしたコーナーバンパー標準装備。ギアー方式の安全ストッパー機能。車輪の接地面を止めないので、車輪がすり減ってもブレーキの効きが変わらない。
用途業務用台車、家庭用台車、ホームキャリーとして。 幅(mm)600 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム タイプコーナーバンパー付 奥行(mm)900 ブレーキ有無あり 積載荷重(kg)300 ハンドル高さ(mm)861 材質(台)ポリプロピレン(PP) ストッパーあり ブレーキ種類プッシュ式 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 折りたたみ時高さ(mm)300 特性静音(40db以下) ハンドルタイプ折りたたみ
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

オフロード台車 タフカート YAMAZEN(山善) 動画あり
芝生、砂利道、デコボコ道など様々な路面をタフに走行可能 ノーパンクタイヤ 前方ストッパー標準装備
用途デコボコ道など様々な路面をタフに走行できる樹脂製運搬車、折りたたみ台車、大型 キャリーカートとして。 仕様前輪/固定・後輪/自在 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)エラストマー 荷台寸法(幅)(mm)480 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性ノーパンクタイヤ仕様、前方ストッパー標準装備 荷台寸法(奥行)(mm)750 材質(荷台)ポリプロピレン ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ固定 後輪タイプ自在
1台
24,880 税込27,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

70×50cmの大きな積載面で運搬効率がアップ。通常の連結も可能。荷台表面が汚れずに積み重ね可能(荷台表面にキャスターが接触しないため衛生的に使用できる)。キャスターがゴム製なので屋外(アスファルト)でも静かで走行が滑らか。荷物ずれを防ぐコーナーガード付き。
用途倉庫内のパレット型台車、キャリーカート、平台車、連結台車として。 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 荷台寸法(幅)(mm)500 最大積載荷重(kg)150 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類ストッパー 特性コーナーガード付き 荷台寸法(奥行)(mm)700 ブレーキ/ストッパーストッパー付 材質(荷台)PP(耐衝撃性) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台ほか
7,788 税込8,567
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAMAZEN(山善)ピックカート
高い場所でもらくらく、台車と脚立のダブル機能を1台に!台車と脚立が一体化されているので、台車が目的の棚まで来たらそのまま踏み台として利用できます。ワンタッチストッパーで操作性と安全性を両立!後輪に足元で操作ができるワンタッチストッパーを採用、車輪を確実に固定します。ステップに足をかけて台車を固定!ステップに登ると体重でスプリング式ストッパーが確実に床面に接地するのでより安全な高所ピッキングが可能。握りやすい大きな取手!使う人を選ばない作業者に優しい仕様。グレータイヤ!走行跡がつきにくいグレータイヤを採用
質量(kg)約32 ホワイト 高さ(mm)ステップトップ:885、上段荷台平滑面まで:940 荷台寸法(幅)(mm)510 最大積載荷重(kg)150(上:50/下:100) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×980×1150 取付ねじサイドレールナット:M6(別途ご準備ください) クリアランス(mm)荷台:700 特性ストッパー付 荷台寸法(奥行)(mm)【上部】530/【下部】760
1台
79,880 税込87,868
当日出荷