カテゴリ

  • マスク(122)
  • 安全保護具(35)
  • 溶接用品(13)
  • 科学研究・開発用品(1)

「山本光学 マスク」の検索結果

171件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YFT-304 ひさし・サイド付防災面バブルタイプ 山本光学YFT-304 ひさし・サイド付防災面バブルタイプ山本光学
5,698税込6,268
1個
6日以内出荷
谷沢製作所製ヘルメット【123シリーズ】適合モデル。面体にサイドカバーを取り付けた、保護面積の大きいタイプ。作業者の正面側だけでなく、横方向からの粉じん等に対応。
質量(g)250レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×216×220材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)アクリルレンズ厚さ(mm)【元版】3
YFT-301 ひさし付防災面バブルタイプ 山本光学YFT-301 ひさし付防災面バブルタイプ山本光学
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷
谷沢製作所製ヘルメット【123シリーズ】適合モデル。面体内に使い捨て式防じんマスク併用可能なバブル面。軽量なプラスチックフレーム
質量(g)200レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)243×213×193機能軽量材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)アクリルレンズ厚さ(mm)【元版】3
LS-900Sシリーズ用パーツ 山本光学LS-900Sシリーズ用パーツ山本光学
4,798税込5,278
1個
当日出荷
電動ファン付き呼吸保護具LS-900Sシリーズ用パーツのメカニカルフィルターです。
トラスコ品番682-3336幅(mm)113厚さ(mm)30高さ(mm)184材質(フィルター)ガラス濾紙
防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具 山本光学防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具山本光学
219,800税込241,780
1個
29日以内出荷
特長1:Higt-Protection 高い防護係数(S級)。
用途ガス・電気・TIG溶接、研磨・切削・グラインダー、粉砕、鋳物・炉内などの各種粉じん用、クリーンルームにおける薬品・食品などの粉体取扱作業仕様性能区分:大風量形、PL3、S級粒子捕集効率(%)99.97以上型式検定合格番号第TP128号対象(粉じん)DOP粒子
防災面用 スペアレンズ 山本光学防災面用 スペアレンズ山本光学
3,298税込3,628
1枚
4日以内出荷
対応製品:YF-300、YF-301防災面面体内に使い捨て式防じんマスク併用可能なバブル面※取替え式マスクなど体積の大きいマスクは併用出来ない場合がございます。取り付け可能ヘルメットタイプ:MP型、リブ小型、リブ大型
用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業などトラスコ品番859-9565幅(mm)213材質/仕上アクリル高さ(mm)223質量(g)140レンズ色クリア装着方法ヘルメット取付
ひさし付防災面バブルタイプ 山本光学ひさし付防災面バブルタイプ山本光学
3,998税込4,398
1個
当日出荷
面体内に使い捨て式防じんマスク併用可能なバブル面※取替え式マスクなど体積の大きいマスクは併用出来ない場合がございます。取り付け可能ヘルメットタイプ:MP型、リブ小型、リブ大型
用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業などトラスコ品番812-1937材質/仕上レンズ:アクリル質量(g)213タイプひさし付防災面バブルタイプレンズ色クリア装着方法ヘルメット取付
防災面バブルタイプ 山本光学防災面バブルタイプ山本光学
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
面体内に使い捨て式防じんマスク併用可能なバブル面※取替え式マスクなど体積の大きいマスクは併用出来ない場合がございます。眼や顔全体を保護取り付け可能ヘルメットタイプ:溝付型自在式金具使用:レンズがヘルメットと平行の位置に上がります。
用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業などトラスコ品番812-1959材質/仕上レンズ:アクリル質量(g)258レンズ色クリア装着方法ヘルメット取付
消臭フィルター ACF-200 山本光学消臭フィルター ACF-200山本光学
919税込1,011
1枚
当日出荷
LC-350 & LC-450シリーズ用防臭フィルターです。
トラスコ品番851-3435質量(g)10
フラシュランプ対応液晶シャッターグラス 山本光学フラシュランプ対応液晶シャッターグラス山本光学
73,980税込81,378
1個(1個)
4日以内出荷
フラシュランプをセンサーが感知し、瞬時に液晶シャターが閉じる画期的なグラスです。可視光線以外の紫外線、赤外線もカット。上下左右のあらゆる角度から散乱光を防ぎます。
用途フラシュランプ作業の施術者。トラスコ品番411-0346セット内容セミハードケース、レンズ保護プレート、ストラップ、レンズクリーナー材質/仕上レンズ:液晶質量(g)95電源(V)太陽電池、リチウム電池(CR1220)遮光度遮光時:#11、遮光前:#3、遮光後:#11遮光速度(秒)0.0002紫外線カット調整機能ツル調整:○角度調節
保護ゴーグル(小型) 山本光学保護ゴーグル(小型)山本光学
7,598税込8,358
1箱(10個)
翌々日出荷
レンズ内側:曇り止め レンズ外側:防傷加工です。小型タイプで、女性・児童に対応します。マスク併用可能です。
用途感染対策用ゴーグルトラスコ品番812-2013長さ(mm)65幅(mm)160材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:軟質塩化ビニール、バンド:ポリエステル高さ(mm)68質量(g)42タイプ小型規格JIS T 8147規格品レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)0.6紫外線カット
使い捨て式防じんマスク 山本光学使い捨て式防じんマスク山本光学
4,998税込5,498
1箱(20枚)
5日以内出荷
樹脂製ノーズブリッジを採用保管・携帯に便利な折り畳み式肌に優しい織ゴムベルト衛生的な1個袋入り
用途感染症対策や備蓄用。トラスコ品番253-1364質量(g)13規格NIOSH N95検定合格品粒子捕集効率(%)95以上機能排気弁付き縦(mm)160横(mm)115
使い捨て式防じんマスク 4000シリーズ 山本光学使い捨て式防じんマスク 4000シリーズ山本光学
9,798税込10,778
1箱(20枚)
当日出荷
活性炭入り使い捨て式防じんマスク金属パーツ不使用で廃棄時の分別作業の手間が必要なし
用途粉じん作業用。材質/仕上不織布規格国家検定DS2合格品(第TM219号)吸気抵抗(Pa)50以下粒子捕集効率(%)95以上使用限度時間(h)12縦(mm)135横(mm)135排気抵抗(Pa)50以下
使い捨て式防じんマスク 3000シリーズ 山本光学使い捨て式防じんマスク 3000シリーズ山本光学
4,298税込4,728
1箱(10枚)
当日出荷
カップ型で小顔の女性から男性までフィットしやすい汎用タイプ金属パーツ不使用で廃棄時の分別作業の手間がありません。丈夫で切れにくい織りゴムタイプのバンドを採用。密着性と快適性を兼ね備えた、軽量で優しい肌触りのカップ型マスク
用途溶接作業、研磨、研削作業、粉砕作業など粉体取り扱い作業。粒子捕集効率(%)95以上横(mm)140
N95マスク折りたたみ式 山本光学N95マスク折りたたみ式山本光学
4,298税込4,728
1箱(20個)
当日出荷
衛生的な個包装保管、携帯に便利な折りたたみ式です。飛沫感染予防、感染拡大防止用マスクです。
用途感染予防に。感染拡大防止に。トラスコ品番530-4007材質/仕上ポリプロピレンサイズ159質量(g)8規格NIOSH N95検定合格品粒子捕集効率(%)95以上縦(mm)114
KL-550 モーターファンユニット 山本光学KL-550 モーターファンユニット山本光学
18,980税込20,878
1個(1個)
当日出荷
ブロア-ユニット内のモーターファンユニットの交換パーツです。
用途故障時の交換パーツ。適合ライフセーバー用パーツトラスコ品番406-9959適合機種LS-355シリーズ、LS-455シリーズ材質/仕上ABS質量(g)190
遮光面体レンズ無し金具付き 山本光学遮光面体レンズ無し金具付き山本光学
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
ヘルメットなしの面体部分です。クイックベルト(YGB-231)YCPスプリングバンド(YCP用 SPBセット)SRベルト:SRベルトにベルトクリップ(YCP-1/別売)を装着することでヘルメットとの相性がさらにアップ。
用途故障時の交換パーツ。適合ライフセーバー用パーツトラスコ品番337-8848適合機種LS-355シリーズ、LS-455シリーズ質量(g)120
YAMAMOTO 一眼形保護めがね 山本光学YAMAMOTO 一眼形保護めがね山本光学
2,598税込2,858
1個
当日出荷
安全性、防護性、フィット感、密着性、バランス、快適性を向上。
用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物長さ(mm)163形状一眼型幅(mm)153高さ(mm)48質量(g)31規格JIS T8147規格品レンズ色クリア適合規格JISフレーム色ダークグレー×ライトブルー機能UVカット/ノーズパッド/マスク併用可否/角度調整/防傷加工/防曇加工材質(フレーム)プラスチック、エラストマーコーティングPAF(プレミアムアンチフォグ)材質(レンズ)ポリカーボネート
スワン使い捨て式防じんマスク 20枚 山本光学スワン使い捨て式防じんマスク 20枚山本光学
6,390税込7,029
1箱(20枚)
8日以内出荷
密着性と快適性を兼ね備えたラウンド型マスク 保管携帯に便利な折りたたみタイプ N95規格とDS2規格の両方に適合
仕様●質量13.2g●仕様限度時間:16時間●国家検定合格番号:大第TM642号●入数:1箱(20枚)アズワン品番62-9881-40
LS-355、455シリーズ用システムパーツ 溶接面用あごタレ 山本光学LS-355、455シリーズ用システムパーツ 溶接面用あごタレ山本光学
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
電動ファン付呼吸保護具LS-355WPLS-455WPシリーズ用溶接面パーツです。
用途溶接作業、研磨、研削作業。トラスコ品番854-7302適合機種LS-355WPシリーズ LS-455WPシリーズ
電動ファン付呼吸用保護具パーツ スパッタ防止プレフィルター 山本光学電動ファン付呼吸用保護具パーツ スパッタ防止プレフィルター山本光学
4,198税込4,618
1個
当日出荷
電動ファン付呼吸保護具LS-3BL・LS-5BLシリーズ用パーツのスパッタ防止プレフィルターです。
トラスコ品番854-7337
使い捨て式防じんマスク(ヘッドバンドタイプ) 山本光学使い捨て式防じんマスク(ヘッドバンドタイプ)山本光学
3,998税込4,398
1箱(20枚)
当日出荷
カップ型で小顔の女性から男性までフィットしやすい汎用タイプです。金属パーツ不使用で廃棄時の分別作業の手間がありません。丈夫で切れにくい織りゴムタイプのバンドを採用しています。後頭部上下二本のバンドで固定するタイプです。マスク内側のシールが顔面との隙間を抑えます。
仕様(指定保護係数)10適合規格DS2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×123×55(バンド除く)国家検定合格番号第TM684号RoHS指令(10物質対応)対応
【レンタル】マスクフィットアドバイザー MFA-01 山本光学【レンタル】マスクフィットアドバイザー MFA-01山本光学
499税込549
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
センサーがマスク内の圧力変動差を検知し、独自のアルゴリズムによる判定結果が表示されます。安全管理者の日常管理・監督にも最適。マスクが正しく装着できているか管理者がチェックできるだけでなく、日々のチェックにより、装着者自身が正しい着用状態を理解し、「習慣化」「定着化」が可能に。測定時間はたったの30秒!「いつでも」「どこでも」「誰でも」手軽にチェック可能。ベテランから経験の少ない作業者まで、無理なくご使用いただけます。文庫本サイズのスペースさえあればOK。小型で軽量なポータブルモデル。たったの300g、専用ポーチに入れて持ち運べるコンパクトサイズ。定期的に変わる現場でも、出向先や省スペースでも、マスクフィットが確認できます。乾電池(単4)で連続使用可能 約3ヶ月/1日6時間
使い捨て式防じんマスク 区分DS2 山本光学使い捨て式防じんマスク 区分DS2山本光学
4,598税込5,058
1箱(20枚)
当日出荷
密着性と快適性を兼ね備えたカップ型マスクです。マスクの内側に柔らかいPP不織布を追加。上部からの漏れを防ぐ大型のノーズシールを採用し、漏れを大幅に軽減。環境対応型に変更、金属部品を一切使用しておりません。ベルト取付部分は熱溶着仕様国家検定合格品の高性能使い捨て式防じんマスクです。バンド長さ調節機能付きです。
用途粉じん作業・溶接作業・グラインダー作業等に種別使い捨て防じんマスク区分DS2入数(枚)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×123×55(バンド除く)粒子捕集効率(%)95(実測値)99.3国家検定合格番号第TM684号使用限度時間(h)17フィルター4層構造吸気/排気抵抗(Pa)50以下(実測値42.2)防護係数(PF)10RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
マニュアルベンチレーション付ゴーグル YGシリーズ 山本光学マニュアルベンチレーション付ゴーグル YGシリーズ山本光学(1件のレビュー)
2,990税込3,289
1個
取扱停止中
成形レンズを採用し、視界が広く耐衝撃性が高いです。 マニュアルベンチレーション付の準無気孔ゴーグルで、簡単操作で無気孔・有気孔設定が可能です。 眼鏡やマスクの併用が可能です。
材質フレーム/PVC、レンズ/PET-AF(ハードコート加工PETレンズに曇り止め加工)寸法(mm)201×81×85質量(g)123アズワン品番4-4370-01
排気弁付使い捨て式防じんマスク 区分DS2 山本光学排気弁付使い捨て式防じんマスク 区分DS2山本光学
3,598税込3,958
1箱(10枚)
当日出荷
カップ型汎用タイプの排気弁付きサイドバンドタイプです。 ヘルメット着用時等で脱着が必要な場合に最適です。 マスク内の湿気や熱がこもらず、呼吸がしやすいベンチレーション付きです。 金属パーツ不使用で廃棄時の分別作業の手間がありません。 丈夫で切れにくい織りゴムタイプのバンドを採用しています。
用途粉じん作業・溶接作業・グラインダー作業種別使い捨て防じんマスク区分DS2入数(枚)10粒子捕集効率(%)95/実数98.9国家検定合格番号第TM685号使用限度時間(h)19フィルター4層構造吸気/排気抵抗(Pa)70以下/実数46.2係数指定防護:10RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
電動ファン付き呼吸用保護具 LS-360 山本光学電動ファン付き呼吸用保護具 LS-360山本光学
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
ワイドな視界と防護性能を併せもつLS-360シリーズ。安全で快適な作業環境を実現。
用途有害光線/溶接・粉じん現場用 溶接全般、鋳物、研磨、切削、グラインダー、粉砕など各種粉じん作業定格電圧(V)DC7.4(Liイオン電池)公称稼動時間(時間)8~10送風量約140~175L/min(NMF-500Kフィルター使用時)フィルターNMF-500Kフィルター(メカニカルフィルター)OOP粒子に対して95%以上使用温度範囲(℃)5~40モーター寿命(時間)10000以上ユニット質量(kg)送気:0.65寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ブロアーユニット:約130×160×80材質面体枠/外側:ポリカーボネート(黒)、内側:カイダック(黒)材質(レンズ)ボリカハードコート機能耐衝撃性、摩耗性に優れる仕様ダクトホース、アルミカバー付き
電動ファン付き呼吸用保護具 LS-360 山本光学電動ファン付き呼吸用保護具 LS-360山本光学
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
ワイドな視界と防護性能を併せもつLS-360シリーズ。安全で快適な作業環境を実現。
用途溶接・粉じん現場用 ガス溶接、電気溶接、研磨、切削、グラインダー、粉砕など各種粉じんが発生する溶接、粉じん作業定格電圧(V)DC7.4(Liイオン電池)公称稼動時間(時間)8~10送風量約140~175L/min(NMF-500Kフィルター使用時)フィルターNMF-500Kフィルター(メカニカルフィルター)OOP粒子に対して95%以上使用温度範囲(℃)5~40モーター寿命(時間)10000以上ユニット質量(kg)送気:0.65寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ブロアーユニット:約130×160×80材質面体枠/外側:ポリカーボネート(透明)、内側:カイダック(黒)材質(レンズ)紫外線・赤外線吸収シート(JIS規格同等品遮光度番号#1.7)仕様ダクトホース、アルミカバー付き
電動ファン付き呼吸用保護具 LS-360 山本光学電動ファン付き呼吸用保護具 LS-360山本光学
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
ワイドな視界と防護性能を併せもつLS-360シリーズ。安全で快適な作業環境を実現。
用途粉じん現場用 研磨、切削、グラインダー、粉砕など各種粉じんが発生する作業定格電圧(V)DC7.4(Liイオン電池)公称稼動時間(時間)8~10送風量約140~175L/min(NMF-500Kフィルター使用時)フィルターNMF-500Kフィルター(メカニカルフィルター)OOP粒子に対して95%以上使用温度範囲(℃)5~40モーター寿命(時間)10000以上ユニット質量(kg)送気:0.65寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ブロアーユニット:約130×160×80材質面体枠/外側:ポリカーボネート(透明)、内側:カイダック(透明)材質(レンズ)ポリカーボネートハードコート機能耐衝撃性、摩耗性に優れる
3700-CF 使い捨て式防じんマスク(活性炭入・クロスフィットタイプ) 山本光学3700-CF 使い捨て式防じんマスク(活性炭入・クロスフィットタイプ)山本光学
6,698税込7,368
1箱(20枚)
6日以内出荷
活性炭入で、悪臭や有機臭を防ぐ。 装着安定性に優れたクロスフィットタイプ。 動きが激しい作業でもズレない。 カップ下部からのバンドがあご部分からの漏れを、カップ上部からのバンドが鼻根周辺からの漏れを防ぎます。 マスクのバンドがクロスして、後頭部でしっかりホールドし、顔面にしっかり密着させることができます。
入数(枚)20粒子捕集効率(%)95以上(メーカー基準値)、98.3(実測値)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×123×55(ひも部除く)質量(g)22以下(メーカー基準値)、12.9(実測値)国家検定合格番号第TM792号吸気抵抗(Pa)50以下(メーカー基準値)、37.8(実測値)排気抵抗(Pa)50以下(メーカー基準値)、37.8(実測値)使用限度時間(h)17(メーカー基準値)、17(実測値)区分DS2指定防護係数10
3200-CF 使い捨て式防じんマスク(クロスフィットタイプ) 山本光学3200-CF 使い捨て式防じんマスク(クロスフィットタイプ)山本光学
4,698税込5,168
1箱(20枚)
6日以内出荷
装着安定性に優れたクロスフィットタイプ。 動きが激しい作業でもズレない。 カップ下部からのバンドがあご部分からの漏れを、カップ上部からのバンドが鼻根周辺からの漏れを防ぎます。 マスクのバンドがクロスして、後頭部でしっかりホールドし、顔面にしっかり密着させることができます。
入数(枚)20粒子捕集効率(%)95以上(メーカー基準値)、98.7(実測値)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×123×55(ひも部除く)質量(g)15以下(メーカー基準値)、11.7(実測値)国家検定合格番号第TM790号吸気抵抗(Pa)50以下(メーカー基準値)、46.4(実測値)排気抵抗(Pa)50以下(メーカー基準値)、46.4(実測値)使用限度時間(h)15(メーカー基準値)、15(実測値)区分DS2指定防護係数10
MFA-SP センサープローブ 山本光学MFA-SP センサープローブ山本光学
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
複数使用時や消耗・破損した際の MFA専用の交換センサープローブ センサープローブは、交換用や予備パーツとしてご利用いただけるよう、スペアをご用意しています。 使用頻度の高い現場や、使用用途別のご利用など、目的に合わせてご活用ください
質量(g)2.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×14×65材質(フレーム)AES/ポリイミド色(フレーム)グレーRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
MFA-01 マスクフィットアドバイザー 山本光学MFA-01 マスクフィットアドバイザー山本光学
89,980税込98,978
1セット
6日以内出荷
マスクフィットアドバイザー(MFA)は、マスク着用者自身がただしくマスクを装着できているか簡易に確認できる装置です。 安全と健康を管理する事業者側も、着用者のマスクフィットが確認できるため、着用者と管理側の双方にとってメリット
付属品センサープローブ1個、センサー接続コード1.0m1本、収納ケース、操作マニュアル(2つ折り、ケース収納用)、アルカリ乾電池(単4形)×2 ※お試し用のため、電池寿命が短い場合があります材質本体:AES、センサープローブ:AES/ポリイミド本体:ホワイト/ブルー、センサープローブ:グレー質量(g)258(本体・電池含む)測定項目圧力(絶対値)温度(℃)操作:0~40、保管:室温寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体(閉):168×120×26(突起部除く)、センサープローブ:15×65×14測定時間合計:約30秒、基準圧測定3秒 、呼吸登録13秒、密着度判定13秒電源電圧(V)3.0(アルカリ乾電池単4形2本)測定対象マスクと顔面の密着性の評価測定原理ピエゾ抵抗型の圧力センサによる圧力測定(基準圧とマスク内圧の変動差測定)通気抵抗(Pa)測定可能マスク:吸気抵抗値 25~70電池寿命約3か月RoHS指令(10物質対応)対応関連資料専用リーフレット(0.6MB)再生紙使用マーク適合
飛来防じん用ゴーグル(ワイドビュータイプ) 山本光学飛来防じん用ゴーグル(ワイドビュータイプ)山本光学
1,998税込2,198
1個
当日出荷
左右が見えやすいワイドビュー設計です 粉じん除去作業に最適な無気孔型ゴーグルです メガネ・マスク併用可能です
トラスコ品番324-1955形状ゴーグル(ワイドビュータイプ)
ライフセーバー用パーツ ヘルメット(ナイゾウダクトツキ) 山本光学ライフセーバー用パーツ ヘルメット(ナイゾウダクトツキ)山本光学
7,598税込8,358
1枚
当日出荷
電動ファン付呼吸保護具LS-355シリーズ用ヘルメット(ナイゾウダクト付)です
トラスコ品番854-7317
ライフセーバー用パーツ 面体ゴムベラ 山本光学ライフセーバー用パーツ 面体ゴムベラ山本光学
2,498税込2,748
1個
当日出荷
電動ファン付呼吸保護具LS-355シリーズ、LS-455シリーズ用パーツの面体ゴムベラです
トラスコ品番854-7312
ライフセーバー用パーツ 遮光レンズ#1.7 山本光学ライフセーバー用パーツ 遮光レンズ#1.7山本光学
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
電動ファン付呼吸保護具LS-355LS-455シリーズ用パーツの遮光レンズ#1.7です
用途溶接作業、研磨、研削作業。トラスコ品番854-7298
ライフセーバー用パーツ 透明ペトロイドレンズ(フェイスシールド用) 山本光学ライフセーバー用パーツ 透明ペトロイドレンズ(フェイスシールド用)山本光学
1,498税込1,648
1個
当日出荷
電動ファン付呼吸保護具LS-355、LS-455シリーズ用パーツの透明レンズです
トラスコ品番824-6004
ライフセーバー用パーツ 回転部金具セット 山本光学ライフセーバー用パーツ 回転部金具セット山本光学
1,498税込1,648
1組
当日出荷
電動ファン付呼吸保護具LS-355シリーズ、LS-355WPシリーズ用パーツの回転金具セットです
トラスコ品番854-7297
電動ファン付呼吸用保護具パーツ フェイスシールド 山本光学電動ファン付呼吸用保護具パーツ フェイスシールド山本光学
14,980税込16,478
1個
当日出荷
電動ファン付呼吸保護具LS-355シリーズ用パーツのフェイスシールドです
トラスコ品番854-7286
LS-5BL用リチウムイオンバッテリー電動ファン付呼吸用保護具パーツ 山本光学LS-5BL用リチウムイオンバッテリー電動ファン付呼吸用保護具パーツ山本光学
12,980税込14,278
1個
取扱停止中
電動ファン付呼吸保護具LS-5BLシリーズ用パーツのリチウムイオンバッテリーです
トラスコ品番855-0584
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら