高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
形状立形ツバ無し(AT)
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類汎用圧力計
寸法A(mm)89
外径(Φmm)75
精度±1.6%F.S.
寸法D(mm)68
寸法E(mm)18
寸法B(mm)39
寸法C(mm)14
測定流体気体、液体
材質(ブルドン管)C2680
材質(株)C3604
こんなお得な商品も!
グリセリン入り圧力計(G立形)
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。
外径(Φmm)60
ケース形状A枠(立型つば無し)
質量(g)230
種類グリセリン入圧力計
ねじ径G1/4B
精度±1.6%F.S.
材質(ケース)ステンレス
測定流体気体、液体
材質(株)C3604BD
こんなお得な商品も!
圧力計 立形 Gネジ Φ60
モノタロウ
¥759
税込¥835
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)60
ケース形状A枠(立型つば無し)
接続ねじG1/4B
質量(g)180
種類汎用圧力計
ねじ径G1/4B
精度±1.6%F.S.
材質(ケース)SPC
測定流体気体、液体
材質(株)C3604BD
高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
形状立形ツバ無し(AT)
種類汎用圧力計
寸法A(mm)114
寸法D(mm)82
寸法E(mm)18
寸法B(mm)40
寸法C(mm)14
材質(ブルドン管)C2680
材質(株)C3604
関連キーワード