「山林用 刃」の検索結果

131件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
山林用チップソー セフティー3山林用チップソーセフティー3
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
歯数を多くし、竹・笹・雑木刈りに特化した特殊チップソーです。チドリ刃で切りクズ排出もスムーズです。夏場以降の硬い草刈り作業にも最適です。JIS規格適合しています。
用途刈払作業用。材質台金65Mn
山林用チップソー2枚組 E-Value山林用チップソー2枚組E-Value
1,898税込2,088
1個(2枚)
当日出荷
直径約50mmまでの竹や笹等を切断できる山林チップソーです。チドリ刃で切りクズ排出もスムーズです。夏場以降の硬い草刈り作業にも最適です。
用途刈払作業用。材質台金S50C入数(枚)2入り
山林用チップソー E-Value山林用チップソーE-Value
989税込1,088
1枚
当日出荷
直径約50mmまでの竹や笹等を切断できる山林チップソーです。チドリ刃で切りクズ排出もスムーズです。夏場以降の硬い草刈り作業にも最適です。
用途刈払作業用。材質台金S50C
24Vコードレス ブラシレスモーター搭載 3m高枝電動のこぎりPRO (日本製 枝切りブレード刃採用) YARD FORCE24Vコードレス ブラシレスモーター搭載 3m高枝電動のこぎりPRO (日本製 枝切りブレード刃採用)YARD FORCE
22,700税込24,970
1セット
3日以内出荷
もっとザクザクハードに、、もっと長い時間使いたい!というたくさんのユーザー様からのリクエストにお応えして、これまでの使いやすさに加えて「耐久性」「ストローク安定性」「長時間稼働性」を兼ね備えたプロ仕様モデルにグレードアップ!長時間使っても安定の動作と切れ味をお約束する小型で高性能ブラシレスモーターを搭載しパワーアップして新登場。ハイクラスモデルでも、とにかく軽くて長い!伸縮・接続式で延長ポール無しの場合は全長約162~209cmまで伸ばして使用可能、もっと長く、延長ポール接続の場合は全長約258~305cmに無段階調節で伸ばすことが可能なので、身長分も足せば、今まで届かなかった屋根の軒先近くに伸びた高枝が梯子を使って切っていた約4mの高さの枝にも届いて切断することができます。さらに小型で高性能ブラシレスモーターを採用して先端の軽量化にも成功、取り回し本体重量は約2.6kgと軽量です。新開発24Vバッテリー電力供給によるブラシレスモーターでは、1回80分の急速フル充電で45分も連続稼働(※無負荷作動時間)。コードレスながらストローク数は0~2700回/分で最大15cm径の太高枝をみるみる切断します。直径20mmの枝なら、なんと350本も切断できるパワーとスタミナがあります。とにかくよく切れる!先端ノコギリのブレード刃は、日本の刃物名産地として名高い兵庫県三木産ブレードを採用。日本の樹木を切断するにはやはり日本古来の伝統と技術が生かされたブレードが最適です。アサリ幅の広い精巧な横びき刃は生木の切断にうってつけ。細かい木屑をうまく外に逃しながら切り進められます。そして電動ノコギリとしても作業がラクなうえに時短にも繋がります。本体の操作ハンドル部分は3段階角度調可能で作業状態で切り替えられ、誤作動安全機能Wスイッチで安心設計にも充実しています。
用途充電式なので、電源コードが届かない広い家、別荘、果樹園、山林等でも使えて、立ち回りも楽々に使用できます。ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。仕様搭載ブレード刃:日本製トリプル3D刃セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、日本製のこぎり、ショルダーベルト、保護メガネ、取扱い説明書(保証書)材質樹脂、アルミ、スチール他質量(kg)(約)本体2.6、バッテリー440gストローク0~2700(回数)/分形式バッテリー:リチウムイオン(残量ゲージ付)サイズ(cm)延長ポール取付時:(約)奥行9×幅15×高さ258~305切断能力最大:Φ15cm(標準付属ブレード使用時)寸法(cm)組立時最小:(約)奥行9×幅15×高さ162~209充電時間フル:(約)80分急速充電バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)24ストローク長(mm)20安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ稼働時間(分)(無負荷作動時)約45分連続作動
草刈チップソー WIZ'A草刈チップソーWIZ'A
1,980税込2,178
1個
翌々日出荷
本体厚さ(mm)1.25(±0.06)
刈払機用丸鋸刃 山林用3枚刃 関西洋鋸刈払機用丸鋸刃 山林用3枚刃関西洋鋸
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
特殊形状でつるに強い山林用3枚刃。
材質SKS-5外径(mm)305
草刈り用 チップソー 東安草刈り用 チップソー東安
3,890税込4,279
1セット(5枚)
3日以内出荷
強力斜め埋め込みのため耐久性抜群!刃先全面研磨により切れ味抜群!刃が左右交互のデザインで切断能力UP!!窓穴付きで軽量で疲れ知らず!
用途雑草・山林・竹・笹・雑木等の下刈りまで対応寸法(mm)外径230×刃数54P(内径:25.4・板厚:1.25・刃厚:2
24Vブラシレス高枝チェーンソー (24V2.0Ah残量ケージ付バッテリー/充電式) YARD FORCE24Vブラシレス高枝チェーンソー (24V2.0Ah残量ケージ付バッテリー/充電式)YARD FORCE
28,980税込31,878
1セット
3日以内出荷
人気の「YARDFORCEコードレス高枝電動チェーンソー」がブラシレスモーター搭載と新設計で、更なる軽さと重量バランス・パワーを備えて実現!最も取り回しやすくなり、バッテリー含めても約3Kgと軽量化されて新登場しました!延長ポール内蔵の伸縮式なので短いまま手軽に運べ、サッと伸ばして簡単に高枝切断ができる、どこにでも運べて使える大人気コードレスタイプのブラシレス高枝チェーンソーです。稼働長持ちとパワーを生み出すYARDFORCE製品共有型の24Vバッテリーを搭載した充電式なので電源コードが届かない広い家、別荘、果実園、畑、山林などでも力強い作業性を発揮、本体長さは145~205cmに伸縮可能、身長もあわせると3m以上の高枝切りも取り回し良く切断が出来ます。小型で高出力のブラシレスモーターにより、ガイドバーサイズ203mm・切断能力は最大径約203mmの太枝もパワフルにスムーズに切断していきます。Wスイッチ採用により誤作動も防げ、チェーンソー刃の張り調整も簡単操作設計。標準付属24V2.0Ahバッテリーは、フル充電時間約1.5時間、稼働時間は約35分(無負荷作動時)。肩ベルト装着して腕への重さを軽減できます。届いてすぐに作業できるチェーンソーオイル付なので安心です。
用途充電式なので電源コードが届かない広い家、別荘、果実園、畑、山林などでも力強くスピーディーな枝切断作業性を発揮仕様回転スピード(無負荷時):10m/sセット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電アダプター、肩ベルト、、ブレードカバー、チェーンソーオイル、取扱説明書(兼保証書)材質スチール、アルミ、グラスファイバー、樹脂他質量(kg)本体2.5kg、バッテリー440gサイズ(cm)(約)幅10×高さ16.5×全長145~205規格チェーン:GC08-38-43P(ピッチ7.6mm ゲージ1.1mm リンク数38)モーターブラシレスバッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)フル 約80安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチガイドバー長さ(mm)203最大切断能力(Φmm)203(実質150)稼働時間(分)約35(無負荷作動時)
両刃造林鎌 Green Ace両刃造林鎌Green Ace
6,998税込7,698
1本
4日以内出荷
山林の草刈りや枝払いに適した鎌で、長柄で立ったまま作業できるため、効率的で疲れにくい。鋼付刃で切れ味が良く、耐久性にも優れた鎌。切れ味重視で研ぎ易く、持ち運びに便利な専用刃ケース付き。
用途雑草下刈りから枝払いまで。仕様鋼付付属品専用刃ケース寸法(mm)1360×250×40質量(g)980刃形両刃鎌柄長さ(mm)1200刃渡り(mm)250(カーブ)
L-52オールラウンド20枚 ツムラL-52オールラウンド20枚ツムラ
65,980税込72,578
1セット(20枚)
当日出荷
この1枚でスパッと斬れます。木工用同様の本格研磨で雑木、竹や笹の刈払に最適です。信頼の純国産製品です。従来の山林用60Pに比べ、刃の間隔を広げているので柔らかい草でもしっかり切れます。2段ロー付埋込のため耐久性抜群です。
用途草刈り作業。材質本体;刃物鋼刃数52P板厚(mm)1.25刃厚(mm)2
山林下刈チップソー2枚組 sita山林下刈チップソー2枚組sita
3,698税込4,068
1個
翌日出荷
軽量タイプなので作業が大変楽に山林下刈り向きメッシュで超軽量切れるチドリ刃:斜め埋込み型
用途雑木・笹・竹・雑草に刃数60P刃厚(mm)2外径(mm)255内径(mm)25.4
ウルトラデカチップソー2枚組 sitaウルトラデカチップソー2枚組sita
3,698税込4,068
1個
翌日出荷
タフなチップで耐久性抜群!荒地・山林・河原向きメッシュで超軽量切れる特大R型:斜め埋込み型
用途雑木・笹・竹・雑草に刃厚(mm)2内径(mm)25.4
ウルトラデカチップソー sitaウルトラデカチップソーsita
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
タフなチップで耐久性抜群!荒地・山林・河原向きメッシュで超軽量切れる特大R型:斜め埋込み型
用途雑木・笹・竹・雑草に刃厚(mm)2内径(mm)25.4
ZAK樹木伐採用レシプロソー SK11ZAK樹木伐採用レシプロソーSK11
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
レシプロ用に新開発された本格目立て切れ味抜群で速切りを実現しました。あらゆる剪定や伐採に最適です。本格目立てのプロ仕様で、刃先は衝撃焼入です。木材専用でより早く木を切るための刃で、その他の材料は切れません。
用途庭木、果樹、樹木、山林の切断。仕様新設計特殊刃先、無電解ニッケルメッキ適合機種レシプロソー/セーバーソー(AC/DC10.8-40V)材質炭素工具鋼長さ(mm)300ピッチ(mm)3.75板厚(mm)1.2
ZAK樹木剪定用レシプロソー SK11ZAK樹木剪定用レシプロソーSK11
839税込923
1枚
当日出荷
レシプロ用に新開発された本格目立て切れ味抜群で速切りを実現しました。あらゆる剪定や伐採に最適です。本格目立てのプロ仕様で、刃先は衝撃焼入です。木材専用でより早く木を切るための刃で、その他の材料は切れません。
用途庭木、果樹、樹木、山林の切断。仕様新設計特殊刃先、無電解ニッケルメッキ適合機種レシプロソー/セーバーソー(AC/DC10.8-40V)材質炭素工具鋼長さ(mm)210ピッチ(mm)3.75板厚(mm)0.9
sita 山林下刈チップソー アイウッドsita 山林下刈チップソーアイウッド
1,898税込2,088
1枚
翌日出荷
軽量タイプなので作業が大変楽に山林下刈り向きメッシュで超軽量切れるチドリ刃:斜め埋込み型
用途雑木・笹・竹・雑草刃数60P内径(Φmm)25.4外径(Φmm)255刃厚(mm)2
軽切ソー BA型 小野ブレード軽切ソー BA型小野ブレード
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
山林用(竹・笹)に最適で交互刃を採用(あさり付き)。NEWオリジナル軽量窓を採用。4面フルチップ研磨で切れ味・耐久性が大きくアップ。(横すくい角研磨)角形チップ形状を採用背中形状は、角形形状を採用。埋込型でチップの脱落が少ない。
材質スチール
軽切ソー BA型 小野ブレード軽切ソー BA型小野ブレード
2,698税込2,968
1個(2枚組)
3日以内出荷
2枚組は、一枚入りに比べてお得な価格。山林用(竹・笹)に最適で交互刃を採用(あさり付き)。NEWオリジナル軽量窓を採用。4面フルチップ研磨で切れ味・耐久性が大きくアップ。(横すくい角研磨)角形チップ形状を採用、背中形状は角形形状を採用。埋込型でチップの脱落が少ない。
材質スチール
極二刀流 BP ハートフルジャパン極二刀流 BPハートフルジャパン
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
究極の切れ味で草を逃がさない!ナタ刃型採用でガード部分に刃を付けることにより切れ味・耐久性を追求した究極のチップソー。ナタ刃型二段刃。
用途一般草刈・畦刈・笹刈・山林下刈。
刈払機用チップソー カル刈ッタ 山林用・下刈用 チドリ刃 アイウッド刈払機用チップソー カル刈ッタ 山林用・下刈用 チドリ刃アイウッド
1,998税込2,198
1枚
翌々日出荷
ニューカル刈ッタと同じ高硬度特殊チップのクラス最高水準を使用。
穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)255刃数(p)60
石に強くて飛びにくいチップソー 高芝ギムネ製作所石に強くて飛びにくいチップソー高芝ギムネ製作所
2,198税込2,418
1枚
翌々日出荷
POINT1:超耐久溝付き!強靭で石に強く、チップが飛びにくい!!POINT2:最強極太チップで切れる面が広く竹や笹もスパッと切れる!!POINT3:再研磨しやすい!!
用途一般草刈用・山林下刈用ガードレール・道路際、石の多い荒地、竹・笹に穴径(Φmm)25.4
極上フルパワー 箱入 ハートフルジャパン極上フルパワー 箱入ハートフルジャパン
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
笹から雑草まですべてに対応!斜埋込強力型。
用途笹竹刈・山林下刈・一般草刈・畦刈。内径(Φmm)25.4
誠一番 2枚入 ハートフルジャパン誠一番 2枚入ハートフルジャパン
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
軽量スタンダードタイプ!斜埋込強力型。
用途一般草刈・畦刈・笹刈・山林下刈。入数(枚)2内径(Φmm)25.4
極上ストロング 箱入 ハートフルジャパン極上ストロング 箱入ハートフルジャパン
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
チップガード付きで耐久性UP!斜埋込ガード付。
用途一般草刈・畦刈・笹刈・山林下刈。内径(Φmm)25.4
上昇 箱入 ハートフルジャパン上昇 箱入ハートフルジャパン
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
プロ仕様スタンダードタイプ!斜埋込強力型。
用途一般草刈・畦刈・笹刈・山林下刈。内径(Φmm)25.4
聖剣 箱入 ハートフルジャパン聖剣 箱入ハートフルジャパン
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
究極の二段刃!切れ味抜群!斜埋込二段刃。
用途一般草刈・畦刈・笹刈・山林下刈。内径(Φmm)25.4
一刀両断 箱入 ハートフルジャパン一刀両断 箱入ハートフルジャパン
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
耐久性・切れ味ともに「最強」!ハメ込み型。
用途一般草刈・畦刈・笹刈・山林下刈。内径(Φmm)25.4
鳳凰 2枚入 ハートフルジャパン鳳凰 2枚入ハートフルジャパン
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
軽量スタンダードタイプ。斜埋込強力型。
用途一般草刈・畦刈・笹刈・山林下刈。入数(枚)2内径(Φmm)25.4
極上 箱入 ハートフルジャパン極上 箱入ハートフルジャパン
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
スタンダードタイプの決定版!斜埋込強力型。
用途一般草刈・畦刈・笹刈・山林下刈。内径(Φmm)25.4外径(Φmm)230刃数(p)36
山林 PROCUT 箱入 ハートフルジャパン山林 PROCUT 箱入ハートフルジャパン
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
チドリ刃で竹や笹も強力カット!斜埋込チドリ刃。
用途竹笹刈・山林下刈・一般草刈。内径(Φmm)25.4
天六石付 共柄鉈ロープ巻 450g キンボシ天六石付 共柄鉈ロープ巻 450gキンボシ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
山林・里山対応の金星鉈
用途山林等の枝打ちに。全長(mm)435刃渡り(mm)140
オオカミサヤ付剪定鋸 キンボシオオカミサヤ付剪定鋸キンボシ
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
サビや摩耗に強いハードクロームメッキ仕上げ 永切れ強化の衝撃焼き入れで耐久性をアップ グリップ部は手に優しいエラストマ樹脂を採用
全長(mm)400刃渡り(mm)240
刈払機用チップソー カル刈ッタ山林用シリーズ アイウッド刈払機用チップソー カル刈ッタ山林用シリーズアイウッド(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
高硬度特殊チップのため切れ味と長寿命です。衝撃に強いチップ完全埋込型です。深い埋め込みなのでチップが飛びにくいです。チップの側面研磨を木工用にしているので刈れ具合が抜群です。軽量タイプなので作業が大変楽です。
用途雑木・笹・竹・雑草に。
24Vブラシレスチェーンソープロ (24V残量ケージ付バッテリー充電式/OREGON製チェーン刃搭載) YARD FORCE24Vブラシレスチェーンソープロ (24V残量ケージ付バッテリー充電式/OREGON製チェーン刃搭載)YARD FORCE
24,000税込26,400
1セット
当日出荷
USプロ仕様モデルで、YARDFORCE新開発最強パワー・ハイトルクで効率的な回転率を実現するブラシレスモーターを搭載した「24Vブラシレスチェーンソープロ」が国内登場。 森林大国の米国でプロもエントリーモデルとしても愛用するチェーンソーを特別限定で発売です。 直径28cmの丸太もストレスなく切れ、OREGON(オレゴン)刃の切れ味はまさに一刀両断! ブラシレスモーターからのパワーをOREGON(オレゴン)刃に余すことなく伝えることで、シリーズNo1の切れ味を実現。 枝の剪定、切り落とした枝の切断、根の解体、丸太の切断など、あらゆるシーンで大活躍です。 最先端の安全・便利機能も搭載し、前に押し出すだけで刃の回転が止まる緊急時回避装置「フロントガード」を搭載、 安心の「Wスイッチ」で誤作動を防止し、しっかり握れる「エンボスラバーグリップ」と「フロントハンドル」を装備しています。 YARDFORCE初である刃の取り付け・調節が回すだけの「ワンタッチ固定蓋」を採用したまさに力強い切れ味と機能性を持ったエントリーモデルの24Vコードレス電動チェーンソーです。 持運びも楽であり、電動ですので簡単に稼働が出来て作業性が良好です。 コードが届かない太い木々がある広い家、別荘、山林、丸太の解体等も力強く枝樹木を切断し、立ち回りも楽々に使用できます。 24Vリチウムイオンバッテリーで稼働する電動コードレス式ですのでエンジン式とは違い、引火性混合燃料を同時に持ち運ぶ必要もありません。 プロのエントリーモデルとしても可能な、ご家庭用でもDIYチェーンソーのワンランク上の使い方も出来る24Vブラシレスチェーンソーです。
セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー、充電器(100V用)、チェーンソーオイル(メーカー標準付属)、チェーン刃部プラスチックカバー材質スチール、樹脂他質量(kg)本体:約2.6、バッテリー:約0.46寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)約200×190×530バッテリー24V2.0Ahリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー 充電式充電時間(分)約80(フル充電/急速充電)回転速度約10m/sチェーン形式搭載:OREGON 90PX045X(ピッチ3/8 コマ数45)最大切断径(Φmm)木材:280(樹木によって異なる)バッテリー稼動時間約20分(無負荷時)安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ、チェーンブレーキ搭載作動音(dB)100ガイドバー長さ(mm)296(刃渡り)
12Vコードレス 高枝チェーンソーミニ (ハンディ・高枝ポール 2WAYタイプ) YARD FORCE12Vコードレス 高枝チェーンソーミニ (ハンディ・高枝ポール 2WAYタイプ)YARD FORCE
16,000税込17,600
1セット
3日以内出荷
軽くて作業がとってもラクな超軽量コンパクトなハンディー仕様及び高枝切りポール仕様で使える2WAYタイプチェーンソー「YARDFORCE 12Vコードレス高枝チェーンソーミニ」が新登場! お客様からのリクエストで一番多い「もっと軽い高枝チェーンソーないの?」の声に...ついにお応えする「2WAYタイプ高枝電動チェーンソーミニ」。 とにかく軽量化を追求してヘッド部を極限まで小型化しました。 重さはなんとヘッド部分のハンディーミニチェーンソーがバッテリー含めて約1.1kgと軽量小型。 ポール部を接続してもハンディー部分・ポール部分・バッテリー含めて総本体重量が1.7kgと従来の高枝電動チェーンソー商品の半分以下を実現。 小型とはいえチェーンソーなので切れ味は抜群。 最長175cmまで伸ばせて、身長も合わせて高さ2mもの高枝切りもバッサリラクラクです。 枝切断能力は、切断枝径最大10cm! フル充電で連続30分稼働!(※無負荷時)・105本切断!(※径2cmの枝の場合) 安全構造のWスイッチや刃カバー付きでポール手元スイッチ部も可変式で操作も安心です。 軽量ボディー12V充電式なので、持運びも楽であり、コードが届かない広い家、別荘、果樹園、山林等でも高い枝切りや手元の枝や木材切りに使えて、立ち回りも楽々に使用できます。 ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。
セット内容本体(ヘッド部本体)、高枝切り用ポール、12Vリチウムイオンバッテリー1個、充電器(100V用)、チェーンソーオイル(メーカー標準付属)、サブハンドル(ハンディー使用時に取付)、チェーン刃部プラスチックカバー、取扱い説明書(保証書) 付材質樹脂、アルミ、スチール他質量(kg)本体(ミニハンディー部・ポール):約1.5、バッテリー:約0.2寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)ハンディ時:約110×100×390(ポール取付時:長さ1280~1750)バッテリー12Vリチウムイオン電池(充電式)充電時間(分)約80(フル充電/急速充電)回転速度約5m/s最大切断径(Φmm)木材:100(樹木によって異なる)バッテリー稼動時間約30分(無負荷時)作動音(dB)90ガイドバー長さ(mm)105(刃渡り)
マイティS Daido(大同石油)マイティSDaido(大同石油)(1件のレビュー)
30,980税込34,078
1足
5日以内出荷
長年人気の高いマイティブーツの血を受け継いだマイティS。 樹脂製先芯を採用し、突然の落下物による事故防止にも。JIS T8101 L種 耐圧迫および耐衝撃テストを実施。 耐切創・高強力繊維であるテクノーラ®;(アラミド繊維)を使用。 特殊配合ゴム・特殊発泡ゴム・テクノーラ®;・ナイロンの四重構造により耐切創性・耐貫通性・保温性に優れ耐久性抜群。 JIS T8101 L種 耐圧迫性能および耐衝撃性能準拠 Daido(大同石油)独自スパイク底、弾性環状屈曲ピン(Wピン)で「滑るを回避」。過酷な山林作業や寒冷地・登山などでも使用可能。 1足1足すべて職人手作りの日本製。完全国内生産になります。
用途山林作業 土木作業 狩猟グリーン標準質量(g/片足)1020機能耐衝撃性、耐切創性、耐貫通性、保温性、耐久性JIS規格JIS T8101 L種 耐圧迫性能および耐衝撃性能準拠足幅3E高さ(cm)31、(フード部)8.5靴底スパイク底材質(先芯)樹脂靴タイプブーツ
ウルトラデカチップソー(2枚組) tradウルトラデカチップソー(2枚組)trad
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
切れる特大R型で石にも強い! タフなチップで耐久性抜群! 荒地・山林・河原向き
用途雑木・笹・竹・雑草外径(Φmm)255刃数(p)40刃厚(mm)2穴径(Φmm)25.4
刈払機用チップソー 山林/竹/笹用 チドリ刃 BLACK EDITION YAMAZEN(山善)刈払機用チップソー 山林/竹/笹用 チドリ刃 BLACK EDITIONYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
予約販売
チドリ刃だからスムーズな切れ味。ノコギリ並にアサリが大きく切クズハケ抜群。
用途山林・竹・笹穴径(Φmm)25.4
刈払機用チップソー コブ付タイプ 石に強い 強力コブ BLACK EDITION YAMAZEN(山善)刈払機用チップソー コブ付タイプ 石に強い 強力コブ BLACK EDITIONYAMAZEN(山善)
1,698税込1,868
1枚
4日以内出荷
小石から刃先を守る強力なコブ付きチップ。コブが小石をはじきチップを保護する。刈り払機用チップソー。安心のJIS規格。
用途山林・荒地穴径(Φmm)25.4
超軽量下刈チップソー セフティー3超軽量下刈チップソーセフティー3
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
超軽量設計の山林仕様タイプチップソーです。超軽量や空気抵抗を考慮した台金構造でエンジンやバッテリーの力の効率を考えた設計です。チドリ刃採用で摩擦係数を下げ、切り粉の排出がよくなります。超軽量設計でも耐久性の心配なく使用可能です。
用途刈払作業用刃厚(mm)2材質台金部:S50C
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら