下刈りもできる衝撃性に優れた安全強力型、草刈りカマのカーブ”特殊R刃”を使用し、草を引き寄せ逃がさない。
作業性に優れた軽量型。
日本製・JIS規格品。
用途下刈・草刈用
刃数(p)40
厚さ(mm)(台金)1.25
材質(台金)合金鋼
タイプU型埋込
穴径(Φmm)25.4
適合材小枝、雑草、下刈
刃型中心刃
研磨面両側面・先端
切れる特大R型で石にも強い!
タフなチップなので耐久性抜群!
超軽量タイプで作業が楽々!
荒地・山林・河原向き・・・使用範囲:雑木・笹・竹・雑草
メッシュで超軽量
刃数(p)40
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
外径(Φmm)255
1パック(2枚)
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
材質SKS-5
穴径(Φmm)25.4
基板厚(mm)1.25
用途立木刈り、下刈り専用。
材質SKS-5
穴径(Φmm)25.4
基板厚(mm)1.25
竹・笹刈りに最適。
千鳥刃でスパッと切れる。
木工鋸の様にアサリが大きく、切り屑のはけが良い。
用途山林、竹、笹に。
刃厚(mm)2.0
仕様J型埋込
穴径(Φmm)25.4
刃形千鳥刃
表面処理無電解ニッケルめっき
基板厚(mm)1.25
草刈から山林用までこなす!
T型チップでチップがはずれにくい!
3面研磨なので切れ味が良く、長く切れる。
柔らかい草から、山林の小径の枝木まで軽快に切ることができます。
プロの山師に人気です。
仕様軽量メッシュ
材質SKS5
色シルバー
刃の種別チドリ刃(あさり出し)
JIS規格B9212(JQ509015)
RoHS指令(10物質対応)対応
小石から刃先を守る強力なコブ付きチップ。コブが小石をはじきチップを保護する。刈り払機用チップソー。安心のJIS規格。
用途山林・荒地
穴径(Φmm)25.4
山林下刈り、立木刈りから荒地の雑草刈りまで広範囲な用途に。
材質SKS-5
穴径(Φmm)25.4
基板厚(mm)1.25
切れる特大R型で石にも強い!
タフなチップで耐久性抜群!
荒地・山林・河原向き
用途雑木・笹・竹・雑草
外径(Φmm)255
刃数(p)40
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
1個
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
作業が早いパワフルメッシュ型。
用途山林下刈・一般草刈。
穴径(Φmm)25.4
基板厚(mm)1.25
プロ向け山林用、竹、笹刈りに。
千鳥刃でスパッと切れる。
木工鋸の様にアサリが大きく、切り屑のはけが良い。
切れ味を極めた独自刃型。
衝撃吸収スリット採用。
浅い刃底、草が直接チップに当たり切れ味が良い。
用途山林下刈りに。
刃厚(mm)2.0
仕様J型埋込
穴径(Φmm)25.4
刃形千鳥刃
表面処理無電解ニッケルメッキ
基板厚(mm)1.25
タフなチップで耐久性抜群!。荒地・山林・河原向き。メッシュで超軽量。切れる特大R型:斜め埋込み型
用途雑木・笹・竹・雑草に
刃厚(mm)2
内径(mm)25.4
タフなチップで耐久性抜群!。荒地・山林・河原向き。メッシュで超軽量。切れる特大R型:斜め埋込み型
用途雑木・笹・竹・雑草に
刃厚(mm)2
内径(mm)25.4
4面研磨で切れ味抜群!
切れ味・耐久性・安全性に優れた埋込Z型チップ
用途一般草刈り・山林下刈り
材質(台金)高級炭素工具鋼、(チップ)タングステンカーバイト
穴径(Φmm)25.4
巻きつきやすい柔らかい草にも威力を発揮。農家の要望から生まれた、超硬チップソー。1.5倍チップで、切れ味と、強度を両立。独自のチップ形状で、切れ味抜群。
用途一般草刈り・山林下刈り用
4面研磨で驚くほどの満足度。長寿命・安全斜め埋込強力接合でチップが飛びにくい。低燃費低速回転でもよく切れる。メッシュ合金超軽量。
用途一般草刈り・山林下刈り用
疲れにくい超軽量メッシュ型。
用途山林下刈・一般草刈。
穴径(Φmm)25.4
基板厚(mm)1.25
凄い切れ味の刈払用チップソー”スゴギレ”です。チップを斜めに埋め込んでいるため、チップ飛びを抑えました。摩耗に強い超硬合金を採用しています。
用途草刈り用。一般草刈り山林の下刈り
刃厚(mm)1.25
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
材質刃部:超硬チップ
凄い切れ味の刈払用チップソー”スゴギレR”です。
新型R形チップで切れ味がアップしました。
柔らかい草もキレイに刈払います。
チップを2段埋込なので摩耗に強く、脱落し難いので長寿命です。
用途草刈り用。一般草刈り山林の下刈り
刃厚(mm)1.25
穴径(Φmm)25.4
材質刃部:超硬チップ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
軽量メッシュ斜45°R刃埋込チップで切れ味、耐久性抜群。
用途一般草刈、笹、カヤ、ススキ、山林草刈
大型チップで切れ味・耐久性を追求。
用途山林下刈・笹刈・一般草刈。
穴径(Φmm)25.4
基板厚(mm)1.25
大型チップで切れ味・耐久性を追求。
用途山林下刈・笹刈・一般草刈。
穴径(Φmm)25.4
基板厚(mm)1.25
大型チップで切れ味・耐久性を追求。
用途山林下刈・笹刈・一般草刈。
穴径(Φmm)25.4
基板厚(mm)1.25
軽量スタンダードタイプ!。斜埋込強力型。
用途一般草刈・畦刈・笹刈・山林下刈。
入数(枚)2
内径(Φmm)25.4
プロ仕様スタンダードタイプ!。斜埋込強力型。
用途一般草刈・畦刈・笹刈・山林下刈。
内径(Φmm)25.4
耐久性・切れ味ともに「最強」!。ハメ込み型。
用途一般草刈・畦刈・笹刈・山林下刈。
内径(Φmm)25.4
笹から雑草まですべてに対応!。斜埋込強力型。
用途笹竹刈・山林下刈・一般草刈・畦刈。
内径(Φmm)25.4
チップガード付きで耐久性UP!。斜埋込ガード付。
用途一般草刈・畦刈・笹刈・山林下刈。
内径(Φmm)25.4
究極の二段刃!切れ味抜群!。斜埋込二段刃。
用途一般草刈・畦刈・笹刈・山林下刈。
内径(Φmm)25.4
軽量スタンダードタイプ。斜埋込強力型。
用途一般草刈・畦刈・笹刈・山林下刈。
入数(枚)2
内径(Φmm)25.4
究極の切れ味で草を逃がさない!。ナタ刃型採用でガード部分に刃を付けることにより切れ味・耐久性を追求した究極のチップソー。ナタ刃型二段刃。
用途一般草刈・畦刈・笹刈・山林下刈。
軽量メッシュ斜45°R刃埋込チップで切れ味、耐久性抜群。
用途一般草刈・笹・カヤ・ススキ・山林下刈雑草等の刈払い作業に
穴径(Φmm)25.4
適合規格日農工規格JFMMAS003-1997・JFMMAS001-1997
刃厚(mm)2.2
軽量メッシュ斜45°埋込チップで切れ味、耐久性抜群
用途一般草刈、笹、カヤ、ススキ、山林下刈、雑草等の刈払い作業に
適合規格日農工規格JFMMAS003-1997・JFMMAS001-1997
穴径(Φmm)25.4
U埋込チップで耐久性抜群。チップ保護UPのコブ付。
用途一般草刈、笹、カヤ、ススキ、山林下刈、雑草等の刈払い作業に
穴径(Φmm)25.4
適合規格日農工規格JFMMAS003-1997・JFMMAS001-1997
刃厚(mm)2.2
衝撃性に強く、鋭い切れ味、軽量型。
お茶木の剪枝にも抜群の切れ味。
用途一般草刈、笹、カヤ、ススキ、山林下刈、雑草等の刈払い作業に
刃厚(mm)2.2
適合規格日農工規格JFMMAS003-1997・JFMMAS001-1997
穴径(Φmm)25.4
U埋込チップで耐久性抜群。
用途一般草刈、笹、カヤ、ススキ、山林下刈、雑草等の刈払い作業に
穴径(Φmm)25.4
適合規格日農工規格JFMMAS003-1997・JFMMAS001-1997
刃厚(mm)2.3
POINT1:超耐久溝付き!強靭で石に強く、チップが飛びにくい!!。POINT2:最強極太チップで切れる面が広く竹や笹もスパッと切れる!!。POINT3:再研磨しやすい!!
用途一般草刈用・山林下刈用。ガードレール・道路際、石の多い荒地、竹・笹に
穴径(Φmm)25.4
関連キーワード
1
2
次へ