羽根の回転部分への指などの挿入を防ぎます。
運転中は羽根に指や物が触れると非常に危険です。フィンガーガードは指や異物の侵入を防ぎます。
ファンフレームの取付穴を利用して取り付けます。
用途プロペラファン用
材質(本体)スチール
処理(本体)ニッケルクロムメッキ
定格3A 300V
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
RoHS指令適合製品です。耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しています。
色白
トラスコ品番294-9601
質量(g)25
定格15A125V
適合電線平形コード用
プラグ形状2P 15A 125V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
異物などからファンを守ります。
表面処理ニッケルクロムメッキ(三価クロム)
親指と人差し指を刃物から防御します。
包丁、カッター、彫刻刀など、押さえる指側に装着して保護します。
質量(g)18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
質量(g)21
タイプ吸込側,吐出側兼用
表面処理ニッケルクロムメッキ(銀色)
フレーム(mm)80
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。
軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
厚さ(mm)25
形状角形
質量(g)110
種類DCファン
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)80×80
特性標準
種別フィルターキット
材質樹脂(SPS・PSアロイ)
キャップが180°動く可動式。だから家具裏などの狭い場所でも壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。
用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合電線(mm2)0.75・1.25・2
寸法(長さL×幅W)(mm)45×29
適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
プラグ形状2P 15A 125V
種別ファンガード
15A125Vのゴムキャップです
形状平刃タイプ
極数2P
定格電流(A)15
低消費電力。メーカーACファンの従来品と比べ、消費電力を約72%低減。
長寿命。メーカーACファンの従来品と比べ、期待寿命は約2.4倍の60,000時間(約6年)に向上。
ワイドレンジ。定格電圧AC100V~240Vで、AC100V系AC200V系どちらでも使えます。
入力電圧が異なっても回転速度は一定です。
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
形状角形
厚さ(mm)38
種類ACファン/DCファン
使用温度範囲(℃)-20~+75
周波数(Hz)50/60
定格電流(A)0.08
モーターブラシレスDCモータ
入力電圧(V)AC100~240
最大風量(m3/min)3
音圧レベル(dB)42
使用電圧範囲(V)90~264
最大静圧(Pa)84
サイズ(mm)120×120
保護方式拘束時焼損保護機能
定格入力(W)4.4
定格回転速度(min-1[r.p.m])3250
期待寿命(時間)60000(60℃)、90000(40℃)
1台
¥9,698
税込¥10,668
欠品中
関連キーワード