形状角形
種類DCファン
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)
リード線(+)赤色、(-)黒色、(センサ)黄色、(コントロール)茶色
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
特性低消費電力
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
形状角形
厚さ(mm)28
種類DCファン
サイズ(mm)40×40
形状角形
厚さ(mm)28
種類DCファン
入力電圧(V)DC12
サイズ(mm)40×40
形状角形
厚さ(mm)28
種類DCファン
サイズ(mm)40×40
形状角形
厚さ(mm)28
種類DCファン
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)(PWM:0%)0.09/(PWM:100%)0.69
音圧レベル(dB)(PWM:0%)32/(PWM:100%)66
最大静圧(Pa)(PWM:0%)14/(PWM:100%)838
サイズ(mm)36×36
定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:0%)3200/(PWM:100%)24000
1個
¥6,398
税込¥7,038
35日以内出荷
形状角形
厚さ(mm)28
種類DCファン
入力電圧(V)DC12
サイズ(mm)40×40
種類DCファン
形状角形
サイズ(mm)40×40
厚さ(mm)28
入力電圧(V)DC12
特性低消費電力
形状角形
厚さ(mm)28
種類DCファン
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)(PWM:0%)0.25/(PWM:100%)0.83
音圧レベル(dB)(PWM:0%)37/(PWM:100%)65
最大静圧(Pa)(PWM:0%)99/(PWM:100%)1100
サイズ(mm)40×40
定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:0%)7500/(PWM:100%)25000
1個
¥4,798
税込¥5,278
91日以内出荷
形状角形
厚さ(mm)28
種類DCファン
入力電圧(V)DC12
サイズ(mm)38×38
特性低消費電力
交流電源用の冷却ファンに比べ、電力消費を大幅に低減することができます。軸受にはボールベアリングをダブルで使用。低騒音と長寿命を実現しました。直流電源を接続するだけで簡単に動作します。(配線2本:赤+/黒-)
用途交流電源用の冷却ファンに比べ、電力消費を大幅に低減することができます。軸受にはボールベアリングをダブルで使用。低騒音と長寿命を実現しました。直流電源を接続するだけで簡単に動作します。(配線2本:赤+/黒-)
材質フレーム:樹脂(ABS・PBT)、羽根:樹脂(PPHOX)
冷却性能は維持しつつ、消費電力を大幅カットできるファンです。
用途通信機、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-0)
種類DCファン
期待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。
装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(パルスセンサなし)
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
形状角形
厚さ(mm)28
種類DCファン
入力電圧(V)DC12
サイズ(mm)40×40
特性長寿命
関連キーワード