形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
使用温度範囲(℃)-20~+70
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
サイズ(mm)120×120
形状角形
種類DCファン
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)
リード線(+)赤色、(-)黒色、(センサ)黄色、(コントロール)茶色
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
特性低消費電力
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
サイズ(mm)80×80
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
サイズ(mm)120×120
種類DCファン
形状角形
サイズ(mm)120×120
厚さ(mm)38
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
サイズ(mm)120×120
種類DCファン
形状角形
サイズ(mm)120×120
厚さ(mm)38
最大静圧(Pa)(PWM:35%)85.6/(PWM:100%)270
最大風量(m3/min)(PWM:35%)3/(PWM:100%)6
音圧レベル(dB)(PWM:35%)41/(PWM:100%)58
定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:35%)2900/(PWM:100%)5600
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
入力電圧(V)DC12
サイズ(mm)70×70
特性低消費電力
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
最大風量(m3/min)(PWM:0%)1.54/(PWM:100%)5.1
音圧レベル(dB)(PWM:0%)44/(PWM:100%)72
最大静圧(Pa)(PWM:0%)160/(PWM:100%)1100
サイズ(mm)92×92
定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:0%)4500/(PWM:100%)14900
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)1.62
音圧レベル(dB)26
最大静圧(Pa)23.4
サイズ(mm)120×120
定格回転速度(min-1[r.p.m])1500
1個
¥9,998
税込¥10,998
45日以内出荷
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
サイズ(mm)140×140
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
サイズ(mm)60×60
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
サイズ(mm)92×92
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
サイズ(mm)120×120
種類DCファン
形状角形
サイズ(mm)92×92
厚さ(mm)38
種類DCファン
形状角形
サイズ(mm)140×140
厚さ(mm)38
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
サイズ(mm)80×80
種類DCファン
形状角形
サイズ(mm)120×120
厚さ(mm)38
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)(PWM:20%)0.96/(PWM:100%)3.75
音圧レベル(dB)(PWM:20%)44/(PWM:100%)73
最大静圧(Pa)(PWM:20%)105/(PWM:100%)1350
サイズ(mm)80×80
定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:20%)4200/(PWM:100%)16100
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)(PWM:0%)0.43/(PWM:100%)1.88
音圧レベル(dB)(PWM:0%)34/(PWM:100%)68
最大静圧(Pa)(PWM:0%)102/(PWM:100%)1750
サイズ(mm)60×60
定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:0%)5300/(PWM:100%)21700
サイズ(mm)140×140
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
防水・防塵性能に優れた保護等級IP68です。
水や粉塵の飛び交う環境下で使用できます。
巻線・モータ部分を樹脂コーティングしています。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します。
(配線3本:赤+/黒-/黄センサ)
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-1)
種類DCファン
特性防水・防塵性
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
サイズ(mm)60×60
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
サイズ(mm)92×92
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
サイズ(mm)127×127
特性標準
関連キーワード
1
2
次へ