低消費電力。メーカーACファンの従来品と比べ、消費電力を約72%低減。
長寿命。メーカーACファンの従来品と比べ、期待寿命は約2.4倍の60,000時間(約6年)に向上。
ワイドレンジ。定格電圧AC100V~240Vで、AC100V系AC200V系どちらでも使えます。
入力電圧が異なっても回転速度は一定です。
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
形状角形
厚さ(mm)38
種類ACファン/DCファン
使用温度範囲(℃)-20~+75
周波数(Hz)50/60
定格電流(A)0.08
モーターブラシレスDCモータ
入力電圧(V)AC100~240
最大風量(m3/min)3
音圧レベル(dB)42
使用電圧範囲(V)90~264
最大静圧(Pa)84
サイズ(mm)120×120
保護方式拘束時焼損保護機能
定格入力(W)4.4
定格回転速度(min-1[r.p.m])3250
期待寿命(時間)60000(60℃)、90000(40℃)
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
従来のACファンに比べ期待寿命2.4倍なので装置のメンテナンスフリー化を実現します。消費電力72%カットでランニングコストを低減します。入力電圧範囲100~240Vのワイドレンジ対応で電力系統を選びません。取付けネジまでワンオーダで購入できますので付属品を調べる必要が無くなりました。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。空気の送風、循環、拡散。
周波数(Hz)50/60
仕様リブ付き
セット内容本体、ファン、フィンガーガード、プラグコード、ネジ
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
使用温度範囲(℃)-20~+75
入力電圧(V)AC100~240
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
使用電圧範囲(V)90~264
2018年トラスコ掲載ページ3 0734
ファン内部で交流電圧を直流電圧に変換して駆動するACDCファンです。AC入力のままで省エネルギー・長寿命を実現しています。
種類ACファン/DCファン
形状角形
厚さ(mm)38
入力電圧(V)AC100~240
ファン内部で交流電圧を直流電圧に変換して駆動するACDCファンです。AC入力のままで省エネルギー・長寿命を実現しています。
形状角形
厚さ(mm)38
種類ACファン/DCファン
入力電圧(V)AC100~240
最大風量(m3/min)3
音圧レベル(dB)42
最大静圧(Pa)84
サイズ(mm)120×120
定格回転速度(min-1[r.p.m])3250
関連キーワード