25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様リブ付き 形状角形 種類DCファン 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)40×40 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
1個
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

厚さ(mm)10 仕様リブ付き 形状角形 質量(g)19 種類DCファン 使用温度範囲(℃)-10~+60 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) リード線(+)赤色、(-)黒色または青色、(センサ)黄色 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)40×40 期待寿命(時間)40000(60℃)、70000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状角形 種類DCファン 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) リード線(+)赤色、(-)黒色、(センサ)黄色、(コントロール)茶色 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 特性低消費電力 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
31日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
13日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1個
2,998 税込3,298
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
45日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状角形 厚さ(mm)28 種類DCファン 入力電圧(V)DC12 サイズ(mm)40×40
1個
6,998 税込7,698
35日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類DCファン 形状角形 サイズ(mm)40×40 厚さ(mm)28 入力電圧(V)DC12 特性低消費電力
1個
3,898 税込4,288
35日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状角形 厚さ(mm)28 種類DCファン 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)(PWM:0%)0.25/(PWM:100%)0.83 音圧レベル(dB)(PWM:0%)37/(PWM:100%)65 最大静圧(Pa)(PWM:0%)99/(PWM:100%)1100 サイズ(mm)40×40 定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:0%)7500/(PWM:100%)25000
1個
4,798 税込5,278
91日以内出荷

形状角形 厚さ(mm)20 種類DCファン 入力電圧(V)DC12 サイズ(mm)40×40
1個
6,498 税込7,148
45日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状角形 厚さ(mm)25 種類DCファン 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)0.52 音圧レベル(dB)48 最大静圧(Pa)206 サイズ(mm)40×40 定格回転速度(min-1[r.p.m])11700
1個
9,998 税込10,998
40日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

交流電源用の冷却ファンに比べ、電力消費を大幅に低減することができます。軸受にはボールベアリングをダブルで使用。低騒音と長寿命を実現しました。直流電源を接続するだけで簡単に動作します。(配線2本:赤+/黒-)
用途交流電源用の冷却ファンに比べ、電力消費を大幅に低減することができます。軸受にはボールベアリングをダブルで使用。低騒音と長寿命を実現しました。直流電源を接続するだけで簡単に動作します。(配線2本:赤+/黒-) 材質フレーム:樹脂(ABS・PBT)、羽根:樹脂(PPHOX)
1台
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

防水・防塵性能に優れた保護等級IP68です。 水や粉塵の飛び交う環境下で使用できます。 巻線・モータ部分を樹脂コーティングしています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します。 (配線3本:赤+/黒-/黄センサ)
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-1) 種類DCファン 特性防水・防塵性
1台
5,798 税込6,378
10日以内出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

冷却性能は維持しつつ、消費電力を大幅カットできるファンです。
用途通信機、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-0) 種類DCファン
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
6,298 税込6,928
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

期待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。 装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(パルスセンサなし)
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 形状角形 厚さ(mm)28 種類DCファン 入力電圧(V)DC12 サイズ(mm)40×40 特性長寿命
1台
7,898 税込8,688
4日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)