モーターくま取りモータ
材質(フレーム)アルミニウム
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
適合(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21)
形状角形
厚さ(mm)25
質量(g)370
種類ACファン
使用温度範囲(℃)-30~+60
周波数(Hz)50/60
入力方式端子
保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)
使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%
サイズ(mm)120×120
期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。
軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
厚さ(mm)25
形状角形
質量(g)110
種類DCファン
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)80×80
特性標準
形状角形
厚さ(mm)15
種類DCファン
サイズ(mm)60×60
形状角形
厚さ(mm)38
質量(g)550
種類ACファン
使用温度範囲(℃)-30~+60
周波数(Hz)50/60
モーターくま取りモータ
入力方式端子
材質(フレーム)アルミニウム
保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)
使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)120×120
保護方式インピーダンスプロテクト
期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。
部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。
交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
材質(フレーム)アルミダイカスト
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90%
形状角形
種類ACファン
使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと)
保護機能焼損保護(羽根拘束時に電流を制限して巻線の発熱を防止)
使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%
期待寿命(時間)25000
期待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。
装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
形状角形
種類DCファン
特性長寿命
サイズ(mm)120×120
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
仕様リブ付き
形状角形
種類DCファン
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)40×40
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
モーターくま取りモータ
保護方式インピーダンスプロテクト
形状角形
種類ACファン
使用温度範囲(℃)-30~+60
周波数(Hz)50/60
材質(フレーム)アルミニウム
保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)
使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%
材質(羽根)樹脂
サイズ(mm)80×80
期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。
軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
厚さ(mm)25
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
形状角形
質量(g)90
種類DCファン
保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
サイズ(mm)60×60
適合(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21)
形状角形
厚さ(mm)25
質量(g)290
種類ACファン
使用温度範囲(℃)-30~+60
周波数(Hz)50/60
モーターくま取りモータ
入力方式端子
材質(フレーム)アルミニウム
保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)
使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)92×92
保護方式インピーダンスプロテクト
期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
使用温度範囲(℃)-20~+70
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
サイズ(mm)120×120
厚さ(mm)25
形状角形
種類DCファン
センサーパルスセンサ付
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
サイズ(mm)120×120
スピードタイプ標準スピード
モーターコンデンサモータ
厚さ(mm)51
質量(g)1000
タイプ大風量・高静圧タイプ・産業機器・電算機の周辺機器用に最適
種類ACファン
使用温度範囲(℃)-30~+60
周波数(Hz)50/60
入力方式端子
最大風量(m3/min)5.3/6.4(50Hz/60Hz)
材質(フレーム)アルミニウム
保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)
音圧レベル(dB)51/56(50Hz/60Hz)
入力(W)(50/60Hz)27/25
最大静圧(Pa)147/196(50Hz/60Hz)
使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)Φ170×150
保護方式サマールプロテクト
定格回転速度(min-1[r.p.m])2900/3500(50Hz/60Hz)
期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
形状角形
厚さ(mm)28
種類DCファン
サイズ(mm)40×40
種類ACファン
周波数(Hz)50/60
材質(フレーム)アルミニウム
保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。
部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。
交流電源を接続するだけで簡単に動作します
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90%
形状角形
種類ACファン
使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと)
周波数(Hz)50/60
スピードタイプ標準スピード
モーターくま取りモータ
入力電圧(V)AC100
入力方式リード線導体部
材質(フレーム)アルミニウム
保護機能拘束時焼損保護機能
使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%
材質(羽根)樹脂
サイズ(mm)60×60
保護方式インピーダンスプロテクト
期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(リード線導体部・フレーム間)
付属品取付用ネジ
定格電圧(V)12
ベアリング2ボールベアリング
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 80× 80× 25
保証期間2年
コネクタ3pinコネクタ(2510-3P) / ペリフェラルコネクタ (※付属変換ケーブル使用時)
ケーブル長(mm)600
山洋電気製 プロフェッショナルモデル。・3ピン→ペリフェラルコネクタ変換ケーブル付属。・ボールベアリング機構を搭載
仕様●最大静圧:2.75mmH2O●最大風量:0.12m3/min、4.1CFM●期待寿命:66000時間(40do) ,40000時間(60℃)●騒音(dB):21
付属品取付用ネジ / ペリフェラル変換ケーブル
サイズ約 40(W) × 40(H) × 10(D)mm
回転数5000rpm
コネクタ3pinコネクタ(2510-3P) / ペリフェラルコネクタ (※付属変換ケーブル使用時)
ケーブル長(mm)600
定格出力電圧(V)12
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
リブ無し形状。・ボールベアリング機構を搭載。・こだわりの2ボールベアリング。・3ピン→ペリフェラルコネクタ変換ケーブル付属。・山洋電気製 プロフェッショナルモデル
付属品取付用ネジ / ペリフェラル変換ケーブル
サイズ約 40(W) × 40(H) × 10(D)mm
コネクタ3pinコネクタ(2510-3P) / ペリフェラルコネクタ (※付属変換ケーブル使用時)
ケーブル長(mm)600
定格出力電圧(V)12
形状角形
厚さ(mm)51
質量(g)1100
種類ACファン
使用温度範囲(℃)-30~+60
周波数(Hz)50/60
スピードタイプ標準スピード
モーターコンデンサモータ
入力方式端子
最大風量(m3/min)7.2/8.5(50Hz/60Hz)
材質(フレーム)アルミニウム
音圧レベル(dB)56/60(50Hz/60Hz)
入力(W)(50/60Hz)37.5/33
最大静圧(Pa)156.8/166.6(50Hz/60Hz)
使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)160×160
保護方式サマールプロテクト
定格回転速度(min-1[r.p.m])2850/3350(50Hz/60Hz)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
質量(g)290
最大風量(m3/min)0.95/1.1
材質(フレーム)アルミニウム
最大静圧(Pa)39.2/49.0
フレーム厚さ(mm)25
定格回転速度(min-1[r.p.m])2700/3100
フレーム(mm)92
最大風量(CFM)33.6/38.9
期待寿命(時間)25000/60℃ (56000/40℃)
羽根の回転部分への指などの挿入を防ぎます。
角寸法76
厚さ(mm)30
質量(g)100
センサーパルスセンサ付
材質(フレーム)樹脂(難燃グレード UL94V-0)
材質(羽根)樹脂(難燃グレード UL94V-1)
ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。空気の送風、循環、拡散。
RoHS指令(10物質対応)対応
冷却性能はそのままで、騒音を抑えたファンです。
用途通信機、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-1)
厚さ(mm)25
期待寿命(時間)40000/60℃
特性静音
従来のACファンに比べ期待寿命2.4倍なので装置のメンテナンスフリー化を実現します。消費電力72%カットでランニングコストを低減します。入力電圧範囲100~240Vのワイドレンジ対応で電力系統を選びません。取付けネジまでワンオーダで購入できますので付属品を調べる必要が無くなりました。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。空気の送風、循環、拡散。
周波数(Hz)50/60
仕様リブ付き
セット内容本体、ファン、フィンガーガード、プラグコード、ネジ
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
使用温度範囲(℃)-20~+75
入力電圧(V)AC100~240
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
使用電圧範囲(V)90~264
2018年トラスコ掲載ページ3 0734
形状角形
種類DCファン
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)
リード線(+)赤色、(-)黒色、(センサ)黄色、(コントロール)茶色
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
特性低消費電力
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
種別交換フィルター
材質ポリウレタンフォーム(フィルター)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ