54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 厚さ(mm)25 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) 形状角形 質量(g)90 種類DCファン 保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 サイズ(mm)60×60
1台
2,598 税込2,858
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 厚さ(mm)25 形状角形 質量(g)110 種類DCファン 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)80×80 特性標準
1台
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

厚さ(mm)25 形状角形 種類DCファン センサーパルスセンサ付 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0) サイズ(mm)120×120
1台
3,798 税込4,178
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

形状角形 厚さ(mm)38 種類DCファン 使用温度範囲(℃)-20~+70 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0) サイズ(mm)120×120
1台
4,598 税込5,058
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (245種類の商品があります)

冷却性能は維持しつつ、消費電力を大幅カットできるファンです。
用途通信機、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-0) 種類DCファン
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
15日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1台
2,398 税込2,638
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

種類DCファン 形状角形 サイズ(mm)120×120 厚さ(mm)25 特性低消費電力
1個
特価
6,541 税込7,195
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

期待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。 装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 形状角形 種類DCファン 特性長寿命
1台
7,098 税込7,808
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

形状丸形 厚さ(mm)70 種類DCファン 入力電圧(V)DC48 最大風量(m3/min)31.5 音圧レベル(dB)81 最大静圧(Pa)1400 サイズ(mm)200×200 定格回転速度(min-1[r.p.m])8000
1個
36,880 税込40,568
71日以内出荷

1個
7,498 税込8,248
13日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)


1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
50日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
26日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

形状丸形 厚さ(mm)70 種類DCファン 入力電圧(V)DC48 サイズ(mm)Φ200
1個
29,980 税込32,978
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
7,298 税込8,028
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
40日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
7,798 税込8,578
20日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
26日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

形状角形 厚さ(mm)38 種類DCファン 最大風量(m3/min)(PWM:0%)1.54/(PWM:100%)5.1 音圧レベル(dB)(PWM:0%)44/(PWM:100%)72 最大静圧(Pa)(PWM:0%)160/(PWM:100%)1100 サイズ(mm)92×92 定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:0%)4500/(PWM:100%)14900
1個
7,898 税込8,688
35日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類DCファン 形状丸形 サイズ(mm)Φ225 厚さ(mm)99 入力電圧(V)DC48
1個
33,980 税込37,378
9日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状丸形 厚さ(mm)71 種類DCファン 入力電圧(V)DC48 サイズ(mm)Φ221
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
35日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
45日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)