こんなお得な商品も!

NVボックス
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
強度と安定性に優れ、工業部品の保管・輸送に最適です
用途工業製品・部品の保管・輸送に。
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
コンテナ種類ベタ目
STコンテナは規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
用途工業製品・部品の保管・輸送に。
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
コンテナ種類ベタ目
袋取っ手と下フランジを設けた持ち運びの便利なコンテナです。
フタなし
コンテナ種類ベタ目
袋取っ手と下フランジを設けた持ち運びの便利なコンテナです。
用途工業製品・部品の保管・輸送に最適です。
仕様嵌合商品:ST-14C・19C・27C
適合(蓋)RB-28G蓋
トラスコ品番376-2297
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
適合カード差しRB120×65、RB120×40、RB195×90、RB208×61SP、ST-1・2・3・4(別売)
外寸法・幅(mm)478
外寸法・高さ(mm)220
外寸法・奥行(mm)359
コンテナ種類ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)311
有効内寸法・高さ(mm)203
有効内寸法・幅(mm)412
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
材質:ポリプロピレン。<AKVQ2>仕切り板の組み合わせにより、幅広い用途に対応できます。
材質PP
質量(kg)2.3
容量(L)35
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)592×384×208
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)544×344×200
TKG品番9-0158-1301
TKG品番(2017)6-0172-1201
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬等産地から市場までの用途の広いコンテナです。
タイプスタッキング可
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)4.85
有効内寸(mm)756×508×402
フタなし
外寸法・幅(mm)816
外寸法・高さ(mm)428
外寸法・奥行(mm)568
コンテナ種類メッシュ
フラット形状:フランジリブを最小限にし、フラットな面を多くしてありますので、洗浄性に優れています。食品用に最適
用途生産・加工・流通まで一貫してご利用いただける食品用コンテナー。洗浄が簡単に出来、衛生的です。
有効内寸(mm)641×381×138
外寸(mm)683×424×160
内寸(mm)645×384×147
フタなし
圧縮荷重(N[kgf])17640[1800]
フタ一体タイプ
フタの有無あり
材質PP
有効内寸(mm)493×335×304
外寸(mm)530×366×334
内寸(mm)493×335×309
折りたたみ寸法(mm)530×366×95
軽量タイプのコンテナーで、RHタイプ別相互モジュールが可能です。
材質PP
モジュールAタイプ
有効内寸(mm)131×83×71
外寸(mm)170×112×80
内寸(mm)140×92×76
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
袋取っ手と下フランジを設けた持ち運びの便利なコンテナです。
用途工業製品・部品の保管・輸送に最適です。
トラスコ品番458-1521
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)7.9
フタなし
2018年トラスコ掲載ページ8 0761
コンテナ種類ベタ目
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
段積みがラクラク:容器の積み上げ、積み下ろしの為のスムーズなスライド機能を実現しました。内容物を傷めません:用途に合わせて、底面をアミ目とベタ面の2種類用意しました。内面は凹凸がない、フラットな設計により、内容物に傷がつきにくくなっております。予冷効果バツグン:メッシュ構造は通気性に優れ、商品の鮮度・品質を保持します。
用途青果流通用コンテナー
フタの有無なし
材質PP
有効内寸(mm)570×368×160
外寸(mm)600×395×180
内寸(mm)570×368×170
底形状アミ目
折りたたみ寸法(mm)600×395×45
圧縮荷重(N[kgf])9720[990]
こんなお得な商品も!

コンテナ メッシュ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
通気性のあるメッシュタイプで、果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬など産地から市場までの用途の広いコンテナです。
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬等産地から市場まで。
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
コンテナ種類メッシュ
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの用途の広いコンテナー。
タイプスタッキング可
材質PE
有効内寸(mm)850×255×194
外寸(mm)900×300×205
内寸(mm)865×265×200
フタなし
圧縮荷重(N[kgf])25970[2650]
コンテナ種類メッシュ
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質PP
有効内寸(mm)454×305×146
外寸(mm)515×342×160
内寸(mm)461×312×154
フタなし
圧縮荷重(N[kgf])22140[2260]
コンテナ種類ベタ目
従来品を更に進化させ軽量化を実現。果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬など産地から市場までの用途の広いコンテナです。
用途農産物の収穫・流通・保管用。
タイプネスティング可
仕様3個組ネスティング式
トラスコ品番241-0868
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)1.4
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)523×366×305
最大積載荷重(kg)20
適合コンテナMB-210F/MB-215F
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)477×320×288
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
スタッキング金具操作によるスタッキングとネスティングの積み重ねが可能です。
フタなし
コンテナ種類メッシュ
フランジリブを最小限にし、フラットな面を多くしてありますので、洗浄性に優れています。食品用に最適。
材質PP
形状フラット
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質PP
有効内寸(mm)396×306×162
外寸(mm)450×340×177
内寸(mm)400×310×170
フタなし
圧縮荷重(N[kgf])24500[2500]
コンテナ種類ベタ目
フラット形状:フランジリブを最小限にし、フラットな面を多くしてありますので、洗浄性に優れています。食品用に最適
用途生産・加工・流通まで一貫してご利用いただける食品用コンテナー。洗浄が簡単に出来、衛生的です。
材質PP
有効内寸(mm)638×358×161
外寸(mm)690×410×187
内寸(mm)650×370×179
フタなし
圧縮荷重(N[kgf])5880[600]
容器が浅く取り出しやすい「ロータイプ」。タープやポールなど長尺アイテムの収納にも最適。フタが平らなのでテーブルやイスとしても利用可能。突然の雨でも安心のフタ構造。持ち運びしやすいバックル付き。ベルトガイド付き。仕切板(別売)設置可能。
用途コンテナボックス、収納ボックス、収納ケースとして。アウトドアやキャンプ、道具箱などに。スタッキング 座れる 収納ボックス 収納ケース コンテナボックス ハードケース ハードボックス 蓋付き 頑丈
PL・PSは、ハサミやカッター等で必要な長さに切断して使用し、SCは手で折り曲げるだけで簡単に切ることができます。
材質PP
色白
ピッチ(mm)15
積み重ねができる形状で、持ち運びに便利な袋取手付です。
本体はインジェクション成型なので頑丈です。
500L本体にはフォークリフトの差し込み口があります。
用途食品加工・農水産加工から工業用まで幅広い分野で活躍します。
スタッキング可
折り畳み可否不可
トラスコ品番458-0877
材質PP
有効内寸(mm)1215×740×532
外寸(mm)1340×865×688
内寸(mm)1230×755×550
圧縮荷重(N[kgf])49000以上[5000以上]
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
通気性が良く惣菜や日配品のトレーなどの運搬・保管に便利です。
用途惣菜・日配品などのトレーの配送・保管。
材質PP
フタの有無なし
フタなし
コンテナ種類メッシュ
こんなお得な商品も!

キッチンバスケット
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
目の細かいメッシュタイプの角カゴです。
使用しないときには、ネスティングできます(341と344と347、350と353と356)。
防汚加工を施しているため汚れがつきにくく、汚れを落としやすいです。
抗菌加工を施しているため食品にも安全なので、食品工場での使用にも対応できます(無機抗菌材使用)。
抗菌製品技術協議会 SIAA JIS Z 2801抗菌適合 無機抗菌材・練込・全体 JPO122078A000IW。
形状角型
取手なし
モジュール折りたたみコンテナー。軽量薄型、単一素材(オールPP)、安定した積み重ね
フタの有無なし
材質PP
40L折りコンのハーフサイズ、視認性を重視したスケルトン。
用途部品等の保管、両サイドに扉があるため段積み時でも中身の取り出しが可能。入出庫、保管に最適。
材質PP(ポリプロピレン)
質量(g)1260
有効内寸(mm)335×232×252
外寸(mm)366×262×272
内寸(mm)335×232×252
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
金具操作による積み重ねネスティング・スタッキングが容易にできます。
ネスティング式により収納・保管効率がアップします。
タイプベタ目
フタなし
スタッキング可
ネスティング可
40L折りコンのハーフサイズ、視認性を重視したスケルトン、蓋付き。
用途部品等の保管、両サイドに扉があるため段積み時でも中身の取り出しが可能。入出庫、保管に最適。
材質PP(ポリプロピレン)
質量(g)1490
有効内寸(mm)335×232×252
外寸(mm)366×262×284
内寸(mm)335×232×261
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
日本人は菌に敏感、なのでコンテナーが新しくなりました。
99%以上の抑制効果抗菌食品リスコンテナー。
優れた抗菌性能を発揮し、JIS抗菌性能基準をクリア。
ポリプロピレンに抗菌剤を配合して成型しているため、効果は半永久的に持続します。
食品衛生法 厚生労働省告示第370号試験適合。
HACCP対応を検討中のお客様にお勧めです。
材質PP
フタなし
コンテナ種類ベタ目
同色・同形状方向でスタッキングができ、反対方向でネスティングができます。
生鮮・日配品の配送に最適です。
フタの有無なし
質量(kg)1.78
フタなし
適合カード差しST-3
外寸法・幅(mm)648
外寸法・高さ(mm)155
外寸法・奥行(mm)417
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
1200×1000サイズのパレットに適合し、手にやさしいい持ち手穴ラウンド形状。
用途工業用部品他、あらゆるものの入出荷、保管に使用可能。
材質PP(ポリプロピレン)
質量(g)2350
有効内寸(mm)568×367×301
外寸(mm)600×400×320
内寸(mm)568×367×309
RoHS指令(10物質対応)対応
フラット形状:フランジリブを最小限にし、フラットな面を多くしてありますので、洗浄性に優れています。食品用に最適
用途生産・加工・流通まで一貫してご利用いただける食品用コンテナー。洗浄が簡単に出来、衛生的です。
材質PP
仕様底面メッシュタイプ
有効内寸(mm)599×383×71
外寸(mm)650×424×87
内寸(mm)610×394×81
フタなし
圧縮荷重(N[kgf])23120[2360]
40L折りコンのハーフサイズ、視認性を重視したスケルトン、蓋付き。
用途工業用部品他、あらゆるものの入出荷、保管に使用可能。
材質PP(ポリプロピレン)
質量(g)1410
有効内寸(mm)335×232×252
外寸(mm)366×262×284
内寸(mm)335×232×261
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
TP規格コンテナー。
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
用途自動車部品を主とした様々な工業製品保管、流通用コンテナー。
材質PP(ポリプロピレン)
コンテナ種類ベタ目
フラット形状:フランジリブを最小限にし、フラットな面を多くしてありますので、洗浄性に優れています。食品用に最適
用途生産・加工・流通まで一貫してご利用いただける食品用コンテナー。洗浄が簡単に出来、衛生的です。
材質PP
有効内寸(mm)595×370×63
外寸(mm)638×403×89
内寸(mm)598×373×75
フタなし
圧縮荷重(N[kgf])7350[750]
工業部品の大量輸送に効果を発揮する、金具操作によるネスティング・スタッキング式ボックスシリーズです。工業部品の輸送に最適:強度と安定性に優れたコンテナーで重量のある工業部品の輸送に最適です。また、パレットにも効率よく積載できます。保管に場所を取りません:金具操作によって、積み上げ、積み重ねができ、保管に場所をとりません。大量輸送に効果的:ネスティング・スタッキング式ボックスシリーズです。
タイプベタ目
材質PP
内寸(mm)557×337×200
フタなし
ネスティング高さ(mm)85
外寸法・幅(mm)-
外寸法・高さ(mm)-
圧縮荷重(N[kgf])5840[600]
外寸法・奥行(mm)-
スタッキング可
ネスティング可
有効内寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・高さ(mm)-
有効内寸法・幅(mm)-
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ