219件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リス パレットJ-D4・1111F グレー
衛生面、耐久性、滑り防止など諸性能をあわせもち、新しい社会的ニーズに合ったパレットです。
用途工場、企業での製品保管用として、または製品流通用として使用できます。 適合ハンドパレットトラック・フォークリフト トラスコ品番458-1407 幅(mm)260 質量(kg)16.0 高さ(mm)150 間口(mm)1100 中央桁幅(mm)190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88 外寸法・奥行(mm)1100
1枚
21,980 税込24,178
翌々日出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスパレット JL-D4・1111E6.
片面4方差。積載荷重:1000kg(定型物に限る)
用途軽量パレット 仕様東日本限定シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット 質量(kg)7.2
1個ほか
5,198 税込5,718
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リス リスパレット HB-D4・1111LH 片面四方差し 黒
異材質を一体成形することで従来品に比べ軽量かつ高強度を実現しました。
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト トラスコ品番458-0940 幅(mm)260 質量(kg)19.5 高さ(mm)150 間口(mm)1100 中央桁幅(mm)190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×90 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×90 外寸法・奥行(mm)1100
1枚
22,980 税込25,278
翌々日出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リス パレット HB-D4・1111SC 片面四方差し BK/B 黒
パレット側面にカラーを施して、暗い倉庫内でもフォーク差し込み口がはっきりと確認できるため、作業効率が良く破損の改善にもなります。資源と環境を考慮したリサイクル材を使用しています。
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト トラスコ品番458-0958 幅(mm)260 質量(kg)20.0 高さ(mm)150 間口(mm)1100 中央桁幅(mm)190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×95 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×95 外寸法・奥行(mm)1100
1枚
18,980 税込20,878
翌々日出荷

片面4方差。積載荷重:1000kg(定型物に限る)
用途軽量パレット 仕様シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット 質量(kg)9.5
1個ほか
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リス パレット JCK-R2・160180 両面二方差し 黒
大型商品や長尺物の搬送に適したパレットシリーズです。
適合フォークリフト トラスコ品番458-1385 幅(mm)330 質量(kg)61.0 高さ(mm)145 間口(mm)1800 中央桁幅(mm)480 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)330×75 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)- 外寸法・奥行(mm)1600
1枚
69,980 税込76,978
翌々日出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パレット
再生材料を使用した環境負荷の少ないパレットです。
1枚ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パレットボックス
バラ積みや、不定形の荷物を安全かつ大量に輸送・保管できます。ベースパレットには、フォーク作業に便利なリスパレットを使用しております。コンテナ嵌合式で安定性の良い段積みができます。折りたたみタイプで約1/3の減容化が可能です。20フィートコンテナー20台収納・空(折りたたんだ場合)60台収納。
用途機械部品等の保管・輸送。青果物、食品等の保管・輸送。 トラスコ品番752-7284 セット内容パレット、側板、金具類、ボルトナット類 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)54 2018年トラスコ掲載ページ8 0834
1個
109,800 税込120,780
21日以内出荷

片面4方差。積載荷重:1000kg(定型物に限る)
用途軽量パレット 仕様シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット 質量(kg)16
1個ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー製の高品質な商品です。 プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。 上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。 片面4方差。 型式4方差し片面使用型 質量(kg)7.1 タイプ普通ソリッドパレット 積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷

エラストマー樹脂を一体成形することで積載物に対応した滑り止め効果を発揮します。
用途ドラム缶搬送用・保管用。 適合フォークリフト トラスコ品番458-1067 幅(mm)250 質量(kg)32.0 高さ(mm)150 間口(mm)1250 中央桁幅(mm)400 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)250×80 外寸法・奥行(mm)1250
1枚
34,980 税込38,478
翌々日出荷

1個ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスパレット JC-S2・1111
輸出用のワンウェイパレット(くん蒸、木製パレットの代替に適しています)。リターナブル使用が可能:国内物流などの数回のリターナブル使用が可能です。スペースの有効活用:収納時ネスティング出来ますので、スペースの有効活用が出来ます。JC(スキッドタイプ)は、平置き、均等積みでご使用下さい。シュリンク包装・ストレッチ包装限定にて均等積み付け最大積載量1000kgです。
用途輸出梱包用スキッドパレット 質量(kg)11
1個ほか
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リス パレット JCK-R2・120170 両面二方差し 黒
大型商品や長尺物の搬送に適したパレットシリーズです。
適合フォークリフト トラスコ品番458-1181 幅(mm)330 質量(kg)43.0 高さ(mm)145 間口(mm)1700 中央桁幅(mm)480 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)330×75 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)- 外寸法・奥行(mm)1200
1枚
41,980 税込46,178
翌々日出荷

片面4方差。積載荷重:1000kg(定型物に限る)
用途軽量パレット 仕様九州限定シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット 質量(kg)9.5
1個ほか
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットがサンコーリサイクルパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。 上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。 仕様種別:D4-1111-11 種別4方差し片面使用型 質量(kg)7.1 タイプ普通ソリッドパレット 積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
1枚ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リス リスパレット HB-R4・1111LH 両面四方差し 黒
異材質を一体成形することで従来品に比べ軽量かつ高強度を実現しました。
適合フォークリフト トラスコ品番458-1075 幅(mm)260 質量(kg)21.5 高さ(mm)145 間口(mm)1100 中央桁幅(mm)190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×75 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×75 外寸法・奥行(mm)1100
1枚
25,980 税込28,578
翌々日出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスパレット JL-D2・0909
片面2方差。積載荷重:1000kg(定型物に限る)
仕様シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット 質量(kg)11
1個ほか
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスパレット JL-D4・1212
片面4方差。積載荷重:1000kg(定型物に限る)
用途軽量パレット 仕様シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット 質量(kg)13.5
1個ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)輸出用ワンウェイパレット
再生材料を利用した環境負荷の少ないパレットです。平置き、均等積み対応品です。
用途輸出用ワンウェイパレットとして、一部保管用として使用。 仕様片面四方差し 適合ハンドパレットトラック・フォークリフト トラスコ品番458-1440 幅(mm)260 質量(kg)12 高さ(mm)150 間口(mm)1200 中央桁幅(mm)190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×88 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)260×88 外寸法・奥行(mm)1000 2018年トラスコ掲載ページ8 0815
1枚
10,980 税込12,078
3日以内出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスパレット JCK-R2・130130
両面2方差。積載荷重:1000kg
質量(kg)33
1個ほか
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスパレット JH-R2・1313
自動倉庫用として最適:重量物用パレットなので自動倉庫用として最適です。軽量タイプに比べフラット面を多めに設けていますので荷痛みが軽減されます。両面2方差。積載荷重:1000kg
仕様二点支持ラック格納時の荷重制限目安(標準条件化):~1000kg程度まで。 質量(kg)25.5
1個ほか
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスパレット JCK-R2・090120
両面2方差。積載荷重:1000kg
質量(kg)23
1個ほか
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスパレット JCK-D4・100100
片面4方差。積載荷重:1000kg
質量(kg)22
1個ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスパレット JCK-R2・150170
両面2方差
質量(kg)53 積載荷重(kg)1000
1個ほか
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスパレット J-D4・118114
海上コンテナーに適しています・リブ付です。片面4方差。積載荷重:750kg(定型物に限る)
質量(kg)15
1個ほか
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

輸出用のワンウェイパレット(くん蒸、木製パレットの代替に適しています)。リターナブル使用が可能:国内物流などの数回のリターナブル使用が可能です。スペースの有効活用:収納時ネスティング出来ますので、スペースの有効活用が出来ます。JC(スキッドタイプ)は、平置き、均等積みでご使用下さい。シュリンク包装・ストレッチ包装限定にて均等積み付け最大積載量1000kgです。
用途輸出梱包用スキッドパレット 質量(kg)11
1個ほか
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスパレット J-R2・1113
両面2方差。積載荷重:1000kg
質量(kg)25.5
1個ほか
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動倉庫用として最適:重量物用パレットなので自動倉庫用として最適です。軽量タイプに比べフラット面を多めに設けていますので荷痛みが軽減されます。両面2方差。積載荷重:1000kg
仕様二点支持ラック格納時の荷重制限目安(標準条件化):~1000kg程度まで。 質量(kg)35
1個ほか
32,980 税込36,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)ラインパレット T20 900×1800
軽量・高強度で扱いやすく、作業者への負担軽減になります。段ボール工場等の工場内コンベア搬送用ボード
材質ポリプロピレン(PP) 長さ(mm)900 幅(mm)1800 厚さ(mm)20 アズワン品番64-5044-16 メーカー商品コード859-7225
1個
62,980 税込69,278
17日以内出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスパレット J-D4・1313
片面4方差。積載荷重:1000kg
質量(kg)25.5
1個ほか
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスパレット J-R4・1313
両面4方差。積載荷重:1000kg
質量(kg)30
1個ほか
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスパレット JH-R2・1111
自動倉庫用として最適:重量物用パレットなので自動倉庫用として最適です。軽量タイプに比べフラット面を多めに設けていますので荷痛みが軽減されます。両面2方差。積載荷重:1000kg
仕様二点支持ラック格納時の荷重制限目安(標準条件化):~1000kg程度まで。 質量(kg)26.5
1セット(2個)ほか
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスパレット J-D4・1211
片面4方差。積載荷重:1000kg
質量(kg)19.5
1個ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスパレット JCK-R4・120110
両面4方差。積載荷重:1000kg
質量(kg)28.5
1個ほか
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスパレット JCK-R2・120120
両面2方差。積載荷重:1000kg
質量(kg)29.5
1個ほか
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスパレット JCK-R2・110120
両面2方差。積載荷重:1000kg
質量(kg)27.5
1個ほか
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リスパレット JCK-R2・100120
両面2方差。積載荷重:1000kg
質量(kg)25.5
1個ほか
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)