21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NN04 スタイリッシュLED投光器 OKACHO 動画あり
「スタイリッシュLED投光器」は、今までの投光器の常識を破る、新しさ、柔らかさを持つ投光器です。 洒脱で斬新なフォルム。1台で5メートル四方を照らすことを可能にした2000ルーメンの明るさ。 そして重さも2.5キロと片手で運べる軽さです。 また、3灯の明かりが、あらゆる角度を理想的な明るさで照らすことができる、今までにない画期的な商品です。
用途土木・建築・内装工事などあらゆる作業現場での照明、キャンプ・夜釣りなどの各種レジャーやイベント時の照明 仕様三脚式 材質本体:ABSプラスチック、三脚:鉄 質量(kg)2.5 定格電圧(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×610×1050~1380 使用場所屋内・屋外用
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷

【IP54】【E26】【コード5m】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。 材質アルミ、ポリカーボネート、PBT 使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃ 定格電圧(V)100 保護等級IP54(本体のみ) 色温度(K)6500 保証期間お買い上げ日より1年間 電源タイプ3極防水プラグ 使用場所屋内・屋外兼用 LED寿命(時間)40000時間 配光角度(°)120 光色昼光色 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 取付可能幅(mm)縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm 演色指数(Ra)83
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NN05 スタイリッシュLED投光器三脚付き&150Wポータブル電源セット OKACHO 動画あり
「スタイリッシュLED投光器 三脚付き」と「150Wポータブル電源」のセットになります。 スタイリッシュLED投光器に、ポータブル電源が付いているのでコンセントの無い場所や、野外での使用も可能になります。 投光器、ポータブル電源、トータルでの重量はわずか4kg。 今まで同じ明かりを使用する場合には発電機等を使うことが多く、騒音と重さが問題でしたが、 ポータブル電源を使用することで、騒音が無くなり、重さも1/4~1/5になり持ち運びも大変楽になりました。
用途コンセントがない場所での照明機器として、野外での照明機器として、災害用の照明として 仕様三脚式 付属品本体×1、15V/4.5A充電器×1、車載アダプタ×1、 コンセント×1、説明書×1 材質本体:ABSプラスチック、三脚:鉄 質量(kg)投光器:2.5、電源:1.5 電源4×(USB)5/3.5A、出力:12/15A(MAX) 温度範囲(℃)(電源)20~-80 定格電圧(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)投光器:340×610×1050~1380、電源:165×80×175 容量(W)180 湿度測定範囲(%)(電源)10~-90 バッテリー三元リチウムポリマー 安全性M.S.P倍安全技術(5層保護) 寿命(電源連続使用)500以上 充電時間(時間)7~8(MAX/DC15V) バッテリー容量(mAh)40800 使用場所屋内・屋外用
1セット
46,980 税込51,678
翌日出荷

長輝ライトテックワークライト
防水規格はIP65。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化で樹脂ボディで衝撃に強く、本体脚部にコードを巻きつける部分があるので、すっきりと収納することができる。
用途夜間・暗い場所での作業や野外の使用も可能。壁掛けとしても使用でき、コンパクトに使える薄型設計。 材質【本体】強化ガラス・アルミ・合成樹脂、【ネジ】SUS【本体脚部】合成樹脂 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)2 光源SMD モード切替ON-OFF 色温度(K)6000~6500 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 防水性IP65(水中使用不可) 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低価格でも発熱効率の高いアルミボディーを採用。 サージ回路搭載で落雷や大型電気製品などからの突入電流対策対応。 屋外でも紫外線による経年劣化の少ないガラスレンズとアルミを採用。 薄型設計なので狭い位置でも取付可能。 IP65規格の防水対応。 2重壁構造の設計と水抜き穴採用。
電源コード(m)1.5 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内、屋外 防水保護等級IP65 電球の種類LED
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED仕様の為、レフ球投光器より長寿命(約10倍) 口金サイズE26採用でレフ球200Wタイプと同様の着脱 屋外仕様の為、安心防水・防塵タイプ(Water Class:IP65) 本体は、割れにくいアルミダイキャスト製使用 着脱簡単ガードネット採用
付属品LEDランプ 寸法(mm)250 口金E26 最大口開き(mm)80 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) ビーム角(度)60 電源タイプ電源コード式 耐水性防噴流タイプ LED寿命(時間)約40000 適合ランプTK-LED200LP 特殊用途防水
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

IP68防水&衝撃による対策、アルミダイキャスト本体。 各種作業・工事など屋内外作業用ライト。 収縮可能三脚台
用途土木、建築、内装工事などあらゆる作業現場に最適です。 工場、倉庫、スポーツ施設、グラウンド、広告などの照明にも利用できます。 材質(本体)アルミダイキャスト、(三脚)鉄 入力電圧(V)100 色温度(K)6000 電線仕様VCT×0.75mm×2芯 防雨プラグ付 耐水性完全防水タイプ LED寿命(時間)30000 照射角120度 防水性IP68
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケット充電部分を耐熱テープ巻きをしており、絶縁性向上。東芝製ワットブライター電球採用(白熱電球)。
電圧(V)110 仕様防雨プラグ付 材質/仕上アルミダイキャスト製 芯数2 電線仕様VCT1.25×12A 電源タイプ電源コード式 耐水性防雨タイプ 使用場所屋内・屋外兼用 電球の種類白熱電球 特殊用途防雨
1台
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

屋外用防雨防滴構造。ワンタッチで取外しのガードネット採用。 本体はアルミダイキャスト製のため丈夫で熱をもちにくいです。
電球の種類レフ球 使用場所屋外用 電源タイプ電源コード式 付属品電球 1個 定格電圧(V)100 耐水性防雨タイプ 芯数2
1台
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

防じん・防滴タフな光。AC100V&バッテリー(別売)が選んで使える。バッテリ切れを事前にお知らせ( バッテリ使用時 )。縦方向360°回転可能。照度 High1,150lx(Low750lx)。キャリングハンドル。ACコードすっきり収納。三脚&バイス取付可能(別販売品)
電源(V)100(ACコード使用時)、14.4もしくは18(バッテリー使用時) 照度(Lx)High 1150、Low 750 連続使用時間(時間)(14.4V/3.0Ah):<Low/High>約6/3、(14.4V/4.0Ah):<Low/High>約8/4、(18V/3.0Ah):<Low/High>約10/5、(18V/4.0Ah):<Low/High>約13.5/6.5、(18V/5.0Ah):<Low/High>約16.5/8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)214×261×328 防塵防水性能IP63(ACコード使用時)、IP64(バッテリー使用時) 光束(Lm)High 750、Low 450 光源LED20灯10W 適合バッテリーA-60464,A-60698,A-60442,A-58235 質量(kg)2(バッテリ除く) トラスコ品番494-0440 バッテリー電圧(V)14.4または18
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

アイリスオーヤマLED投光器 【20000時間】
【IP54】【E26】【コード5m】配光角120度で空間を明るく照らすLED投光器です。ビル等大型物件の建設や建築現場の内装などに最適な照明です。屋内・屋外兼用で使用できる防雨型です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。 ナチュラル/ブラック クランプ範囲(mm)【取付可能】縦:10~90、奥行:45以上、丸材:Φ20~49 コード長さ(m)5 電圧(V)(50/60Hz)AC100 保護等級IP54 色温度(K)6500 寿命光束維持時間:20000時間 電源タイプ電源コード式 設置場所屋内・屋外 配光角度(°)約120 光色昼光色 関連資料(0.62MB) アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表.pdf(0.62MB) アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 電球の種類LED
1台
5,988 税込6,587
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LD-E9W LED投光器 100W 17000LM 昼白色 耐熱アルミ仕様 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能! ・色温度5000K 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない! ・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約50℃。長寿命化! ・省電力で高照度!100Wの出力で明るさは水銀灯500W相当に匹敵! ・本体底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。 ・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明などに 電球の種類LED 使用場所屋内外兼用 保護等級IP66 消費電力(W)100 電源タイプ電源取り込み必要(プラグ別売り) 全光束(Lm)約17000 電源コード(m)約2(アース線付) 入力電圧(V)AC85~265 周波数(Hz)50/60 ランプ効率(Lm/W)170 発光色昼白色 色温度(K)5000 LED使用数(個)600(チップ) 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)約120 角度(°)約180(ステー調節) 使用温度範囲(℃)-40~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×215×69.8 本体質量(kg)約3.4 材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄 セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

広範囲を明るく照らす防雨型投光器
用途ガレージ、倉庫、屋外などの暗い場や夜間の照明に 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約3 色温度(K)5000±500 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×75×200 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 防水保護等級IP65 電球の種類LED 照射角度(°)160
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GH12-2 充電式LED作業灯 24W スタンド型 着脱できるバッテリー  コンパクト GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・充電式・コードレスで電源の取れない場所でも使用できる ・付属のバッテリーは1本からでも使用可能 ・バッテリーの故障・劣化の際にもご自身で簡単に交換が可能 ・H型スタンドで使いやすく、スタンド部の四隅には設置面が傷つきにくいゴムカバー付 ・軽くコンパクトで、持ち運びも簡単 充電はAC100V-240Vでご家庭・海外で充電、DC12V/24Vでシガーソケットから車内でも充電可能
用途アウトドア・レジャー・作業・工事・DIY・リフォーム・整備・メンテナンスなどに 防水保護等級IP44 全光束(Lm)2400 セット内容投光器本体、スタンド、18650型電池LDC-361A×3本、ACアタプターZC42-A、保証書、取扱説明書 材質アルミニウム合金+強化ガラス+PC 質量(kg)0.72 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×250×160 発光色昼光色 光源LEDチップ×24 角度調整範囲前後130~150° 左右360° 色温度(K)6000 使用電池グッド・グッズ専用リチウム充電池LDC-361A(3.7V 3600mAh×3本) 電池寿命充放電サイクル回数約500回(繰り返し合計回数約1000回) 充電時間(時間)約4~6 電源タイプ充電式 充電方式AC充電:AC100V-240V、 DC充電:DC12/24V 効率24W RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式HIGH/LOW(2段階) 演色指数(Ra)>80 点灯時間(時間)約12 照射角度(°)120
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

【IP65】【HVCTS耐熱ケーブル5m】【40000時間】地表全体を広く明るく照らすことができるLEDスタンドライト(作業灯)です。水平方向に約110°、垂直方向に約110°と広範囲を照らします。昼白色の爽やかなあかりで、屋外・屋内での作業に最適です。3極防水プラグ。三脚付です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。 コード長さ(m)5 材質ポリカーボネート、アルミダイカスト、強化ガラス 定格電圧(V)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)845×738×880~1,850 保護等級IP65 芯数2芯・3芯兼用 色温度(K)6500 保証期間お買い上げ日より1年間 エネルギー消費効率(Lm/W)83 電源タイプ3極防水プラグ LED寿命(時間)40000時間 配光角度(°)110 光色昼光色 関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・バッテリー内蔵式のコードレス仕様 ・角度調節ができるスタンド付き ・スタンド部内蔵のネオジム磁石で鉄面固定が可能 ・軽量、薄型で保管や持ち運びしやすい仕様 ・落下衝撃にも強いタフ構造だから、避難用品にも最適
用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに 電球の種類LED 消費電力(W)20 特殊用途防水 マグネット 仕様折り畳み式 セット内容投光器本体、 ACアダプター(ZC02-S) 、保証書、 取扱説明書 材質ABS樹脂+PC 質量(g)450(本体) 出力USB:5V 1A 電源AC充電:AC100V-240V 全光束(Lm)2500(最大) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)171.6×126.8×45.9 発光色昼光色 光源LEDチップ×1 角度調整範囲前後180° 使用電池a.グッド・グッズ専用充電池 3.7V 4400mAh(内蔵式) 点灯方式HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階) 電池寿命充放電サイクル回数:約500回 充電時間(時間)約4~5 照射角120°(広角) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 連続点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約6
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして 材質ABS 幅(mm)60 厚さ(mm)48 全長(mm)225 質量(g)165(電池含まず) 全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個) 光源側面:COB1個、先端:LED1個 使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間 フックフック付 マグネットスタンド底面、ライト本体背面 取扱説明書(0.9MB)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現場作業での手袋を装着した状態で使用しやすいデザインの充電式LED投光器です。懐中電灯の他に両翼800ルーメンのLED投光器、赤色点滅ハザードライトまで形状を変化させ自由自在に光を操れます。本体裏面3カ所にネオジウム磁石を配し、車のボディはもちろん現場で鉄骨や扉に固定して、任意の角度を付けつつ照射可能です。赤色点滅ハザードライトはスタンド形状で立てての使用、あるいはマグネットでボディに固定しての使用が可能です。緊急脱出用レスキューハンマーを付属して車載用としての存在を高めています。
用途車載用LED投光器。夕暮れ~深夜帯の作業、発電機を使用できない現場など静粛性を求められる単独での現場作業やアウトドア・レジャーのお供に。事故や故障の際に使用可能な緊急脱出用レスキューハンマー付属。 付属品LED本体、USB充電器、レスキューハンマー(付属ネジ)、充電ケーブル(USB-A-C)、シガーソケット 材質ABS、PC、Li-ion 質量(g)660 消費電力(W)8 寸法(幅W×高さH)(mm)285×222(広げた場合) 充電時間(時間)約4 充電方式USB充電(USB-C) マグネット 明るさ(Lm)800(両面点灯時)、20(懐中電灯として使用時) RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 点灯時間(時間)両面使用:約4、片面使用:約8、懐中電灯使用:約20、赤色非常灯:約48
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷

スタイリッシュマルチライト OKACHO 動画あり
電源の無い場面で役立つ充電タイプのスタンド式LED投光器です。 充電タイプでは稀にみる強力な2000ルーメンのLEDライトを備えています。 両端のサイドライトは上下360度、左右180度稼働する便利なフリーアングル。 更に個別に電源を内蔵しておりますので単独使用でき、底面にネオジウム磁石を配して 車のボンネットや鉄扉、配電盤等に固定してハンズフリー作業のお供に最適です。 停電・災害等の緊急時は本体USBポート×2ヶ所からスマホの充電も可能です!
用途夕暮れ~深夜帯の作業、発電機を使用できない現場など静粛性を求められる現場作業やアウトドア・レジャーのお供に。停電・非常時・災害時には避難先での携帯・スマホの緊急充電用(親電源/種電源)に。 消費電力(W)メイン10、サイド5×2 セット内容充電型リチウム電池内蔵スタンド型LED投光器(本体)、充電専用USBケーブル(MicroUSB-TypeA) 使用温度範囲(℃)本体:-20~60 色温度(K)5500~6000(白昼色) 防塵・防滴IP44 使用推奨温度範囲(℃)0~40 電池寿命約500回(使用状況によっては著しく低下します) 充電時間(時間)約8~9 明るさ2000ルーメン USBポート電源用2個口(5V/1A合計) 点灯時間(時間)高輝度:約4、低輝度:約10、SOSハザード点滅:約12
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

30000時間の長寿命。 小さな電力で高光束。 消費電力が少ないのでCO2排出や発熱量も少ない。 紫外線放射が少ないのでほとんど虫を寄せ付けません。 屋外使用も可能(IP65) 押しボタンスイッチの採用で使用性の向上。 角度が自由に変えられる独立可動式。 無段階の伸縮三脚式。(最短850m/m~最長2050m/m迄調節可能) 衝撃・耐久性に優れたアルミ製ボディを採用。
用途屋内外の作業現場、レジャー等に。 定格電圧(V)100 50/60Hz 定格寿命(時間)30000 保護等級IP65 色温度(K)6000~6500 電線仕様VCT 0.75 2芯 耐水性防噴流タイプ 使用場所屋内外 照射角140度
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白色LED180個使用。 継ぎ足し充電可能のリチウムイオン電池使用。 雨中や水がかかる場所でも安心の防雨型。 専用充電アタプター付(充電電源/AC100V 50/60Hz)。 床置き&吊り下げの2ウェイ。 照明ON/OFFスイッチ付。
全光束(Lm)500 連続点灯時間6時間 充電時間(時間)8 質量(kg)1.2 付属品専用ACアタプター 構造防雨型 光源白色LED180個(10W) 使用電池7.4V6600mAh Lion battery(リチウムイオン電池) トラスコ品番443-8728 消費電力(W)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×65×220(スタンド収納時) 芯数2 電源タイプ充電式 耐水性防雨タイプ 電球の種類LED 特殊用途防雨
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

関連カテゴリ