多段積みで空間の有効活用ができます。商品を直置き1段できるため、本体が1台少なくすみます。従来型(逆レール付)の半分以下のデッドスペースで、スペース効率に優れています。耐久性に優れた構造設計です。全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。
用途倉庫の天井が低い場所、フォークリフトとハンドリフトを併用されている所に。
耐荷重(t)1
外寸法・奥行(mm)1200
有効内寸法・奥行(mm)1150
段積みした時、上段と下段の接合部がレールオンレール方式で積荷の安定性があります。
フォークリフトの四方差込みができるので、作業効率がアップします。
不要時は積み重ねできる為、保管スペースを有効活用できます。
全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。
用途自由に移動できる多段積の棚コンテナと保管棚の2つの機能を備えています
材質/仕上スチール/強制焼き付け塗装
質量(kg)53
外寸法・幅(mm)1350
外寸法・高さ(mm)1200
均等積載量(kg/段)1000
外寸法・奥行(mm)1200
積載段数(段)4
有効内寸法・奥行(mm)1150
有効内寸法・高さ(mm)1000
有効内寸法・幅(mm)1250
1個
¥36,980
税込¥40,678
欠品中
多段積みで空間の有効活用ができます。商品を直置き1段できるため、本体が1台少なくすみます。従来型(逆レール付)の半分以下のデッドスペースで、スペース効率に優れています。耐久性に優れた構造設計です。全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。
用途倉庫の天井が低い場所、フォークリフトとハンドリフトを併用されている所に。
材質/仕上スチール
色レッド
奥行(mm)1200
表面処理強制乾燥塗装
適合パレットサイズ1100×1400
耐荷重(t)1
外寸法・幅(mm)1650
均等積載量(kg/段)1000
有効内寸法・奥行(mm)1150
有効内寸法・幅(mm)1550
段積みした時、上段と下段の接合部がレールオンレール方式で積荷の安定性があります。
フォークリフトの四方差込みができるので、作業効率がアップします。
不要時は積み重ねできる為、保管スペースを有効活用できます。
全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。
用途自由に移動できる多段積の棚コンテナと保管棚の2つの機能を備えています
材質/仕上スチール/強制焼き付け塗装
質量(kg)58
外寸法・幅(mm)1350
外寸法・高さ(mm)1700
均等積載量(kg/段)1000
外寸法・奥行(mm)1200
積載段数(段)3
有効内寸法・奥行(mm)1150
有効内寸法・高さ(mm)1500
有効内寸法・幅(mm)1250
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
段積みした時、上段と下段の接合部がレールオンレール方式で積荷の安定性があります。
フォークリフトの四方差込みができるので、作業効率がアップします。
不要時は積み重ねできる為、保管スペースを有効活用できます。
全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。
用途自由に移動できる多段積の棚コンテナと保管棚の2つの機能を備えています
材質/仕上スチール/強制焼き付け塗装
質量(kg)65
外寸法・幅(mm)1650
外寸法・高さ(mm)1700
均等積載量(kg/段)1000
外寸法・奥行(mm)1200
積載段数(段)3
有効内寸法・奥行(mm)1150
有効内寸法・高さ(mm)1500
有効内寸法・幅(mm)1550
1個
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
段積みした時、上段と下段の接合部がレールオンレール方式で積荷の安定性があります。
フォークリフトの四方差込みができるので、作業効率がアップします。
不要時は積み重ねできる為、保管スペースを有効活用できます。
全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。
用途自由に移動できる多段積の棚コンテナと保管棚の2つの機能を備えています
材質/仕上スチール/強制焼き付け塗装
質量(kg)56
外寸法・幅(mm)1450
外寸法・高さ(mm)1200
均等積載量(kg/段)1000
外寸法・奥行(mm)1200
積載段数(段)4
有効内寸法・奥行(mm)1150
有効内寸法・高さ(mm)1000
有効内寸法・幅(mm)1350
1個
¥33,980
税込¥37,378
20日以内出荷
ネスロッククロスタイプは従来のネスロックと比較しパレット、棚板を乗せるバーがネスティングボックスの中心に向けられているため、乗せるのがより簡単になり、作業性も向上します。ネスティングラック用2段仕切金具です。従来よりご使用のネスティングラック(支柱:50×50mm)にねじで簡単に取り付けが可能です。パレットを載せて、空きスペースの有効利用に最適です。
トラスコ品番397-1473
材質スチール、表面処理:メッキ仕上げ
質量(kg)4.24
使用安全耐荷重N(kgf)300(4個)
1セット(4個)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
井桁ベースのネスラック最上段用のパレットです。
組み合わせで幅広い用途に使用できます。
用途ネスラック最上段用のオプションで、ダンボールなど柱が不要の商品に便利です
材質/仕上スチール/強制焼き付け塗装
質量(kg)31
外寸法・幅(mm)1350
外寸法・高さ(mm)140
均等積載量(kg/段)1000
外寸法・奥行(mm)1200
積載段数(段)1
有効内寸法・奥行(mm)1150
有効内寸法・幅(mm)1250
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
段積みした時、上段と下段の接合部がレールオンレール方式で積荷の安定性があります。
フォークリフトの四方差込みができるので、作業効率がアップします。
不要時は積み重ねできる為、保管スペースを有効活用できます。
全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。
用途自由に移動できる多段積の棚コンテナと保管棚の2つの機能を備えています
材質/仕上スチール/強制焼き付け塗装
質量(kg)60
外寸法・幅(mm)1350
外寸法・高さ(mm)1400
均等積載量(kg/段)1000
外寸法・奥行(mm)1200
積載段数(段)4
有効内寸法・奥行(mm)1150
有効内寸法・高さ(mm)1200
有効内寸法・幅(mm)1250
1個
¥37,980
税込¥41,778
19日以内出荷
本体2段でパレット3段積載可能です。
下向き接続ピンで簡単段積みができます。
用途パレット積載物の段積み
材質スチール、表面処理:焼き付け塗装
色赤
段数2(天地3)
支柱(mm)50×50
均等積載量(kg/段)1000
外寸法・奥行(mm)1200
有効内寸法・奥行(mm)1150
段積みした時、上段と下段の接合部がレールオンレール方式で積荷の安定性があります。
フォークリフトの四方差込みができるので、作業効率がアップします。
不要時は積み重ねできる為、保管スペースを有効活用できます。
全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。
用途自由に移動できる多段積の棚コンテナと保管棚の2つの機能を備えています
材質/仕上スチール/強制焼き付け塗装
質量(kg)62
外寸法・幅(mm)1550
外寸法・高さ(mm)1400
均等積載量(kg/段)1000
外寸法・奥行(mm)1200
積載段数(段)4
有効内寸法・奥行(mm)1150
有効内寸法・高さ(mm)1200
有効内寸法・幅(mm)1450
1個
¥41,980
税込¥46,178
20日以内出荷
材質に高張力鋼板ハイテンを使用することにより、耐久性に優れています。不要時の空間効率も考慮して設計されておりますので、保管スペースが約1/4に節減できます。
材質スチール
色ライトグリーン
表面処理強制焼き付け塗装
均等積載量(kg/段)1000
段積みした時、上段と下段の接合部がレールオンレール方式で積荷の安定性があります。
フォークリフトの四方差込みができるので、作業効率がアップします。
不要時は積み重ねできる為、保管スペースを有効活用できます。
全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。
用途自由に移動できる多段積の棚コンテナと保管棚の2つの機能を備えています
材質/仕上スチール/強制焼き付け塗装
質量(kg)57
外寸法・幅(mm)1550
外寸法・高さ(mm)1200
均等積載量(kg/段)1000
外寸法・奥行(mm)1200
積載段数(段)4
有効内寸法・奥行(mm)1150
有効内寸法・高さ(mm)1000
有効内寸法・幅(mm)1450
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
設置・移動を簡単に行うことが出来ます。
未使用の際には、重ねて保管出来るので倉庫内のスペースを占有しません。
上部スペースを無駄なく活用出来ます。
用途様々な現場での保管に最適な商品です。
色赤
最大積載量(kg)1000
外寸法・幅(mm)1350
外寸法・奥行(mm)1350
段積みした時、上段と下段の接合部がレールオンレール方式で積荷の安定性があります。
フォークリフトの四方差込みができるので、作業効率がアップします。
不要時は積み重ねできる為、保管スペースを有効活用できます。
全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。
用途自由に移動できる多段積の棚コンテナと保管棚の2つの機能を備えています
材質/仕上スチール/強制焼き付け塗装
質量(kg)67
外寸法・幅(mm)1650
外寸法・高さ(mm)1400
均等積載量(kg/段)1000
外寸法・奥行(mm)1200
積載段数(段)4
有効内寸法・奥行(mm)1150
有効内寸法・高さ(mm)1200
有効内寸法・幅(mm)1550
1個
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
たわみやすいプラスチックパレット、特に輸出梱包用等の軽量プラスチックパレットに対応しています。
新開発の床面形状を米型(クロスタイプ)フレームでプラスチックパレットを保護します。
自由に移動でき、保管時も省スペースで、収納効率が抜群です。
用途物流倉庫、工場
材質スチール
色レッド
段数2(天地3)
支柱(mm)50×50
段積みした時、上段と下段の接合部がレールオンレール方式で積荷の安定性があります。
フォークリフトの四方差込みができるので、作業効率がアップします。
不要時は積み重ねできる為、保管スペースを有効活用できます。
全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。
用途自由に移動できる多段積の棚コンテナと保管棚の2つの機能を備えています
材質/仕上スチール/強制焼き付け塗装
質量(kg)61
外寸法・幅(mm)1450
外寸法・高さ(mm)1400
均等積載量(kg/段)1000
外寸法・奥行(mm)1200
積載段数(段)4
有効内寸法・奥行(mm)1150
有効内寸法・高さ(mm)1200
有効内寸法・幅(mm)1350
1個
¥41,980
税込¥46,178
25日以内出荷
5角パイプ(PAT.)はネステナーだけです。前柱と前桁に採用しフォークリフトによる積み込みがスムーズになり、荷崩れの発生を抑え作業効率が40%アップします。角度の違うレールが荷重がかかればかかるほど、揺れれば揺れるほど強く食い込み、一体性・安全性が増す仕組みです。さまざまな保管に対応できる豊富なバリエーションと充実のオプショナルパーツです。
トラスコ品番456-3441
材質スチール表面処理:強制焼き付け塗装
質量(kg)70
色レッド
支柱(mm)50×50
最大積載段数2(天地3)
外寸法・幅(mm)1520
外寸法・高さ(mm)1550
均等積載量(kg/段)1000
外寸法・奥行(mm)1200
有効内寸法・奥行(mm)1150
有効内寸法・高さ(mm)1500
有効内寸法・幅(mm)1250
1台
¥63,980
税込¥70,378
70日以内出荷
井桁ベースのネスラック最上段用のパレットです。
組み合わせで幅広い用途に使用できます。
用途ネスラック最上段用のオプションで、ダンボールなど柱が不要の商品に便利です
材質/仕上スチール/強制焼き付け塗装
質量(kg)37
外寸法・幅(mm)1650
外寸法・高さ(mm)140
均等積載量(kg/段)1000
外寸法・奥行(mm)1200
積載段数(段)1
有効内寸法・奥行(mm)1150
有効内寸法・幅(mm)1550
1個
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
井桁ベースのネスラック最上段用のパレットです。
組み合わせで幅広い用途に使用できます。
用途ネスラック最上段用のオプションで、ダンボールなど柱が不要の商品に便利です
材質/仕上スチール/強制焼き付け塗装
質量(kg)33
外寸法・幅(mm)1450
外寸法・高さ(mm)140
均等積載量(kg/段)1000
外寸法・奥行(mm)1200
積載段数(段)1
有効内寸法・奥行(mm)1150
有効内寸法・幅(mm)1250
1個
¥24,980
税込¥27,478
20日以内出荷
井桁ベースのネスラック最上段用のパレットです。
組み合わせで幅広い用途に使用できます。
用途ネスラック最上段用のオプションで、ダンボールなど柱が不要の商品に便利です
材質/仕上スチール/強制焼き付け塗装
質量(kg)34
外寸法・幅(mm)1550
外寸法・高さ(mm)140
均等積載量(kg/段)1000
外寸法・奥行(mm)1200
積載段数(段)1
有効内寸法・奥行(mm)1150
有効内寸法・幅(mm)1450
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。優れた強度。(均等積載量1~2t/段対応)支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度。を追求した設計となっています。短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。
材質本体:スチール/粉体塗装(支柱、ビーム)
色ネオグレー
ピッチ(mm)(段調整)50
段数2
最大積載量(kg)4000
均等積載量(kg/段)2000
棚板調整ピッチ(mm)50
5角パイプ(PAT.)はネステナーだけです。前柱と前桁に採用しフォークリフトによる積み込みがスムーズになり、荷崩れの発生を抑え作業効率が40%アップします。角度の違うレールが荷重がかかればかかるほど、揺れれば揺れるほど強く食い込み、一体性・安全性が増す仕組みです。さまざまな保管に対応できる豊富なバリエーションと充実のオプショナルパーツです。
トラスコ品番456-3433
材質スチール表面処理:強制焼き付け塗装
質量(kg)67
色レッド
支柱(mm)50×50
最大積載段数2(天地3)
外寸法・幅(mm)1520
外寸法・高さ(mm)1250
均等積載量(kg/段)1000
外寸法・奥行(mm)1200
有効内寸法・奥行(mm)1150
有効内寸法・高さ(mm)1200
有効内寸法・幅(mm)1250
1台
¥62,980
税込¥69,278
90日以内出荷
ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
用途パレタイズされた荷物の保管。アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。
種別組立式
材質(本体)スチール、(本体表面処理)VOC対応水溶性塗料・電着塗装
色オイスターホワイト
ピッチ(mm)(段調整)50
有効内寸法・幅(mm)2500
関連キーワード