33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
岡野製作所絶対圧力計
測定レンジをHiレンジとLoレンジから選択できます。 受圧素子がSUS316Lのため耐食性に優れています。 圧力変動が激しい場合に応答速度を長く設定できる移動平均時間設定機能を装備しています。 アナログ出力4-20mA標準装備でフルスケールの設定が可能です。 通信出力RS-232C・コンパレータ出力4点を装備しています。
仕様耐過負荷:310kPa 材質受圧素子:SUS316L 測定範囲Hiレンジ/0.10~20.00kPa(表示範囲0.00~24.00kPa)、Loレンジ/0.1~133.3kPa(表示範囲0.00~145.00kPa) 精度±0.25%FS±1dig アナログ出力4-20mA フルスケール値設定可能 表示分解能0.01kPa センサーピエゾ抵抗式半導体センサ 通信出力RS-232C ドリフト温度:±0.03%FS /℃ 被測定材ガス:ステンレスが耐える気体
1個
219,800 税込241,780
5日以内出荷

ガラス製真空計です。中央の目盛板を摺動して、左右の水銀柱の差を読み取ることで測定できます。 中央部の目盛板は鏡に目盛されており、視角度の誤差を少なくしてあります。
種類真空計 目盛範囲14-0-14kPa 測定範囲(kPa)0.2~23 測定範囲(Pa)- 測定流体気体 最小目盛(kPa)0.2
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷

岡野製作所デジタル真空計
半導体圧力センサを用いたデジタル真空計です。環境への配慮やガラス管の破損による飛散事故など、水銀式計器の抱えるリスクから解放されます。 U字型真空計と同等以上の測定範囲と分解能を持ち、また表示も読み取りやすいデジタル液晶なので、U字型真空計の代替としても適しています。
仕様レコーダ出力:0-1V 種類真空計 電源AC100~240V(ACアダプタ) 測定範囲(kPa)0.1~101.3 分解能0.1kPa 測定範囲(Pa)- センサー型式半導体圧力センサ 通信出力USB-2.0(MicroUSB-B)
1個
94,980 税込104,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マノメーターに使用する低蒸発の専用液体で、赤色目盛りの読取りに便利です。
比重1.00~0.99 TGK品番152-56-82-01
1本(200mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

回転式マクラウド真空計は、測定部分を金属ケースで覆い、測定部分を回すことによって毛細管部の残留気体を圧縮し、その生じた圧力、液柱差によって真空度を測定する真空計です。 ガスの種類に関係なく絶対圧力を測定でき、また、低~中真空の範囲を正確に測定できます。
寸法(mm)223×155×240 質量(kg)2 種類真空計 測定範囲(kPa)- 測定範囲(Pa)0.1~1300 測定流体気体
1個
159,800 税込175,780
欠品中

岡野製作所ピラニ真空計
RoHS
軽量でコンパクトな表示器と丈夫なセンサを搭載したピラニ真空計です。センサフィラメントのマイクロ化により耐衝撃・耐振動に優れています。移動平均機能で圧力変動の激しい測定にも対応出来ます。
仕様移動平均機能:0.5~9秒の範囲で設定可 測定範囲2.0×10^-1~2.0×10^3Pa 電源DC12V~24V ACアダプタ使用時:AC100~120V(※ACアダプタはオプションです) 使用温度範囲0~50℃(ACアダプタ含まず) ケーブル長(m)センサ:2 表示7segLED赤色(仮数部2桁、指数部1桁 ) アナログ出力0~5V 疑似ログ出力(0~5Vは表示範囲) 各レンジ内リニア出力 負荷抵坑2kΩ以上 表示範囲1.0×10^-1~1.0×10^4Pa コンパレータ出力HI/GO/LO 3点出力(AC250V 2A/DC30V 2A) 通信出力RS-232C準拠 RoHS指令(10物質対応)対応 表示周期0.5秒 センサ形状NW16フランジ
1台(1台)
119,800 税込131,780
8日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
43日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプスェージロック継手BA管用NWフランジ付 寸法A(Φmm)40 寸法L(mm)51 材質ステンレス(SUS304)
1個
10,980 税込12,078
43日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

気体の熱伝導を利用した広領域計測可能な熱伝導真空計です。センサフィラメントをマイクロ化(コイル状)することにより、耐振動・耐衝撃に対して優れています。センサフィラメントを高温で加熱し、油分等の付着物を除去したり、洗浄できるフラッシング機能を搭載しています。付属のソフトウェアを用いて、計測値の表示・データ保存、上下限出力の設定、ゼロ点補正、スパン点補正を行うことができます。オプションのセンサケーブルを使用し、表示器一体型から表示器分離型にすることができます。
仕様●レコーダ出力:0~5VDC(負荷抵抗2kΩ以上)●上下限出力:Hi/Go/Loの3点出力(無電圧接点) 付属品計測ソフトウェア 寸法(mm)72×50×42(突起部除く) 測定範囲5.0×10^-2~1.0×10^5 Pa 電源DC12~24V(ACアダプタ別売)※ACアダプタ使用時は通信出力不可 測定精度±30%(5.0×10^-2~5.0×10^-1Pa) ±20%(5.0×10^-1~1.0×10^4Pa) ±30%(1.0×10^4~1.0×10^5Pa) 機能移動平均:1~9秒の範囲で設定可 通信出力USB 2.0(Micro USB-B)
1個(1個)
149,800 税込164,780
41日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水またはマノメーター専用液を用いて、差圧・微圧・真空計測に使用できます。 マノメーター専用液(赤色)を使用すると、より目盛がわかりやすく確認できます。
仕様(レンジ)±1kPa 材質(ニップル)真鍮 管径(Φmm)(ゲージ)硼珪酸ガラス10×6 接続口径(Φmm)10 アズワン品番2-237-12 最小目盛(kPa)0.02
1個
37,400 税込41,140
6日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガス漏れ検査・ガス圧力測定に合成樹脂性U字管のため、破損しにくく巻いて保管できます。
測定範囲(kPa)0~4 エスコ品番EA770GA-4 全長(mm)400
1個
12,100 税込13,310
当日出荷

小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途絶対圧計測に 測定範囲(hPa)0~100 付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー トラスコ品番449-2137 質量(g)約117(保護カバー装着時、電池含む) 測定精度±0.03hPa(0~0.30hPa)、±0.05hPa(0.31~1.00)、±(1.5%rdg+0.1hPa)(左記以外) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7 分解能0.01hPa 使用電池単4(1.5V)電池2個 サンプリング2回/秒 使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命(連続時間)約50(アルカリ乾電池使用時) 保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
43日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷

1個
23,980 税込26,378
43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
689 税込758
当日出荷

気圧に影響されない堅牢で使い易い絶対真空計です。
寸法(mm)Φ115 質量(kg)1 最高使用圧力2bar(2×105Pa)(絶対圧)
1個
79,980 税込87,978
10日以内出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

測定レンジがHiレンジとLoレンジから選択できます。受圧素子がSUS316Lのため耐食性に優れています。センサは互換性がありセンサのみの交換が可能です。
種類真空計 精度±0.25%FS±1dig 測定流体気体 アズワン品番3-615-01 圧力レンジ(kPa)Hiレンジ:0.10~20.00/Loレンジ:0.1~133.3
1個
229,800 税込252,780
17日以内出荷

微差圧計の代名詞となっているマノスターゲージは発売以来、徹底的な改良を重ね、優れたパフォーマンスを持ち、空調管理、室内圧力監視等幅広く使われています。
用途空調管理、環境保全、室内圧力監視、フィルターの目づまり計測等 測定方式圧力/着圧式 仕様受圧エレメント/ダイヤフラム 付属品取付ネジセット 材質受圧エレメント/シリコーンゴム外装/ポリカーボネートおよびポリアミド 質量(g)約270 口金極性/高圧側赤色、低圧側青色で表示高圧側および低圧側の口金を入れ替えるにより極性勝手の変更可能 角度(°)目盛表示/約270広角表示 測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可) 使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと) 置針なし 使用周囲湿度90%RH以下(ただし結露しないこと) 耐衝撃(m/s2)100(3軸方向6回) 耐振動5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向2h) 適合配管ビニル管またはゴム管(内径Φ6)樹脂製ビニル管用口金(本体装着済) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ベビコンオイルは炭化物生成量が少なく、また摩耗量も少ないため、傷が発生しにくいオイルです。 バーレルフリーズは冷凍機用のオイルです。
1個(4L)
13,980 税込15,378
当日出荷

1個
19,980 税込21,978
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

岡野製作所高級両目金櫛
粗目と細目の2タイプが一本になった金櫛。粗目で毛をほぐし、細目で毛を揃えればツヤのある美しい仕上がりになります。この高級両目金櫛は重量タイプで櫛通りがよく、針台は丸タイプで手にやさしく使いやすい。
材質針:カーボンスチール、台:ブラススチーム・クロームメッキ
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

さびない18-8ステンレス針を使用。高品質の針を使用、クッション入りで皮膚にやさしく当たる画期的なブラシです。長毛、短毛あらゆる毛並みになじみ全体をふっくら仕上げます。スリッカーブラシの仕様でムダ毛を完全に取り除きます毛のもつれをほぐし光沢のある毛並みに仕上げます。毛皮やムートンなどのお手入れにも最適です。
材質18-8ステンレス・天然木
1個
849 税込934
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個(1個)
2,398 税込2,638
15日以内出荷

タイプゲージポートスェージロック継手BA管 寸法B(Φmm)13 寸法L(mm)65 材質ステンレス(SUS304)
1個
21,980 税込24,178
43日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,598 税込8,358
43日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,898 税込10,888
43日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


タイプゲージポートΦ15,Φ18兼用NWフランジ付き 寸法A(Φmm)40 寸法B(Φmm)36 寸法C(Φmm)16 寸法L(mm)48 材質ステンレス(SUS304)
1個
24,980 税込27,478
43日以内出荷

オイル交換が便利。 頑丈なキャスターで重たい真空ポンプを楽々移動。 カートの上段に真空計等の小物の設置が可能。 本体部は錆びにくく耐薬品性が高いステンレス製。 上下の天板部はオイルパン構造でオイルの流出防止。 真空ポンプの振動を抑制。
本体寸法(mm)W588×D304×H635 材質本体部:ステンレス(SUS304)製、キャスター取り付け部アングル:ステンレス(SUS304),キャスター車輪部:ウレタン製、キャスター金属部:鉄製(メッキ付) 耐荷重(kg)上段:15kg/下段:65 キャスターΦ75車輪(ベアリング入り、ストッパー4個付き) 仕様●天板部有効スペース(mm):上段:200×490下段:200×490●天板部厚さ(mm):3
1台
83,980 税込92,378
43日以内出荷