屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。
工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
電球の種類白熱電球
種類レフ電球
定格寿命(時間)2000
設置場所屋外
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。
工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
種類レフ電球
ビームの開き(°)45
定格寿命(時間)2000
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。
電球自体がそのまま投光器になり、アイ ランプホルダと組合せれば手軽に投光照明が可能。
用途工事現場、看板、広告塔、演出照明
定格寿命(時間)2000
使いやすさを追求した普及タイプです。アイランプに適合し、豊富なフィッティング(接続具)類との組み合わせで汎用性の高さを誇ります。
適合ランプアイランプRF90~180WH・セルフバラスト水銀ランプBHRF160WH
アイランプホルダとの組合せで機動的な屋外照明が可能
定格消費電力(W)450
全光束(Lm)5120
種別500W散光形
全長(mm)238
定格電圧(V)220
口金E39
ビームの開き(°)45
定格寿命(時間)2000
ビーム光束(Lm)2080
ガラス球形式R160
軸光度(cd)5280
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。
電球自体がそのまま投光器になり、アイ ランプホルダと組合せれば手軽に投光照明が可能。
口金E26
電球の種類白熱電球
電球形状レフ電球
全長(mm)157
ビームの開き(°)15
定格寿命(時間)2000
ガラス球形式R120
設置場所屋外
色ムラのない配光を実現
充実の安全性能(温度保護機能・過電流保護機能)
電源内蔵型
用途屋内外兼用で多用途に使用可能
電球の種類LED
口金E39
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)30
材質本体:熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート、グローブ:アクリル(乳白)
質量(g)780
使用温度範囲(℃)-20~+35
定格周波数(Hz)50/60
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
平均演色評価数(Ra)83
設置場所屋外・屋内用
入力電流(A)0.30(100V時)、0.16(200V時)、0.14(242V時)
ビーム角度(°)105(1/2ビーム)
耐電圧(kV)12(コモンモード)
口金E26
定格消費電力(W)135
定格ランプ電力(W)135
定格電圧(V)220
全長(mm)157
タイプ散光形
種類150W形
全光束(Lm)1160
ビームの開き(°)45
定格寿命(時間)2000
ビーム光束(Lm)450
ガラス球形式R120
軸光度(cd)960
適合器具【K形アイ ランプホルダ】K0、K0-L14、K0/BK-L14、K0/W、K0/W-L14、【アイ ランプホルダ】K00F-F/BK、K00F-F/W、K00F/BK-L14、K00F/W-L14
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
仕様防雨設計、口出線:200mm付、仕上:メラニン樹脂焼付塗装・赤色
適合適合適合ガード:GS6 適合バイス:F4
質量(g)900
キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.75
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
材質(本体)PC-GF30%
質量(g)380
タイプ反射形
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)11
定格周波数(Hz)50/60
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)1800
定格入力電圧(V)100
ビームの開き(°)1/2ビームの開き:30
平均演色評価数(Ra)80
ビーム光束(Lm)690
最大光度(cd)3700
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)163.6
光源寿命40000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)0.11
色(本体)シルバーメタリック色塗装
グリーン購入法適合
色(グローブ)アクリル(乳白)
ワット数11W〈E26口金〉
耐雷サージ12kV(コモンモード)※ランプきょう体をアースとした場合
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
使用場所屋外・屋内用
適合(ガード)GK4
色赤
質量(g)530
口金E26
芯数2
口出線(mm)1800
適合ランプRF(S)90~180WH、ARF90~135W、BHRF160WH、LDR14N-H/W850、LDR14N-H/B850、LDR14L-H/W830、LDR14L-H/B830
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
色ムラのない配光を実現
充実の安全性能(温度保護機能・過電流保護機能)
電源内蔵型
用途屋内外兼用で多用途に使用可能
電球の種類LED
口金E26
定格電圧(V)100~242
消費電力(W)11
質量(g)350
使用温度範囲(℃)-20~+35
定格周波数(Hz)50/60
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
平均演色評価数(Ra)83
使用場所屋外・屋内用
適合(ガード)GS6
材質アルミダイカスト
質量(g)790
口金E39
芯数2
口出線(mm)1800
適合ランプRF(S)270~450WH、BHRF250~500WH、LDRS100N-H-E39/SB、LDR33N-H/E39W750、LDR33N-H/E39B750、LDR33L-H/E39W830、LDR33L-H/E39B830
仕様ガード・バイス付、2重絶縁構造
色オレンジ
口金E39
電源タイプ電源コード式
適合ランプRF110V270WH、RF110V450WH
旧メタルハライドランプ400W相当クラス代替LED電球
用途屋内専用高天井用(必ず下向き点灯でご使用ください)
電球の種類LED
口金E39
全光束(Lm)22000
光源色昼白色
消費電力(W)100V:123、200V:119、242V:119
ワット数111
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:178.8、200V:184.8、242V:184.8
ビームの開き(°)1/2:110
最大光度(cd)7000
ビーム光束(Lm)15000
平均演色評価数(Ra)70
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
質量(g)1420
色白
1個
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
仕様天井灯ホルダ:O39-006P
材質(グローブ)ポリカーボネート
材質(本体)アルミダイカスト
タイプ高天井用(屋内専用)
使用温度範囲(℃)-20~+50 ※セードと組合せる場合は40℃まで
口金E39
相関色温度(K)5000
ビームの開き(°)110
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
平均演色評価数Ra70
仕上白色塗装
ホルダーO39-156P
光源色昼白色
グリーン購入法適合
電球の種類LED
仕様S形アイ ランプホルダ:S0 アイ SSA ホルダ:S0/BK-L14 アイ セフティホルダ:S0-L14
材質(グローブ)アクリル(乳白)
材質(本体)熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート
質量(g)780
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)50
定格電圧(V)100~242
口金E39
定格周波数(Hz)50/60
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)8500
ビームの開き(°)105
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
平均演色評価数Ra70
ビーム光束(Lm)5800
最大光度(cd)2900
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)170
点灯方向任意 ※点灯方向は任意ですが、ハンドランプとしては使用しないでください。
入力電流(A)(100V時)0.49/(200V時)0.25/(242V時)0.21
色(本体)白色塗装
グリーン購入法適合
ガードGS7
電球の種類LED
ワット数50W〈E39口金〉
耐雷サージ12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
明るくて軽く、省エネ長寿命のアイランプは、セルフバラスト水銀ランプ160W同等の明るさを約1/10の消費電力で実現します。’-20℃~+35℃の幅広い使用温度範囲と高い防水構造で屋内外での使用が可能でサインボード照明や演出照明に適します。※このランプは口金サイズが一致したのみでは適合いたしません。適合器具一覧をご確認ください。
材質グローブ:アクリル、本体:PC-GF30%
直径(Φmm)120
質量(g)350
定格電圧(V)100~242(50/60Hz)
全高(mm)157
口金E26
定格周波数(Hz)50/60
光源寿命40000時間
LED寿命(時間)40000
適合器具LEDioc BRACKET、LEDioc 屋外スポットライト、K形アイ ランプホルダ※詳細は岩崎電気WEBサイトよりご確認ください
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
仕様天井灯ホルダ:O39-006P
材質(グローブ)ポリカーボネート
材質(本体)アルミダイカスト
質量(g)1420
タイプ高天井用(屋内専用)
使用温度範囲(℃)-20~+50セード併用時の上限温度:50まで ※夏季の一時的な高温環境(60℃)に対応します。50℃を超える環境で使用する場合、セードを取外してください。
口金E39
ビームの開き(°)110
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
平均演色評価数Ra83
仕上白色塗装
ホルダーO39-156P
色(本体)白色塗装
電球の種類LED
電源ユニットO39-456P
長寿命 低消費電力 水銀ランプから置換え可能
材質グローブ:ポリカーボネート
色仕上/本体:白色塗装
材質(本体)アルミダイカスト
質量(g)1420
タイプ高天井用
使用温度範囲(℃)-20~+50(一時的に+60使用可 その際はセードを外して使用下さい)
口金E39
ビームの開き(°)1/2:110
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
平均演色評価数(Ra)70
色温度(K)5000
使用場所屋内専用
光色昼白色
電球の種類LED
使用温度範囲(℃)-20~+50セード併用時の上限温度:50まで ※夏季の一時的な高温環境(60℃)に対応します。50℃を超える環境で使用する場合、セードを取外してください。
ワット数128W〈E39口金〉
消費電力(W)(100V)148.4/(200V)141.2/(242V)140.4
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
タイプ高天井用(屋内専用)
ビームの開き(°)110
ホルダーO39-156P
材質(グローブ)ポリカーボネート
材質(本体)アルミダイカスト
仕上白色塗装
質量(g)1420
色(本体)白色塗装
電源ユニットO39-456P
平均演色評価数Ra83
仕様天井灯ホルダ:O39-006P
口金E39
電球の種類LED
1個
¥62,980
税込¥69,278
90日以内出荷
材質本体/アルミダイカスト、グローブ/ポリカーボネート
タイプ高天井用(屋内専用)
使用温度範囲(℃)-20~+40
色(本体)白色塗装
質量(g)380
種類反射形
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)11
口金E26
定格周波数(Hz)50/60
本体PC-GF30%
定格入力電圧(V)100
ビームの開き(°)1/2:30
平均演色評価数(Ra)80
電球形状ビーム球
グローブ種別アクリル(乳白)
光源色電球色
光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)0.11
色(本体)シルバーメタリック色塗装
グリーン購入法適合
電球の種類LED
ワット数11W
耐雷サージ12kV(コモンモード)
オール樹脂製のLEDランプです。従来のセルフバラストランプ160Wと同等の明るさで、屋内外用14Wの入力電力による約92%の省エネ・消費電力削減を実現しています。屋外にも屋内にも導入しやすいコンパクトなLEDランプ。
用途工場の作業灯。看板照明。サインボード照明。仮設エリア照明。商業施設照明
トラスコ品番208-3632
材質熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート、グローブ:アクリル(乳白)
全長(mm)157
使用温度範囲(℃)-20~35
電源(V)100
電圧(V)100~242
消費電力(W)11
口金E26
定格周波数(Hz)50/60
本体黒色
ビームの開き(°)【1/2】105
定格寿命(時間)40000
ビーム光束(Lm)1200
電球白熱電球135W相当
色温度(K)5000
最大光度(cd)600
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)145.4
入力電流(A)【100V時】0.11【200V時】0.08【242V時】0.08
色(本体)黒
外径(mm)120
明るさ(Lm)1600
明るさ160W(セルフバラスト水銀ランプ)
演色指数(Ra)80
標準消費電力料金(円/h)0.38円
耐雷サージ12kV(コモンモード)
1個
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
種類高天井用(屋内専用)
口金E39
本体アルミダイカスト
相関色温度(K)2700
ビームの開き(°)1/2:110
平均演色評価数(Ra)83
仕上白色塗装
グローブ種別ポリカーボネート
光源色電球色
光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)
電球の種類LED
仕様サービスステーション用器具:HSD420C
材質(グローブ)ポリカーボネート
材質(本体)アルミダイカスト
質量(g)1000
タイプSS用(屋外用)
使用温度範囲(℃)-20~+40セード併用不可(屋外用)
定格寿命(時間)50000(光束維持率80%)
仕上白色塗装
ワット数64W〈E39口金〉
電源ユニットHSD420C/W
電球の種類LED
口金E39
長さ(mm)277
材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート、仕上:白色塗装
質量(g)1000
タイプ高天井用(屋内専用)
径(Φ)ランプ:200
使用温度範囲(℃)-20~+4 セード併用不可(屋外用)
定格寿命(時間)60000
平均演色評価数(Ra)83
適合器具アイ クリスタルビーム:HSLC201
仕様S形アイ ランプホルダ:S0 アイ SSA ホルダ:S0/BK-L14 アイ セフティホルダ:S0-L14
材質(グローブ)ポリカーボネート
材質(本体)アルミダイカスト
質量(g)950
タイプサインボード用Sタイプ(屋外用)
使用温度範囲(℃)-20~+40セード併用不可(屋外用)
消費電力(W)(100V)87.0/(200V)85.0/(242V)85.0
口金E39
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)10500
ビームの開き(°)108
定格寿命(時間)60000(光束維持率80%)
平均演色評価数Ra83
ビーム光束(Lm)6800
仕上白色塗装
最大光度(cd)3500
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)120.6/(200V)123.5/(242V)123.5
ガードGS8
電球の種類LED
ワット数77W〈E39口金〉
電源ユニットS0/W
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
種類J形
口金GY6.35
全光束(Lm)1000
定格入力電圧(V)12
定格寿命(時間)2000
定格ランプ電力(W)50
色温度(K)3000
適合ソケットHS・310
電球の種類ハロゲン電球
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
質量(g)1450
種類SS用
使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40 セード併用不可(屋外用)
口金E39
本体アルミダイカスト
相関色温度(K)5000
仕上白色塗装
グローブ種別ポリカーボネート
光源色昼白色
光源寿命LED:50000時間(光束維持率80%)
電球の種類LED
質量(g)1450
種類高天井用(屋内専用)
使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40
消費電力(W)99.7(100V)、96.7(200V)、96.4(242V)
口金E39
本体アルミダイカスト
相関色温度(K)2700
全光束(Lm)14400
平均演色評価数(Ra)83
仕上白色塗装
グローブ種別ポリカーボネート
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:155.8(200V)、156.4(242V)、158.8(100V)
光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%)
電球の種類LED
ワット数89W
1個
¥35,980
税込¥39,578
92日以内出荷
電球の種類LED
口金E39
光源色昼白色
定格ランプ電力(W)104
消費電力(W)(100V)118、(200V)115、(242V)115
全光束(Lm)14000
適合電源ユニット:LE103050HSZ1/2.4-A1
種別反射形水銀ランプ400W相当
長さ(mm)213
材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート、仕上:白色塗装
質量(g)970
タイプサインボード用HSタイプ(屋外用)
径(Φ)ランプ:200
使用温度範囲(℃)-20~+4 セード併用不可(屋外用)
相関色温度(K)5000
ビームの開き(°)108
定格寿命(時間)60000
平均演色評価数(Ra)83
最大光度(cd)4700
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)118.6、(200V)121.7、(242V)121.7
適合器具HS形アイ ランプホルダ:HS0、HS0-L14、HS0/W、HS0/W-L14、HSB形 アイ ランプホルダ:HSB、HSB1
1個
¥33,980
税込¥37,378
8日以内出荷
LEDioc LEDアイランプSP 103W用電源ユニットです。銅鉄式電源ユニットは巻線加熱保護機能、保護機構付力率善用コンデンサ内蔵、過電流保護機能を有し安全にご使用いただけます。ランプ本体との適合品番を確認の上ご購入ください。
質量(kg)3
使用温度範囲(℃)-20~+50※夏季の一時的な高音環境(60℃)に対応します。50℃を超える環境で使用する場合はセードを外してください
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×83×76
材質(ケース)電気亜鉛メッキ銅板
口出線(mm)250
関連資料仕様書(0.1MB)
耐雷サージ15kV(コモンモード)
電球の種類LED
口金E39
定格ランプ電力(W)77
消費電力(W)(100V)87、(200V)85、(242V)85
適合電源ユニット:WLE155V560M1/24-1
材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート、仕上:白色塗装
タイプサインボード用HSタイプ(屋外用)
径(Φ)ランプ:200
使用温度範囲(℃)-20~+4 セード併用不可(屋外用)
ビームの開き(°)108
定格寿命(時間)60000
平均演色評価数(Ra)83
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)120.6、(200V)123.5、(242V)123.5
使用場所屋外・屋内用
材質(ホルダ)アルミダイカスト、(フード)鋼板
口金E26
芯数2
適合ランプRF(S)90~180WH、ARF90~135W、BHRF160WH、LDR14N-H/W850、LDR14N-H/B850、LDR14L-H/W830、LDR14L-H/B830
関連キーワード
1
2
3
次へ