696件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
色ムラのない配光を実現 充実の安全性能(温度保護機能・過電流保護機能) 電源内蔵型
用途屋内外兼用で多用途に使用可能 電球の種類LED 口金E39 定格電圧(V)100~242 消費電力(W)30 材質本体:熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート、グローブ:アクリル(乳白) 質量(g)780 使用温度範囲(℃)-20~+35 定格周波数(Hz)50/60 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra)83 設置場所屋外・屋内用 入力電流(A)0.30(100V時)、0.16(200V時)、0.14(242V時) ビーム角度(°)105(1/2ビーム) 耐電圧(kV)12(コモンモード)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口金E26 高さ(mm)175 質量(g)240 種類29W 径(Φmm)74 定格寿命(時間)40000 点灯方向ユニバーサル点灯 電球の種類LED
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金E39 高さ(mm)247 質量(g)420 種類56W 径(Φmm)90 全光束(Lm)6800 定格寿命(時間)40000 色温度(K)2700 光源色電球色 点灯方向垂直点灯(水平取付不可) 電球の種類LED
1個
44,980 税込49,478
8日以内出荷

入力電圧(V)100~240 材質本体:アルミダイカスト、前面カバー:強化処理ガラス、アーム:鋼板 メタリックシルバー 使用温度範囲(℃)-30~40(夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します) 周波数(Hz)50/60Hz共用 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP65 色温度(K)5000 LED寿命(時間)40000(光束維持率90%) 光色昼白色 グリーン購入法適合
1セット
42,980 税込47,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

旧メタルハライドランプ400W相当クラス代替LED電球
用途屋内専用高天井用(必ず下向き点灯でご使用ください) 電球の種類LED 口金E39 全光束(Lm)22000 光源色昼白色 消費電力(W)100V:123、200V:119、242V:119 ワット数111 材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート エネルギー消費効率(Lm/W)100V:178.8、200V:184.8、242V:184.8 ビームの開き(°)1/2:110 最大光度(cd)7000 ビーム光束(Lm)15000 平均演色評価数(Ra)70 定格寿命(時間)60000(光束維持率90%) 質量(g)1420
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷

岩崎電気LED投光器 300W
エコ商品
仕様電源ユニット内蔵形 材質/仕上本体:アルミダイカスト、アーム:鋼板、前面ガラス:強化ガラス、仕上色:ブラック 質量(kg)9.9 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(100V/200V/240V)300 平均演色評価数(Ra)70 周波数50/60Hz共用 保護等級IP65 色温度(K)5000相当 光源色昼白色 電源タイプ電源直結式 使用場所屋内外兼用 LED寿命(時間)50000(光束維持率70%) 口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500) グリーン購入法適合 入力電圧100~240V対応 電球の種類LED 耐雷サージ12kV(コモンモード)
1セット
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

入力電圧(V)100~240対応 消費電力(W)(100V)18.4、(200V)18.1、(240V)18.2 仕様耐雷サージ:15kV(コモンモード) 材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート 質量(kg)1.1 アイボリー 使用温度範囲(℃)-20~+35 周波数(Hz)50/60共用 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP44 色温度(K)5000相当 光源色昼白色タイプ エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)125.0、(200V)127.0、(240V)126.3 LED寿命(時間)60000(光束維持率75%) 口出線(mm)器具外500、キャブタイヤケーブル グリーン購入法適合 定格光束(Lm)2300
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)PC-GF30% 質量(g)380 タイプ反射形 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)11 定格周波数(Hz)50/60 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)1800 定格入力電圧(V)100 ビームの開き(°)1/2ビームの開き:30 平均演色評価数(Ra)80 ビーム光束(Lm)690 最大光度(cd)3700 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)163.6 光源寿命40000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)0.11 色(本体)シルバーメタリック色塗装 グリーン購入法適合 色(グローブ)アクリル(乳白) ワット数11W〈E26口金〉 耐雷サージ12kV(コモンモード)※ランプきょう体をアースとした場合
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

材質本体/アルミダイカスト、グローブ/ポリカーボネート タイプ高天井用(屋内専用) 使用温度範囲(℃)-20~+40 色(本体)白色塗装
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

色温度(K)5000 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 光源色5000K相当(昼白色タイプ) 平均演色評価数Ra70 入力電圧(V)100/200~242対応 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 保護等級IP65 使用温度範囲(℃)-20~+35 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) アームステンレス(ポリエステル塗装) 取付エニーポジション(制限なし) ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm) 質量(kg)2.7 グリーン購入法適合
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

岩崎電気LEDioc LEDライトバルブ 86W
エコ商品
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート 電球色 質量(g)790 使用温度範囲(℃)‐25~+40 消費電力(W)100V:97.4、200V:95.4、242V:95.9 口金E39 相関色温度(K)2700 全光束(Lm)12500 平均演色評価数(Ra)70 仕上白色塗装 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:128.3、200V:131.0、242V:130.3 点灯方向垂直点灯(水平取付け不可) 光源寿命40000時間(光束維持率80%) RoHS指令(10物質対応)対応 ワット数86
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷

仕様電源ユニット別置形 材質前面カバー:強化ガラス、保護カバー:ポリカーボネート、支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、反射鏡:アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装) 質量(kg)5.7 グレイ(マンセルN6) 使用温度範囲(℃)-20~+35 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)165(100V)、161(200V/242V) 入力電圧(V)100/200~242 ビームの開き(°)(1/10)86 保護等級IP43 使用場所屋外・屋内 LED寿命(時間)60000(光束維持率70%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル:500(器具外) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
119,800 税込131,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色ムラのない配光を実現 充実の安全性能(温度保護機能・過電流保護機能) 電源内蔵型
用途屋内外兼用で多用途に使用可能 電球の種類LED 口金E26 定格電圧(V)100~242 消費電力(W)11 質量(g)350 使用温度範囲(℃)-20~+35 定格周波数(Hz)50/60 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra)83
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


岩崎電気LEDアイランプHB 34W
エコ商品
仕様天井灯ホルダ:O39-006P 材質(グローブ)ポリカーボネート 材質(本体)アルミダイカスト 質量(g)1010 タイプ高天井用(屋内専用) 使用温度範囲(℃)-20~+50 ※セードと組合せる場合は40℃まで 消費電力(W)(100V)34 口金E39 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)4600 入力電圧(V)100 ビームの開き(°)110 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数Ra70 ビーム光束(Lm)3000 仕上白色塗装 ホルダーO39-156P 最大光度(cd)1550 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)135.2 入力電流(A)(100V時)0.34 グリーン購入法適合 電球の種類LED ワット数34W〈E39口金〉
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

材質(本体)アルミダイカスト、(グローブ)ポリカーボネート 白色塗装 質量(g)890 使用温度範囲(℃)-20~+40 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 点灯方向水平点灯
1個
35,980 税込39,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

岩崎電気LEDアイランプ50W 本体白
エコ商品
仕様S形アイ ランプホルダ:S0 アイ SSA ホルダ:S0/BK-L14 アイ セフティホルダ:S0-L14 材質(グローブ)アクリル(乳白) 材質(本体)熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート 質量(g)780 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)50 定格電圧(V)100~242 口金E39 定格周波数(Hz)50/60 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)8500 ビームの開き(°)105 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数Ra70 ビーム光束(Lm)5800 最大光度(cd)2900 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)170 点灯方向任意 ※点灯方向は任意ですが、ハンドランプとしては使用しないでください。 入力電流(A)(100V時)0.49/(200V時)0.25/(242V時)0.21 色(本体)白色塗装 グリーン購入法適合 ガードGS7 電球の種類LED ワット数50W〈E39口金〉 耐雷サージ12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

岩崎電気LED投光器 310W 耐塩
エコ商品
グリーン購入法適合 電球の種類LED 使用場所屋内外兼用 保護等級IP43 消費電力(W)(200V)311、(242V)308 電源タイプ電源直結式 定格光束(Lm)40000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(200V)128.6、(242V)129.8 LED寿命(時間)60000(光束維持率70%) 色温度(K)5000相当 平均演色評価数(Ra)70 入力電圧200~242V対応 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 使用温度範囲(℃)-20~+35 材質/仕上前面カバー:強化ガラス、保護カバー:ポリカーボネート、支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル+アクリル塗装)、反射鏡:アルミ(外面アクリル塗装)、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき後アクリル塗装)、放熱部:アルミ・銅(ポリエステル+アクリル塗装)、仕上色:グレイ(マンセルN6) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3000) 質量(kg)11 仕様電源ユニット別置形、耐塩形
1セット
229,800 税込252,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート 質量(kg)1.1 使用温度範囲(℃)-20~+35 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)6.4(100V) 入力電圧(V)100~240対応 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP44 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)156.2 LED寿命(時間)60000(光束維持率75%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500) 定格光束(Lm)1000 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合(ポール)4B 材質(本体)鋼板 使用温度範囲(℃)-25~+40 定格電圧(V)100/200~242 定格周波数(Hz)50/60 配線長(二次側)15m以下 口出線(mm)800 耐電圧(kV)15(コモンモード)
1個
特価
12,680 税込13,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

明るくて軽く、省エネ長寿命のアイランプは、セルフバラスト水銀ランプ160W同等の明るさを約1/10の消費電力で実現します。’-20℃~+35℃の幅広い使用温度範囲と高い防水構造で屋内外での使用が可能でサインボード照明や演出照明に適します。※このランプは口金サイズが一致したのみでは適合いたしません。適合器具一覧をご確認ください。
材質グローブ:アクリル、本体:PC-GF30% 直径(Φmm)120 質量(g)350 定格電圧(V)100~242(50/60Hz) 全高(mm)157 口金E26 定格周波数(Hz)50/60 光源寿命40000時間 LED寿命(時間)40000 適合器具LEDioc BRACKET、LEDioc 屋外スポットライト、K形アイ ランプホルダ※詳細は岩崎電気WEBサイトよりご確認ください 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途防犯照明 材質ステンレス 質量(g)250 バンド幅(mm)20 適合径(Φmm)160以内 適合器具E6041SA9、E6042SA9、E70049SAN1、E70050SAN1、E7021SA1/2、E7022SA1/2、E7027SA1/2、E7028SA1/2、E7031SA1/2、E7032SA1/2、E7035SA1/2、E7036SA1/2、E7041SA9、E7042SA9、E7043SA1/2、E7045SA1、E7046SA1、E7047SA9、E7048SA9、ED7025SA1、ED7045SA1、EF7025SA1、EF7045SA1、FH7934EH1、FH7935EH1/2、FH7936EH1、FH7937EH1/2、H7831A、H7831B、H7832A、H7832B、H7834A、H7834B、H7835A、H7835B、H7837A、H7837B、H7838A、H7838B、H7881A、H7881B、H7882A、H7882B、H7884A、H7884B、H7885A、H7885B
1個
619 税込681
当日出荷

岩崎電気LEDアイランプHB 66W
エコ商品
仕様天井灯ホルダ:O39-006P 材質(グローブ)ポリカーボネート 材質(本体)アルミダイカスト 質量(g)1420 タイプ高天井用(屋内専用) 使用温度範囲(℃)-20~+50 ※セードと組合せる場合は40℃まで 消費電力(W)66(200V/220V) 口金E39 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)10000 入力電圧(V)200~220 ビームの開き(°)110 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数Ra70 ビーム光束(Lm)7000 仕上白色塗装 ホルダーO39-156P 最大光度(cd)3400 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)151.5(200V/220V) 入力電流(A)(200V時)0.33/(220V時)0.30 グリーン購入法適合 電球の種類LED ワット数66W〈E39口金〉
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

高さ(mm)202 質量(g)470 径(Φmm)95 定格寿命(時間)40000 色温度(K)5000 点灯方向水平点灯
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岩崎電気LEDioc LEDライトバルブ 86W
エコ商品
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート ナトリウム色 質量(g)790 使用温度範囲(℃)‐25℃~+40 消費電力(W)100V:97.4、200V:95.4、242V:95.9 口金E39 相関色温度(K)2100 全光束(Lm)12000 平均演色評価数(Ra)70 仕上白色塗装 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:123.2、200V:125.7、242V:125.1 点灯方向垂直点灯(水平取付け不可) 光源寿命40000時間(光束維持率80%) RoHS指令(10物質対応)対応 ワット数86
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷

岩崎電気LEDアイランプHB 73W
エコ商品
仕様天井灯ホルダ:O39-006P 材質(グローブ)ポリカーボネート 材質(本体)アルミダイカスト 質量(g)1420 タイプ高天井用(屋内専用) 使用温度範囲(℃)-20~+50 ※セードと組合せる場合は40℃まで 消費電力(W)(100V)73 口金E39 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)10000 入力電圧(V)100 ビームの開き(°)110 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数Ra70 ビーム光束(Lm)7000 仕上白色塗装 ホルダーO39-156P 最大光度(cd)3400 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)136.9 入力電流(A)(100V時)0.73 グリーン購入法適合 電球の種類LED ワット数73W〈E39口金〉
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

制御装置(電源)内蔵の為、ランプのみで点灯可能 水銀灯の後継 器具は既設流用でランプ交換でLED化 街路灯向けLEDランプ(垂直方向のみ使用可)
質量(g)980 使用温度範囲(℃)-20~+35 電圧(V)100~242 定格寿命(時間)4000(光束維持率80%) 寸法(Φ×mm)99×260
1個
45,980 税込50,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質/仕上本体:ステンレス/ブラック(半つや) 質量(g)430
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

LED制御装置内蔵型で簡単に置き換えが可能。水銀ランプ100Wとほぼ同じ配光。防犯灯(水銀ランプ100W)から電力契約区分が100~200VAから20~40VAクラスへ3クラス下がります。水銀ランプ(蛍光形)より爽やかな5000Kと、電球色2700Kをラインナップ。全方向点灯可能。内蔵している制御装置は100~242V(フリー電圧)、50/60Hzに対応しています。-20~+35℃(適合器具へ取付時の使用周囲温度)の幅広い温度範囲で使用可能。ユニバーサル点灯のため、点灯方向を選びません。2020年に水銀ランプが製造終了することに伴い、LED化を図るために新しい照明器具をつけるのではなくランプ交換を望まれておられるお客様に向けて販売したいと考えております。
用途水銀ランプ100Wとほぼ同じ配光で置き換えで同等の明るさが得られる高効率LEDランプです。 口金E26 定格消費電力(W)28 入力電圧(V)100~242 質量(g)470 タイプ28W 使用温度範囲(℃)-20~35 周波数(Hz)50/60共用 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 電球の種類LED
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート 質量(g)240 使用温度範囲(℃)-25~40 定格電圧(V)137 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra)70 仕上白色塗装 点灯方向垂直点灯(水平取付け不可) ワット数48W
1個
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様天井灯ホルダ:O39-006P 材質(グローブ)ポリカーボネート 材質(本体)アルミダイカスト 質量(g)1420 タイプ高天井用(屋内専用) 使用温度範囲(℃)-20~+50セード併用時の上限温度:50まで ※夏季の一時的な高温環境(60℃)に対応します。50℃を超える環境で使用する場合、セードを取外してください。 消費電力(W)(100V)123.0/(200V)119.0/(242V)119.0 口金E39 相関色温度(K)2700 全光束(Lm)17600 ビームの開き(°)110 定格寿命(時間)60000(光束維持率90%) 平均演色評価数Ra83 ビーム光束(Lm)12000 仕上白色塗装 ホルダーO39-156P 最大光度(cd)5600 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)143.0/(200V)147.8/(242V)147.8 色(本体)白色塗装 電球の種類LED ワット数111W〈E39口金〉 電源ユニットO39-456P
1個
59,980 税込65,978
90日以内出荷

仕様天井灯ホルダ:O39-006P 材質(グローブ)ポリカーボネート 材質(本体)アルミダイカスト 質量(g)1420 タイプ高天井用(屋内専用) 使用温度範囲(℃)-20~+50セード併用時の上限温度:50まで ※夏季の一時的な高温環境(60℃)に対応します。50℃を超える環境で使用する場合、セードを取外してください。 消費電力(W)(100V)99.7/(200V)96.7/(242V)96.4 口金E39 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)16200 ビームの開き(°)110 定格寿命(時間)60000(光束維持率90%) 平均演色評価数Ra83 ビーム光束(Lm)11500 仕上白色塗装 ホルダーO39-156P 最大光度(cd)5050 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)162.4/(200V)167.5/(242V)168.0 色(本体)白色塗装 電球の種類LED ワット数89W〈E39口金〉 電源ユニットO39-456P
1個
46,980 税込51,678
90日以内出荷

使用温度範囲(℃)-20~+50セード併用時の上限温度:50まで ※夏季の一時的な高温環境(60℃)に対応します。50℃を超える環境で使用する場合、セードを取外してください。 ワット数128W〈E39口金〉 消費電力(W)(100V)148.4/(200V)141.2/(242V)140.4 定格寿命(時間)60000(光束維持率90%) タイプ高天井用(屋内専用) ビームの開き(°)110 ホルダーO39-156P 材質(グローブ)ポリカーボネート 材質(本体)アルミダイカスト 仕上白色塗装 質量(g)1420 色(本体)白色塗装 電源ユニットO39-456P 平均演色評価数Ra83 仕様天井灯ホルダ:O39-006P 口金E39 電球の種類LED
1個
79,980 税込87,978
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様HIDポールライト(グローブタイプ):H7141 HIDポールライト(スタンダード):H5798 HID道路灯:H6224 ワット数50W〈E39口金〉 消費電力(W)(100V)57.4/(200V)56.0/(242V)56.4 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 材質(グローブ)ポリカーボネート 材質(本体)アルミダイカスト 仕上白色塗装 使用温度範囲(℃)-20~+40 適合器具への取付時の周辺温度 質量(g)890 点灯方向水平点灯 電源ユニットH741 口金E39 電球の種類LED
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SP89W 、98W及び111W用LED制御装置
仕様89W・98W・111W用 材質(本体)アルミ 質量(g)900 使用温度範囲(℃)-20~+50(一時的に+60使用可 その際はセードを外して使用下さい) 定格電圧(V)100/200~242対応 定格周波数(Hz)50/60共用 2次無負荷電圧(V)200(瞬時値) 配線長二次側:50以下 使用場所屋内専用 電球の種類LED
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

用途防犯照明 材質ステンレス 質量(g)240 ピッチ(mm)70(タテ) 適合器具E6041SA9、E6042SA9、E70049SAN1、E70050SAN1、E7021SA1/2、E7022SA1/2、E7027SA1/2、E7028SA1/2、E7031SA1/2、E7032SA1/2、E7035SA1/2、E7036SA1/2、E7041SA9、E7042SA9、E7043SA1/2、E7045SA1、E7046SA1、E7047SA9、E7048SA9、H7831A、H7831B、H7832A、H7832B、H7834A、H7834B、H7835A、H7835B、H7881A、H7881B、H7882A、H7882B
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

長寿命 低消費電力 水銀ランプ700Wから置換え可能
材質グローブ:ポリカーボネート 仕上/本体:白色塗装 材質(本体)アルミダイカスト 質量(g)1420 タイプ高天井用 使用温度範囲(℃)-20~+50(一時的に+60使用可 その際はセードを外して使用下さい) 消費電力(W)(100V)148.4、(200V)141.2、(242V)140.4 明るさ(W)128 口金E39 全光束(Lm)25500 ビームの開き(°)1/2:110 定格寿命(時間)60000(光束維持率90%) 平均演色評価数(Ra)70 ビーム光束(Lm)17500 色温度(K)5000 最大光度(cd)8200 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)171.8、(200V)180.5、(242V)181.6 使用場所屋内専用 光色昼白色 電球の種類LED
1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷

長寿命 低消費電力 水銀ランプ400Wから置換え可能
材質グローブ:ポリカーボネート 材質(本体)アルミダイカスト 質量(g)1420 タイプ高天井用 使用温度範囲(℃)-20~+50(一時的に+60使用可 その際はセードを外して使用下さい) 明るさ(W)89 ビームの開き(°)1/2:110 定格寿命(時間)60000(光束維持率90%) 平均演色評価数(Ra)70 ビーム光束(Lm)12750 色温度(K)5000 最大光度(cd)5600 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)180.5、(200V)186.1、(242V)186.7 使用場所屋内専用 光色昼白色
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

制御装置(電源)内蔵の為、ランプのみで点灯可能 水銀灯の後継 器具は既設流用でランプ交換でLED化 街路灯向けLEDランプ(垂直方向のみ使用可)
質量(g)980 使用温度範囲(℃)-20~+35 電圧(V)100~242 定格寿命(時間)4000(光束維持率80%) 寸法(Φ×mm)99×260
1個
41,980 税込46,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

岩崎電気LEDアイランプHB 37W
エコ商品
仕様天井灯ホルダ:O39-006P 材質(グローブ)ポリカーボネート 材質(本体)アルミダイカスト 質量(g)1010 タイプ高天井用(屋内専用) 使用温度範囲(℃)-20~+50 ※セードと組合せる場合は40℃まで 消費電力(W)32(200V)37(220V) 口金E39 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)4600(200V)5100(220V) 入力電圧(V)200~220 ビームの開き(°)110 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数Ra70 ビーム光束(Lm)3000(200V)3300(220V) 仕上白色塗装 ホルダーO39-156P 最大光度(cd)1550(200V)1700(220V) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)143.7(200V)137.8(220V) 入力電流(A)0.16(200V)0.17(220V) グリーン購入法適合 電球の種類LED ワット数37W〈E39口金〉
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷