53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
色ムラのない配光を実現 充実の安全性能(温度保護機能・過電流保護機能) 電源内蔵型
用途屋内外兼用で多用途に使用可能 電球の種類LED 口金E39 定格電圧(V)100~242 消費電力(W)30 材質本体:熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート、グローブ:アクリル(乳白) 質量(g)780 使用温度範囲(℃)-20~+35 定格周波数(Hz)50/60 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra)83 設置場所屋外・屋内用 入力電流(A)0.30(100V時)、0.16(200V時)、0.14(242V時) ビーム角度(°)105(1/2ビーム) 耐電圧(kV)12(コモンモード)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート 質量(kg)1.1 使用温度範囲(℃)-20~+35 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)6.4(100V) 入力電圧(V)100~240対応 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP44 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)156.2 LED寿命(時間)60000(光束維持率75%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500) 定格光束(Lm)1000 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岩崎電気LEDアイランプ50W 本体白
エコ商品
仕様S形アイ ランプホルダ:S0 アイ SSA ホルダ:S0/BK-L14 アイ セフティホルダ:S0-L14 材質(グローブ)アクリル(乳白) 材質(本体)熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート 質量(g)780 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)50 定格電圧(V)100~242 口金E39 定格周波数(Hz)50/60 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)8500 ビームの開き(°)105 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数Ra70 ビーム光束(Lm)5800 最大光度(cd)2900 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)170 点灯方向任意 ※点灯方向は任意ですが、ハンドランプとしては使用しないでください。 入力電流(A)(100V時)0.49/(200V時)0.25/(242V時)0.21 色(本体)白色塗装 グリーン購入法適合 ガードGS7 電球の種類LED ワット数50W〈E39口金〉 耐雷サージ12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

色ムラのない配光を実現 充実の安全性能(温度保護機能・過電流保護機能) 電源内蔵型
用途屋内外兼用で多用途に使用可能 電球の種類LED 口金E26 定格電圧(V)100~242 消費電力(W)11 質量(g)350 使用温度範囲(℃)-20~+35 定格周波数(Hz)50/60 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra)83
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

入力電圧(V)100~240 材質本体:アルミダイカスト、前面カバー:強化処理ガラス、アーム:鋼板 メタリックシルバー 使用温度範囲(℃)-30~40(夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します) 周波数(Hz)50/60Hz共用 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP65 色温度(K)5000 LED寿命(時間)40000(光束維持率90%) 光色昼白色 グリーン購入法適合
1セット
42,980 税込47,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(kg)1.1 アイボリー 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(100V)6.4 定格周波数(Hz)50/60共用 本体アルミダイカスト 定格入力電圧(V)100~240対応 平均演色評価数Ra70 保護等級IP44 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)156.2 光源寿命60000時間(光束維持率75%) 光束(Lm)1000 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500 グリーン購入法適合 色(グローブ)ポリカーボネート 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷

水銀ランプ100W相当~400W相当まで豊富なラインアップ。選べるオプションでどんな街でもピッタリと調和します。デザイン性に優れ、光害対策もしっかりとカバーします。
用途公園照明/広場照明/街路照明として 材質本体:アルミダイカスト、グローブ:アクリル(乳白)、ホルダ:アルミダイカスト(アダプタ込) 質量(kg)4 使用温度範囲(℃)-20~35 消費電力(W)17.3 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~240対応 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部) 寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130 LED寿命(時間)60000(光束維持率85%) 調光の可否不可 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

既設のポールをそのまま活用 4種類のポール挿入寸法に適合【Φ48.6】【Φ60.5】【Φ76.3】【Φ89.1】
用途公園照明・広場照明・街路照明 質量(g)4.0 使用温度範囲(℃)-20~+35 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)35.4 入力電圧(V)AC100~240 保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部) 寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130 LED寿命(時間)60000(光束維持率85%) 耐風速(m/s)60 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

既設のポールをそのまま活用 4種類のポール挿入寸法に適合【Φ48.6】【Φ60.5】【Φ76.3】【Φ89.1】
用途公園照明・広場照明・街路照明 質量(g)4.0 使用温度範囲(℃)-20~+35 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)17.3 入力電圧(V)AC100~240 保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部) 寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130 LED寿命(時間)60000(光束維持率85%) 耐風速(m/s)60 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
37,980 税込41,778
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート 質量(kg)2.2 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)43.1 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)160 色(カバー)乳白 光束(Lm)6900 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1セット
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート 質量(kg)3.7 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)25 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)156 色(カバー)乳白 光束(Lm)3900 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1セット
30,980 税込34,078
60日以内出荷

1セット
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート 質量(kg)1.8 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)20.6 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)155.3 色(カバー)乳白 光束(Lm)3200 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1セット
22,980 税込25,278
4日以内出荷

材質本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート 質量(kg)3.3 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)31.9 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 色温度(K)5000 遮光度横方向30度 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)150.1 色(カバー)乳白 光束(Lm)4790 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1セット
39,980 税込43,978
4日以内出荷

材質本体:亜鉛鋼板、カバー:ポリカーボネート 質量(kg)2.6 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)43.1 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)154.9 色(カバー)乳白 光束(Lm)6680 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 反射板鋼板(白色粉体塗装)
1セット
37,980 税込41,778
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:亜鉛鋼板、カバー:ポリカーボネート 質量(kg)2.6 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)16.3 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)148.4 色(カバー)乳白 光束(Lm)2420 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 反射板鋼板(白色粉体塗装)
1セット
27,980 税込30,778
60日以内出荷

材質本体:亜鉛鋼板、カバー:ポリカーボネート 質量(kg)2.8 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)43.1 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)154.9 色(カバー)乳白 光束(Lm)6680 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 反射板鋼板(白色粉体塗装)
1セット
38,980 税込42,878
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:亜鉛鋼板、カバー:ポリカーボネート 質量(kg)2.8 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)31.9 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)157.9 色(カバー)乳白 光束(Lm)5040 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 反射板鋼板(白色粉体塗装)
1セット
34,980 税込38,478
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:亜鉛鋼板、カバー:ポリカーボネート 質量(kg)2.8 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)20.6 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)150.4 色(カバー)乳白 光束(Lm)3100 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 反射板鋼板(白色粉体塗装)
1セット
29,980 税込32,978
60日以内出荷

材質本体:亜鉛鋼板、カバー:ポリカーボネート 質量(kg)2.8 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)16.3 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)148.4 色(カバー)乳白 光束(Lm)2420 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 反射板鋼板(白色粉体塗装)
1セット
28,980 税込31,878
60日以内出荷

材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート/ダークブラウン 質量(kg)1.1 使用温度範囲(℃)-20~+35 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(100V)18.4、(200V)18.1、(240V)18.2 入力電圧(V)100~240 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP44 機能自動点滅 色温度(K)5000相当 光源色昼白色タイプ エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)125.0、(200V)127.0、(240V)126.3 LED寿命(時間)60000(光束維持率75%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500) グリーン購入法適合 定格光束(Lm)2300 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
36,980 税込40,678
90日以内出荷

水銀ランプ100W相当~400W相当まで豊富なラインアップ。選べるオプションでどんな街でもピッタリと調和します。デザイン性に優れ、光害対策もしっかりとカバーします。
用途公園照明/広場照明/街路照明として 材質本体:アルミダイカスト、グローブ:アクリル(乳白)、ホルダ:アルミダイカスト(アダプタ込) 質量(kg)3.3 使用温度範囲(℃)-20~35 消費電力(W)49 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~240対応 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部) 寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130 LED寿命(時間)60000(光束維持率85%) 調光の可否不可 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
62,980 税込69,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水銀ランプ100W相当~400W相当まで豊富なラインアップ。選べるオプションでどんな街でもピッタリと調和します。デザイン性に優れ、光害対策もしっかりとカバーします。
用途公園照明/広場照明/街路照明として 材質本体:アルミダイカスト、グローブ:アクリル(乳白)、ホルダ:アルミダイカスト(アダプタ込) 質量(kg)4 使用温度範囲(℃)-20~35 消費電力(W)35.4 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~240対応 平均演色評価数(Ra)70 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部) 寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)124.2 色(本体)メタリックシルバー 光束(Lm)4400 LED寿命(時間)60000(光束維持率85%) 調光の可否不可 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート 質量(kg)2.2 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)31.9 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)163 色(カバー)乳白 光束(Lm)5200 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1セット
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート 質量(kg)2.2 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)16.3 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)153.3 色(カバー)乳白 光束(Lm)2500 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1セット
22,980 税込25,278
4日以内出荷

グリーン購入法適合 消費電力(W)31.9 エネルギー消費効率(Lm/W)163 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 周波数(Hz)50/60 色(カバー)乳白 質量(kg)2.2 材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート 定格電圧(V)100~242 光束(Lm)5200 演色指数(Ra)83
1セット
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート 質量(kg)2.2 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)25 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)160 色(カバー)乳白 光束(Lm)4000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1セット
24,980 税込27,478
4日以内出荷

材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート 質量(kg)2.2 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)20.6 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)155.3 色(カバー)乳白 光束(Lm)3200 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1セット
22,980 税込25,278
4日以内出荷

材質本体:亜鉛鋼板、カバー:ポリカーボネート 質量(kg)1.2 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)11.6 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)137.9 色(本体) 色(カバー)乳白 光束(Lm)1600 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1セット
18,980 税込20,878
5日以内出荷

材質本体:亜鉛鋼板、カバー:ポリカーボネート 質量(kg)1.1 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)11.6 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)137.9 色(本体) 色(カバー)乳白 光束(Lm)1600 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷

材質本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート 長さ(mm)1261 幅(mm)170 質量(kg)3.3 高さ(mm)119 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)20.6 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 器具・セットセット品 色温度(K)5000 遮光度横方向30度 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)143.2 色(カバー)乳白 光束(Lm)2950 明るさ(Lm)3200 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否
1セット
33,980 税込37,378
4日以内出荷

材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート/ダークブラウン 質量(kg)1.1 使用温度範囲(℃)-20~+35 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(100V)18.4、(200V)18.1、(240V)18.2 入力電圧(V)100~240 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP44 色温度(K)5000相当 光源色昼白色タイプ エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)125.0、(200V)127.0、(240V)126.3 LED寿命(時間)60000(光束維持率75%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500) グリーン購入法適合 定格光束(Lm)2300 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
34,980 税込38,478
90日以内出荷

水銀ランプ100W相当~400W相当まで豊富なラインアップ。選べるオプションでどんな街でもピッタリと調和します。デザイン性に優れ、光害対策もしっかりとカバーします。
用途公園照明/広場照明/街路照明として 材質本体:アルミダイカスト、グローブ:アクリル(乳白)、ホルダ:アルミダイカスト(アダプタ込) 質量(kg)3.3 使用温度範囲(℃)-20~35 消費電力(W)68.6 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~240対応 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部) 寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130 LED寿命(時間)60000(光束維持率85%) 調光の可否不可 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

入力電圧(V)100~240対応 消費電力(W)(100V)18.4、(200V)18.1、(240V)18.2 仕様耐雷サージ:15kV(コモンモード) 材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート 質量(kg)1.1 アイボリー 使用温度範囲(℃)-20~+35 周波数(Hz)50/60共用 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP44 色温度(K)5000相当 光源色昼白色タイプ エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)125.0、(200V)127.0、(240V)126.3 LED寿命(時間)60000(光束維持率75%) 口出線(mm)器具外500、キャブタイヤケーブル グリーン購入法適合 定格光束(Lm)2300
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート 質量(kg)1.1 アイボリー 使用温度範囲(℃)-20~+35 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)9.2(100V) 入力電圧(V)100~240対応 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP44 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)143.4 LED寿命(時間)60000(光束維持率75%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500) 定格光束(Lm)1320 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート 質量(kg)2.2 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)43.1 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)160 色(カバー)乳白 光束(Lm)6900 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1セット
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:亜鉛鋼板、カバー:ポリカーボネート 質量(kg)1.2 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)11.6 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)137.9 色(本体) 色(カバー)乳白 光束(Lm)1600 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷

材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート 質量(kg)1.8 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)25 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)160 色(カバー)乳白 光束(Lm)4000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1セット
24,980 税込27,478
4日以内出荷

材質本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、カバー:ポリカーボネート 質量(kg)3.3 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)43.1 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 色温度(K)5000 遮光度横方向30度 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)147.5 色(カバー)乳白 光束(Lm)6360 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1セット
43,980 税込48,378
4日以内出荷

材質本体:亜鉛鋼板、カバー:ポリカーボネート 長さ(mm)1254 幅(mm)240 質量(kg)2.8 高さ(mm)63 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)25 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)155.2 色(カバー)乳白 光束(Lm)3880 明るさ(Lm)4000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 反射板鋼板(白色粉体塗装)
1セット
30,980 税込34,078
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)