モダンな南部鉄器セード。
LEDフラットランプを搭載。
南部鉄器の伝統的な温もりを継承しながらモダンなアレンジとカラーリングをプラス。
南部鉄器メーカー「岩鋳」とコラボしたあかりです。
セード上部の透かし模様から漏れる光が、あたたかな雰囲気を高めています。
仕様コード収納フレンジ付
幅(mm)Φ166
質量(kg)1.8
取付配線ダクト取付型、コードアジャスタ:可能(LK01089・別売)
高さ(mm)100
タイプダクトタイプ
種類100V配線ダクト用
電圧(V)100
消費電力(W)5
全高(mm)調整可能:700~1200
色温度(K)2700
コード長さ(cm)50(収納可能)
エネルギー消費効率(Lm/W)92
LEDランプ交換可能
LED寿命(時間)40000
光色電球色
明るさ60形電球1灯器具相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)460
電球の種類LEDフラットランプΦ70クラス500(口金GX53-1)
調光の可否不可
配光タイプ拡散
モダンな南部鉄器セード。
LEDフラットランプを搭載。
南部鉄器の伝統的な温もりを継承しながらモダンなアレンジとカラーリングをプラス。
南部鉄器メーカー「岩鋳」とコラボしたあかりです。
セード上部の透かし模様から漏れる光が、あたたかな雰囲気を高めています。
手造りの風合いが特長の商品ですので、一品一品柄の見え方が異なります。
質量(kg)1.8
色鉄鋳物セード:外面ホワイト・内面金色
取付コージャスアジャスタ取付可能(LK01089・別売)
高さ(mm)100
タイプ直付タイプ
フランジコード収納型
電圧(V)100
消費電力(W)5
全高(mm)700~1200調節可能
色温度(K)2700
幅(Φmm)166
ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
光源色電球色
コード長さ(cm)50(収納可能)
エネルギー消費効率(Lm/W)92
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)460
クラス500
明るさ60形電球1灯器具相当
特性Craft工芸品
調光方式調光不可
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散
LED交換可能
1台
¥19,980
税込¥21,978
29日以内出荷
日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。
※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。
用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り
色朱(インキ)
頭文字い
シリーズネーム9
エコマーク認定認定
インク色朱
書体既製品専用楷書体
印面サイズ(Φmm)9.5
対応オプション補充インキ:XLR-9N
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号15112008
印面種別浸透印
重厚な印影を残すネーム印。ひとまわり大きな印面サイズ直径11ミリ。書体は古印体を使用していますので、落ち着いた印影が自慢です。
用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り
色朱(インキ)
頭文字イ
シリーズネーム印 ブラック11
インク色朱
書体既製品専用古印体
印面サイズ(Φmm)11
対応オプション補充インキ:XLR-11N
グリーン購入法適合
印面種別浸透印
関連キーワード