軽い力で太い枝でもラクラク切断!
用途公園、街路樹、果樹、庭園などの太枝切りや剪定作業
全長(mm)750~1000
刃長(mm)105
切断能力(mm)45
質量(g)1260
使用目的切り、剪定
切断対象太枝、街路樹
1丁
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
超軽量・切れ味・作業性抜群!
便利な伸縮式刈込鋏!
丈夫な高級アルミ合金パイプ!
用途植木の刈込・葉刈り用
刃長(mm)150
最大切断径(Φmm)約10
使用目的刈込、葉刈り用
切断対象植木
25mmまでの枝の剪定作業に。3段パイプで3.0mまで伸縮可能。専用ノコギリ刃で太い枝も簡単に切断出来ます。滑車ロープ式で楽々切断。
用途剪定・整枝・収穫作業用
全長(m)伸縮サイズ:1.5~3(3段階調節)
刃長(mm)300
切断能力(mm)(生木)25
仕様W滑車付
材質刃部:刃物鋼柄部:アルミ紐:テトロン
幅(mm)180
高さ(mm)1470
質量(g)1410
奥行(mm)30
加工刃部:フッ素加工
使用目的剪定、収穫作業、整枝
1個
¥9,690
税込¥10,659
翌日出荷
1個
¥159
税込¥175
4日以内出荷
軽くて、鋭い切断力。 刈込鋏や剪定鋏では切れない太い枝もらくらくカットします。
用途生木の剪定
仕様鍛造刃(受刃)、打ち合いクッション、刃カバー付き
刃長(mm)78
表面処理ブラック仕上げ
使用目的剪定
切断対象生木
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
剪定・整枝・収穫作業用です。切る、つかむ、果樹収穫に最適。付属の鋸刃で枝切り作業も。2段パイプで3.0mまで伸縮可能。
用途高枝切鋏
刃長(mm)55(のこぎり 300)
全長(m)1.8~3m(5段階調節)
切断能力(mm)(生木)10
仕様2段パイプ3.0mまで伸縮可能
材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ
使用目的高枝切
長刃により仕事重大。
特殊綱を全身焼入れで強靭な刃が保てます。
伸縮で高い所や低いところまで自由自在。
刃にスベリ止め付き。
切断能力最短時約12mm。
刃渡り(mm)210
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質鉄
表面処理ニッケル
寸法d1(mm)17
寸法d2(mm)9
寸法h(mm)2
伸縮刈込鋏は通常の刈込作業から高い枝など刈込作業も行えます。全長が1.5倍に伸びます。伸縮式アルミ柄を伸ばすと通常時77cmが伸長時118cmになります。刃部にはフッ素コーティング処理を施してあるので、生木のヤニなどが付きにくくお手入れ簡単!。柄の長さはお好みの位置で調節可能。ストッパーもワンタッチで簡単に操作できます。
全長(mm)770
切断能力(mm)(生木)10
質量(g)1078
1個
¥5,298
税込¥5,828
8日以内出荷
高枝切り鋏交換部品です。E-Value刃長伸縮式高枝切鋏EGLP-3交換パーツです。
用途交換部品。
使用目的交換部品
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
特殊形状アルミパイプを使用した軽くて強いハイテク鋏。 生垣の刈込作業・垣根の整枝に好適です。 3段階伸縮式で高所の葉刈りも可能です。
用途生垣・植え込みの葉刈りに
切断能力(mm)6
刃長(mm)150
全長(mm)720~1050
質量(g)980
仕様ダイヤルナット刃カバー付き
トラスコ品番410-3289
材質刃:高炭素刃物鋼、特殊表面処理、グリップ:特殊形状アルミパイプ
使用目的葉刈り
切断対象植え込み、生垣
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
伸び縮み簡単で高い所でもラクラク届く。
アルミ製。
用途高枝、庭木、生垣のお手入れに。
全長(mm)770~1180
刃長(mm)150
切断能力(mm)12
トラスコ品番818-8036
質量(g)900
使用目的お手入れ
切断対象庭木、生垣、高枝
柄長(m)585 ~ 985
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
太い枝も軽い力で切る事ができます。
狭い所での作業性に優れています。
くされ、病害虫を防ぎます。
植木の根切り、剪定後の後始末に大変便利。
切った枝のカキ出しに便利。
用途植木専用
切断対象植木
全長約665~1000mmまで伸縮自在!。ハンドルの長さをスピーディーに調節可能!。滑りにくいクッショングリップ。軽くて丈夫なアルミ柄
用途庭木・生垣のお手入れ
全長(mm)約665~1000mmまで
刃長(mm)140
切断能力最短時:約Φ10mm/最長時:約Φ5mm
材質(カヅラ)PVC
寸法(mm)685×200×35
質量(g)926
材質(グリップ)PVC
使用目的お手入れ
切断対象庭木、生垣
硬度HRC(刃部)HRC55
材質(刃)S65MO
柄長(m)約460~800mmまで
1丁
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
関連キーワード