25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1組(20個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GC/GCMSオートサンプラー(島津製作所)に適しています。
容量(mL)1.5 材質セプタム/PTFE(四フッ化エチレン)・シリコン 材質(本体)硼珪酸ガラス 寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×32 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
1パック(100本)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1パック(100個)
2,079 税込2,287
当日出荷

1箱(100個)ほか
7,898 税込8,688
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

二重栓なので密封度が高い。ソフトにフィット。 針を刺しやすくゴムの欠けが少ない。 メーカーでしかお作りしていない売れ筋NO.1商品です。
用途組織培養、細胞保存、遠心沈澱管等のほか医療・理化学全般 乳白
1袋(50個)
3,198 税込3,518
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ヤマト科学注入口セプタム
ノンスティックブリード/温度最適化(BTO)セプタム 低ブリードで「MS」キャピラリカラム用にも最適 空焼き済み
寸法(mm)11 最高使用温度(℃)400
1パック(50個)
12,980 税込14,278
当日出荷

GCオートサンプラ-(島津製作所)に適しています。インサートで少量サンプル(250μL、150μL)に対応できます。
材質硼珪酸ガラス(USP type1) 容量(mL)1.5 サイズ(mm)Φ11.6×32
1個
2,277 税込2,505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(100個)
7,623 税込8,385
当日出荷

二重栓のため、試験管などへの密閉度が高く、血清や少量の試料を長期に保存するのに適します。
用途培養用 耐熱温度(℃)160
1箱(10個)
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1ケース(100個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(100個)
2,178 税込2,396
当日出荷

高耐熱・高耐化学薬品性・高ガスバリアフィルムを採用しています。セプタムは、低分子シロキサンを極限まで低減したシリコーンです。接着剤不使用の為、コンタミリスクの低減と、日本国内生産による安定的な品質が保たれます。300℃×30分までのHS炉加熱条件に対応可能です。
仕様バイアル+セプタム付キャップ、適用: 島津ガスクロ用オートサンプラー 材質バイアル/硼珪酸ガラス、キャップ/金属(マグネット対応)、セプタム/高耐熱フィルム・シリコーン(接着剤不使用) 寸法(mm)ビン本体/Φ22.5×75、キャップ/18 容量(mL)(バイアル) 20 キャップ色シルバー アズワン品番3-9253-01
1箱(100個)
22,980 税込25,278
翌々日出荷


試験管に差込み、上部は外側に折り返し密栓します。内圧が高まっても取れにくく、中央は注射針が差込めます。
材質シリコンゴム
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


標準口タイプはLC-2010、SIL-10Aシリーズに対応します(バイアルラック無し)。LC-10A以前の島津LCオートサンプラに適応します(バイアルラック無し)。
仕様ラベル付き透明ガラス(白キャップ) 寸法(mm)Φ12×32 容量(mL)1.5 材質(本体)硼珪酸ガラス 口径タイプ広口(10-425) アズワン品番2-4317-20 セプタムPTFE(四フッ化エチレン/シリコン)
1箱(100セット)
8,698 税込9,568
5日以内出荷

1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(10個)
769 税込846
10日以内出荷

穴あきキャップの為、キャップを取らずに直接シリンジを差し込め効率よく作業ができます。
1袋(100個)
9,900 税込10,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高耐熱・高耐化学薬品性・高ガスバリアフィルムを採用しています。低分子シロキサンを極限まで低減したシリコーンです。接着剤不使用の為、コンタミリスクの低減と、日本国内生産による安定的な品質が保たれます。300℃×30分までのHS炉加熱条件に対応可能です。
仕様セプタムのみ、適用: 島津ガスクロ用オートサンプラー 材質高耐熱フィルム・シリコーン(接着剤不使用) アズワン品番3-9253-03
1箱(100個)
8,598 税込9,458
翌々日出荷

GC/GCMSオートサンプラー(島津製作所)に適しています。
容量(mL)- TGK品番149-04-34-29 種別0.1mL樹脂脚付インサート 材質セプタム/PTFE(四フッ化エチレン)・シリコン 寸法(mm)Φ12×32 材質(本体)硼珪酸ガラス 寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×32 キャップタイプ- 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン) アズワン品番1-1388-07
1パック(100本)
11,980 税込13,178
当日出荷

高耐熱・高耐化学薬品性・高ガスバリアフィルムを採用しています。セプタムは、低分子シロキサンを極限まで低減したシリコーンです。接着剤不使用の為、コンタミリスクの低減と、日本国内生産による安定的な品質が保たれます。300℃×30分までのHS炉加熱条件に対応可能です。
仕様セプタム付キャップ、適用: 島津ガスクロ用オートサンプラー 材質キャップ/金属(マグネット対応)、セプタム/高耐熱フィルム・シリコーン(接着剤不使用) 寸法(mm)18 色(キャップ)シルバー アズワン品番3-9253-02
1箱(100個)
13,980 税込15,378
翌々日出荷

仕様入数:1袋(100個入) 材質:キャップ/スチール、セプタム/シリコンゴム(白)・PTFE(赤) キャップサイズ:Φ18mm 適用:アジレント・パーキンエルマー・島津 アズワン品番4-482-21
1袋(100個)
8,500 税込9,350
当日出荷

容量(mL)1.5 適合LC-2010、SIL-10Aシリーズ(バイアルラックなし) 寸法(mm)12×32H 参照型番(島津)228-15652-92 キャップ8-425 セプタム黄PTFE/シリコン
1箱(100個)
8,098 税込8,908
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)