21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホームエグザ 川島織物セルコン 動画あり
川島織物セルコンホームエグザ
ピールアップ施工なので1枚単位で取り替えられます。無垢材のような高級感を表現したエッジ仕上げの住宅向けビニル床タイルです。
厚さ(mm)3.0
1箱(22枚)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

デザイン性に優れた、お財布にやさしいお手頃価格の住宅向けビニル床タイルです。
1箱(24枚)ほか
8,098 税込8,908
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ホームベスタはデザイン性に優れた、お財布にやさしいお手頃価格の住宅向けビニル床タイルです。
寸法(幅W×長さL)(mm)150×914.4 面取り四面面取カラーバッカー 全厚(mm)3 面積(m2)3.29/箱
1箱(24枚)
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

川島織物セルコンフロアタイル用接着剤
貼り替え時に簡単にはがせ、残った接着剤も下地を傷めずに スクレイパーで楽に除去できます。床暖房への施工にもご利用できます。
用途複層ビニル床タイル(フロアタイル)用接着剤、一般工法、耐湿工法、 種類変成シリコーン樹脂系 塗布面積(m2/缶)約7.5~8.5 貼合せ可能時間春・秋(15~25℃):60分、夏(25~35℃):30分、冬(5~15℃):90分 工法一般工法、耐湿工法 オープンタイム(分)春・秋(15~25℃):30、夏(25~35℃):10、冬(5~15℃):60 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 適応下地モルタル・コンクリート・木質系床材・クッションフロア・ビニル床タイル 標準塗布量(g/m2)約350~400 主なワークパーツ
1箱(3kg×6缶)
33,980 税込37,378
3日以内出荷

表面にUVコートを施しています。
厚さ(mm)3(トップクリア0.3mm) シリーズベスタフロア 長さ(mm)914.4 幅(mm)150 寸法(mm)150×914.4 ケース質量(kg)約16.5 面取四面
1箱(24枚)
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピクセルは原着ポリプロピレンを使用した、機能的なタイルカーペットです。デザイン・機能だけでなくコストパフォーマンスにも優れ、病院や学校をはじめ、店舗やオフィスなど様々なシーンでご利用いただけます。【耐候性】日光による色あせがしにくい特性があります。【耐薬品性】塩素系漂白剤に対しても色あせや変形しにくい特性があります。【美観の持続】ポリプロピレンは長繊維のため遊び毛を出さず、使用中の美観と快適性が持続します。
シリーズPIXEL 寸法(mm)500×500 材質(パイル)ポリプロピレン100% 形状レベルループパイル ケース質量(kg)約20 パイル長(mm)3.5 材質(バッキング)ポリ塩化ビニル+ガラス繊維布 工法市松貼り(推奨) 防炎性能試験番号EO 910056 制電性(KV)人体帯電圧2.0以下(JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴) パイル密度1/10ゲージ×10.5ステッチ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(J10-30743) 全厚(mm)6.5
1箱(16枚)
9,798 税込10,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表面にUVコートを施しています。
厚さ(mm)3(トップクリア0.3mm) シリーズベスタフロア 長さ(mm)914.4 幅(mm)150 寸法(mm)150×914.4 ケース質量(kg)約16.5 面取四面
1箱(24枚)
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面にUVコートを施しています。
厚さ(mm)3(トップクリア0.3mm) シリーズベスタフロア 長さ(mm)914.4 幅(mm)150 寸法(mm)150×914.4 ケース質量(kg)約16.5 面取四面
1箱(24枚)
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ(mm)6 規格1/10ゲージ パイル長(mm)3、ループパイル(全厚6) 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス不織布 防炎性能試験番号E0090217
1枚ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

表面にUVコートを施しています。
厚さ(mm)3(トップクリア0.3mm) シリーズベスタフロア 長さ(mm)914.4 幅(mm)150 寸法(mm)150×914.4 ケース質量(kg)約16.5 面取四面
1箱(24枚)
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エグザフロアはデザイン性を重視し、色・柄をリアルに再現したフロアタイルです。
寸法(幅W×長さL)(mm)150×914.4 面取りリアルエッジ 全厚(mm)3 面積(m2)3.01/箱
1箱(22枚)
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウェイフロアは、糸状にした塩ビの繊維を織り合わせて作られた新感覚のタイルです。平織りのクールな感覚をお楽しみいただけます。
寸法(縦×横)(mm)500×500 全厚(mm)3 面積(m2)4/箱
1箱(16枚)
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピクセルは原着ポリプロピレンを使用した、機能的なタイルカーペットです。デザイン・機能だけでなくコストパフォーマンスにも優れ、病院や学校をはじめ、店舗やオフィスなど様々なシーンでご利用いただけます。【耐候性】日光による色あせがしにくい特性があります。【耐薬品性】塩素系漂白剤に対しても色あせや変形しにくい特性があります。【美観の持続】ポリプロピレンは長繊維のため遊び毛を出さず、使用中の美観と快適性が持続します。
シリーズPIXEL 寸法(mm)500×500 材質(パイル)ポリプロピレン100% 形状レベルループパイル ケース質量(kg)約20 パイル長(mm)3.5 材質(バッキング)ポリ塩化ビニル+ガラス繊維布 工法市松貼り(推奨) 防炎性能試験番号EO 910056 制電性(KV)人体帯電圧2.0以下(JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴) パイル密度1/10ゲージ×10.5ステッチ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(J10-30743) 全厚(mm)6.5
1箱(16枚)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

プラスチック床タイルの代名詞、歴史を誇るコンポジションビニル床タイル
用途【建物】オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など 【部位】一般室、廊下、階段、バックヤードなど 寸法(mm)304.8×304.8 仕様【材質区分】コンポジションビニル床タイル 半硬質 CT 材質塩ビ 厚さ(mm)2.0 JIS規格JIS A 5705 認証番号 TC0308167 質量(g/枚)360 接着剤【一般工法】セメントP/セメントAK【低温時・放置床工法】セメントU10【耐水工法】セメントU10/セメントEP20 工法【一般工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【低温時・放置床工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【耐水工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
1箱(50枚)
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

用途事務所、通路、ロビー、ホールなどに。 サイズ(cm)50×50 材質(パイル)ポリプロピレン100% 厚さ(mm)約6 材質(裏)PVC パイル長(mm)約3 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 制電性(KV)1以下 パイル密度1/10G
1箱(10枚)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ピクセルは原着ポリプロピレンを使用した、機能的なタイルカーペットです。デザイン・機能だけでなくコストパフォーマンスにも優れ、病院や学校をはじめ、店舗やオフィスなど様々なシーンでご利用いただけます。【耐候性】日光による色あせがしにくい特性があります。【耐薬品性】塩素系漂白剤に対しても色あせや変形しにくい特性があります。【美観の持続】ポリプロピレンは長繊維のため遊び毛を出さず、使用中の美観と快適性が持続します。
シリーズPIXEL 寸法(mm)500×500 材質(パイル)ポリプロピレン100% 形状レベルループパイル ケース質量(kg)約20 パイル長(mm)3.5 材質(バッキング)ポリ塩化ビニル+ガラス繊維布 工法市松貼り(推奨) 防炎性能試験番号EO 910056 制電性(KV)人体帯電圧2.0以下(JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴) パイル密度1/10ゲージ×10.5ステッチ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(J10-30743) 全厚(mm)6.5
1箱(16枚)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピクセルは原着ポリプロピレンを使用した、機能的なタイルカーペットです。デザイン・機能だけでなくコストパフォーマンスにも優れ、病院や学校をはじめ、店舗やオフィスなど様々なシーンでご利用いただけます。【耐候性】日光による色あせがしにくい特性があります。【耐薬品性】塩素系漂白剤に対しても色あせや変形しにくい特性があります。【美観の持続】ポリプロピレンは長繊維のため遊び毛を出さず、使用中の美観と快適性が持続します。
シリーズPIXEL 寸法(mm)500×500 材質(パイル)ポリプロピレン100% 形状レベルループパイル ケース質量(kg)約20 パイル長(mm)3.5 材質(バッキング)ポリ塩化ビニル+ガラス繊維布 工法市松貼り(推奨) 防炎性能試験番号EO 910056 制電性(KV)人体帯電圧2.0以下(JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴) パイル密度1/10ゲージ×10.5ステッチ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(J10-30743) 全厚(mm)6.5
1箱(16枚)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐候性・耐薬品性にすぐれています。日光や塩素系漂白剤に対しても、色褪せしにくい特性があります。 すぐれた制電性があります。パイルに導電糸を混入してありますので、1KV以下の制電性を継続的に保ちます。
用途通行量が中程度の場所に適しています。 応接間、ホテルの客室・レストランなどの一般家庭から業務用です。 シリーズNT350 サイズ(cm)50×50 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% その他1枚から購入可能なバラ売りもあります タイプベーシック 材質(パッキング)PVCガラス不織布 機能防炎、制電 パイル長(mm)3.5ループ(全厚6.2) 防炎性能試験番号EO 060039 制電性(KV)1以下 パイル密度1/10G×10.5ST
1箱(20枚)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

国産針葉樹を素材にした汚れや傷に強い天然木化粧の床材です。ドアや収納扉など、建具とのコーディネートが楽しめるカラーバリエーションをご用意。凹み傷に強いため、キャスター付きイスや車イスもご使用いただけます。国産針葉樹を有効利用しました。フォレスティアJMの基材には、国産トド松合板を使用。トド松は、節などが多く、床材としての利用が敬遠されていましたが、DAIKENは国内企業としては最初に、床材への利用に成功。国内林産業の活性化、温暖化防止に貢献しています。
厚さ(mm)12 シリーズフォレスティア 長さ(mm)1818 幅(mm)303 基材2.7mm特殊MDF+エコ合板(国産針葉樹合板使用) 加工(縁)四辺本実加工、縦V溝加工(4P)、長辺面取り・短辺糸面取り ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)
1箱(6枚)
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐候性・耐薬品性にすぐれています。日光や塩素系漂白剤に対しても、色褪せしにくい特性があります。 すぐれた制電性があります。パイルに導電糸を混入してありますので、1KV以下の制電性を継続的に保ちます。
用途通行量が中程度の場所に適しています。 応接間、ホテルの客室・レストランなどの一般家庭から業務用です。 シリーズNT350 サイズ(cm)50×50 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% その他ケース売りもあります タイプベーシック 材質(パッキング)PVCガラス不織布 機能防炎、制電 パイル長(mm)3.5ループ(全厚6.2) 防炎性能試験番号EO 060039 制電性(KV)1以下 パイル密度1/10G×10.5ST
1枚
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

仕様抗菌、耐汚染、耐ひっかき傷、スリキズ防止、車椅子対応、うづくり仕上げ 長さ(mm)910 幅(mm)91 厚さ(mm)12 タイプ3尺 シリーズ無垢フローリング ピノアース 工法捨貼工法
1箱(40枚)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)