76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスケーシング採用。耐久性が高く、いつもクリーンな給水で安心。 長寿命設計。ステンレス製で長期間安定した給水を行います。 業界一コンパクト ※浅井戸用電気井戸ポンプ(250W以下)において 信頼の制御部。 定圧給水。圧力スイッチと流量スイッチを併用することにより安定した給水圧が得られます。 制御部密閉対策。制御部の気密性をさらに向上させ、アリやナメクジ等、虫の浸入対策を強化。 見やすい表示ランプ。表示ランプは横からも、上からも視認性グッド。
用途浅井戸からの揚水用、受水槽からのポンプアップ、高架水槽からのブースタ用、その他一般給水用 仕様セラミックヒーター付全閉モータ付 材質ケーシング/SCS13・樹脂(PPS)、主軸/接液部SUS304、インペラ/CAC406 容量(L)(アキュムレーター)1 制御方式圧力スイッチと流量スイッチによる定圧給水 モータータイプ全閉外扇屋内形 運転方式単独 電源コード(m)2 塗装色アキュムレータ/グレー(マンセルNo.10Y5.5/0.5)、カバー/ホワイト(樹脂製)、ベース/ブラック(樹脂製) ポンプカスケードポンプ 鉛水質基準適合品 取扱液清水・0~40℃(凍結なきこと) 設置場所屋内・屋外 吸込条件吸込全揚程-8mから流込み5mまで 停止流量(L/min)4
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

小型かつ軽量です。自吸式のため、揚水が容易です。
用途冷却水用、農業用、かんがい用。 種別自吸式 極数2極 騒音値(dB)- 電動機全閉外扇屋外形 構造(軸封)メカニカルシール
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

全閉モータ採用により埃や湿気による絶縁劣化を防ぎ、長寿命で信頼性がUPしました。 水量型カスケードポンプの開発により、給水量が大幅に向上しました。 流量スイッチと、圧力スイッチを併用することにより定圧給水を行います。 小型軽量で静音・長寿命設計です。 RoHs(電子・電気機器における特定有害物質の使用制限についての欧州連合(EU)による指令)に対応し、世界基準での有害物質の使用をおさえた製品づくりを達成。
用途受水槽、浅井戸からの自動給水 受水槽からのポンプアップ 高架水槽からのブースタ用 浅井戸からの揚水用 その他一般給水用 仕様セラミックヒーター付全閉モータ付 材質インペラ/CAC406(BC6)主軸/SUS304ケーシング/FC 制御方式光センサー圧力スイッチと流量スイッチによる定圧給水 モータータイプ全閉外扇屋内型 運転方式単独 電源コード(m)2 塗装色アキュムレータ/グレー(マンセルNo.10Y5.5/0.5)カバー/ホワイトベース/ブラックその他/グレー(マンセルNo.2.5PB5.1/0.8) ポンプ縦型カスケードポンプ 鉛水質基準適合品 取扱液清水・0~40℃(凍結なきこと) 設置場所屋内・屋外 吸込条件(浅井戸用)全揚程-8mまで(受水槽用)全揚程-1mから流込み5mまで 停止流量(L/min)4
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

トリプルNo.1 高効率、低騒音、高速自吸の3つの特性でNo.1の優れた性能!(メーカー調べ) ポンプ部の高効率化設計と、IE5相当センサーレスPMモータの採用により省エネ性を向上させ、更に静音化も図りました。 (IECで現在策定議論中のモータ効率ガイドラインで最もレベルの高いもの) ケーシングはステンレス製で、内側も外側も清潔に保ちます。 また、堅牢な造りで長期にわたり、安心してお使いいただけます。 水量側での揚水性能が向上。更にー8mの吸上げも、短時間で自吸が可能です。 エコ(E)モード(吐出し圧一定制御)とストロング(S)モードの変更がボタン一つで変更可能。(高揚程NFK2形はEモードのみ) 6色のLED表示と点灯動作で、運転状態や故障内容が識別可能。 また、表示部を傾斜させることで、制御箱の横、前、上からも視認可能です。 砂の噛み込み時インペラを逆回転させポンプを守る砂噛み込み検知機能搭載。 過負荷・拘束保護に加え異常運転による水温上昇保護や、ポンプを強制運転するヒータ不要の凍結防止運転機能(単独運転のみ)などを備えています。 また、ノイズフィルター・リアクトル内蔵で、ノイズ、高調波対策を標準装備。
用途受水槽・浅井戸からの自動給水、受水槽からのポンプアップ、高架水槽からのブースター揚水用、その他一般給水用 付属品アース線、ストレーナ、ポンプカバー(ベビーブルー) 材質インペラ:CAC406、主軸・接液部:SUS304、ケーシング:SCS13 容量(L)(アキュムレータ)1 制御方式周波数制御による吐水圧一定給水 モーターセンサーレスKPMモータ(全閉外扇屋内形)4極 運転方式単独 電源コード(m)2 液性清水0~40°(結露なきこと) 設置場所屋内外兼用(標高1000m以下) 吸込条件-8~5m
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

自吸性能に優れ最大-9mの深い井戸からも揚水が可能です。 耐砂性に優れたメカニカルシールと耐砂構造を採用。 優れた揚水性能で水位低下の井戸からも多くの水量が得られます。 インペラ形状はセミオープンタイプで砂などの異物にも強く、保守・点検も容易です。 配管をはずさずに分解・組立が可能なBack Pull Out構造です。
用途消雪用・冷却水用・一般農事用・一般工業用・その他 種別自吸式 材質インペラ:CAC406又はSCS13、主軸:SUS304(接合部)、ケーシング:FC 極数2 構造インペラ:セミオープン、軸封:メカニカルシール(セラミック×カーボン)、軸受:密封玉軸受 電動機全閉外扇屋外形 取扱液(清水・河川水)pH5.8~8.6、(砂)500mg/L以下、(塩素イオン濃度)200mg/L以下、(固形物濃度)500mg/L以下、(固形物径)0.3mm以下 液温(℃)0~40(凍結なきこと)
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

川本ポンプ(川本製作所)ステンレス製Pラインポンプ
ポンプ本体はステンレス精密鋳造製。フランジ、ケーシング取付ボルトにはステンレスを採用。錆付きが無く、メンテナンスも容易。(ケーシング取外し用メンテナンスボルト付) 全機種に全閉モータ採用。塵あいや結露によるベアリング劣化、絶縁劣化に強く、耐環境性に優れています。また、静音設計により解放モータなみの低騒音です。 新開発の高級メカニカルシールによりメカ鳴きを防止し、漏れに強く、長寿命です。不凍液にも、標準メカニカルシールドで対応可能です。
用途冷温水循環用・ビル設備給水用・一般工業用・一般給湯用・機械セット用・その他一般給水用
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

用途温水の連続給湯に 付属品アース線 設置場所屋内・屋外(標高1000m以下) 材質(ケーシング)SCS13 材質(主軸)SUS304 材質(インペラ)CAC406 液温(℃)85
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全機種に全閉モータ採用。塵あいや結露によるベアリング劣化、絶縁劣化に強く、耐環境性に優れています。また、静音設計により開放モータなみの低騒音です。 新開発の高級メカニカルシールによりメカ鳴きを防止し、漏れに強く、長寿命です。不凍液にも、標準メカニカルシールドで対応可能です。 ハイグレードなポンプ塗装の他、フランジ、ケーシング取付ボルトにはステンレスを採用。錆付きが無く、メンテナンスも容易。(ケーシング取外し用メンテナンスボルト付)
用途冷温水循環用・一般工業用・機械セット用 構造インペラ/クローズ、軸封/メカニカルシール(SiCXカーボン)、軸受/密封玉軸受 液性清水(pH5.8~8.6) 塗装色グレー 材質(ケーシング)FC 材質(主軸)SUS304(接液部) 材質(インペラ)SCS13 液温(℃)0~90(最高100)(凍結なきこと)
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

川本ポンプ(川本製作所)給湯ポンプ ソフトカワエース
高品質ステンレスを主部品に採用し、清潔な給水が行えます。インバータが使用水量に応じて吐出し、圧力を一定に制御します。
用途給湯加圧用。ボイラー、太陽熱温水器などの給湯加圧用。 トラスコ品番116-6415 セット内容ファインセンサー アキュムレータ ベース カバー 相フランジ アース棒 材質インペラCAC406(BC6) 主軸SUS304(接液部) ケーシングSCS13
1台
129,800 税込142,780
6日以内出荷

ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モータフレームの採用により、軽くて取扱いも容易。 L・LNタイプはフロートスイッチの調整が可能。(停止フロートは除く)また、基板リレーの無接点化により長寿命(0.75kW以下) 異物通過性能に優れたボルテックスタイプ。
用途汚水・汚物・湧水の排水用。ピット排水用。雑排水用。浄化槽排水用
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

川本ポンプ(川本製作所)深井戸用小型水中加圧給水ポンプ
インバータ制御により省エネ効果の高い給水。 ポンプ、自動運転ユニットの主部品はステンレス製で清潔。 ジェットポンプに比べ小さなワット(W)で水量最大2倍。施工も容易。
用途家庭用・業務用・その他一般給水用 付属品井戸ふた(井戸径100・125・150mmに対応)、アース棒 材質インペラ:樹脂/主軸:SUS304/吸込ケーシング:SCS13/吐出ケーシング:SCS13/中間ケーシング:SUS304+樹脂 制御方式周波数盛業による吐出し圧一定 周囲湿度(%RH)90以下 取扱液清水 0~25℃(凍結なきこと、砂含有量50mg/L以下) 設置場所屋内・屋外(ポンプは水中・標高1000m以下) 周囲温度(℃)-10~40 適合径(Φmm)100用(井戸)
1個
199,800 税込219,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自吸式。一般排水用。一般工業用。冷却水用。農業用。
接続方法JIS10Kフランジ 電動機全閉外扇屋内形
1台
85,980 税込94,578
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

川本ポンプ(川本製作所)汚物混入水用水中ポンプ
ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モータフレームの採用により、軽くて取り扱いも容易です。L・LNタイプは、起動・停止水位調整が可能です。樹脂、ステンレスの採用により腐食に強く超寿命です。異物通過性能に優れたボルテックスタイプ、しかも高い揚水性能を発揮します。
用途汚水・汚物・湧き水の排水用。ピット排水用。浄化槽排水用。 モーター乾式水中 電源コード(m)6 材質(ケーシング)樹脂 材質(主軸)SUS304(接液部) 材質(インペラ)樹脂
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

川本ポンプ(川本製作所)海水用自吸式樹脂製ポンプ
ケーシングにケミカル性・耐候性に優れた樹脂素材を使用し強度を向上させました。自吸式のため、揚水が容易です。
用途海水の取水、循環用、魚介類の養殖場、海水を利用する場所 極数2極 電動機全閉外扇屋外形 異物通過径(Φmm)- 残水位(mm)- 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)鋳鉄 材質(主軸)SUS316 運転可能最低水位(mm)- 材質(インペラ)鋳鉄
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

川本ポンプ(川本製作所)自吸タービンポンプ GS2、3-C形
冷却水用。一般工業用。農業用。かんがい用。機械セット用。
接続方法JIS10Kフランジ 電動機全閉外扇屋外形
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

地上部分が完全に密閉式になっていますので、外部からの異物混入を防ぐ事ができます。 構造はいたってシンプル。そのため、機械的なトラブルが極めて少なく、どなたにも安心してご使用いただけます。 吐出口の上部に、バケツを引っかけることができるフック付。両手でハンドル操作が可能でラクに給水できます。
用途掘抜・打込井戸からの給水、一般家庭用、災害時の水の確保 材質(本体)SCS、(弁)ゴム 取扱液清水:pH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下、固形物濃度500mg/L以下、固形物径0.3mm以下 液温(℃)0~40(凍結なきこと)
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

川本ポンプ(川本製作所)簡易海水用自吸式ポンプ
ポンプ内・外面共エポキシ樹脂を塗装しています。防食用アルミ合金により電食を防止します。自吸式のため、揚水が容易です。
用途魚介類の養殖場。魚介類の加工場。海水を使用する場所。 トラスコ品番457-7485 種別自吸式 質量(kg)61 種類自吸ポンプ 極数4極 騒音値(dB)- 電動機全閉外扇屋内形 構造(軸封)グランドパッキン
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷

川本ポンプ(川本製作所)自吸タービンポンプ GS-M形
冷却水用。一般工業用。農業用。かんがい用。その他一般揚水用。
接続方法JIS10Kフランジ 電動機全閉外扇屋内形
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

川本ポンプ(川本製作所)共柄ポンプ(手押しポンプ) HT形
打ち込み井戸や掘り抜き井戸に。地震などの災害の備えに。
揚水量(L/min)30~54
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

業界トップクラスの低騒音。小型省スペースで、設置場所を選ばないコンパクトボディです。 高品質ステンレスとPPS 素材採用により清潔。シールレスだから液モレもなく衛生的です。 インバータと高効率モータで最適制御し、消費電力を削減します。 シールレスポンプで業界初のインバータ吐出圧力一定制御を実現しました。
用途水圧不足のシャワーやタンクレストイレなどへの給水補助 加圧、高架水槽方式建物の最上階住戸への給水加圧 電源(V)単相100V 液性pH:5.8~8.6、塩素イオン濃度:200mg/L以下 材質インペラ:PPS、ケーシング・フランジ:SCS13 質量(kg)4.7 周波数(Hz)50/60 全揚程(m)15 定格出力(W)150 運転方式単独 騒音値(dB)38 許容押込圧力(MPa)0.01~0.49 液温(℃)0~90(凍結なきこと) 封入圧力(MPa)0.09 吸込条件流れ込み専用 運転揚程(m)L:15、M:21、H:27
1台
129,800 税込142,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

川本ポンプ(川本製作所)工事用水中排水ポンプ
ボルテックスタイプで砂によるロックの心配もなく、分解・組立も容易です。連続気中運転が可能です。オートカット内蔵で、モータの焼損を防止します。
用途一般土木用。建築工事用。 モーター乾式水中(オートカット内蔵) 電源コード(m)5(DU4)、10(DU2) 材質(ケーシング)合成ゴム 材質(主軸)SUS403 材質(インペラ)ウレタンゴム 同期回転速度(min-1[r.p.m])3600
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

川本ポンプ(川本製作所)ステンレス製Pラインポンプ
ステンレス精密鋳物製のため錆付きがなく、メンテナンスが容易。 不凍液対応のメカニカルシールにより、漏れに強く長寿命。 全閉モータ採用のため、ベアリング劣化や絶縁劣化に強く、優れた耐環境性。
用途冷温水循環用、ビル設備給水用、一般工業用、一般給湯用、機械セット用、その他一般給水用 材質インペラ:SCS13、主軸:SUS304、ケーシング:SCS13 モーター全閉外扇屋外形 液性清水 構造(軸封)メカニカルシール(SiC×カーボン) 液温(℃)0~90(最高100)(凍結なきこと)
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

川本ポンプ(川本製作所)農事用水中排水ポンプ
高揚程で耐砂性にも優れています。異物のつまらない片面オープンインペラを採用しています。気中運転が可能です。
用途農事用。水田・畑への揚水・散水用。 付属品ホースカップリング、水中ケーブル(20m) モーター乾式水中(オートカット内蔵) 材質(ケーシング)FC(SPCC管ケーシング) 材質(主軸)SUS403 材質(インペラ)FCD 同期回転速度(min-1[r.p.m])3600
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

川本ポンプ(川本製作所)汚水用水中ポンプ
ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モーターフレームの採用により、軽くて取り扱いも容易です。 樹脂、ステンレスの採用により腐食にも強く長寿命です。 ストレーナーはワンタッチ着脱式で掃除などのメンテナンスも簡単です。 起動・停止水位調整が可能です。
用途雑排水用。浄化槽排水用。
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

川本ポンプ(川本製作所)ステンレス製水中多段ポンプ
精密鋳造ステンレスを主にCAC406、ゴムを採用した赤水防止構造で清潔な給水が可能です。 ポンプ内にチャック弁を内蔵したウォーターハンマー構造で長寿命化を図っています。 インペラ、ガイドベーン内は損失の少ない理想的な流れで、メーカー従来品に比べ性能をアップしました。
用途ビル給水用・冷却水用・一般工業用・上水道用・簡易水道用・その他一般給水用 材質インペラ:SCS13、主軸:SUS304、SUS303、ケーシング:SCS13(管ケーシングはSUS304)、弁体:CAC406+ゴム 構造インペラ:クローズ、モーター軸封:オイルシール+フィルタ、軸受:スリーブベアリング、スラスト軸受 電動機キャンド式水中モーター
1台
379,800 税込417,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

最低揚水水位がミリ単位で優れた排水性能を発揮します。(底面状況により最低揚水水位が異なります。1~3mm)ポンプ内の空気分離機構によりエアーロックを防止するとともに再揚水特性にも優れています。アルミフレームモータ採用により持ち運びにも便利な軽くてコンパクトな設計です。オートカット内蔵のモータにより連続気中運転にも安心です。
用途受水槽清掃時の底水雑水用。各種ピット・プールなどの残水排水用。 仕様異物不可 付属品ホースカップリング、水中ケーブル(5m) モーター乾式水中(オートカット内蔵) 運転方式非自動型 電源コード(m)5 材質(ケーシング)合成ゴム 材質(主軸)SUS403 材質(インペラ)樹脂 同期回転速度(min-1[r.p.m])3000
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

川本ポンプ(川本製作所)汚物混入水用水中ポンプ WUO4型
異物通過性能が高く、ストレーナレスのため目詰まりしにくい構造です。
用途汚水・汚物水用(pH5~9) 電源コード(m)6 材質(ケーシング)樹脂 材質(主軸)SUS304(接液部) 材質(インペラ)樹脂
1台
43,980 税込48,378
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

川本ポンプ(川本製作所)汚水用水中ポンプ
ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モーターフレームの採用により、軽くて取り扱いも容易です。 樹脂、ステンレスの採用により腐食にも強く長寿命です。 ストレーナーはワンタッチ着脱式で掃除などのメンテナンスも簡単です。
用途雑排水用。浄化槽排水用。
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

川本ポンプ(川本製作所)渦巻ポンプ F形
冷温水循環用。ビル設備冷却水用。一般農事用。
接続方法JIS10Kフランジ 電動機全閉外扇屋内形
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

魚介類の養殖場・魚介類の加工場・魚市場・海水を利用する所に。
接続方法JIS10Kフランジ 電動機全閉外扇屋内形
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

川本ポンプ(川本製作所)汚物混入水用水中ポンプ
ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モータフレームの採用により、軽くて取り扱いも容易です。 樹脂、ステンレスの採用により腐食に強く長寿命です。 異物通過性能に優れたボルテックスタイプ、しかも高い揚水性能を発揮します。
用途汚水・汚物・湧き水の排水用。ピット排水用。浄化槽排水用。
1台
62,980 税込69,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強度の必要なケーシング等は鋼性の高いステンレス精密鋳造製です。 低騒音形全閉モータの採用をはじめ、ポンプ内部の水の流れも理想的な流れで運転音も静かです。 ステンレスを主に樹脂・ゴム・CAC406の採用により、赤水発生の心配がありません。
用途赤水対策品・ビル給水用・冷却水用・一般工業用・簡易水道用・その他一般揚水用 材質インペラ:CAC406又はSCS13又はCAC406、主軸:SUS304(接合部)、ケーシング:SCS13 極数2 構造インペラ:クローズ、軸封:メカニカルシール(セラミック×カーボン)、軸受:密封玉軸受 電動機全閉外扇屋外形 取扱液清水:pH5.8~8.6 液温(℃)0~40℃(凍結なきこと)
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ポンプとモータは一体構造で据付面積が少なく、ポンプ、モータの芯出しも不要です。 施工にも便利なナイロンコーティング相フランジ付です。 配管を外さずに分解・組立が可能なBack Pull Out構造で保守・点検が容易です。 吐出口がポンプの上部中心にあるため荷重や据付に対して安定・有利です。
用途赤水対策品・ビル給水用・冷却水用・簡易水道用・その他一般給水用 材質インペラ:CAC406、主軸:SUS304(接合部)、ケーシング:FC+ナイロンコーティング 極数2 構造インペラ:クローズ、軸封:メカニカルシール(セラミック×カーボン)、軸受:密封玉軸受 電動機全閉外扇屋外形 取扱液(清水)pH5.8~8.6) 液温(℃)0~40(凍結なきこと)
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ビル給水用。上水道用。冷却水用。簡易水道用。一般工業用。その他一般給水用。
ケーブル長(m)10
1台
639,800 税込703,780
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ポンプ部材質にFCD500・ケーシングに独自のサンドステップ構造を採用し、強靱なポンプ構造を実現しました。独自のメカニカルシールレス構造により、シール性の向上を図りました。各種仕様(CE、RoHS、チャイルドフィンガー熱帯通過処理)への対応が可能です。
用途液中に切粉を含むクーラント液を使用する場所 仕様インペラFC200、ケーシングFCD500 極数2極 使用液クーラント液 電動機全閉外扇屋内形 構造(軸封)シールレス軸封
1台
219,800 税込241,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

川本ポンプ(川本製作所)海水用自吸式プラスチックポンプ
ケーシングにケミカル性・耐候性に優れた樹脂素材を使用し強度を向上させました。自吸式のため、揚水が容易です。
用途海水の取水、循環用。魚介類の養殖場。海水を利用する場所。 種別自吸式 種類自吸ポンプ 極数2極 騒音値(dB)- 電動機全閉外扇屋外形 構造(軸封)メカニカルシール
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

川本ポンプ(川本製作所)汚物混入水用水中ポンプ
異物通過径(Φmm)35 残水位(mm)135 運転可能最低水位(mm)135
1台
58,900 税込64,790
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

川本ポンプ(川本製作所)チタン製水中ポンプ WUZ4形
付属品水中ケーブル:6m(1.5kW以上は10m)〈単相:3芯、三相:4芯〉、相フランジ:1組(パッキン、ボルト、ナット付)、ホースカップリング(0.75kW以下)1個(樹脂製) 構造インペラ:ボルテックスタイプ、軸封:ダブルメカニカルシール(接液側:SiC×SiC、モータ側:セラミック×カーボン)、封入油:タービン油(WUZ2)、流動パラフィン(WUZ4)、軸受:密封玉軸受 モーター乾式水中モータ(オートカット内蔵) 運転方式非自動型 材質(ケーシング)樹脂 材質(主軸)チタン(接液部) 材質(インペラ)樹脂 液温(℃)0~40(但し凍結なきこと) 同期回転速度(min-1[r.p.m])3000
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

川本ポンプ(川本製作所)強化樹脂製汚水・汚物水中ポンプ
汚水・汚物・湧水の排水用。ピット排水用。雑排水用。浄化槽排水用。
タイプフランジタイプ 電源(V)三相200 ケーブル長(m)10 使用液汚水・汚物水(pH5~9)
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

川本ポンプ(川本製作所)ステンレス製汚物水中ポンプ VUS形
ビル・ホテル・工場・病院・団地など汚水・汚物の排出。
ケーブル長(m)10
1台
459,800 税込505,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)