20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定期的な消耗品交換で、定量ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。 必要な定期交換部品を全てセットし、単品購入よりも経済的で送料も削減できます。 ワンパックで紛失しにくく、在庫管理も容易です。
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

川本ポンプ(川本製作所)給湯ポンプ ソフトカワエース
高品質ステンレスを主部品に採用し、清潔な給水が行えます。インバータが使用水量に応じて吐出し、圧力を一定に制御します。
用途給湯加圧用。ボイラー、太陽熱温水器などの給湯加圧用。 トラスコ品番116-6415 セット内容ファインセンサー アキュムレータ ベース カバー 相フランジ アース棒 材質インペラCAC406(BC6) 主軸SUS304(接液部) ケーシングSCS13
1台
129,800 税込142,780
6日以内出荷

ステンレスケーシング採用。耐久性が高く、いつもクリーンな給水で安心。 長寿命設計。ステンレス製で長期間安定した給水を行います。 業界一コンパクト ※浅井戸用電気井戸ポンプ(250W以下)において 信頼の制御部。 定圧給水。圧力スイッチと流量スイッチを併用することにより安定した給水圧が得られます。 制御部密閉対策。制御部の気密性をさらに向上させ、アリやナメクジ等、虫の浸入対策を強化。 見やすい表示ランプ。表示ランプは横からも、上からも視認性グッド。
用途浅井戸からの揚水用、受水槽からのポンプアップ、高架水槽からのブースタ用、その他一般給水用 仕様セラミックヒーター付全閉モータ付 材質ケーシング/SCS13・樹脂(PPS)、主軸/接液部SUS304、インペラ/CAC406 容量(L)(アキュムレーター)1 制御方式圧力スイッチと流量スイッチによる定圧給水 モータータイプ全閉外扇屋内形 運転方式単独 電源コード(m)2 塗装色アキュムレータ/グレー(マンセルNo.10Y5.5/0.5)、カバー/ホワイト(樹脂製)、ベース/ブラック(樹脂製) ポンプカスケードポンプ 鉛水質基準適合品 取扱液清水・0~40℃(凍結なきこと) 設置場所屋内・屋外 吸込条件吸込全揚程-8mから流込み5mまで 停止流量(L/min)4
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トリプルNo.1 高効率、低騒音、高速自吸の3つの特性でNo.1の優れた性能!(メーカー調べ) ポンプ部の高効率化設計と、IE5相当センサーレスPMモータの採用により省エネ性を向上させ、更に静音化も図りました。 (IECで現在策定議論中のモータ効率ガイドラインで最もレベルの高いもの) ケーシングはステンレス製で、内側も外側も清潔に保ちます。 また、堅牢な造りで長期にわたり、安心してお使いいただけます。 水量側での揚水性能が向上。更にー8mの吸上げも、短時間で自吸が可能です。 エコ(E)モード(吐出し圧一定制御)とストロング(S)モードの変更がボタン一つで変更可能。(高揚程NFK2形はEモードのみ) 6色のLED表示と点灯動作で、運転状態や故障内容が識別可能。 また、表示部を傾斜させることで、制御箱の横、前、上からも視認可能です。 砂の噛み込み時インペラを逆回転させポンプを守る砂噛み込み検知機能搭載。 過負荷・拘束保護に加え異常運転による水温上昇保護や、ポンプを強制運転するヒータ不要の凍結防止運転機能(単独運転のみ)などを備えています。 また、ノイズフィルター・リアクトル内蔵で、ノイズ、高調波対策を標準装備。
用途受水槽・浅井戸からの自動給水、受水槽からのポンプアップ、高架水槽からのブースター揚水用、その他一般給水用 付属品アース線、ストレーナ、ポンプカバー(ベビーブルー) 材質インペラ:CAC406、主軸・接液部:SUS304、ケーシング:SCS13 容量(L)(アキュムレータ)1 制御方式周波数制御による吐水圧一定給水 モーターセンサーレスKPMモータ(全閉外扇屋内形)4極 運転方式単独 電源コード(m)2 液性清水0~40°(結露なきこと) 設置場所屋内外兼用(標高1000m以下) 吸込条件-8~5m
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポンプ用カップリングパッキン劣化時の補修、交換用として機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途補修・交換用として 材質ゴム(CR)
1個
529 税込582
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途温水の連続給湯に 付属品アース線 設置場所屋内・屋外(標高1000m以下) 材質(ケーシング)SCS13 材質(主軸)SUS304 材質(インペラ)CAC406 液温(℃)85
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全閉モータ採用により埃や湿気による絶縁劣化を防ぎ、長寿命で信頼性がUPしました。 水量型カスケードポンプの開発により、給水量が大幅に向上しました。 流量スイッチと、圧力スイッチを併用することにより定圧給水を行います。 小型軽量で静音・長寿命設計です。 RoHs(電子・電気機器における特定有害物質の使用制限についての欧州連合(EU)による指令)に対応し、世界基準での有害物質の使用をおさえた製品づくりを達成。
用途受水槽、浅井戸からの自動給水 受水槽からのポンプアップ 高架水槽からのブースタ用 浅井戸からの揚水用 その他一般給水用 仕様セラミックヒーター付全閉モータ付 材質インペラ/CAC406(BC6)主軸/SUS304ケーシング/FC 制御方式光センサー圧力スイッチと流量スイッチによる定圧給水 モータータイプ全閉外扇屋内型 運転方式単独 電源コード(m)2 塗装色アキュムレータ/グレー(マンセルNo.10Y5.5/0.5)カバー/ホワイトベース/ブラックその他/グレー(マンセルNo.2.5PB5.1/0.8) ポンプ縦型カスケードポンプ 鉛水質基準適合品 取扱液清水・0~40℃(凍結なきこと) 設置場所屋内・屋外 吸込条件(浅井戸用)全揚程-8mまで(受水槽用)全揚程-1mから流込み5mまで 停止流量(L/min)4
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

小型かつ軽量です。自吸式のため、揚水が容易です。
用途冷却水用、農業用、かんがい用。 種別自吸式 極数2極 騒音値(dB)- 電動機全閉外扇屋外形 構造(軸封)メカニカルシール
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

耐衝撃性に強い(ナイロン+ガラス繊維)を融合した材料を精密成型した軽量タイプの樹脂製のカップリングです。 ナイロン製ですから金属製より耐腐食性に優れており万能向きで使用範囲の広いカップリングです。 ホースが連なったままでカムレバー操作で簡単に脱着出来る作業性に富んだ、便利なカップリングです。
材質NYLON+GF 材質(レバー部)ピン・リング/SUS304 使用温度範囲(℃)-10~+180 仕様耐食性、耐薬品性、耐候性、高弾性、軽量性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷

新Y字溝形状羽根車を採用。 (200Wクラス)日立ポンプ史上最高。押上高さ23mを実現。 楽でか操作パネルで運転圧力が3段階から選べるようになりました。
用途水圧が高いから3階への給水やヘッダー配管などに タイプ自吸式(逆止弁内蔵) 電源コード(m)2 機能凍結防止 ケーシング耐摩耗弾性ケーシング 運転音49dB(※吸上高さ8m時)
1台
87,980 税込96,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
11,800 税込12,980
当日出荷


冷却水用。農業用。機械セット用。その他一般揚水用。
接続方法JIS10Kフランジ
1台
83,980 税込92,378
3日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

川本ポンプ(川本製作所)自吸タービンポンプ GS2、3-C形
冷却水用。一般工業用。農業用。かんがい用。機械セット用。
接続方法JIS10Kフランジ 電動機全閉外扇屋外形
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

エンジンポンプ用ワンタッチカップリング着脱をワンタッチでOK、簡単便利!機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途ポンプとホースの接続に
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オーバーフィード現象、サイホン現象を防止するだけでなく、主管から液体が噴出するのを防ぐ逆止弁機能があります。 ボイラー配管内への薬液注入の場合、ボイラーが停止して温度が下がると、ボイラー内に負圧(真空)が発生し、ポンプが停止しているにもかかわらず、薬液が吸引されます。サイホン止めチャッキ弁は、0.1MPa強の背圧を与え、薬液が吸引されることを防ぎます。
用途サイホン現象の防止。オーバーフィード現象の解消。渦巻ポンプの吸込側配管に注入するとき。 材質(本体)PVC 設定圧力(MPa)標準0.15
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
88,980 税込97,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

運転モード可変機能を搭載し、E(エコ)モード・S(ストロング)モードの切替ができます。ポンプの回転数をインバータ制御することにより、地下水位に影響されることなく、吐出圧一定給水を行います。(交互・交互並列は推定未端圧一定も可能)接液部はステンレスを主要部品に採用し、耐久性も高く清潔です。
用途受水槽・浅井戸からの自動給水用。 トラスコ品番859-7266 セット内容ファインセンサー、アキュムレータ、ベース、カバー、相フランジ、ストレーナー、アース棒、電源コード 材質インペラ:CAC406(BC6)、主軸:SUS304(接液部)、ケーシング:SCS13 質量(kg)18 2018年トラスコ掲載ページ7 0718
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

浅井戸用ホームポンプ 寺田ポンプ製作所 動画あり
水面から8mまでの井戸に使用できます。
用途庭の水まきに。 洗車に。 洗濯やお風呂にも。 水不足対策に。 付属品抵抗スプリング×1個、ストレーナ×1個 型式開放防滴形 (屋外カバー付) 極数2 接続フランジ接続 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×430 電動機コンデンサ誘導電動機 取扱液清水 液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと) 最大吸上げ高さ(m)8 構造(羽根車)カスケード 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)CAC406 材質(羽根車)CAC406 材質(主軸)SUS420J2 構造(軸受)玉軸受
1台
62,980 税込69,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)