5,525件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質グローブ:ポリカ、本体:ABS 質量(kg)約0.9 コード長さ(m)約3.7 使用電圧(V)12~24 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)204×145×150 点灯方式常時全灯
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通行人の妨げにならない小型のソーラー工事灯です。 しっかりと点滅して夜間の安全を守るソーラー工事灯です。
LED色赤/緑点滅 仕様cds付:自動的に夜間点灯/昼間消灯、ソーラーパネル:1枚、無日照点滅日数:約7日間 寸法(Φ×高さH)(mm)約477×157 光源赤LED×2灯・緑LED×2灯 メーカー商品コード620325
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

狭いスペースを有効活用できる多目的シートです。 A3・A4サイズのポスター類が収納できます。
材質軟質ビニール 厚さ(mm)0.2
1枚
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日本法令工事日誌
工事作業現場や小工事業者の店舗などで、毎日の工事実施状況から安全関係までの記録や点検などができるように作成したフォームです。
用途工事日誌 仕様ノート型 サイズB5 入数1冊
1冊
779 税込857
当日出荷

支柱やパイプなどを利用しネットを交互に通すだけで簡単に設置できます。 幅5mm位のやわらかい樹脂製のシートを編んで作られています。素材感はブルーシートの厚手というイメージになります。 また、商品の性質上、所々編み込みが飛んでいたりする場合がありますが、使用上支障はございません。
用途工事現場やイベント会場等での通路確保や仮設フェンス等に。農作物の保護ネットに。 長さ(m)50 幅(m)1 材質(本体)ポリエチレン/(ひも)ポリプロピレン 質量(kg)約5.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなカラーコーンです。
用途電話・電気・ガス・水道などの工事関係、ビルメンテナンス、警備関連、スポーツ・イベント関連、ホテル、駐車場、学校関係などの区画表示などに。 寸法(mm)385×385 質量(g)880
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
2,500 税込2,750
当日出荷

トーグ安全工業ハイブロック900
長身の大型ハイブロックです。 衝突時の衝撃吸収性が高く、接触性衝突時に進行方向に復元します。 水を引き出せば、容易に運搬・設置・撤去が可能です。 維持管理と補修が容易です。 本体の凹凸部分を互いにはめ込み、上部から固定用パイプを挿入した後、 水を充填することにより使用出来ます。
用途主要使用場所:1.道路工事現場、2.道路上の車両交差誘導路、3.車両離脱防止用、4.主要幹線道路中央分離帯、5.Uターン禁止地点、6.追突事故多発現場 材質ポリエチレン樹脂
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量のため持ち運びが容易で設置が楽に行えます。
用途工事現場や駐車場 幅(mm)380 質量(g)850
1本
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人の動きに反応して、光と音で警告するLED回転・点滅灯。 赤外線の動きを感知するP.I.R.(赤外線パッシブセンサー)採用により、車や動物の動きも感知します。 方向可変センサーを搭載し、センサーを目的物の方向に向けることができます。 光だけ/音だけ/光と音の選べる機能付です。
電池寿命1日10回(15秒間/1回)動作時、光と音では約6ヶ月、光だけでは約1年間(電池寿命は動作回数により変動) 動作時間15秒間、人が前で動いていると連続動作 仕様IP44(防沫、防雨、防塵形)、電源ON/OFFボタン付き 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)205(電池含む) 外形寸法(mm)Φ100×30 電源単3形アルカリ電池×3本(別売) センサータイプ306°×180°回転(方向変更可能) 点灯方式明るくても動作/10ルックス以下の暗い時だけ動作(選択可能) LED8個に赤LEDが点滅または回転 設置場所屋内/屋外 音量(dB)70~80/1m(大、小音量ボタン付き) センサー感知範囲上下/左右120°、感知距離5mまで
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

トーグ安全工業蛍光反射工事幕
全面蛍光反射ターポリン仕様。 本体と幕のセット品。
寸法(横×縦)(mm)一面:1000×800
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多機能を備えた誘導ライトです。点灯と点滅、懐中電灯機能、警笛機能、底面にマグネットが付いてます。底面にマグネットが付いてるので、車のボディーに付けて修理・点検等、あらゆる方法で使用できます。.LEDを使用してるので、視認性が高いです。グリップとストラップが付いてます。
用途交通整理、道路誘導、建設現場、警備、夜間工事現場等 全長(mm)295 直径(Φmm)30 使用電池単3乾電池×3本(電池は付属しません)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

トラ模様の部分には反射テープを使用していますので夜間でも危険防止に役立ちます。裏面は両面テープで簡単に貼り付けができます。
用途駐車場や危険な角に。 幅(mm)275 長さ(m)2 厚さ(mm)6 質量(g)430 形状平型 基材塩化ビニール(PVC)+発泡ポリエチレン 取付け方法貼付タイプ(粘着材付)
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安心安全の日本製。ガードマン、工事現場、ドライバーの安全確保、また、分岐点や分離帯など幅広くご使用いただけます。
用途衝突時の緩和 付属品水袋X5 材質HDPE 質量(kg)約7.5 容量200 高さ(mm)830 径(mm)580
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建物の凹凸部分に手軽に貼れ、危険標示とクッション機能で人や建物を保護します。
用途工事現場・工場・駐車場などの危険標示や保護用に、また自転車などのスリ傷防止に。 材質発泡ウレタン 長さ(m)1 付属品接着剤付
1枚
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日恵製作所工事用安全ルーフ灯
エコ商品
工事用車両(維持指定以外)のルーフに取り付け高速道路上で走行し、工事規制手前で全灯させ、一般車両や工事関係者に注意喚起を行う警告灯です。発光色は青色で点灯パターンは全灯(点灯)のみです。電源は車両シガーソケットから取り、DC12~24V対応のワイド電源です。本体底面にあるマグネットで車両ルーフに取り付けします。シガーアダプタ部にあるスイッチで点灯消灯の切り替えができます。最大光度255cdで300cd以下の製品です。
トラスコ品番336-0097 長さ(mm)185 幅(mm)142 高さ(mm)130 奥行(mm)142 電源コード(m)3.6 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)12
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

長時間の作業が可能になり、アスファルト舗装工事の生産性が向上します。熱しにくく冷めやすい断熱素材の使用により、作業にすばやくとりかかれます。履き口ゴム採用で、塵屑をシャットアウト!蛍光反射ワッペン付きで、夜間工事も安心!本革性ソフトべろ採用で、フィット感UP!かかと部にシルバーの反射材を加え視認性をUP!ソールに組込まれた断熱材の重層構造が、アスファルトの熱を遮断!前マジックで、ガッチリとめて脱ぎ履き簡単!Rのコバが、アスファルトの接着を軽減!VP製法の底付けで、はがれにくい!トウスプリングで歩行がラクに!凹凸をおさえたソールパターン。足跡をつきにくくしました。
足幅3E 長さ(cm)約19.5±1.5(26cm) 形状ハイカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)牛クロム革+人工皮革 材質(ソール)ゴム 標準質量(g/片足)1350(25.5cm) 機能断熱、耐油 JIS規格JIS T8101革製S種(普通作業用)相当品 材質(先芯) 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ革靴
1足
17,980 税込19,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

簡単に脱ぎ履き可能な、半長靴タイプ。長時間の作業が可能になり、アスファルト舗装工事の生産性が向上します。熱しにくく冷めやすい断熱素材の使用により、作業にすばやくとりかかれます。蛍光反射ワッペン付きで、夜間工事も安心!ソールに組込まれた断熱材の重層構造が、アスファルトの熱を遮断!Rのコバが、アスファルトの接着を軽減!VP製法の底付けで、はがれにくい!トウスプリングで歩行がラクに!凹凸をおさえたソールパターン。足跡をつきにくくしました。
足幅EEE 形状ハイカット 種類セーフティーシューズ 材質(ソール)ゴム 機能断熱、耐油 JIS規格JIS T8101安全靴 材質(先芯) 靴タイプ半長靴
1足
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

モーターレスで振動に強く、300 カンデラ以下青色全灯のみの工事用。安全ルーフ灯です。
仕様点灯:〇 質量(kg)0.77 消費電力(W)16 定格電圧(V)DC12~24 LED使用数(個)3W×12
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

アスファルトの熱が伝わりにくい構造と、靴底にアスファルトがくっつきにくい底意匠の舗装工事用安全靴です。
用途建設業。 ブラック 形状ハイカット 質量(kg)2 種類安全靴 材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押) 標準質量(g/片足)1730 機能耐熱 JIS規格JIS T 8101 革製L種<軽作業用>合格 靴底合成ゴム1層底 材質(先芯) 材質(インソール)EVAカップインソール 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ革靴
1足
19,980 税込21,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オール本革製。長時間の作業が可能になり、アスファルト舗装工事の生産性が向上します。熱しにくく冷めやすい断熱素材の使用により、作業にすばやくとりかかれます。履き口ゴム採用で、塵屑をシャットアウト!蛍光反射ワッペン付きで、夜間工事も安心!本革性ソフトべろ採用で、フィット感UP!かかと部にシルバーの反射材を加え視認性をUP!ソールに組込まれた断熱材の重層構造が、アスファルトの熱を遮断!前マジックで、ガッチリとめて脱ぎ履き簡単!Rのコバが、アスファルトの接着を軽減!VP製法の底付けで、はがれにくい!トウスプリングで歩行がラクに!
足幅EEE 形状ハイカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)牛クロム革 材質(ソール)ゴム 標準質量(g/片足)1500(25.5cm) 機能断熱、耐油 JIS規格JIS T8101安全靴 材質(先芯) 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ半長靴
1足
18,980 税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

締緩自在の編上げタイプ。長時間の作業が可能になり、アスファルト舗装工事の生産性が向上します。熱しにくく冷めやすい断熱素材の使用により、作業にすばやくとりかかれます。蛍光反射ワッペン付きで、夜間工事も安心!ソールに組込まれた断熱材の重層構造が、アスファルトの熱を遮断!Rのコバが、アスファルトの接着を軽減!VP製法の底付けで、はがれにくい!トウスプリングで歩行がラクに!凹凸をおさえたソールパターン。足跡をつきにくくしました。
足幅EEE 形状ハイカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)牛クロム革+人工皮革 材質(ソール)ゴム 標準質量(g/片足)1330(25.5cm) 機能断熱、耐油 材質(先芯) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
16,980 税込18,678
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

舗装作業の大敵"熱"に強く、足跡が付きにくい。本革性ソフトべろ採用でフィット感アップ。アスファルトの接着を軽減するR形状のコバ。夜間工事も安心の蛍光反射ワッペン付き・はがれにくいVP製法のソール。凸凹をおさえたソールパターン。アスファルトの熱を遮断する断熱材の重層構造。
形状ハイカット 材質(甲被)牛クロム革+人口皮革 機能断熱 標準質量(g)1330 靴底合成ゴム底 材質(先芯) 靴タイプ半長靴
1足
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

履き口からのアスファルト屑をシャットアウト。長時間の作業が可能になり、アスファルト舗装工事の生産性が向上します。熱しにくく冷めやすい断熱素材の使用により、作業にすばやくとりかかれます。蛍光反射ワッペン付きで、夜間工事も安心!ソールに組込まれた断熱材の重層構造が、アスファルトの熱を遮断!Rのコバが、アスファルトの接着を軽減!VP製法の底付けで、はがれにくい!トウスプリングで歩行がラクに!凹凸をおさえたソールパターン。足跡をつきにくくしました。
足幅EEE 形状ハイカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)牛クロム革+人工皮革 材質(ソール)ゴム 標準質量(g/片足)1450(25.5cm) 機能断熱、耐油 JIS規格JIS T8101安全靴 材質(先芯) 靴タイプ半長靴
1足
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

道路舗装工事用安全靴に固定式甲プロテクターがついた安全靴です。
形状ハイカット ブラック JIS規格JIS T 8101 CI/L/HI2/M/H/BO 足幅EEE 耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.04 甲被タイプマジック式
1足
19,980 税込21,978
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

働き方改革に対応した看板です。 無反射・自立用鉄枠付。 ラミネート加工で擦れに強いです。 鉄板にインクジェットシートを貼っています。
用途工事用立看板として・工事現場のイメージアップに 材質鉄板・鉄枠 仕様無反射
1台
9,898 税込10,888
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
1,698 税込1,868
7日以内出荷

1枚
1,698 税込1,868
6日以内出荷

1枚
1,698 税込1,868
6日以内出荷

1枚
1,698 税込1,868
6日以内出荷

1枚
1,698 税込1,868
6日以内出荷

1枚
1,698 税込1,868
6日以内出荷

取付方式スタンド式 材質スチール タイプ全面反射 寸法(幅W×高さH)(mm)550×1400 材質(枠)
1枚
5,498 税込6,048
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

胴体部分が40Φmmの工事灯であれば、使用可能です。
材質樹脂部:強化ポリエチレン、金具部:スチール、メッキ加工 寸法(mm)70×60~180、樹脂部開口/35~42、金具部開口/-5~60
1個
509 税込560
当日出荷

種別住宅展示関連 文字のぼり 冷暖房設備工事 安全 迅速 丁寧 どんな事でもお気軽にご相談ください。
1枚
1,698 税込1,868
6日以内出荷

紅白セットになった手旗です。 警備や工事現場など幅広い環境でお使いいただけます。 旗自体も45cm角と大き目となっています。 旗と柄は面ファスナーで留めてありますので、簡単に取り外せて洗うことも可能。
用途工事用。警備用。 紅白 セット内容紅白各1本 材質(旗)ポリエステル、(柄)木製 寸法(mm)(旗部分)約450×450 柄径(Φmm)10~11 柄長さ(mm)約650
1組(2本)
669 税込736
当日出荷

工事現場などで役に立つ便利な立て看板です。 無地のため自由なレイアウトが可能です。 枠のもたせがL字アングルとなり、半分のスペースで保管が可能です。
用途道路工事、建築現場など工事現場で。 文字内容無地 材質 質量(kg)4.6 寸法(幅W×高さH)(mm)(板面)550×1400/(本体)556×1610
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

チョークを大切に保護するプラケース付です。 コンパクトサイズで携帯に便利です。 透明ケースなのでチョークの色が一目でわかります。 滑らかに書けてきれいに消せます。 黒板以外にも、木、石、鉄、コンクリートなど様々な物に使用できます。 色鮮やかな発色で読み取り易くスムーズに仕事が進みます。
サイズΦ12×82 内容10本入 質量(g)5.5 仕様プラケース付 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソーラー充電式のため電池や電源の必要がありません。 昼夜自動センサー付なのでオンオフの必要がありません。 安全コーンに乗せるだけでご使用いただけます。
用途夜間の安全対策に。 トラスコ品番207-2559 幅(mm)85 寸法(mm)【ソーラー部】40×70 材質/仕上ポリカーボネート 高さ(mm)270 質量(g)211 電源ソーラー充電式 球数6 LED赤6個 パターン回転式 アズワン品番64-8678-70
1個
2,398 税込2,638
当日出荷