単管・フェンス等に取り付け可能。
トラスコ品番818-4882
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥669
税込¥736
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

LED警告灯 丸型 ソーラー式
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
オリジナル拡散LEDの採用
特殊拡散LEDを採用し、従来の物に比べ視認性がアップ!!
また、他にはない4方向へLEDを設置し、360度注意喚起ができます。
材質(本体)ポリエチレン
使用温度範囲(℃)-10~60
充電時間(時間)約16
充電池タイプNi-MH(ニッケル水素)
点灯保持時間20ミリ秒
点滅数(回/分)110±10
RoHS指令(10物質対応)対応
工事用車両(維持指定以外)のルーフに取り付け高速道路上で走行し、工事規制手前で全灯させ、一般車両や工事関係者に注意喚起を行う警告灯です。発光色は青色で点灯パターンは全灯(点灯)のみです。電源は車両シガーソケットから取り、DC12~24V対応のワイド電源です。本体底面にあるマグネットで車両ルーフに取り付けします。シガーアダプタ部にあるスイッチで点灯消灯の切り替えができます。最大光度255cdで300cd以下の製品です。
トラスコ品番336-0097
長さ(mm)185
幅(mm)142
色青
高さ(mm)130
奥行(mm)142
電源コード(m)3.6
色(本体)青
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)12
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
点滅灯の盗難防止に。
トラスコ品番818-4890
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
直管蛍光灯40WタイプのLEDです、蛍光灯に比べ大幅な省エネを実現します。
取付には電気工事士による工事が必要です。
種別直管蛍光灯
材質PCカバー
全長(mm)1198
質量(g)200
口金G13
外径(Φmm)28
定格消費電力(W)15(40W相当)
全光束(Lm)2200
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
使用電源AC100~240V 50/60Hz
配光角度(°)270
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
ソーラー防犯灯 (サニーソライト)は太陽光で5~7時間充電し、人感センサーを利用したAUTOモードで約20時間の点灯が可能。
20VA防犯灯と同等クラスの明るさです。
電気代0円、Co2排出ゼロ。
自然エネルギーを利用した環境に優しいECO照明です。
検知エリアは、2~6m。
車1台分を完全カバー出来ます。
自然エネルギーを活用した電源に頼らない独立した防災照明。
もしもの時も安心の明かりで安全性を高めるのに役立ちます。
用途路地、倉庫、工場、農場などの屋外防犯灯や工事現場の作業灯として、防犯性を高めます。
材質アルミ合金
寸法(mm)566×182×63
質量(kg)2.9
消費電力(W)12(100%点灯時)
使用温度(℃)-15~+45
保護等級IP65(耐塵防噴流型)
色温度(K)5000
保証期間2年
光束(Lm)(器具)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(6.24MB)
グリーン購入法適合
高さ(m)(取付)3~5
適合ポール径(Φmm)48.6~89.6(その他のサイズは別途金具にて対応)
バッテリー容量(Wh)89.6
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
FHTコンパクト蛍光灯をLEDへ。
既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。
従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。
先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
用途コンパクト形蛍光灯の置き換え。
商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。
使用温度範囲(℃)-25~+50
口金GX24Q
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)
平均演色評価数(Ra)82.5以上
色温度(K)2800
保証期間3年
力率AC100V:95以上、AC200V:90以上
光源色電球色
配光角度(°)ピーク照度50%基準360
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧AC100V~242V(50/60Hz)
グロースターター式器具専用 工事不要直管形LEDランプ。
工事不要!いつものように取替えるだけ!
※付属の専用スタータの設置が必要です。
ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途キッチンや洗面台の蛍光灯置き換えに
仕様ノイズ対策:CISPR 15 / VCCI Class B
材質ガラス+飛散防止フィルム加工
口金G13
使用温度(℃)-20~+40
定格寿命(時間)50000
平均演色評価数Ra83
色温度(K)6500
保証期間3年
光源色昼光色相当
配光角度(°)約240(ピーク照度50%のとき150°)
RoHS指令(10物質対応)対応
エコリカ UV-LEDランプ「ECL-LU」シリーズです。《直管形 UV LED「ECL-LU」シリーズの特徴》。・日亜化学工業製チップを搭載。国内で信頼のある日亜化学工業社製のチップを搭載しております。・UV-A ピーク波長365nm採用。蛍光色を強く発色させ、最小限の可視光が要求される用途に最適な365nm。蛍光増白剤の発光、傷・汚れの検査、樹脂硬化など幅広い用途で活用ができます。・口金回転機構を搭載。発光面を18°ずつ左右に回転できるため、必要な方向へ紫外線の照射が可能。可動範囲は±90°(180°回転)。・電源内蔵(片側給電)、簡単工事で使用可能。導入時は配線を付け替えるだけの簡単な工事で使用可能。工事費を節約&既存器具を無駄にしません。エコリカLED専用灯具であれば工事不要でそのまま使用できます。・低ノイズ「CISPR 15」に準拠。EMI試験の基準に準拠し「CISPR 15」の規格をクリア。電磁波ノイズによる影響の低減が求められる場所でも安心してご使用いただけます。
用途傷・汚れの検査用、樹脂硬化、蛍光増白剤の発光、ウイルス除菌、捕虫器、光触媒、アミューズメント施設など
適合調光器対応:不可
管径(Φmm)口金部分:29×32.5(楕円)
口金G13(回転可能)
入力電圧(V)AC 100/200(50/60Hz)
波長(nm)365
使用環境温度:5~40℃/湿度:40~80%
寿命20000時間(放射束維持率70%時)
保証期間1年
EMI規格CISPR 15
配光角度(°)140
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
給電方式片側給電
寸法(mm)Φ301×226
質量(kg)3.7
使用温度(℃)-30~+45
保護等級【耐衝撃】8IK【防塵防水】IP65
色温度(K)6500
寿命50000時間
保証期間5年
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.01MB)
グリーン購入法適合
定格入力AC100-240V(50/60Hz)
便利なストラップ&ベルトホルダー付!!
ワンプッシュで4アクション!!
用途車の誘導・工事現場・非常用・様々な用途に!!
色赤
全長(cm)52
直径(Φmm)34
機能早い点滅→遅い点滅→点灯→消灯
使用乾電池単2×2本(電池別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
・点灯3パターン
・付属の充電器で、ヘッドライトに直接充電が可能
・18650型リチウムイオンバッテリーを使用。取出し、交換が容易に可能です
・ライト部分は角度調整90度可能
・後頭部部分にも赤色の安全ライト装備
用途作業・工事・アウトドア・夜釣り・レジャーなど
全光束(Lm)1800
セット内容ライト本体、18650型充電池×2本(品番:LDC-361A)、専用充電器(品番:ZC35-D)、取扱説明書、保証書、化粧箱
材質アルミニウム+樹脂+プラスチック
質量(g)約160/約260(電池込み)
光源CREE社製XML-T6×1
使用電池18650型充電池×2本(品番:LDC-361A)
点灯方式HIGH・MIDDLE・FLASH(3段階)
充電器出力DC4.2V/1000mA
充電器入力AC100V-240V
電池寿命充放電サイクル回数:約500回
充電時間(時間)約6~8
電源タイプ充電式
寸法(高さH×幅W)(mm)約55×Φ43
使用時間(時間)約3~6
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IPX3級防水
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
高い演色性能に加え太陽光に近い光エネルギー
(分光分布)を実現した超高演色直管形LED NICHIA OptisolisTM 超高演色LED搭載
限りなく太陽光に近いスペクトルを実現
ブルーライトの発生を抑え美術館や博物館用蛍光灯(紫外線吸収膜付)に匹敵する損傷係数を達成しました
平均演色評価数Ra97 に加え 特殊演色評価数R9~R15の値も90 以上を達成
日本印刷学会の「色評価用LED 照明を用いた印刷物観察条件のガイドライン」に対応しています
用途色味を重視するあらゆる環境に
印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、検査室、校正室、色見台、店舗、塗装ブースに美術館・博物館にも
光源色昼白色相当
全光束(Lm)1900
消費電力(W)20
発光効率(Lm/W)95
口金G13
温度範囲(℃)-20~50
質量(g)420
寸法(Φ×mm)33×1198
寿命30000時間(光束維持率70%時)
入力電圧(V)100~242(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)97
RoHS指令(10物質対応)対応
色温度(K)5000
電球の種類蛍光灯
種別40W形
仕様EMI(ノイズ対策):CISPR15
関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.44MB)
1本
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
・軽量でコンパクトなハンドライト
・本体のキャップを外して、直接USBに接続するだけの手軽な充電方式!PCやACアダプタから直充電が可能です。
・ライト部を上下にスライドさせて光のズームイン・アウトが可能。光をスポットからワイドに調節します。
・手のひらサイズだから、リュック・かばんのポケットに入れて持ち運びも楽々
・放熱性に優れたアルミ合金ボディで、強度も抜群
用途メンテナンス・整備・昆虫採集・工事・作業・DIY・散歩・BBQ・アウトドア・レジャー・夜釣り・屋根裏・床下・天井裏・夜回り・見回り・防災グッズ・停電対策などに
電球の種類LED
使用電池18650 リチウムイオンバッテリー(3.7V 3600mAh 内蔵式)
全光束(Lm)1800
特殊用途防水
材質アルミニウム合金
セット内容ライト本体(ストラップ付属)、 取扱説明書 、保証書、化粧箱
種別USB充電ポート付
長さ(mm)約112~123
寸法(mm)ズームout:約112×Φ28、ズームin:約123×Φ28
質量(g)100(電池込)
発光色昼光色
機能ズーム機能有
光源CREE社製XML-T6×1
点灯方式HIGH・LOW・FLASH(3段階)
充電電圧(V)DC 5
電池寿命約1000回
充電時間(時間)約6~8
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65級防水(生活防水)
連続点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約6
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
便利なストラップ&ベルトホルダー付!!
ワンプッシュで4アクション!!
用途車の誘導・工事現場・非常用・様々な用途に!!
色赤
全長(cm)80
直径(Φmm)34
機能早い点滅→遅い点滅→点灯→消灯
使用乾電池単2×2本(電池別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
高輝度LEDを6個使用した明るく視認性抜群の誘導灯(合図灯)です。アルカリ単2電池×2本使用(別売)。
通常点滅時で約100時間使用可能です。スイッチはプッシュ式の三段切替(高速赤点滅⇒赤点滅⇒赤点灯⇒OFF)。
用途工事現場、イベント、交通整理などの誘導に。
色赤
全長(mm)535
材質プラスチック
寸法(mm)(点灯部)340×30
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)6
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
棚付けタイプの流し元灯。薄さ25mmの超薄タイプ。直管蛍光灯20W相当の明るさ。LED内蔵。棚下付専用。取付方法:電気工事 要
消費電力(W)12
質量(kg)0.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×25×85
光源LED(昼光色)
色温度(K)6500
エネルギー消費効率(Lm/W)86.7
色(本体)白
色(カバー)乳白
光束(Lm)器具:1040
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
・コンパクトなのにパワフル照射、最大照射距離約300m
・付属充電器で、18650型リチウムイオン充電池付属 充電して使用可能
・充電切れの際には、単4乾電池(付属無し)×3本での使用も可能です。
・ズーム調光:スポット、ワイドの切り替えが可能
用途作業・工事・アウトドア・夜釣り・レジャーなど
電球の種類LED
全光束(Lm)約400
明るさ(Lm)400
セット内容ライト本体 ×1個(ベルト付属)、18650リチウムイオンバッテリー×1本(品番:LDC-361A) 、専用充電器ZC02-S、取扱説明書、保証書
材質PC+ABS
本体質量(g)228(電池込み)
発光色昼光色(6000K)
光源OSRAM 1粒 5W
使用電池18650型リチウムイオンバッテリー 1本、単4乾電池 3本(別売り)
点灯方式HIGH・LOW・FLASH
充電器出力5V 1.2A
充電器入力AC100V~240V 50/60Hz
電池寿命充放電繰り返し回数:約500回
充電時間(時間)18650型リチウムイオンバッテリー:約1.5~2時間
ライト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×64.6×85.4
使用時間(時間)18650型リチウムイオンバッテリー:約2時間、単4乾電池:約6時間(乾電池の種類によって異なる)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65(生活防水仕様)
照射距離(m)最大約300
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
・充電式・コードレスで電源の取れない場所でも使用できる
・付属のバッテリーは1本からでも使用可能
・バッテリーの故障・劣化の際にもご自身で簡単に交換が可能
・H型スタンドで使いやすく、スタンド部の四隅には設置面が傷つきにくいゴムカバー付
・軽くコンパクトで、持ち運びも簡単
充電はAC100V-240Vでご家庭・海外で充電、DC12V/24Vでシガーソケットから車内でも充電可能
用途アウトドア・レジャー・作業・工事・DIY・リフォーム・整備・メンテナンスなどに
防水保護等級IP44
全光束(Lm)2400
セット内容投光器本体、スタンド、18650型電池LDC-361A×3本、ACアタプターZC42-A、保証書、取扱説明書
材質アルミニウム合金+強化ガラス+PC
質量(kg)0.72
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×250×160
発光色昼光色
光源LEDチップ×24
角度調整範囲前後130~150° 左右360°
色温度(K)6000
使用電池グッド・グッズ専用リチウム充電池LDC-361A(3.7V 3600mAh×3本)
電池寿命充放電サイクル回数約500回(繰り返し合計回数約1000回)
充電時間(時間)約4~6
電源タイプ充電式
充電方式AC充電:AC100V-240V、 DC充電:DC12/24V
効率24W
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式HIGH/LOW(2段階)
演色指数(Ra)>80
点灯時間(時間)約12
照射角度(°)120
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
ソーラーパネルとLED照明を一体化し看板や単管パイプへの
取付け可能な看板灯です。
単管パイプは最大直径50mmまで取付可能です。
工事用看板などの視認性UP、夜間の看板照明として威力を
発揮します。
日中は太陽光で充電し、夜はLED照明として看板を照らします。
内蔵の光センサーにより暗くなると自動点灯し明るくなると
自動消灯を繰り返します。
用途看板用の照明や、単管パイプ取り付けに。
付属品ACアダプター、USBケーブル(約1m)、充電ソーラー
質量(kg)2
使用温度(℃)-20~55
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約245×262.5×137.5
色温度(K)6400
電池リチウムイオン電池3.7V/8Ah
充電時間(時間)ACアダプター:満充電/約8、ソーラー:満充電/約20
電源タイプ充電式
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
インジケータ電池残量表示付
連続点灯時間(時間)夜間:約48(8時間×6日間)
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
物が持つ本来の色見を美しく鮮やかに再現。工場の検品ラインでの色、傷のチェックや事務所における色校正に最適な照明です。
寸法(mm)Φ28×1198
色光原:昼白色
質量(g)330
タイプ40形
消費電力(W)18
口金G13
使用温度(℃)-20~50
全光束(Lm)2100(発光効率 116lm/W)
定格寿命(時間)50000
平均演色評価数Ra97 高演色形クラス4対応※JIS:Z9112規格
対応電波高調波(フリッカ):CLASS C
色温度(K)5000
EMI規格CISPR 15 / VCCI CLASS B
配光角度(°)200ピーク照度50%基準120
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.83MB)
入力電圧100V-242VAC50/60Hz
電球の種類LED
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
・手のひらほどのコンパクトで軽量のハンドライト
・Type-C充電仕様だから、スマホ同様に手軽な充電が可能
・スリムな形状で、ポケットなどにひっかけられるクリップ付き
・ズーム機能付きで、光のワイド・スポットを調節します
・プラスチック製の専用ケース付きで予備バッテリーの保管・持ち運びに最適
・18650型のリチウムイオンバッテリーを採用し、本体から手軽に抜き差し・交換が可能です。
用途屋根裏・天井裏・床下・配達・夜釣り・アウトドア・レジャー・作業・工事・散歩・ウォーキング・夜回り・夜勤・見回り・昆虫採集などに
セット内容ライト本体、18650型充電池×1本(品番:LDC-361A)、Type-C充電ケーブル、取扱説明書、保証書、専用ケース
材質アルミニウム合金
長さ(mm)130
寸法(mm)ズームout:約120×Φ25/ズームin:約130×Φ25
色ブラック
本体質量(g)約55(本体)/約105(電池込み)
全光束(Lm)1800(HIGH:1800/LOW:900/FLASH:1800)
光源光源数:CREE社製XML-T6×1
使用時間HIGH:約3時間/LOW:約6時間
充電時間約6~8時間※DC5V 1Aで充電時の場合。(アダプターなどの仕様によって異なります。)
使用電池18650型充電池×1本(品番:LDC-361A)
点灯方式(モード)HIGH・LOW・FLASH(3段階)
充電電圧(V)DC5/1A ※高速充電には対応しておりません
電池寿命充放電サイクル回数:約500回
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65(生活防水)
電球の種類LED
照射角度(°)約60(ズームIN:約20°)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。明るさそのままで消費電力を大幅にカットし、省エネと明るさを両立させた製品となっています。自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
用途コンパクト形蛍光灯の置き換え。
商業施設、ホテル、ホールの照明に。
仕様ノイズ対策(EMI):CISPR15 / VCCI Class B
形状シングル
色昼白色
使用温度範囲(℃)-25~50
入力電圧(V)AC100-242(50Hz/60Hz)
定格寿命(時間)50000
色温度(K)5000
保証期間3年
光源色昼白色
配光角度(°)約180
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料直結配線図(0.31MB)
演色指数(Ra)80以上
電球の種類コンパクト形蛍光ランプ
用途工事現場の照明やコンセント、工具等の電源
塗装色2.5YR6/13
材質(ボックス)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。明るさそのままで消費電力を大幅にカット。省エネと明るさを両立させた製品となっています。自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
用途コンパクト形蛍光灯の置き換え。
商業施設、ホテル、ホールの照明に。
電圧(V)AC100~242 (50Hz/60Hz)
接続方式直結方式
定格寿命(時間)50000
平均演色評価数(Ra)82.5
使用温湿度範囲-25~50℃(60%RH以下)
保証期間3年間
力率AC100V:95以上、AC200V:90以上
光源色電球色相当
EMI規格CISPR15 / VCCI Class B
配光角度(°)約180(ピーク照度50%のとき110)
光色電球色相当
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類蛍光灯形LED
FDLコンパクト蛍光灯をLEDへ。
既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。
従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。
先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
用途コンパクト形蛍光灯FDL27の置き換え。
商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。
電球の種類コンパクト蛍光灯形LED
口金GX10Q
形状ダブル
管径(Φmm)48
使用温度(℃)-25~+50
入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)
平均演色評価数(Ra)80以上
力率AC100V:95以上、AC200V:90以上
配光角度(°)360(ピーク照度50%基準)
RoHS指令(10物質対応)対応
コンセント1口で最大15台を連結使用可能。最長120mで連結使用可能。省エネ設計で消費電力が低い。低発熱設計で高い安全性を確保。IP65で過酷な屋外の作業現場での使用可能。プラグタイプ電気工事不要で使用可能。-40℃~+50℃の環境で使用可能。40000時間の長寿命
寸法(mm)266×165
質量(kg)1.7
消費電力(W)42
定格電圧(V)100~240
全光束(Lm)6500
接続専用電源ケーブル
保護等級IP65
環境温度範囲(℃)-40~+50
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
照射角度(°)120
発光効率(Lm/W)153
仕様定格電圧 = 220 V ac発光色 = 緑取り付け穴サイズ = 14mm電球サイズ = 10 mm長さ = 38.5 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ファストン、はんだラグベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = 黒クロムIP評価 = IP67強度 = 4100 mcd定格電流 = 3 mA2 V dc LEDインジケータを使用する場合は、適切な直列抵抗などの電流制限部品を必ず使用してください。. 14mm超高輝度IP67 LEDパネルインジケータ. RS 14 mmパネル取り付け超高輝度LEDインジケータです。10 mmカラー拡散エポキシレンズを備え、突出型又は平面型ベゼルタイプから選択できます。 主な用途には、プロセス制御、業務用の電化製品、通信、レーダー、土木工事用の車両、トラック、掘取機、クレーン、列車、暖房 / 換気 / 空調、エネルギー管理の用途、リフト、機械工具などが含まれます。. 特長と利点. IP67等級のシール構造 高輝度 突出型、埋込型、平面型のベゼル 光沢 / 黒クロムベゼル仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,940
税込¥4,334
7日以内出荷
1本の誘導棒で「赤→青」点滅の切替が可能です。
用途夜間作業、警備、交通誘導、工事現場での車や歩行者の誘導や夜の防犯活動に。
付属品ベルトクリップ、ストラップ付
トラスコ品番351-7414
材質本体:PVC
長さ(mm)540
色赤/青
電源(V)単2乾電池×3本(別売)
連続使用時間(時間)約60
点滅有
点灯方式赤点滅→青点滅→消灯
外径(mm)34
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)赤6、青6(切替)
径(mm)34
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため器具内配線が容易です。商業施設、ホテル等のダウンライト、街路灯、ダウンライト、スタンド、エクステリア、ホールなどの照明におススメです。
その他密閉対応、バイパス工事必須
種別コンパクト蛍光灯FHT
口金GX24q
入力電圧(V)100-240 50/60Hz
色温度(K)5000
配光角度(°)360
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
FHTコンパクト蛍光灯をLEDへ。
既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。
従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。
先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
用途コンパクト形蛍光灯FHT42の置き換え。
商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。
電球の種類コンパクト蛍光灯形LED
口金GX24Q
光源色昼白色相当
形状トリプル
管径(Φmm)48
使用温度(℃)-25~+50
入力電圧(V)AC200-242(50/60Hz)
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)
平均演色評価数(Ra)82.5以上
色温度(K)5000
力率AC100V:95以上、AC200V:90以上
配光角度(°)360(ピーク照度50%基準)
光色昼白色相当
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro LED ヘッドライトです 信頼のブランド RS Pro がお届けする、コストパフォーマンスの高い LED ヘッドライトです。XPG Cree LED 300 LM COB LED 100 LM (黒色 ABS プラスチックケース入り)及び完全調整式ヘッドバンドを備えたこの機能満載のヘッドトーチは、暗い場所をハンズフリーで照らしながら優れた性能を発揮します。特長と利点:クッション付き額パッドにより、頭の上に快適に収まります。電池交換が簡単にできるように、電池収納部は簡単に開けます。押すだけの簡単なスイッチです このヘッドライトは、300 ルーメンの白色光と 100 ルーメンの赤色光を備えています LED ライトのバッテリ駆動時間は 時間、赤色ライトのバッテリ駆動時間は 15 時間です。用途 ヘッドライトは、頭部に取り付けて、暗い場所で光を照らすことができ、完全にハンズフリーで作業できる計器です。ヘッドライトには、家庭及び業務用のさまざまな用途で使用できます。この例は次のとおりです。工学 電気工事 キャンプ ハイキング 家庭 DIY 医療 車の維持 ヘッドランプの防水性はありますか? この LED ヘッドライトは、IPX6 等級の防水性を備え、高圧の大量噴霧から保護します。製品の内容 単四アルカリ電池が3本付属 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様モデル番号 = RSPRO-H6電球タイプ = LED全光束 = 300 Lm電池種類 = 3 x AAA危険領域 = なしIP評価 = IPX4照射距離 = 96 mビームタイプ = フラッド、スポット重量バッテリを含む:= 91g色 = 黒ヘッド直径 = 60mm材質 = ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
UL. 12 mm平面型ベゼルIP67 LEDパネルインジケータ. 12 mm平面型ベゼルパネル取り付けLEDインジケータ。固定ナット及びスプリングワッシャが付属します。. 特長と利点. . パネル取り付け具に埋込 . IP67等級のシールドパネル . 12 V dc → 220 V ac . 8 mmカラー拡散エポキシレンズ . 光沢クロム又は黒色クロム仕上げのめっき黄銅ベゼル . はんだラグ / ファストン端子. 用途:. . プロセス制御 . 業務用電気機器 . 通信、レーダー . 土木工事車両、トラック、掘削機、クレーン . 電車 . HVAC、エネルギー管理 . エレベータ . 工作機械
仕様定格電圧 = 24V dcライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 12mmランプタイプ = LED終端タイプ = ファストン、はんだラグIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型定格電流 = 20mA長さ = 32.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
定格電圧 = 110V dc。ライト出力色 = 赤。実装ホールサイズ = 22mm。ランプタイプ = LED。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 埋込型。ベゼル色 = クロム。定格電流 = 5mA。強度 = 70mcd。長さ = 39mm。。固定ナット、スプリングワッシャ. 金端子側:陽極 (+) 銀端子側:陰極 (-). LEDインジケータ、22 mm取り付け、低電流、高輝度、110 V dc. RS 22 mmパネル取り付けLEDインジケータは、18 mmカラー拡散エポキシレンズ付きで、埋込型の光沢クロムベゼル仕上げになっています。 主に、プロセス制御、業務用の電化製品、通信、レーダー、土木工事用の車両、トラック、掘取機、クレーン、列車、暖房 / 換気 / 空調、エネルギー管理の用途、リフト、機械工具に使用されます。. IP67等級のシール構造 低電流 高光度 埋込型光沢クロムベゼル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
2 dc LEDインジケータを使用する場合は、適切な直列抵抗などの電流制限部品を必ず使用してください。. 14mm超高輝度IP67 LEDパネルインジケータ. RS 14 mmパネル取り付け超高輝度LEDインジケータです。10 mmカラー拡散エポキシレンズを備え、突出型又は平面型ベゼルタイプから選択できます。 主な用途には、プロセス制御、業務用の電化製品、通信、レーダー、土木工事用の車両、トラック、掘取機、クレーン、列車、暖房 換気 空調、エネルギー管理の用途、リフト、機械工具などが含まれます。. 特長と利点. IP67等級のシール構造 高輝度 突出型、埋込型、平面型のベゼル 光沢 黒クロムベゼル仕上げ
仕様定格電圧 = 24V dcライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 14mmランプタイプ = LED終端タイプ = ファストン、はんだラグIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 250mcd長さ = 35.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
RS Pro クリップオン式ケーブルマーカー RS Pro クリップオン式ケーブルマーカーシリーズをご紹介します。ケーブルやワイヤの色分けやラベル付けに最適です。ケーブルマーカーはナイロン 66 製で、極めて耐久性に優れ、頑丈で、オイル、グリース、ほとんどの化学薬品に対する耐性も備えています。このため、このケーブルマーカーは、最も過酷な環境や過酷な環境での使用に最適です。さらに、このようなマーカーは、特殊な機器を使用せずに簡単に取り付けることができ、利便性のために印刷済みの RS Pro ケーブルマーカーで、さまざまな用途に非常に汎用性の高い製品です。 特長と利点: この RS Pro ケーブルマーカーシリーズは、クリップオン方式で簡単に取り付けることができ、ケーブルやワイヤの色分けやラベル作成に使用して簡単に識別できます 最高品質のナイロン 66 製で、これらのケーブルマーカーは、非常に耐久性に優れています。特に、オイル、グリース、マイルドな化学薬品に触れる可能性がある環境で使用します マーカーはケーブル又はワイヤにクリップ式で簡単に取り付けられ、終端処理の前又は後に取り付けることができます 高品質の太字印刷は長期間使用できるため、簡単に識別できるはっきりしたマーキングが得られます。長期間使用した後でも、任意のラベルの組み合わせを目的の順序で文字と数字を並べ替えて、必要なコードを作成することで作成できます UL94V-2 認定 用途: ケーブルマーカーは、 Visual で簡単に識別できるように、ケーブル、コード、ワイヤのラベリング方法として設計されています。非常に汎用性が高く、作成に使用される材料によって過酷な環境に耐えることができます。ケーブルマーカーは、次のような商業及び産業環境でよく使用されています。 電気工事 公共交通機関 パネル製造 電気通信 公共事業 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様固定方法 = クリップオンレジェンド = 3最小ケーブル径 = 2.2mm最大ケーブル径 = 2.8mm色 = 燈色地に黒材質 = ナイロン 66動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = 85℃耐火性 = 難燃性使用温度範囲 = -40 → +85 ° C
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1200個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
・遠くからでもよく見える視認性の高い赤色灯付き
・三脚搭載可能(M6蝶ボルト付属)※雲台使用
・付属の充電ケーブルを繋いで給電しながら使用してもバッテリーへの負担を防ぎます。
・通常の作業用照明の他、赤色灯や高速点滅で警告灯としても使用可能
・点灯後、約5秒経過後はスイッチを押すとどのモードからでも一回の操作で消灯できるインスタントオフ機能付き
・充電式ではハイパワーの100W仕様
・5V/1AのUSB出力機能付きで、スマホ等への充電が可能です
用途アウトドア、防災、停電、レジャー、工事、作業、夜釣り、メンテナンス、防災、避難所、DIYなど
セット内容投光器本体、充電器(ZC3A-F)、保証書、取扱説明書、M6ネジ 1セット
材質アルミ、PC、ABS
質量(kg)2.15(本体のみ)
全光束(Lm)11000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×199×135
発光色昼光色
光源LEDチップ×12個
角度調整範囲前後150°
色温度(K)6500
使用電池内蔵式リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)5.2
バッテリー電圧(V)11.1
充電電圧(V)入力:100-250、出力:13.5/3A、50/60Hz兼用
充電時間(時間)約2
電源タイプ充電式
モード作業灯調光モード:HIGH-MID-LOW、警告灯モード(赤色灯):点灯・SOS(モールス信号)・高速点滅
効率100W
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65(生活防水)
演色指数(Ra)>85
電球の種類LED
充放電回数(回)約500
点灯時間(時間)HIGH:約3-4、MID:約8-9、LOW:約18-19
照射角度(°)120
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
RS Pro スライドオンケーブル フレキシブルな内部構造により、さまざまなケーブル径に取り付けるのに最適な RS Pro スライドオンケーブルマーカー製品をご紹介します。シェブロンカットケーブルマーカーは PVC 製で、非常に高い耐久性と強度だけでなく、オイル、グリース、ほとんどの化学薬品に対する耐性があります。このため、このケーブルマーカーは非常に過酷な環境での使用に最適で、同時にケーブルを保護します。さらに、このようなマーカーは、特殊な機器を使用せずに簡単に取り付けることができ、利便性のために印刷済みの RS Pro ケーブルマーカーで、さまざまな用途に非常に汎用性の高い製品です。 特長と利点: この RS Pro ケーブルマーカーシリーズは、スライドオン方式で簡単に取り付けることができ、柔軟な内部構造により、さまざまなケーブル径で使用できます 高品質の PVC 製で、このケーブルマーカーは非常に耐久性に優れています。特に、オイル、グリース、マイルドな化学薬品に触れる可能性がある環境で効果的です マーカーはローラーに装着されたままなので、必要に応じて簡単にディスパッチできます 高品質の太字印刷は長期間使用できるため、簡単に識別できるはっきりしたマーキングが得られます。長期間使用した後でも、任意のラベルの組み合わせを目的の順序で文字と数字を並べ替えて、必要なコードを作成することで作成できます ユーザーフレンドリーなシェブロンカット設計により、マーキングを一直線に維持 用途: ケーブルマーカーは、 Visual で簡単に識別できるように、ケーブル、コード、ワイヤのラベリング方法として設計されています。非常に汎用性が高く、作成に使用される材料によって過酷な環境に耐えることができます。ケーブルマーカーは、次のような商業及び産業環境でよく使用されています。 電気工事 公共交通機関 パネル製造 電気通信 公共事業 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様固定方法スライドオン、レジェンド3、最小ケーブル径2.5mm、最大ケーブル径5.1mm、色燈色地に黒、材質PVC、動作温度 Min0℃、動作温度 Max60℃、使用温度範囲0+60C
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
¥849
税込¥934
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ