70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED警告灯 丸型 ソーラー式 モノタロウ 動画あり
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。 LED色 耐用寿命約2~3年(使用状況による) 材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン 質量(g)約130 電源Ni-MH(ニッケル水素) 寸法(幅W×高さH)(mm)80×150 カバー色クリア 点滅数(回/分)約90 差込穴径(mm)40 LED使用数(個)4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

LED警告灯 平型 ソーラー式 モノタロウ 動画あり
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。 別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。 ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。 耐用寿命約2~3年(使用状況による) 材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン 質量(g)約150 電源Ni-MH(ニッケル水素) 寸法(幅W×高さH)(mm)約80×160 点滅数(回/分)90 差込穴径(mm)約40 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光センサーで夜間自動点滅・日照時自動消灯。 クリスタルレンズ加工で視認距離500m以上を確保。 大粒のLED 本体ポリカーボネート製 天候不良時は約7日間作動(1日12日間使用)
材質ポリカーボネート、PP 寸法(mm)本体:80Φ×161 電源Ni-MH 1.2V 1300mAh 0.25W 光源高輝度LED 5Φ 適合温度(℃)-20~55 差込穴径(mm)40
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ソーラー保安工事灯 仕様無日照連続点灯:約140時間 材質ポリカーボネート、ポリプロピレン 寸法(mm)Φ40×75×145(H) 質量(g)145 電源ソーラー(ニッケル水素電池)、※電池交換不可 光源LED球(赤2/緑2) 点滅赤2・緑2交互点滅(1回/秒) 充電時間(時間)約16 アズワン品番64-7982-71
1個
2,970 税込3,267
翌日出荷

LED警告灯 電池式 モノタロウ 動画あり
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタ及び単管用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 電池を入れた状態では常に光センサーが自動で作動した状態となります。
用途工事時の安全対策として。 LED色 耐用寿命約2~3年(使用状況による) 電池寿命30日(1日12時間使用時) 材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン 質量(g)約140(電池含まず) 電源単1×2本(別売) 寸法(幅W×高さH)(mm)90×252 点滅数(回/分)約110 差込穴径(mm)40 LED使用数(個)6
1個
509 税込560
当日出荷

電源のいらないソーラータイプの工事灯です。 赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有)
用途工事現場の注意喚起として。 寸法(mm)W85×H174 質量(g)約200 電源ニッケル水素 機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付 LED色赤4個 点灯方式点滅 ソーラーパネル出力0.24W 点灯時間(無日照)約10日 材質(本体)ポリカーボネート トラスコ品番756-7685
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

フラッシュ警告灯 ソーラー式 単管用 モノタロウ 動画あり
別売の単管取付用アダプタ使用して、単管や固定されたコーンバーなどに設置できる警告灯です。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。 LED色 耐用寿命約2~3年 材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン、ABS 質量(g)約192 電源Ni-MH(ニッケル水素) 寸法(幅W×高さH)(mm)約85×175 点滅数(回/分)90 差込穴径(mm)約59 LED使用数(個)4
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ダンレックスフラッシュコーン
コーン内照と工事灯の一体型保安灯。 上部フラッシュ点滅で視認距離アップ。 360度視認可能。防滴構造。 コンパクトサイズでコーンに取付けたままコーンバーの設置、撤去が可能。
電池寿命(下部点滅)約2週間、(下部点灯)約1週間 仕様点滅/点灯(下部のみ)切替可能、夜間自動点滅装置付 寸法(mm)Φ75×212 質量(g)150(電池別) 切替方式ON(1)上部/フラッシュ点滅・下部/点滅、ON(2)上部/フラッシュ点滅・下部/点灯 電源単一乾電池×2本 LED使用数(個)(上部)4、(下部)6
1個
5,798 税込6,378
欠品中

赤/緑色で交互点滅し注意喚起効果を発揮します。 電源のいらないソーラータイプの工事灯です。 交換可能な単3型ニッケル水素電池使用です。 夜間自動点滅式です。
用途夜間工事での安全な歩行のための最低限照度を確保する為に。 工事現場の注意喚起用に。 トラスコ品番337-0673 材質本体:耐衝撃性ポリカーボネイト、グリップ部分:ABS樹脂 幅(mm)74 高さ(mm)197 品名工事灯 LED使用数(個)赤4、緑2
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

LED警告灯 菱型 ソーラー式 モノタロウ 動画あり
赤と青のライトが交互に点滅するため、工事時の安全対策のほか、鳥獣忌避などにも役立ちます。 カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ケーブルタイ用の穴が2か所空いているため、ケーブルタイを使用しての固定も可能です。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。 太陽光のフル充電には約16時間かかります。
用途工事時の安全対策や、鳥獣忌避として。 LED色赤、青 材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン 質量(g)約145 使用温度範囲(℃)-20~65 電源Ni-MH(ニッケル水素)800mAh 0.2W 寸法(幅W×高さH)(mm)74×154 電池寿命(時間)約96 カバー色クリア 点滅数(回/分)約90 差込穴径(mm)40 LED使用数(個)高輝度発光ダイオード(青×1個、赤×2個使用)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

全スケルトン仕様による新感覚商品 パルス点滅・反射板効果により全方向視認確認 発光部 直径120mmと大きく昼間でも視認可能 ホルダー取付可能! 視認性300m以上
材質強化プラスチック 寸法(mm)(レンズ部)Φ123 長さ(mm)265 質量(g)約470(電池含) 電源単1×2本 3V 2P LED高輝度 8個 電池寿命約1.5ヶ月 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

電源のいらないソーラータイプの工事灯です。 赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有) カットコーンに直接差し込み使用できます。
用途工事現場の注意喚起として 寸法(mm)W85×H189 質量(g)約200 電源ニッケル水素 機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付 LED色赤4個 点灯方式点滅 ソーラーパネル出力0.24W 点灯時間(無日照)約10日 材質(本体)ポリカーボネート トラスコ品番756-7693 適合穴径(Φmm)40
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

暗くなると自動点灯、明るくなると自動充電します。赤と青のLEDが交互に点滅します。 電池は内蔵されており、昼に太陽光でソーラーパネルにて充電し、夜間に光るLEDフラッシュライトを使用します。
用途防獣対策予防に。 幅(mm)80 奥行(mm)80 高さ(mm)141.5 質量(g)140 トラスコ品番448-7541 材質/仕上ABS、PC 電源ニッケルカドミウム単四型蓄電池(1本) 光源高輝度発光ダイオード(赤LED×2個、青LED×1個) 連続点灯時間150時間(満充電時)
1個
2,290 税込2,519
当日出荷

夜間工事現場などに最適。ソーラーLED工事灯。 三角コーン等に挿しこむだけ。夜間工事現場の注意喚起に役立ちます。 ソーラー充電式なので電池不要で使用できます。 LEDを6灯も搭載。注意喚起に最適な点滅式です。
寸法(mm)85×85×275
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

6002 保安灯サンフィットソーラー(電池不要) OKACHO 動画あり
太陽光をエネルギーとした環境に配慮した工事保安灯です。 保安灯では、めずらしい青色LEDを使用しておりますので、今までにない灯りによって存在が際立ち、より安全性を高めます。 また、電源や電池が必要ないので、コスト的・環境的にも配慮されております。 作業で使用するのはもちろん、ご家庭の庭などに設置するなどして防犯用品としてご使用いただけます。
用途工事時の安全対策として、ご家庭の防犯用として。 LED色 材質(本体)ポリカーボネート強化樹脂 電源ソーラー式(ニッケル水素蓄電池内蔵)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ブラスト興業ソーラー君 単品
ソーラー君:光センサー付で夜間自動点 大型LED:赤×4使用 中央に大型デリネーターを採用 万が一太陽電池が切れた場合車のライト等で反射 天候不良時は約5日間作動(1日8時間使用)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

インフォメックス松本ソーラー式保安灯
より明るく、多彩な表示で視認性向上 矢印部が7色点灯、夜間の注目度アップ 特殊レンズ効果で幅広い角度をカバー 材質変更と内部構造の見直しで強度向上 ソーラーパネル+バッテリーで電源要らず 持ち運び、設置は簡単 簡単操作
仕様ソーラー・バッテリー:一体型、点灯パターン機能:1標準2回転(eco)3フラッシュ 質量(kg)約8(本体のみ) 電源鉛蓄電池6V/9Ah+太陽電池4.5W(別売ACアダプター) 本体寸法(mm)600×600×250(最大) 表示部フィン表示部×8 機能昼夜輝度調整オート機能 LED色赤、緑、白 ソーラーパネル出力高効率結晶セル/17.5V/4.5W 充電時間(時間)AC:約5 動作時間(無日照)標準:約1週間/回転(eco):約2週間 ※無日照点灯時間はバッテリーの充電状態で異なります。 表示素子超高輝度LED 赤、緑、白
1セット
119,800 税込131,780
91日以内出荷

光センサーで夜間自動点滅・日照時自動消灯。クリスタルレンズ加工で視認距離500m以上を確保。超高輝度LED 2色のLED点滅が途切れない、リレーションシステムを採用 本体ポリカーボネート製 天候不良時は約7日間作動(1日16日間使用) NETIS登録商品 取付け金具付きで工事看板 ガードレール 他に簡単に設置できます。
用途夜間作業 工事規制 仕様自在金具付 高さ(mm)161 径(Φmm)80 LED色赤/青
1個ほか
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光センサーで夜間自動点滅・日照時自動消灯。クリスタルレンズ加工で視認距離500m以上を確保。超高輝度LED 2色のLED点滅が途切れない、リレーションシステムを採用 本体ポリカーボネート製 天候不良時は約7日間作動(1日12日間使用) NETIS登録商品 取付け金具付きで工事看板 ガードレール 他に簡単に設置できます。
用途夜間作業 工事規制 仕様自在金具付 高さ(mm)161 径(Φmm)80 LED色赤/緑
1個ほか
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トーグ安全工業セレナイト
複数個の工事灯が同時に点滅(同期交互点滅)しますので、工事区域がはっきりと認識できます!! 時計用標準電波(福島・佐賀)を受信し、複数個の工事灯が同時に点滅します。 受信待機時は赤LED(横方向)のみが点滅します。 ニッケル水素電池を取り出し、専用充電器(別売)で充電することができます。
仕様防滴構造、無日照時14日間点滅 材質耐強化ポリカーボネート スイッチ充電用切替可 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×240×58 使用電池ニッケル水素単3電池×2本 点滅回数:60回/分 視認距離約300
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

夜間自動発光型の工事灯は、屋外の工事現場における安全対策に最適な製品です。本製品は合計6個の高輝度LEDを搭載しており、夜間でも十分な視認性を確保します。全方位型の設計により設置方向を気にせず簡単に設置でき、光センサーにより昼間は自動で消灯し、薄暮時から点滅を開始します。無日照状態でも約15日間(1日12時間使用時)稼働可能で、工事灯を設置した後でも内径80.5mm以上のコーンバーを併せて設置することが可能です。
用途工事現場への設置に。 トラスコ品番709-0235 材質耐強化ポリカーボネート 幅(mm)78 寸法(mm)差込部:39.5Φ 高さ(mm)180 タイプ赤緑LED 電源ニッケル水素単3形電池×1本、ソーラー充電内蔵タイプ
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷

TG-WB3R ソーラーHybrid LEDトリプルブリンク(赤点滅) トーグ安全工業 動画あり
トリプルLEDのハイパワー工事保安灯。底面の協力マグネットでの取付も可能です。
LED色赤点滅 仕様cds付 寸法(Φmm)(リング)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約272×83×286 保護等級IP66相当 光源超高輝度LED 使用電池単3乾電池×4本(別売)、ニッケル水素電池×2本 LED使用数(個)16灯 視認距離約800 メーカー商品コード620395 連続点灯時間(時間)(アルカリ乾電池)約30~160、(ソーラー)約7~15 発光パターン3種
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

振動・衝撃に強いクリア耐振電球 振動の多い場所、門灯や街灯、工事の保安灯に 口金:E26
電球の種類耐震球 (ガラス)クリア 定格電圧(V)110
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コントローラー不要で球切れがないLEDタイプです。500m接続可能です。LEDを40個使用しています。
用途工事灯や保安灯に。 質量(kg)2 長さ(m)10 電源(V)100 関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB) サービス分類レンタル
1本
139 税込153
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

無日照で約10日間の使用が可能です。電池不要のソーラーバッテリータイプになります。LED24個使用しています。交互点滅と同時点灯の切替が可能です。夜間自動点滅機能付きになります。ソーラーユニット1台で3本まで接続可能になります。電池残量が少なくなるとソーラーユニットの警告LEDが発光します。
用途工事灯や保安灯に。 材質ポリ塩化ビニール 長さ(mm)10 質量(kg)2 連続使用時間(時間)10 外径(mm)22 LED使用数(個)赤24個 関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB) サービス分類レンタル
1本
139 税込153
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フラッシュ点滅の採用で視認性向上しています。電池不要のソーラーバッテリータイプです。無日照で約10日間の使用が可能です。標準電波で、製品同士が同期して点滅できます。
用途工事灯や保安灯に。 材質(本体部分)PP 質量(g)430 縦(mm)260 横(mm)120 光源色 関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB) サービス分類レンタル
1台
65 税込72
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

夜間自動点滅装置付きです。電池不要のソーラーバッテリータイプです。視認効果300m以上を確保しています。
用途工事灯や保安灯に。 質量(g)168 縦(mm)162 横(mm)79 光源色レッド、ブルーグリーン 関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB) サービス分類レンタル
1台
56 税込62
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

複数個設置した工事灯が同期点滅し注意喚起効果を発揮します。 電源のいらないソーラータイプの工事灯です。 交換可能な単3型ニッケル水素電池使用です。 夜間自動点滅式です。 無日照下で連続180時間以上点灯可能です。 夜間工事での安全な歩行のための最低限照度を確保する為に。 工事現場の注意喚起用に。
仕様●材質/仕上:本体/耐衝撃性ポリカーボネイト●グリップ部分/ABS樹脂●原産国:中国●コード番号:354-4501 アズワン品番67-5651-49
1個
5,998 税込6,598
21日以内出荷

グリーンクロス点滅灯ホルダー
点滅灯ホルダーは様々な点滅灯をお好きな方向へ設置できるマルチなホルダーです。バネと内側ストッパー付きでズレを抑制します。ネジ、ボルトがないため部品紛失の心配がありません。縦横どちらの方向の単管にも設置可能です。安心の樹脂製で万が一接触してもケガを軽減します。あらゆる点滅灯を48.6Φ単管に簡単に設置できます。
用途点滅灯・工事灯・保安灯の設置用に。 仕様工事灯差込穴5か所 寸法(mm)65×65×130【ストッパー部分】13×45×2 取付可能寸法(mm)【単管】Φ48.6
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

プラスワンはコーン上部に取り付ける事で、コーンバーの2段取付が可能になるコーン用のパーツです。コーンバーを2段設置にする事で跨ぎ侵入を防止します。上部には工事灯の差込穴があるので、コーン用の工事灯・保安灯も同時に使用できます。
用途コーンバーの2段設置用に。コーンバーの跨ぎ防止に。 仕様反射、工事灯差込穴付き 赤、白 高さ(mm)450 直径(mm)110
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷

プラスワンはコーン上部に取り付ける事で、コーンバーの2段取付が可能になるコーン用のパーツです。コーンバーを2段設置にする事で跨ぎ侵入を防止します。上部には工事灯の差込穴があるので、コーン用の工事灯・保安灯も同時に使用できます。
用途コーンバーの2段設置用に。コーンバーの跨ぎ防止に。 仕様反射、工事灯差込穴付き 緑、白 高さ(mm)450 直径(mm)110
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷

夜間自動点滅装置付き。本体は強化樹脂製で、耐久性に優れた保安工事灯です。上部、下部の交互点滅方式。上下レンズは360度視認可能。点滅灯は昼間(明るい時)は点灯しません。カラーコーン等の透光性コーン類に内照式照明として装着可能です。発光部に超高輝度LED、レンズには強化製ポリカーボネートを採用した、内照式コーンと一体化する明るい乾電池式工事灯です。上部、下部の交互点滅点灯方式(上下点滅又は上部点滅下部点灯の2パターン)。コーンに装着した状態で、段積が数個できます。防滴構造。EA983FT-3のコーンに差込使用可能。
材質耐強化ポリカーボネート 質量(g)160 使用温度範囲(℃)-10~60 電源単1電池×2本(別売) 対応コーン・ホルダー:40・50カットコーン 40用ホルダー使用可 光源赤色LED8個 点滅約77回数(回/分)、上:点滅 下:点滅/点灯切り替え 電池寿命(アルカリ電池) 約700時間(点滅上下) 約300時間(上部点滅、下部点灯) 取付外径(Φmm)40 サイズ(mm)Φ80×186.5(H) 距離視認:300m
1個(1個)
5,930 税込6,523
翌日出荷

リール付きのテープ型LEDライトです。工事現場の保安灯やイベントなど様々な用途にご使用頂けます。電源ケーブルは便利なスイッチ付きです。繰り返し使用可能な頑丈設計です。高輝度、高効率LEDを採用し、消費電力を大幅に抑えます。テープ状なので、曲面や狭い場所でも使用可能です。防水性能IP65を有しており、屋外使用も問題ありません。
用途工事現場、作業所などの照明、保安灯に。オフィス、イベント会場などの照明に。 仕様点灯面:片面仕様 長さ(m)10 テープ幅(mm)18 テープ厚さ(mm)8 防水保護等級IP65
1巻
22,980 税込25,278
4日以内出荷

リール付きのテープ型LEDライトです。工事現場の保安灯やイベントなど様々な用途にご使用頂けます。電源ケーブルは便利なスイッチ付きです。繰り返し使用可能な頑丈設計です。高輝度、高効率LEDを採用し、消費電力を大幅に抑えます。テープ状なので、曲面や狭い場所でも使用可能です。防水性能IP65を有しており、屋外使用も問題ありません。
用途工事現場、作業所などの照明、保安灯に。オフィス、イベント会場などの照明に。 仕様点灯面:両面仕様 長さ(m)10 テープ幅(mm)18 テープ厚さ(mm)8 防水保護等級IP65
1巻
39,980 税込43,978
4日以内出荷

NETIS技術搭載の新技術商品(工事規制区域において用いられる保安灯の電池残量が少なくなった際、自動で省電力モードに切替わる技術)で日照不足時の不点灯の防止に繋がり安全性が向上します。また風抜き構造の為、風に強く、高い堅牢性を保持します。保管の際は積み重ねて収納ができます。発行方式は点滅と流動になっています。
用途車線変更、車線誘導時などの安全性向上に。 材質軽量アルミ 質量(kg)4.6 電源太陽電池:7.5V180mA、二次電池4.8V/2000mAh 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)770×431×79 動作時間無日照約10日間(夜間のみ) LED使用数(個)赤32個 関連資料レンタル約款(0.14MB) (0.59MB) 大破滅失・免責について(0.71MB) NETIS番号KT-180086-VE 発光方式点滅/流動 サービス分類レンタル
1台
939 税込1,033
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

業界初の【リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFeP04)】を採用した保安回転灯ルミナフラッシュです。超高輝度LEDとリフレクタレンズを採用、視認性を大幅に改善しています。保安灯では業界初のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用し、バッテリーのライフサイクル向上と軽量化を図っています。正面に操作パネルを配置しており、転倒パターンや残量表示を見ながら操作が可能です。LEDの明るさ諧調機能を装備、従来では表現できないパターンを実現。
用途夜間工事、現場、作業所の保安灯、回転灯に。車両や歩行者などへの注意喚起に。 セット内容本体、三脚、ACアダプター 寸法(mm)幅554×厚さ158×高さ608(本体のみ) バッテリーリン酸鉄バッテリー(12V/10Ah) ソーラーパネル種類高効率結晶セル/12V/10W 充電時間(時間)満充電まで約10 輝度調整昼夜輝度調整オート機能 点灯時間無日照:約2週間(点灯パターンによる) NETIS番号QS-220025-A
1セット
219,800 税込241,780
4日以内出荷

業界初の【リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFeP04)】を採用した保安回転灯ルミナフラッシュです。超高輝度LEDとリフレクタレンズを採用、視認性を大幅に改善しています。保安灯では業界初のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用し、バッテリーのライフサイクル向上と軽量化を図っています。正面に操作パネルを配置しており、転倒パターンや残量表示を見ながら操作が可能です。LEDの明るさ諧調機能を装備、従来では表現できないパターンを実現。LEDが全て赤になっています。
用途夜間工事、現場、作業所の保安灯、回転灯に。車両や歩行者などへの注意喚起に。 セット内容本体、三脚、ACアダプター 寸法(mm)幅554×厚さ158×高さ608(本体のみ) バッテリーリン酸鉄バッテリー(12V/10Ah) ソーラーパネル種類高効率結晶セル/12V/10W 充電時間(時間)満充電まで約10 輝度調整昼夜輝度調整オート機能 点灯時間無日照:約2週間(点灯パターンによる) NETIS番号QS-220025-A
1セット
229,800 税込252,780
4日以内出荷

タクトアイズ2.4は2.4GHz周波数帯(マルチキャスト通信)を使用した同期点滅が可能です。 製品同士が通信して同期するため、天候や場所、設置環境に捉われない安定した同期が可能です。 円筒状のため360度視認可能で、斜めや真横から見た際も発光部位が広く、どの角度からも視認性良好です。 高速点滅による残像効果と同期点滅により工事規制ラインを従来よりも長い時間視認可能です。 3種類の発光パターンを自動切換でドライバーの目を慣れさせず注意喚起を促します。 コーンバー(Φ80mmまで)が通るスリム設計です。 薄暮時に高輝度発光する薄暮モードで、視認性が落ちる時間帯の安全性を向上させます。
用途工事現場、イベント会場、作業場などの保安灯に。コーンに差し込んで視認性の向上に。 電源太陽電池:3.5V/55mA、二次電池:2.4V/1300mAh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×76×179 受信可能距離30m 動作時間無日照約16日間(夜間のみ発光) LED使用数(個)赤×4、緑×4 NETIS番号KT-230147-VE 発光方式同期点滅
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

SLY-GT33 ソーラーフラッシュアローGT グリーンクロス 動画あり
NETIS技術搭載の新技術商品(工事規制区域において用いられる保安灯の電池残量が少なくなった際、自動で省電力モードに切替わる技術)で日照不足時の不点灯の防止に繋がり安全性が向上します。 また風抜き構造の為、風に強く、高い堅牢性を保持します。 保管の際は積み重ねて収納ができます。 発行方式は点滅と流動になっています。
用途車線変更、車線誘導時などの安全性向上に 仕様無日照約10日間(夜間のみ発光) 質量(kg)4.6 電源太陽電池:7.5V180mA、二次電池:4.8V/2000mAh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×79×431 点灯方式点滅/流動 LED使用数(個)32(赤)
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

直径(Φmm)560 範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K) ランプLED(電球色+昼光色) 色温度(K)2700 点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)