いつでもどこでも1人で楽々撮影が可能!
水性マーカーで書き消しが出来ます。
イレーザー付マーカーがセットされています。
現場撮影に便利な伸縮式のホワイトボードです。
先端の鉄製板にマグネット式表示シールを貼ってお使いください。
イレーザー付きマーカーが付属しています。
用途工事現場での撮影に、点検・検査時の撮影に
シャフト寸法(mm)550(伸長時)、170(伸縮時)
付属品マグネット式表示シール(1枚)・ホワイトボード用マーカー(1本)
材質(本体)スチール、(シート)マグネット、(持ち手部)PVC被覆
最大伸長(mm)550
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
通常のホワイトボードに比べて、撮影時に反射しにくい低反射タイプ。
スチール製なので高耐久で、マグネットの取付も可能。
水に濡れた状態でも書き込み可能。
専用のキットパスを使えば、書いても消しても粉が出ない。
シャフト寸法(mm)約200~550
表示項目工事名・場所・日付
撮影時に反射しにくい!!
フラッシュの使用や逆光でも撮影可能!
建物等の点検・検査に最適です。
マグネット取り付け可能。
一人で現場撮影が出来る。
水性クレヨン、ホワイトボードマーカー、水性マーカーも使用可能です。(※油性は使用できません。また付属のチョーク以外は使用不可です。)
消去する時は、水で濡らした布か、スポンジで拭き取ります。
シャフト寸法(mm)約220~615
手提げ付きで持ち運びに便利です。
スタンド付きで裏面には、黒板消し、マーカーを収納できるポケット付きです。
用途各種工事用撮影黒板として
付属品ホワイトボードマーカー(黒)×2本
材質(芯材)MDF、(表面)ホーロー、(フレーム)アルミ
厚さ(mm)19
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
持ち運びに便利な取っ手付きの工事撮影用ホワイトボードです。立て掛けるための金具が付いています。
用途工事写真の撮影に。
セット内容マーカーペン×計2本(赤・黒各1本)、ラーフル、立て掛け金具付(取り付け済)
使用方法【記入方法】ホワイトボード用マーカー
厚さ(mm)14
材質/仕上本体:スチール、枠:アルミ
質量(kg)1.9
色【板面】白【枠】シルバー
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)600×450
こんなお得な商品も!

工事用黒板 暗線付 スチール製
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
従来品より1.5割軽く、耐久性に優れたスチールボードです。出し入れ簡単なトライアングルネット付です。
用途現場写真工事記録
仕様暗線入
付属品白チョーク2本・ラーフル(80×40×20mm)1個
種別緑色板面
質量(kg)1.3
いつでもどこでも1人で楽々撮影可能!
水性マーカーで書き消しが出来ます。
シャフトが伸縮する事で撮影の調整が可能。
ボードを外すとカメ棒として使えます。
イレーザー付マーカーが付属品としてセットされています。
シャフト寸法(mm)約190~730
一人で現場撮影ができる工事黒板です。ホワイトボードとグリーンボードの2面を使い分け出来ます。ボードは交換式のため、別売りの交換用ボードを準備頂ければ現場に合わせて使用できます。グリーンボードは低反射で、太陽光・蛍光灯・フラッシュ反射に強く、屋内外の撮影に対応します。ホワイトボードはマーカー筆記に。フラッシュ撮影の必要がない明るい現場に向きます。文字が書き易い大型ボードW175×H145mm。両面共にマグネット対応。工事名や社名等を書いたマグネットシート貼付けが出来ます。テープ型シール (テプラー) 対応枠線 (テプラー18mm幅迄対応します)。市販水性チョーク・水性クレヨン・水性マーカー使用可。
用途工事現場での撮影に、点検・検査時の撮影に
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)175×145
仕様【使用可能筆記用具】黒板用チョーク・水性チョーク・水性クレヨン・水性マーカー※油性マジックを使用すると消せません
こんなお得な商品も!

工事用ホワイトボード ホーロー
モノタロウ
¥3,490~
税込¥3,839~
従来のホワイトボードに比べ軽量で薄型です。便利な手提げ・立て掛け仕様です。
用途各種工事用撮影黒板として。
付属品ボードマーカー、黒板消し、ホルダー
仕様アルミ枠付、片面タイプ、取っ手、ついたて兼用金具付
材質ホーロー
厚さ(mm)5.5
取付方式衝立式
用途に合わせて貼替え可能。
スチール製なのでシール式に比べ高耐久で、マグネットの取付も可能。
シャフト寸法(mm)200~550
工事用の撮影用黒板です。ビューボードは書き消し出来るカラー鋼板です。別売のビューボード専用の固形ペン「373-89 キットパス」で書き消しできます。別売の「373-89 キットパス」は付属の消し具、又は固く絞った水濡れ雑巾で拭き取る事ができ、チョークのように粉が出ないので安全です。ビューボードは木製より丈夫で長持ちします。
用途工事箇所の撮影用に。
トラスコ品番106-4845
材質ビューボード
摘要縦型、立てかけ式、キットパス(ペン)、消し具付
質量(g)2000
寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×20
表示内容工事名・工種・測点
1枚
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
関節2段で表と裏が一発早変わり!
ホワイトボード・カードホルダーと2面使用可能!
カードホルダーはお好みのフォームで使用できます。
※イレーザー付マーカーが付属品としてセットされています。
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)約120×95
シャフト寸法(mm)約185~545
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
アルミ枠、スタンド、チョーク、ラーフル(サイズ:80×40×20mm)付。
用途現場写真工事記録
タイプSGタイプ暗線なし
カメラの三脚取り付け穴につけて使用可能!
カメラが両手で持てる為、撮影時に手ぶれが軽減されます。
カメ棒としてセルフタイマーを使い、撮影しにくい場所の延長棒としても使用可能。
※イレーザー付マーカーが付属品としてセットされています。
シャフト寸法(mm)約170~530
特殊な表面加工と専用クレヨンで、雨の中はもちろん、水中でも使用できます。
付属品ついたて、専用クレヨン、吊り金具2個
材質耐水べニア
厚さ(mm)20
暗線入りで書きやすく、文字も綺麗に消せます。現場写真が撮りやすく、鮮明な読み取りが可能です。裏面スタンド付です。
用途現場記録写真撮影用黒板です。(Hは除く)
付属品黒板消し、チョーク(3本)
プレートはスライド式で簡単に取り換え可能!
用途場面に応じて表示面のプレートを差し替えて使えるボードが登場!
付属品キットパス(白)
シャフト寸法(mm)約200~約550
関連キーワード