22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【写真管理と電子納品のスムーズな連携を実現】 『蔵衛門御用達』は、20年の販売実績をもつ、工事写真を活用するための本格的「工事写真管理」ソフトです。ガイドに従い写真と情報を登録するだけで手めくり感覚の工事写真台帳を作成することができ、編集や仕分け作業の操作も直感的に行えます。もちろん、最新の各要領(案)、各基準(案)に対応しています。 【黒板の工事情報は台帳へ自動挿入】 黒板で入力した文字情報は、写真の横にレイアウトされ、自動で台帳に挿入されます。黒板の情報がそのまま流し込まれるため、写真に写された文字の確認や文字を打ち込む必要はありません。さらに、打ち間違いなどの人的要因によるリスクを極小化します。また、文字情報は写真と連携しているため、写真と文字を同時に並び替えすることも可能です。 【『蔵衛門御用達2021』新機能】 『蔵衛門御用達2021』には、『安心クラウドバックアップ』にモバイル端末からでも写真台帳を確認できる機能、『電子マーカー』付き工事写真に対応、国土交通省工事完成図書・土木設計業務等の電子納品要領令和2年3月対応など新しい機能を多数追加しました。 <新機能紹介1:モバイル端末でも確認できるクラウド写真台帳を発注者へ共有できる> 『蔵衛門御用達』で作成された工事写真データを、高セキュリティの専用クラウドへ保存できる『安心クラウドバックアップ』に新機能を追加。保存したクラウドデータを専用WEBページから写真台帳として確認でき、必要なメンバーへメールで共有することが可能です。クラウド写真台帳はバックアップの度に更新されるため、建設現場監督は一度の共有で報告が完了。発注者のような随時施工状況の確認をしたい関係者は、タブレットやスマートフォン、『蔵衛門Pad』で、いつでもどこでも新しい工事写真を確認出来るようになります。 <新機能紹介2:新技術『電子マーカー』付き工事写真に対応> 『蔵衛門御用達2021』シリーズは、『蔵衛門Pad Tough』に実装される『電子マーカー』に対応。配筋検査時は、鉄筋の本数や間隔を分かりやすくするため、マグネットを鉄筋に貼り付けて撮影していました。しかし、マグネットを貼り付けるのは、手間がかかる上、回収忘れがあった場合、コンクリート中の異物になる恐れがあります。『電子マーカー』は、工事写真に電子的なマグネットや補助線を描画し、画像改ざんにあたらないように別レイヤーとして保存。『蔵衛門御用達2021』に取り込むことで、『電子マーカー』の表示オンオフを切り替えて見ることができます。工事写真の元データと、『電子マーカー』付きデータの両方を確認できるため、より施工状況のわかりやすい工事台帳を作成することが可能です。 <新機能紹介3:令和2年3月 国土交通省 工事完成図書・土木設計業務等の電子納品要領に対応> 『蔵衛門御用達』では、国土交通省や農林水産省、NEXCO、首都高速道路株式会社の電子納品等運用ガイドラインなど、各電子納品の基準/要領に対応しています。『蔵衛門御用達2021』では、新たに国土交通省の工事完成図書・土木設計業務等の電子納品要領(令和2年3月)へ対応しました。工事情報登録時の文字列チェックと自動変換、工事写真情報のエラー表示といった『電子納品支援機能』、電子納品要領、デジタル写真管理情報基準に準拠した工事情報の登録、管理をスムーズに行うことができます。
仕様Microsoft Excel (2013、2016、2019、office365)(インストールされていない場合は、一部機能がご利用いただけません) プリンターカラープリンタ推奨 メモリー4.0GB以上推奨 ディスプレイ1024×768以上の解像度で、ハイカラー以上表示可能なもの 使用CPUIntel Core i3以上推奨 OSWindows11/ Windows10 / Windows 8.1 対応ブラウザInternet Explorer 11 Microsoft Edge プロキシ認証対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジカメやタブレットで撮影した工事写真をかんたんに取込み、パソコンで管理するソフトです。今バージョンでは、大幅にプログラムを改良し、さらに使い易く機能豊富にリニューアル。デジカメやメモリーカード、スマホやタブレット、スキャナーからかんたんに写真取込ができ、取込時に一括縮小や、一括補正を行うことができます。取込写真は階層ごとに仕分けをして現場写真を細かく管理でき、写真を撮影日での絞り込みも可能。日付やコメントを入れたL判印刷ができる他、複数写真の一覧印刷もできます。
対応OSWindows 10/8.1/7 ※64bit版では、WOW64(32bit互換モード)で動作します。Windows 10/8.1では、デスクトップモードのみ対応です 対応機種IBM PC/AT互換機 メモリー2GB以上 ディスク1GB以上(インストール時) ※これ以外にシステムドライブ上にデータ保存の為の空き容量が必要 使用CPUIntelプロセッサ 2GHz以上(または同等の互換プロセッサ)
1個
4,988 税込5,487
当日出荷

最新OS Windows11対応(NEW) 2つの作成モードから工事写真台帳をかんたん作成 1ページに3枚の写真と文字情報を入れられます。 付属ソフト「工事デジカメ写真管理2」と連動して台帳作成可能 工事写真モード かんたんな操作で工事写真台帳を作成します。 工事用の黒板素材を収録(NEW) 自動バックアップ(※5個まで)機能搭載(NEW) 電子納品モード 電子納品が可能な工事写真台帳を国土交通省の基準に対応した納品要領・基準から選択して作成します。
用途PCソフト 対応OSWindows 11 / 10 / 8.1( 64bit・32bit ) 対応機種WIN[MS26] 対応メディアCD-ROM[1A] 付属品スタートアップマニュアル(兼簡易説明書、シリアルナンバーシール貼付)、CD-ROM 対象パソコンメーカーサポートを受けられるWindowsパソコン 使用CPU各OSが推奨する環境以上 メモリー各OSが推奨する環境以上 ディスプレイ1024×768以上の解像度で色深度32bit True color以上表示可能なもの HDD1GB以上の空き容量(インストール時) プリンター対応用紙に印刷可能な正常に動作するレーザーもしくはインクジェットプリンター
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

現場用タブレット『蔵衛門Pad DXシリーズ』の頑丈な特別仕様モデル。強化ガラス(ゴリラガラス)採用、極寒や灼熱(1)の過酷な環境でも活躍。写真・黒板・図面が1台で効率化できる端末です。国土交通省「NETIS」最高レベルVE獲得(2)。「蔵衛門クラウド」と連携してご利用ください。 1 摂氏マイナス20℃~60℃の環境に対応 2 技術名称:蔵衛門Pad(電子小黒板およびクラウドサービスを利用した工事写真管理システム)/NETIS登録番号:KTK-160024-VE
用途現場写真撮影、写真整理・共有、写真台帳作成、図面共有、チャット 質量(g)784 温度(℃)-20~60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)237×144×14 通信方式Wi-Fi / 4G LTE メモリー4GB ディスプレイ8インチ Gorilla Glass 3 保証期間18ヶ月 防塵防水性能IP68 接続端子USB TypeC バッテリー容量(mAh)9000 プロセッサーSDM680(2.4GHz×4+1.8GHz×4 ) 関連資料(1.31MB) グリーン購入法適合 カメラ仕様16MP広角+13MP超広角 ストレージ64GB 落下耐久(m)1.2
1台
139,900 税込153,890
8日以内出荷

8台同時接続可能なデータ取込ソフト
種別パソコン接続用ソフト PC Link7 OS(動作環境)WINDOWS 7(32bit/64bit)/8(32bit/64bit)/10(32bit/64bit)いずれも日本語版 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

写真・黒板・図面を持ち歩ける小型タブレット。写真・黒板・図面・台帳を効率化!作業効率がデジカメの4倍。国交省「NETIS」最高評価VE獲得 J-COMSIA認定製品。
画面サイズ8インチ 容量(GB)128
1台
69,980 税込76,978
8日以内出荷

工事用アルバム専用の替台紙です。
用途工事写真の分類・整理・保管や官公庁や施工主様への提出用にもご利用頂けます。 トラスコ品番398-6055 サイズA4 質量(g)590 規格A4タテ 穴数4 対応E・L・パノラマ判 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(50枚)
1,398 税込1,538
当日出荷

工事用写真帳L再生用・工事用写真帳L共通のスペア表紙です。
規格A-L6W・4穴 外形寸法(縦×横)(mm)300×220 仕様表紙 サイズA4
1袋(20組)
1,698 税込1,868
当日出荷

1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×20×220 トラスコ品番116-2116 材質塩化ビニール(PVC)、ポリエステル(PE)、ポリ塩化ビニール(透明素材)、ポリプロピレン(PP) 質量(g)424 タイプ画板
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

過酷な現場で持ち歩ける頑丈スマホ。通常より8倍明るい大光量LEDライト「くらくらビーム」搭載で暗所撮影時も鮮明に撮影可能。電子小黒板利用だけでなく図面共有やチャット、通話や他アプリの利用もできる端末です。 国土交通省の「NETIS」最高レベルVE獲得。「蔵衛門クラウド」と連携して利用ください。 技術名称:蔵衛門Pad(電子小黒板およびクラウドサービスを利用した工事写真管理システム)/NETIS登録番号:KTK-160024-VE
用途現場写真撮影、写真整理・共有、写真台帳作成、図面共有、チャット 仕様SIM:nanoSIM、音声通信キャリア:ドコモ/au/softbank/楽天モバイル 質量(g)405 温度(℃)-20~55 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×174.8×18.3 通信方式Wi-Fi / 4G LTE ディスプレイ6.58インチ 保証期間12ヶ月 防塵防水性能IP68/IP69K 接続端子USB TypeC バッテリー容量(mAh)10000 OSAndroid13 プロセッサーMediaTek Helio P90(8コア) 関連資料(1.31MB) グリーン購入法適合 カメラ仕様48MP+16MP ストレージ256GB 落下耐久(m)1.5 SDカードmicroSD
1台
98,980 税込108,878
8日以内出荷

片手で撮影できる軽量スマホ。写真・黒板・図面・台帳を効率化!作業効率がデジカメの4倍。電子小黒板利用だけでなく通話や他アプリの利用もできるスマホモデル。国交省「NETIS」最高評価VE獲得 J-COMSIA認定製品。
メモリー容量8GB ディスプレイ6.52型 OSAndroid 13 SSD256GB
1台
49,980 税込54,978
8日以内出荷

本商品は、表紙、台紙、とじひもがセットになっていますので、すぐにお使いいただけます。 建設業協会推奨品 ポケット式なので写真を差し込むだけの簡単収容。 備考欄が付いているのでデータなどの必要事項が記入できます。 とじ穴に補強紙が付いているの丈夫です。
仕様背見出付表紙5組・台紙50枚・ひも10本 サイズA4
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

撮影時に反射しにくい!! フラッシュの使用や逆光でも撮影可能! 建物等の点検・検査に最適です。 マグネット取り付け可能。 一人で現場撮影が出来る。 水性クレヨン、ホワイトボードマーカー、水性マーカーも使用可能です。(※油性は使用できません。また付属のチョーク以外は使用不可です。) 消去する時は、水で濡らした布か、スポンジで拭き取ります。
シャフト寸法(mm)約220~615
1台
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水/15m 防塵/IP6X 耐衝撃/2m
用途防水、防塵機能搭載なので、ハードな環境下や水中、工事現場で活躍! 付属品充電式リチウムイオン電池、リストストラップ、かんたん操作ガイド、USBケーブル、ACアダプター、他 質量(g)約176 電源充電式リチウムイオン電池 有効画素数約1635万画素 機能電子式手ブレ軽減、CALSモード 液晶サイズ2.7型 ズーム(光学/デジタル)4倍/6倍 対応メディアマイクロSDカード/マイクロSDHCカード(32GBまでサポート) 防塵防水性能IP6X 撮像素子1/2.3インチ BSI CMOS ISO感度設定100~3200 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約103.2×66.7×52.4 入出力端子USB2.0
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

用途工事用アルバム 規格A-L6W・4穴 収容数E・L判6枚(1枚両面) サイズA4 エコマーク認定認定
1袋(50枚)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工事写真の分類整理、提出用に最適です。 軽量・コンパクト設計の綴じヒモタイプだから、台紙枚数を自由に調節できます。
用途工事写真の分類・整理・保管や官公庁・施工主への提出用に最適。 規格A4タテ 仕様綴じヒモ式 質量(g)1000 穴数4 対応E・L・パノラマ判 セット内容台紙50枚、表紙5組、綴じヒモ5本 トラスコ品番398-6047 サイズA4 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

【アウトドアも、仕事も、頼れるタフネスボディ】。水深14mで連続2時間の水中撮影が可能な本格防水性能(IPX8、JIS保護等級8相当に準拠)を実現。氷点下10℃でも動作が可能な耐寒性能、1.6mからの耐衝撃性能やホコリに強いIP6X(JIS保護等級6)相当の防塵性能、さらに100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造などを備え、過酷なアウトドア環境下での撮影に耐えるタフネスモデルです。【高画質と充実機能】。有効約1600万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーと高性能画像処理エンジンを採用し、低ノイズでダイナミックレンジが広く、プリントしても美しい写真が撮影できます。広角28mm(35ミリ換算)からの光学5倍ズームを搭載し、高精細でクリアな画像を実現しています。また、シーンに応じて選べる25の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りするなど、充実の機能により快適な撮影を可能にします。【5段階に明るさ調整ができるリングライト】。レンズの周囲に6灯のLED補助光を配置し、マクロ撮影時の明るさの調整や、立体感の演出や背景とのコントラストを強調するなど、撮影表現の幅が広がります。最大輝度を従来の約2倍に高め、5段階の明るさ調整を可能にしています。被写体を大きく拡大して、まるで顕微鏡を覗いたような驚きの世界を観察、撮影できるデジタル顕微鏡モード。 また、検出した人物の顔が画面内のどこに写っているかを点滅するLEDの位置で確認しながら撮影できる「自分撮りアシスト」機能、被写体が笑顔になると自動で撮影する「スマイルキャッチ」の設定など、さまざまな応用機能も搭載しています。【水中撮影に適したマーメードモード】。水中での撮影時に起こりやすい青色かぶりを抑えるとともに、光の拡散によるコントラスト低下も効果的に補正する専用の水中撮影モード「マーメードモード」を搭載。静止画でも動画でも、美しくクリアな水中撮影が行えます。【フルHDの動画撮影機能】。より高画質で長時間の撮影を可能にするフルHD動画撮影機能を搭載。フレームレート30fpsのフルHD動画(16:9)はもちろん、スローモーションが撮れるハイスピードモード、水中に適したマーメードムービーモードが選べます。動画、マーメードムービーでは、Movie SR(動画手ぶれ補正)を使って手ぶれを補正することができます。また、撮影した動画からひとコマを切り出して静止画として保存したり、分割したりなどカメラ内で編集が可能です。HDMI 端子(タイプD)を採用しているので、テレビなどに接続して再生を楽しめます。【撮影が楽しくなる多彩な機能】。色調を変えたり、特殊な加工を施すなど印象的に写真を自由にアレンジできる「デジタルフィルター」、釣った魚を撮影して魚拓にできる「魚拓フィルター」、顔部分だけを小さくしてくれる小顔フィルターなどのフィルター機能に、一定間隔で自動的に撮影した複数の静止画をつなげて時間を圧縮できる「インターバル動画」など、撮影が楽しくなる多彩な機能を搭載しています。国土交通省写真管理基準に適合し、仕事に使える「CALSモード」も搭載しています。【その他の機能】。最大32人顔検出 AF&AEや自動追尾 AF、AF 補助光、電子式手ぶれ補正、高速連写、オートブラケットやD-Range(ダイナミックレンジ)設定、動画簡易編集、リモートコントロール(別売)対応など、多彩な機能を搭載しています。
付属品専用バッテリー D-LI92、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、マクロスタンド 電源リチウムイオンバッテリー D-LI 92、ACアダプターキットK-AC117J(別売) 本体質量(g)約173(電池、SDメモリーカード含まず) 有効画素数約1600万画素 記録媒体内蔵メモリー(約68MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード ズーム[光学ズーム]約5倍、[デジタルズーム]約7.2倍、[インテリジェントズーム]7M時:約7.5倍/640時:約36倍 焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約28-140 撮像素子1/2.3型 CMOS シャッター速度(秒)1/4000~1/4(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4(夜景モード) インターフェイス外部:USB2.0(マイクロB)、HDMI出力端子(タイプD) モニターサイズ2.7型ワイド/約23万ドットLCD/ARコート(カバーのみ) 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)外形:約122.5×61.5×29.5(操作部、突起部除く)
1台
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本法令工事台帳
INDEXが1枚、工事台帳(工事総括表)が20枚入っておりますので、お使いいただいている工事台帳が足りなくなった際の補充用としてお使いください。
サイズB5 仕様補充用
1冊
589 税込648
当日出荷

黒板・写真・図面が見やすく文字も書き込みやすい大画面10インチの現場用タブレット。 電子小黒板利用可能 「蔵衛門クラウド」及びパッケージソフト「蔵衛門御用達2020/2020」と連携可能 「NETIS」最高評価VE獲得 J-COMSIA認定製品
ディスプレイ10.36型 関連資料(1.31MB) 容量(GB)256
1台
95,980 税込105,578
翌日出荷

XML完全対応の工事現場写真管理ソフト。[取込][管理][出力]の3ステップで工事写真台帳から電子納品に必要なデータ作成まで、工事現場写真の管理業務効率が飛躍的に向上。豆図や参考図の取込も可能。国交省の「デジタル写真管理情報基準平成22年9月」に対応。工事台帳は約50種類の初期書式に加え、自由レイアウト機能でオリジナル書式の作成も自由自在。さらに、同一事業所内の複数PCで使用を目的としたサイトライセンスも別途ご用意。
対応OSWindows 10/8.1/8/7 ※64bit版のOS上では32bit互換モード(wow64)で動作します ※Windows RTには対応していません ※Windows 10/8.1/8ではデスクトップアプリとして稼動します ※Windows 10/8.1/8ではセットアップ時にインターネットに接続できる環境が必要です 対応機種IBM PC/AT互換機 ディスク200MB以上(プログラムのみ) ※別途、.NET Framework3.5(SP1)のインストールには起動ドライブに500MBの空き容量が必要 ※起動時に作業領域、データ領域などが必要 ※画像データを扱うために使用条件によって空き容量は注意が必要
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

工事現場の写真や、作業進捗の写真を使ってすぐに報告書を作成!。土木工事業や住宅設備業の、工事風景や施工前と施工後の比較を提出する際に必要な工事写真台帳をかんたんに作成することができます。本ソフトを利用すれば日々溜まる現場写真をパソコンで管理でき、報告書の作成作業も効率よく行えます。
対象パソコンメーカーサポートを受けられるWindowsパソコン 対応OSWindows 11 / 10 / 8.1 ( 64・32bit ) プリンター対応用紙に印刷可能な正常に動作するレーザーもしくはインクジェットプリンター メモリー各OSが推奨する環境以上 ディスプレイ1024×768以上の解像度で色深度32bit True color以上表示可能なもの 使用CPU各OSが推奨する環境以上 ハードディスク1GB以上の空き容量(インストール時) ライセンス数1ライセンス
1本
7,198 税込7,918
当日出荷